17ページ目: タイヤ・足回り

1,354件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 75x55mmRADパンチ(20枚) エスコ

    75x55mmRADパンチ(20枚)

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    翌日出荷
    仕様ラジアルタイヤ専用サイズ75×55mm
  • MONOLITH T1/07 Inner Cap M14 補充用パーツ 樹脂製 単品 KYO-EI

    MONOLITH T1/07 Inner Cap M14 補充用パーツ 樹脂製 単品

    KYO-EI
    109税込120
    1個
    8日以内出荷
    サイズM14タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • MONOLITH T1/07 Inner Cap M14 樹脂製 KYO-EI

    MONOLITH T1/07 Inner Cap M14 樹脂製

    KYO-EI
    1,998税込2,198
    1セット(20個)
    8日以内出荷
    商品は、MONOLITH NUTの柄の形状で、柄の中に装着する樹脂製のキャップとなります。 車両ハブボルトの腐食が気になるユーザー様にお勧めです。 カラーはレッドとブラックの2種類。ナットのカラーと組み合わせる事で統一感を出したり、ワンポイントに見せたりお好みでチョイスできます。
    サイズM14タイプホイールナットキャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • A-129 MONOLITH T1/07 M14用 アダプター 単品 KYO-EI

    A-129 MONOLITH T1/07 M14用 アダプター 単品

    KYO-EI
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    仕様21/22HEX(2段)タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUV&スポーツトラック用タイヤ ZIEX S/TZ05 FALKEN(住友ゴム)

    SUV&スポーツトラック用タイヤ ZIEX S/TZ05

    FALKEN(住友ゴム)
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    高級SUVやスポーツトラックをファッショナブルにドレスアップする、FALKENのSUVタイヤシリーズです。インチアップに最適です。
    本数1本適合ボディタイプSUV&スポーツトラック
  • ケンダタイヤ KR32 KENDA

    ケンダタイヤ KR32

    KENDA
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
  • 新型TBチャックゲージ一体セット 旭産業(エアーゲージ)

    新型TBチャックゲージ一体セット

    旭産業(エアーゲージ)
    53,980税込59,378
    1セット
    翌々日出荷
    大型車用ダブルタイヤの空気補充において作業者の危険回避・安全確保と負担軽減により作業環境に役に立ちます。 ロック式専用チャックで手放し作業OK!(作業者の負担軽減) 1.5mホースでタイヤから離れての空気充てん(バースト回避) 内側タイヤ、外側タイヤのチャック径(Φmm)切り替えはワンタッチ(作業性・良) ISOホイール、アルミホイールにも対応可能なチャック(幅広い対応)
    セット内容ゲージボタル:AG-8012-14L、内側タイヤ用チャック:C-E76(P-D48付き)、外側タイヤ用チャック:C-E77(P-D48付き)寸法(mm)110×96×2080質量(g)1145測定精度±20kPa測定範囲(kPa)60~1200ホース長さ(m)1.5(ご希望の長さ:オプション)最小目盛(kPa)20
  • タイヤデプスゲージ KTC

    タイヤデプスゲージ

    KTC
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    工具や測定具にセンシング技術を取り込み、その測定データをデバイスに送信できる「TRASAS(トレサス)」※シリーズのタイヤデプスゲージです。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。単体での使用(測定のみ)も可能です。作業履歴を自動的に「記録・管理」することでデータの信頼性向上と作業の効率化をはかり、点検・整備の安全性、作業品質の向上を実現します。測定値を読み取りやすい大型の表示部とバックライトを採用。左右に持ち替えも操作しやすい左右対称のデザインで、タイヤハウス内で使用可能なコンパクト設計。付属のUSBケーブルで繰り返し充電可能なリチウムポリマー電池を採用。自動車の塗装面などを傷つけ難い、取り外し可能なラバージャケットを装着。測定中の落下を防止するストラップ付き。
    付属品収納ケース、ACアダプタ、USBケーブル、ストラップ質量(g)185測定範囲(mm)0~20電源充電式リチウムポリマー電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.5×95.5×33最小目盛(mm)0.1通信方法Bluetooth 4.0
  • ペンタイプ タイヤゲージ H&H

    ペンタイプ タイヤゲージ

    H&H
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    ヘッドが斜めで当てやすいです。ポケットクリップ付で携帯に便利です。簡単に測定できます。
    仕様バイク・小型自動車用バルブ形式米式バルブ測定範囲(kPa)100~350対応シングルタイヤ
  • ダイヤルゲージ付エアーチャック H&H

    ダイヤルゲージ付エアーチャック

    H&H
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    自動車タイヤの空気充填と入れすぎた時の空気圧調整ができます カプラ接続タイプ
    適合米式バルブ測定範囲(MPa)0.1~1.0最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~50本体凸エアープラグ適合流体空気相手側取付サイズ凹エアーソケット接続口エアープラグ適応一般自動車
  • ロックオンエアチャック TECH

    ロックオンエアチャック

    TECH
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    全長(mm)205
  • バッファ液pH7 testo(テストー)

    バッファ液pH7

    testo(テストー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    仕様pH計の調整用pH7のバッファー液トラスコ品番820-6940セット内容バッファー液危険物の類別非危険物
  • プレミアムサマータイヤ AZENIS FK453 FALKEN(住友ゴム)

    プレミアムサマータイヤ AZENIS FK453

    FALKEN(住友ゴム)
    24,900税込27,390
    1本
    欠品中
  • エアチャック W特殊 SK11

    エアチャック W特殊

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型寸法(mm)240最高使用圧力(MPa)0.8空気取入口プラグ適合車種小型~大型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
  • 小型・中型トラック用タイヤ 604V BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    小型・中型トラック用タイヤ 604V

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷
  • アグリコアハウジング TECH

    アグリコアハウジング

    TECH
    759税込835
    1個
    当日出荷
    こちらの商品はコアのみです。バルブ(コア内蔵)は別売りです。(注文コード 56404942 品番 VH596)
    規格TR番号:CH-3
  • アダプターバルブキャップ TECH

    アダプターバルブキャップ

    TECH
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
  • ラージボアチューブレスパッド TECH

    ラージボアチューブレスパッド

    TECH
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • ラージボアバルブステム TECH

    ラージボアバルブステム

    TECH
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL1シリーズ(汎用1ピース薄型/純正薄型フランジ用) IZUMI

    鉄製 打ち込みウエイトアルミホイール用 AL1シリーズ(汎用1ピース薄型/純正薄型フランジ用)

    IZUMI
    2,898税込3,188
    1箱(50個)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。 厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。 防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
    材質鉄(鉛レス)爪幅(mm)3.6塗装防錆コーティング
  • 塗装用タイヤカバー(2枚) エスコ

    塗装用タイヤカバー(2枚)

    エスコ
    8,120税込8,932
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA944KF-40
  • ショートチャックW 旭産業(エアーゲージ)

    ショートチャックW

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    グリップ付ショートタイプ。持ちやすく、しっかり押せて作業効率アップ
    用途トラック・バス・乗用車・バン長さ(mm)195全長(mm)195接続方式ネジ
  • ショートチャックダブル 旭産業(エアーゲージ)

    ショートチャックダブル

    旭産業(エアーゲージ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ダブルタイヤ対応グリップ付チャック
    長さ(mm)195
  • ステンレスタイヤラック(カバー付) アイリスオーヤマ

    ステンレスタイヤラック(カバー付)

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    はめ込み式でネジ止め不用の組立簡単なタイヤラックです。 丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。 紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れ防止のためのカバーが付いています。
    材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタールブラック耐荷重(kg)約120
  • V600 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    V600

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ロングライフ性能を追求したブリヂストンの商用バン専用スタンダードタイヤ
    用途商用バン専用四輪タイヤタイプ商用バン
  • タイヤチェーン エコメッシュⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    タイヤチェーン エコメッシュⅡ

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 標準JISタイプチェーン(トラック・バス用) KKS

    標準JISタイプチェーン(トラック・バス用)

    KKS(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(2個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    付属品無し材質スチール
  • ロールウエイト(アルミ用) マルエム(自動車用品)

    ロールウエイト(アルミ用)

    マルエム(自動車用品)
    9,798税込10,778
    1箱(5kg)
    当日出荷から6日以内出荷
    1巻5kgのお徳用ロール式ウエイト
    仕様黒テープ使用材質
  • ステム マルニ(マルニ工業)

    ステム

    マルニ(マルニ工業)
    4,798税込5,278
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    スチールラジアルタイヤのパンクを内、外面共に修理するため、確実且つ完全です。タイヤパッチと組み合わせて使うセパレート方式ですので、ナナメの傷穴も確実に修理できます。スーバーバルカーンG(別売)により、マルニステムとタイヤパッチが走行熱により加硫され、タイヤと一体化します。TBチューブレスの修理に最適です。
    用途タイヤ内外同時修理材(タイヤパッチと併用)
  • Lug Nut 袋 M10 KYO-EI

    Lug Nut 袋 M10

    KYO-EI(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(16個)
    8日以内出荷
    全長(mm)27タイプ袋、4穴車用テーパー60°六角軸二面幅(mm)17有効ねじ(mm)23
  • Bull Lock Compact KYO-EI

    Bull Lock Compact

    KYO-EI(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1セット(16個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    用途※表記メーカー以外の車載工具はご使用出来ません付属品キーアダプター全長(mm)27タイプ袋、4穴車用テーパー60°六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キー外径(Φmm)26
  • エコノミーチェーン(乗用車・バン・軽トラック・小型トラック) 5×6 FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    エコノミーチェーン(乗用車・バン・軽トラック・小型トラック) 5×6

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ラダー(ハシゴ型)種類シングル
  • N2キャップ(バケツ入り) TIPTOP

    N2キャップ(バケツ入り)

    TIPTOP
    11,980税込13,178
    1袋(500個)
    当日出荷
  • タイヤ用キャップ TIPTOP

    タイヤ用キャップ

    TIPTOP
    2,798税込3,078
    1袋(40個)
    8日以内出荷
    仕様赤パッキン
  • OR-8専用取り替えゴムパッキン TIPTOP

    OR-8専用取り替えゴムパッキン

    TIPTOP
    569税込626
    1個
    5日以内出荷
    OR-8用取り替えゴムパッキンです。
    用途ゴムパッキンが傷んだ時の交換用
  • フィアラ8専用取り替えゴムパッキン TIPTOP

    フィアラ8専用取り替えゴムパッキン

    TIPTOP
    569税込626
    1個
    当日出荷
    フィアラ8専用の取り替えゴムパッキンです。
    用途ゴムパッキンが傷んだ時の交換用
  • スナップインバルブ(スリーブ付) ALLIGATOR(アリゲーター)

    スナップインバルブ(スリーブ付)

    ALLIGATOR(アリゲーター)(9件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    欠品中
    用途乗用車用仕様クロームスリーブ付材質ゴム全長(mm)43タイプTR413幅(Φmm)19.5最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.3
  • タイヤタルク TECH

    タイヤタルク

    TECH
    1,798税込1,978
    1本(454g)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • エアーチャック(クローズタイプ/ノーマル両口ヘッド) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/ノーマル両口ヘッド)

    IZUMI
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルで使いやすいスタンダードタイプのヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
    弁の種類クローズタイプ
  • エアーチャック(クローズタイプ/両口) 東洋金属(コンドル)

    エアーチャック(クローズタイプ/両口)

    東洋金属(コンドル)(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    ”当てて押す”、”掛けて引く”と二通りで、乗用車やトラックのタイヤにエアーを充填できるチャック。バルブにあてがわないとエアーは出ません。
    用途一般乗用車・トラック・バス用弁の種類クローズタイプ
タイヤ・足回り