13ページ目: タイヤ・足回り

1,354件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットチャック 旭産業(エアーゲージ)

    ソケットチャック

    旭産業(エアーゲージ)(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ただのカプラーではありません。タイヤバルブ専用のチャックです。従来のチャックの欠点を克服しました。バルブに対してまっすぐに固定されるのでエア充填時のエア漏れがなく、正確で効率のよい作業ができます。ワンタッチ式なのでバルブへの接続や取り外しがすばやく簡単に行なえます。
    弁の種類クローズタイプ
  • ゴム式チェーンバンド 日電製鎖

    ゴム式チェーンバンド

    日電製鎖(35件のレビュー)
    689税込758
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質バンド:ゴム フック:鉄
  • 標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用) KKS

    標準JISタイプチェーン(乗用車・RW・4WD・小型トラック用)

    KKS(13件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS D4241に基づき製造しています。
    付属品無しセット内容ゴムバンド、サイドクリップ付材質スチール形状ラダー(ハシゴ型)
  • レマトップキュア TIPTOP

    レマトップキュア

    TIPTOP
    7,998税込8,798
    1箱(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    フィルムが長いので剥がしやすく、滑らかな表面加工なので挿入しやすいです。また、繊維量も多いので切れにくくなっております。
    適合乗用車長さ(mm)100釘穴(mm)MAX6
  • 鉄製打ち込みウエイトアルミホイール用 小箱 ヤマテ金属

    鉄製打ち込みウエイトアルミホイール用 小箱

    ヤマテ金属(2件のレビュー)
    879税込967
    1箱(17個)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般的にニッサン車、ホンダ車純正アルミホイール用に適した環境に配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
    適合厚口アルミホイール用材質
  • メモリー機能付きタイヤ溝ゲージ 旭産業

    メモリー機能付きタイヤ溝ゲージ

    旭産業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    タイヤ4本分のデータが1つの画面で確認できる溝ゲージ。小型で軽量、胸ポケットに収まるコンパクトサイズ。比較的狭いタイヤハウスでも扱いやすい。4本分の測定データはそれぞれの位置にワンプッシュで入力。測定データは小数点以下1桁で表示されるため、素早く記録が可能。内蔵USBポートで記録データが出力可能。
    寸法(mm)90×50×20質量(g)57(電池含む)測定範囲(mm)0.1~15最小目盛(mm)0.1使用電池CR2023接続端子USB Type-A
  • フェルトパッド 大島屋

    フェルトパッド

    大島屋
    1,998税込2,198
    1セット(4枚)
    当日出荷
    2mm厚のフェルトがタイヤホイールを保護します。タイヤバッグと合わせて使うことでホコリの侵入を防ぎます。縁付きで耐久性があります。フェルト素材で軽くてクッション性があります。
    用途タイヤバッグと合わせてタイヤホイールの保護に。タイヤホイール積み重ね時の保護に。トラスコ品番693-0740材質ポリエステル不織布高さ(mm)2奥行(mm)600間口(mm)600
  • エアーバルブキャップ BRIDGE[自動車用品]

    エアーバルブキャップ

    BRIDGE[自動車用品]
    499税込549
    1袋
    7日以内出荷
    インナーガスケット付き。
    用途外部の汚れや、水の侵入を防ぎ、気密性を高めタイヤの空気圧を一定保ちます。材質黄銅径(Φmm)9.4サイズ(mm)8入数(個)4
  • 【サマータイヤ4本set】 BRIDGESTONE NEWNO(ニューノ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    【サマータイヤ4本set】 BRIDGESTONE NEWNO(ニューノ)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    21,980税込24,178
    1セット(4本)
    翌日出荷
    当商品はサマータイヤ単品4本setです(ホイールは付属しません)。※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください。【タイヤ名】 :BRIDGESTONE(ブリヂストン) NEWNO。【タイヤ説明】 :雨の日の安全性能が進化。高いライフ性能で、経済性が向上。
    用途自動車用
  • 鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型) HA CONSULTING

    鉄製 貼り付けロールウエイト 5g刻み(角型)

    HA CONSULTING
    4,798税込5,278
    1巻(5kg)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力と山型カットによりホイールに沿って貼りやすく、従来品よりよく曲がり接着テープが伸びることなく貼れるため剥がれ難く、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
    用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)セット内容5g×1000個材質形状角型山型カット幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケース段ボール
  • ロックナット MCG-34212DH McGard(マックガード)

    ロックナット MCG-34212DH

    McGard(マックガード)
    9,798税込10,778
    1個(4個)
    当日出荷
    種別袋ナット(黒)全長(mm)32.5キー数2ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.25キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)25.5六角レンチ径(Φmm)19/21適合シート形状テーパー
  • 鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(小判型) HA CONSULTING

    鉄製 貼り付けウエイト 5g刻み(小判型)

    HA CONSULTING
    1,998税込2,198
    1箱(1.8kg)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    新コーティング方式で2度コーティングしており錆びに強く、塩水噴霧テスト1000時間クリア。強力粘着テープ使用で寒冷地でも対応可能な強い接着力、またオーバーシールテープ仕様で軍手でも剥がしやすい作業性。環境にも影響を与えない新コーティング方式の鉄製バランスウエイトは高耐久性・450℃耐熱性・耐薬品性・耐防錆性で海外自動車メーカー採用品です。
    用途乗用車用仕様耐防錆性・オーバーシールテープ・強力粘着テープ(寒冷地等にも)材質形状小判型幅(mm)19厚さ(mm)4(※テープ含む)タイプ5g刻みケース段ボール
  • エアチャックガン ZERO SK11

    エアチャックガン ZERO

    SK11
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。
    用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他最高使用圧力(MPa)0.8圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa)適合バルブタイプ米式バルブ
  • タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]

    タイヤラックカバー

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    用途RXC07-25タイヤラック用カバー
  • ビードクリーム3.5kg TIPTOP

    ビードクリーム3.5kg

    TIPTOP
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)3.5
  • レックスゲージ1200kPa REX(レックス)[自動車用品]

    レックスゲージ1200kPa

    REX(レックス)[自動車用品]
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    付属品エアー接続カプラ全長(mm)270直径(Φmm)メーター:105質量(g)450測定範囲(kPa)100~1200ホース長さ(cm)70(チャック込)最小目盛(kPa)10
  • ブラックタイヤカバー ユニカー工業

    ブラックタイヤカバー

    ユニカー工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイヤを雨、紫外線等から守る!
    用途色褪せしにくい厚織生地オックス使用。目立ちにくく盗難防止にも効果的です。脱着しやすいサイドファスナー付き。ホコリ、黄砂などからタイヤを守ります。材質ポリエステルブラック収納本数(本)4
  • PNパッチ050 PREMIUMシリーズ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOP

    PNパッチ050 PREMIUMシリーズ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ)

    TIPTOP
    5,898税込6,488
    1枚
    6日以内出荷
    バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。
    用途OR用バイアスタイヤの内面修理に
  • 袋ショートナット(ホンダ純正ホイール用) TIPTOP

    袋ショートナット(ホンダ純正ホイール用)

    TIPTOP(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    当日出荷
    球面座ホイール専用の袋ナットです。
    用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:12R球面全長(mm)25シルバーピッチ(mm)1.5対辺(mm)19表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)12
  • ホイールナット(21H-M14×P1.5) TIPTOP

    ホイールナット(21H-M14×P1.5)

    TIPTOP
    3,298税込3,628
    1箱(16個)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    60°テーパー座ホイール専用の袋ナットです。
    用途自動車用ホイールナット材質スチール形状座面:60°テーパー全長(mm)31ピッチ(mm)1.5対辺(mm)21表面処理クロムメッキねじ径(Φmm)14
  • セーフティーシール(外面用) エスコ

    セーフティーシール(外面用)

    エスコ
    7,180税込7,898
    1箱(60本)
    翌日出荷
    外面用タイヤ修理材。加硫剤がいらないのでスピーディにパンク修理が出来ます。挿入がしにくい場合、専用の挿入潤滑剤(別売:EA934ZC-61)をご使用ください。
    材質ゴム
  • 【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン)  EUROVIS HP02 ROADSTONE(ロードストーン)

    【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS HP02

    ROADSTONE(ロードストーン)
    19,980税込21,978
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。乗るたびに感じる快適性能、ひとクラス上のエコタイヤ
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS HP02適合ボディタイプ乗用車
  • 【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ)  NANOENERGY 3 TOYO TIRES

    【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3

    TOYO TIRES
    24,980税込27,478
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。基本性能と摩耗ライフの向上を両立した低燃費タイヤのスタンダード。
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3
  • 【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ)  BluEarth-RV RV03 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    【サマータイヤ4本set】 YOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    49,980税込54,978
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。さらに長持ち、ますます快適なミニバン専用タイヤ。静粛性の向上とミニバンだからこその配慮。摩耗寿命の向上とウェット性能の維持を実現
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプYOKOHAMA(ヨコハマ) BluEarth-RV RV03適合ボディタイプ乗用車
  • 【サマータイヤ4本set】 DUNLOP(ダンロップ)  LE MANS V+ DUNLOP(ダンロップ)

    【サマータイヤ4本set】 DUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+

    DUNLOP(ダンロップ)
    34,980税込38,478
    1セット(4本)
    翌日出荷
    【タイヤ性能】:。高い静粛性、ソフトな乗り心地に、ウエット性能をプラス。妥協したくない人に向けた、バランスのとれたタイヤです。
    用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプDUNLOP(ダンロップ) LE MANS V+
  • タイヤチャック エスコ

    タイヤチャック

    エスコ
    4,000税込4,400
    1本
    翌日出荷
    大型車ホイール。新・ISO方式対応商品。8.5mmタケノコを外すと1/4”外ネジになります。材質が黄銅なので、錆びることなく扱いやすいです。
    用途トラック、バス。材質黄銅全長(mm)370質量(g)185
  • ホイールキャップPP ジョイフル

    ホイールキャップPP

    ジョイフル
    1,698税込1,868
    1枚
    6日以内出荷
    補修用のホイールキャップ。スプリングワイヤーで装着時の調整が可能です。
    用途車の保安用品材質ポリプロピレン/再生プラスチックシルバー奥行(mm)45
  • タイヤラック エナジーギア

    タイヤラック

    エナジーギア
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    セダン車からミニバン用タイヤラック。
    用途車の保安用品付属品ドライバー1本材質鉄/ナイロン幅(mm)195サイズM高さ(mm)745奥行(mm)85最大積載量(kg)120収納本数(本)4組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×355×1255
  • NEWNO BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    NEWNO

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    基本性能の進化は更なる安心・安全のために。雨の日の安全性能が進化。接地形状の適正化とシリカ配合ゴムの採用により、ウェットブレーキ性能が向上。高いライフ性能で、経済性が向上。ブリヂストンの独自技術 ULTIMAT EYE(アルティマットアイ)※により、タイヤパタンと形状を最適化。タイヤと路面の接地圧を均等化し高い耐摩耗性とロングライフを実現。豊富なサイズラインアップ。セダン・軽・コンパクト・ミニバンまで幅広い機種に対応。豊富なサイズをラインアップ。※ULTIMAT EYE…タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の徹底したシミュレート&計測技術。
    用途タイヤ・足回り
  • メーターのみ JTC

    メーターのみ

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    JTC4236J・JTC4236LJ・JTC4236L・JTC4236用
  • 【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OPEN COUNTRY R/T TOYO TIRES

    【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) OPEN COUNTRY R/T

    TOYO TIRES
    35,980税込39,578
    1セット(4本)
    翌日出荷
    当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です。オフロード性能とオンロードタイヤ性能を両立する新カテゴリータイヤ
    偏平率(%)80
  • BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BLIZZAK VRX3

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能。【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)。【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)。【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)。(※)従来品 VRX2比。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。
    用途乗用車四輪タイヤ
  • タイヤ保護カバー(難燃加工) 大橋産業(BAL)

    タイヤ保護カバー(難燃加工)

    大橋産業(BAL)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    難燃性加工で安心・安全 ファスナー付でらくらく着脱 カバーのバタつきを防ぐひもストッパー付 耐久性に優れた高級厚手生地使用 難燃加工/防水/防雪/防塵/紫外線(UV)カット
    用途タイヤの劣化を防ぐ!タイヤ保護カバー材質ポリエステルシルバー機能難燃性加工、防水加工、強風対策、UVカット、止水ファスナー付
  • タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック KONIG(コーニック)

    タイヤチエーン 亀甲型タイプ CGマジック

    KONIG(コーニック)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(2個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    コーニック亀甲型タイプ タイヤチェーンCGマジック 。軽くて快適、女性の方にも扱い易い。クリアランスの少ない車にも対応9mmリンク。チェーンリンクの高さがたったの9mmと小さく、フェンダー内のクリアランスが狭い車への装着が可能となりました。車内での振動や騒音も少なく快適な乗り心地が体感できます。。快適性と耐久性を両立させる9mmリンクを採用。軽自動車から1BOX・ミニバン用チェーンと幅広い車種に対応します。ジャツキアップ不要、引っぱって、引っ掛けるだけで完璧に装着できるマジックテンションシステム。チェーンのゆるみやズレをなくし、走行中常にタイヤに対してチェーンをベストなポジションに移動させます。サイドリンクを調整することにより、タイヤの大きさの変化に対応し、チェーンをタイヤに密着させることができます。
    仕様30秒クイック装着、締め直し不要、ダイヤモンドパターン、9mmリンク
  • プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 FALKEN(住友ゴム)

    プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510

    FALKEN(住友ゴム)
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    高速走行時の高い操縦安定性能、そして雨の日でも効率的な排水性を発揮し高いウェットブレーキ性能を誇ります。 性能要求の厳しい欧州でも高く評価されているファルケンのプレミアム・フラッグシップタイヤです。 全サイズ日本国内工場で製造しています。
  • 30mmセーフティーシール エスコ

    30mmセーフティーシール

    エスコ
    700税込770
    1袋(2個)
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 建物の内外を問わず良く目立ちます。 両面テープ付で、取り付けが簡単です。
    用途ガラス扉への追突防止に仕様粘着剤付き材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)寸法(mm)直径30×1.5
  • MONOLITH T1/06 12X1.25 補充用パーツ 単品 KYO-EI

    MONOLITH T1/06 12X1.25 補充用パーツ 単品

    KYO-EI(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MONOLITH T1/07 14X1.5 KYO-EI

    MONOLITH T1/07 14X1.5

    KYO-EI
    18,980税込20,878
    1セット(20個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM14(外径Φ23.5mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
    付属品専用アダプター(A129)1個サイズM14×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MONOLITH T1/06 12X1.25 KYO-EI

    MONOLITH T1/06 12X1.25

    KYO-EI(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    商品は、SCM435鍛造製、ネジサイズM12(外径Φ22mm)ラグホール径が小さいホイールに優位な内柄タイプの貫通ナットとなります。 柄の形状も「ブルロック タスキー柄」を採用し盗難抑止効果も抜群です。
    付属品専用アダプター(A128)1個サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • 極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.25 KYO-EI

    極限ナット アルミキャップ付き M12XP1.25

    KYO-EI(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(16個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    極限貫通ナット(全長25mm)にアルミキャップを装着した「キャップ付き袋ナット」です。極限ナット本体(ブラック)とアルミキャップ(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)の組み合わせとなります。 七角ナットの盗難抑止とカラフルなキャップで「Kカー、コンパクトカー」ホイールのアクセントにお勧めです。 キャップ装着時(全長28mm)有効ネジ(20mm)となります。※ロングハブボルトご注意ください。
    付属品専用アダプター(A60)1個、6HEX、L型レンチサイズM12×P1.25タイプ袋ナット質量(g/個)約27、アルミキャップ取り外し時:約25RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤ・足回り