12ページ目: タイヤ・足回り

1,357件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホイールナット袋 ジョイフル

    ホイールナット袋

    ジョイフル(1件のレビュー)
    ¥869~税込¥956~
    1個(4個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タイヤ交換やアルミの取付に。
    用途車のメンテナンス色BKねじ寸法M12
  • チューブパッチ特小楕円キット TECH

    チューブパッチ特小楕円キット

    TECH
    ¥799税込¥879
    1セット
    当日出荷
    エアーもれやチューブの変形を防ぐ高耐久熱チューブ修理材とケミカルセメントのセット
    用途チューブパッチ (自転車用)キットセット内容16(40×30mm)チューブパッチ特小楕円(10枚), ケミカルセメント(チューブ) 767(10ml)×1
  • 【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー)  CARGO PRO Goodyear

    【サマータイヤ4本set】 GOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PRO

    Goodyear
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(4本)
    翌日出荷
    当商品は、タイヤ4本(1台分)セット販売です。商用車に求められる基本性能を、高いレベルで実現。さらに”ロングライフ性能”を徹底した、運ぶためのVAN用ラジアルタイヤ
    用途ハイエース・キャラバンタイヤタイプGOODYEAR(グッドイヤー) CARGO PRO (ハイエース用タイヤ)タイヤ幅(mm)195リム径(inch)15偏平率(%)80適合ボディタイプ商用車・バン
  • 細口ソケットチャックL 旭産業(エアーゲージ)

    細口ソケットチャックL

    旭産業(エアーゲージ)(1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。 オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。 ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。
    長さ(mm)93質量(g)135先端径(mm)Φ16.5接続ねじG1/4弁の種類オープンタイプ
  • 緊急対応滑り防止材 BULLSONE

    緊急対応滑り防止材

    BULLSONE(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本(500mL)
    当日出荷
    世界各国累計販売数200万本超! タイヤ、車両・環境に優しい! 滑り止め効果のある天然樹脂成分に、特殊ポリマーを配合 タイヤ表面をコーティングし雪道、圧雪路でのグリップ力を向上させ、緊急時の安全を確保します。 急な降雪時に、簡単・安全に脱着可能! タイヤチェーンの装着方法がわからない方に! 圧雪路など、スタッドレスを履いていても、それ以上のグリップ力が必要な際に!
    使用方法1.タイヤ表面の異物、雪、泥等を取り除きます(塗れていても問題ありません)2.缶を30回程度良く振ってから、ノズルを水平に上げて、タイヤの路面との接触面へスプレーします。スプレー出来ない部分は車を動かしてタイヤを回転させ、4本全てにスプレーします。3.スプレー後、3~4分経過してから、ハンドルを左右に1~2回回してからゆっくり発進します。使用の目安乗用車タイヤ:12~16本分
  • ホイールナット 袋タイプ Meltec(大自工業)

    ホイールナット 袋タイプ

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    袋式のホイールナットです。
    用途ホイールナット材質炭素鋼(クロームメッキ)タイプ袋ねじ径(mm)12角度(°)60
  • デュアルチャック 200mm 部品 TRUSCO

    デュアルチャック 200mm 部品

    TRUSCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番208-3954材質/仕上真鍮質量(g)100品名デュアルチャック200mm(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-47
  • エアーチャックガン GREAT TOOL

    エアーチャックガン

    GREAT TOOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きができます。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプ
    用途エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填にホース長さ(m)440空気接続口G(PF)1/4プラグチャッククリップオンタイプ空気取入口カプラ用プラグ常用圧力(Pa)100~500k適合流体空気適合車種乗用車・バイク最高使用圧力(kPa)700
  • ゲージボタルEX1200TBチャックセット 旭産業(エアーゲージ)

    ゲージボタルEX1200TBチャックセット

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台(1本)
    7日以内出荷
    チャックC-E76は大型車ダブルタイヤの内側用、チャックC-E77は大型車ダブルタイヤの外側用の2本セット。 がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。 タイヤから離れて空気充てん(ホース長さ標準1.5m・オプションあり)内側用、外側用のチャック入れ替えはカプラ方式のワンタッチ。 飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
    用途トラック・バス用仕様一次側ホース接続:カプラソケット質量(g)1165接続ねじチャック側:メネジG1/4測定精度±20kPa測定範囲(kPa)120~1200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×2080ホース長さ(mm)1500最小目盛(kPa)20
  • ワイヤー&コイルタイプe-チェーン 三菱製鋼

    ワイヤー&コイルタイプe-チェーン

    三菱製鋼(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!
    材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
  • A-128 MONOLITH T1/06 M12用 アダプター 単品 KYO-EI

    A-128 MONOLITH T1/06 M12用 アダプター 単品

    KYO-EI
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
    仕様19/21HEX(2段)色黒タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • MONOLITH T1/06 12X1.5 1P 補充用パーツ 単品 KYO-EI

    MONOLITH T1/06 12X1.5 1P 補充用パーツ 単品

    KYO-EI
    ¥899~税込¥989~
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • クローズエンドキャップ M12XP1.25 1個 (アルミ製・ロゴ入り) 単品 KYO-EI

    クローズエンドキャップ M12XP1.25 1個 (アルミ製・ロゴ入り) 単品

    KYO-EI
    ¥369税込¥406
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    サイズM12×P1.25タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • クローズエンドキャップ M12XP1.5 1個 (アルミ製・ロゴ入り) 単品 KYO-EI

    クローズエンドキャップ M12XP1.5 1個 (アルミ製・ロゴ入り) 単品

    KYO-EI
    ¥369税込¥406
    1個
    8日以内出荷
    サイズM12×P1.5タイプ貫通ナットRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤゲージ (測定用)大型バス・トラック用 八興

    タイヤゲージ (測定用)大型バス・トラック用

    八興
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    当日出荷
    タイヤの空気圧測定に適しています。光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。測定型の普及版です。
    用途タイヤの空気圧の測定に。材質真鍮ラバー摘要大型バス・トラック用質量(g)520測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)816×42×110
  • エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付 パオック

    エアプレッシャーゲージ 自転車チャック付

    パオック(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
    用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。セット内容自転車用アタッチメントねじ径(取入口)M11×P1.0測定精度±30kPa測定範囲(kPa)0-1200ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12目量20kPaチャック米式バルブ、英式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)330
  • プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV FALKEN(住友ゴム)

    プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV

    FALKEN(住友ゴム)
    ¥17,900~税込¥19,690~
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    超のつく性能をもったハイパフォーマンスカーにふさわしい プレミアムタイヤのニューカマーが、タイヤヒストリーにその名を刻んだ。 FALKENの新世代フラッグシップ AZENIS FK510 登場。 ロードコンタクトの理想形を求め、持てる先進技術をさらに進化させて新開発。 ドライでのハイスピードクルージングでは、よりシャープで信頼感あふれる操縦安定性能を発揮し、ウエットではさらなるグリップ性能の向上とスタビリティをバランスさせた。 そして、静粛性や耐久性など、すべての面でハイレベルの総合性能を前モデルから継承。 世界の名車が認めるプレミアムタイヤとして磨きがかけられた。
  • デュアルチャック SK11

    デュアルチャック

    SK11(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
  • タイヤゲージ400Kアナログ SK11

    タイヤゲージ400Kアナログ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    読み取りやすいアナログタイプのゲージです。リリースバルブ付で空気圧調節が簡単です。
    用途バイク・小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定。タイプアナログ適合流体空気専用適合車種バイク・小型自動車最小目盛(kPa)10計測可能圧力範囲(kPa)50~400バルブ種類米式バルブ
  • ロングタイヤチャック WTB

    ロングタイヤチャック

    WTB
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    当日出荷
    大型車両にエアーが入れやすいロングタイプです。
    用途自動車整備工場トラスコ品番788-8759材質真鍮全長(mm)365摘要大型自動車用質量(g)180ホース接続口プラグ式(1/4プラグ)
  • ねじ込みチャック(窒素) 旭産業(エアーゲージ)

    ねじ込みチャック(窒素)

    旭産業(エアーゲージ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    窒素充填に適した手放し可能チャック
    用途ゲージボタル交換パーツ長さ(mm)70
  • タイヤエアーチャック(クローズタイプ) 伊藤金属工業所

    タイヤエアーチャック(クローズタイプ)

    伊藤金属工業所
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • エアーチャック JTC

    エアーチャック

    JTC
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 究極エアゲージ用45°チャック ETHOS Design(エトスデザイン)

    究極エアゲージ用45°チャック

    ETHOS Design(エトスデザイン)(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    究極エアゲージはバイクに使いやすいように特化した90度チャックを採用しております。しかし、一部のバイクには、90°に曲がったエアバルブが存在し、車にも究極エアゲージを使用したいとのご要望からオプションにて新発売。
  • 3-Functionマジックエアーチャックショートタイプ AIR MASTER

    3-Functionマジックエアーチャックショートタイプ

    AIR MASTER(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    英式・米式・仏式バルブに対応できる、空気充填用チャックです。
    用途ロードバイクやマウンテンバイク、自転車、バイク、自動車に。最高使用圧力(MPa)1
  • タイヤチェーン 亀甲 9mm アイスバーン

    タイヤチェーン 亀甲 9mm

    アイスバーン(40件のレビュー)
    ¥5,790~税込¥6,369~
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ジャッキアップ不要で簡単、ラクラク取付け。 9mmリングで快適性、静粛性向上。 亀甲タイプで横滑りしにくい。 9mmリング、ケーブル仕様により車体に干渉しにくい。 締付時に緩みにくいスライドギア仕様。 ドイツの工業規格TUV・GSを取得。
  • Lug Nut 1pcs 袋 M10 KYO-EI

    Lug Nut 1pcs 袋 M10

    KYO-EI(3件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)27タイプ袋テーパー60°六角軸二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
  • 特殊合金製亀甲タイプ タイヤチェーン 雪道楽 RV FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    特殊合金製亀甲タイプ タイヤチェーン 雪道楽 RV

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(3件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ■特殊合金鋼高さ15mmリングチェーン(浸炭焼入で高耐久) ■ジャッキアップ不要で取り付け簡単 ■横滑りに強い亀甲タイプで安定走行 【付属品】補修リンク、手袋、余りリンク止
    用途RV車・1BOX車専用形状亀甲タイプ
  • 鉄製打込みウエイトスチールホイール用 HAコンサルティング

    鉄製打込みウエイトスチールホイール用

    HAコンサルティング(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    有害物質の鉛、カドミウム、水銀、ロクカクロムが含まれておりません。表面処理は国際基準の1000時間の塩水噴霧試験の信頼性を保証されています。
    用途スチールホイール用適合スチールホイール用材質鉄ウエイト隙間寸法(mm)2.0
  • 鉛製貼付ウエイト(ロールウエイト) TECH

    鉛製貼付ウエイト(ロールウエイト)

    TECH
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(5kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉛厚さ(mm)4(シート含む)
  • バルブコアOR用(耐熱用) TECH

    バルブコアOR用(耐熱用)

    TECH(2件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    耐熱用バルブコアは-40℃から120℃までの過酷な条件下でも使用可能です。
  • バルブコア TECH

    バルブコア

    TECH
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1袋(100個)
    当日出荷
    耐熱用バルブコアは40℃から120℃までの過酷な条件下でも使用可能です。
  • ユニバーサルパッチ TECH

    ユニバーサルパッチ

    TECH
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1箱(50枚)ほか
    4日以内出荷
  • ステム TECH

    ステム

    TECH
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(20本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • エアーチャック(クローズタイプ/スリム両口ヘッド) IZUMI

    エアーチャック(クローズタイプ/スリム両口ヘッド)

    IZUMI(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    先端がスリム形状になっており、奥まった箇所へのバルブなどに使用できるヘッド形状。 両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。 各パーツの生産、加工、組み立て、全て国産製造品ですので品質・耐久性の面でもご安心してお使い頂けます。
    弁の種類クローズタイプ
  • 鉄製クリップ式バランスウェイト(超薄リムアルミホイール用) 東豊工業

    鉄製クリップ式バランスウェイト(超薄リムアルミホイール用)

    東豊工業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。SUZUKI超薄リムホイール適合品。
    材質鉄ウエイト隙間寸法(mm)3.5
  • エアーチャック(クローズタイプ/ボール型片口) 東洋金属(コンドル)

    エアーチャック(クローズタイプ/ボール型片口)

    東洋金属(コンドル)(2件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ひとつのチャック口で形状の違う自転車(英式バルブ)と乗用車・モーターバイクのエアー充填ができる、一口で二役のエアーチャックです
    用途一般乗用車・モーターバイク、自転車用質量(g)100弁の種類クローズタイプ
  • バルブコア FUJIX(フジックス)

    バルブコア

    FUJIX(フジックス)(6件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    用途パッキンの亀裂・腐食による交換に材質本体/黄銅(ニッケルメッキ)、パッキン/テフロン樹脂タイプ耐熱
タイヤ・足回り