タイヤ・足回り :「圧力計 プレッシャーゲージ」の検索結果

タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正確な空気圧管理で燃費向上 デジタル表示でタイヤの空気圧値が読み取りやすい LEDライト LCDバックライト機能付き タイヤ溝深さ計測用スライドバー付(0~10mmまでの目安計測可能)
付属品LR44ボタン電池3個(テスト用電池) 材質(本体)ABS樹脂(スベリ止め用ラバー付) 使用可能温度範囲-20~50℃ 使用電池LR44ボタン電池3個(電池交換可) 最小表示単位5kPa 電池寿命圧力測定約5000回 計測可能圧力範囲(kPa)0~900
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

旭産業(エアーゲージ)デジタルプレッシャーゲージ
定期的にデジタルタイヤゲージの測定値と比較することで、お手持ちのデジタルゲージの精度をチェックできます。
最小目盛1 長さ(mm)コイルチューブ:使用時延長600 寸法(mm)81×141×42.5 測定範囲0~1000 質量(g)390 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単3×2本 表示キャラクタータイプ液晶 16文字×2行 測定精度0~980kPaの範囲:±3 電池寿命(時間)130
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
用途車のタイヤ空気圧測定と調整に。 測定範囲(kPa)0-1200 ねじ径(取入口)M11×P1.0 測定精度±30kPa ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12 目量20kPa チャック米式バルブ 適合流体空気 ホース長さ(mm)330
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

タイヤの空気圧測定に使用できます。 本体棒ゲージ目盛により測定できます。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤの圧力を計測できます。
用途自動車のタイヤの空気圧の計測 トラスコ品番853-5869 材質鉄、樹脂 質量(g)50 使用流体圧縮空気
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

見やすい目安イラスト表示付です。残留エア抜き用ボタン付きです。
用途車のタイヤ空気圧測定と調整、自転車の空気入れに。 測定範囲(kPa)0-1200 セット内容自転車用アタッチメント ねじ径(取入口)M11×P1.0 測定精度±30kPa ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×12 目量20kPa チャック米式バルブ、英式バルブ 適合流体空気 ホース長さ(mm)330
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

タイヤゲージ エアーチャックガン式 モノタロウ 動画あり
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)1 測定範囲(kPa)0~1000 タイプクリップチャック 最高使用圧力1000kPa 精度±30kPa 接続ねじM11×P1.0 空気接続口G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm)約440 最小目盛(kPa)10 取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ 取扱説明書(0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 適合米式バルブ 材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa)10 ゲージ径(Φmm)60 取扱説明書(1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10 適合米式バルブ(オープンバルブ可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプクリップチャック 精度±20kPa 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約650 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(1.6MB) 弁の種類オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa)0.8 最小目盛(kPa)10 精度(圧力計)参考:±30kPa 接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm)400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10(スタートは40) 適合米式バルブ(オープンバルブ不可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ 精度(%)±20kPa 適合流体空気 ホース長さ(mm)約450 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(0.8MB) 使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
タイプダブルタイヤ対応 測定範囲(kPa)100~500 仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 接続ねじ【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ) 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380 適合車種トラック・乗用車・バイク 最小目盛(MPa)0.05
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の他に自転車(英式・米式)の空気入れも可能です。圧力計と自転車用ノズルアダプター付です。
用途自動車の他に自転車(英式・米式)の空気入れ作業。 最高使用圧力(MPa)1
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。 最高使用圧力(MPa)0.8 精度参考圧力計:±30kPa 接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0 材質(グリップ)アルミダイキャスト 対象英式バルブ・米式バルブ 適合流体空気 ホース長さ(mm)400 圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きができます。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプ
用途エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填に ホース長さ(m)440 空気接続口G(PF)1/4プラグ チャッククリップオンタイプ 空気取入口カプラ用プラグ 常用圧力(Pa)100~500k 適合流体空気 適合車種乗用車・バイク 最高使用圧力(kPa)700
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お買い得なタイヤチャック、エアーダスター、ホースのエアーツール3点セットです。コンプレッサと、このセットでゴミ飛ばし、タイヤ空気入れに活躍します。5mのコイルホース付です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去やタイヤ空気入れ等。 仕様(タイヤチャック)ラバーガード付き圧力計装備 セット内容コイルホース・エアダスター・タイヤチャック 長さ(m)5 外径×内径(Φmm)(コイルホース)=8×5 口径(Φmm)(エアーダスター射出)2.2 空気使用量(L/min)(エアーダスター)90 空気圧力(MPa)(エアーダスター)0.6 コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
1セット
3,698 税込4,068
欠品中