タイヤ・足回り :「Gネジプラグ」の検索結果

タイヤ・足回りのカテゴリーでは、安全で快適な走行をするために欠かせないさまざまなタイヤ・足回り用パーツ、用品類を取り揃えています。最も基本となるタイヤやホイールは、国内外の有名メーカー品を多数取り揃えています。ウエイトやホイールナットもあらゆる種類に対応。お望みの一品を選ぶことができます。また、メンテナンスに欠かせないビードクリームや加硫セメントなどの各種ケミカル類も充実。安定した足回りを実現します。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤゲージ グリップタイプ モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10 適合米式バルブ(オープンバルブ可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプクリップチャック 精度±20kPa 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約650 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(1.6MB) 弁の種類オープンタイプ
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 適合米式バルブ 材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部) 最小目盛(kPa)10 ゲージ径(Φmm)60 取扱説明書(1.1MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa)0.8 最小目盛(kPa)10 精度(圧力計)参考:±30kPa 接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm)400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤゲージ グリップタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウ 動画あり
加圧と減圧がレバーだけで簡単に操作可能です。圧力計・ホースの根本部分・チャックの根本部分の3か所が360°回転するので大変便利です。また先端へッド部がロングヘッドなので奥まった部分での作業でも大変便利です。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa)0.8 測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa) 最小目盛(kPa)10(スタートは40) 適合米式バルブ(オープンバルブ不可) 材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール 全長(mm)280 タイプダブルタイヤ対応 接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ・プラグ:G1/4管用平行オネジ 精度(%)±20kPa 適合流体空気 ホース長さ(mm)約450 ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100) 取扱説明書(0.8MB) 使用圧力(kPa)(常用)100~500
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。 最高使用圧力(MPa)0.8 精度参考圧力計:±30kPa 接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0 材質(グリップ)アルミダイキャスト 対象英式バルブ・米式バルブ 適合流体空気 ホース長さ(mm)400 圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXD+G 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXS 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きが出来ます。
タイプダブルタイヤ対応 測定範囲(kPa)100~500 仕様チャックタイプ/ダブルタイヤ対応、空気取込口/カプラー用プラグ 最高使用圧力(MPa)0.7 接続ねじ【チャック/ホース】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【ホース/チャック】G1/4(PF1/4管用平行ネジ)【本体/プラグ】G1/4(PF1/4管用平行ネジ) 適合流体空気 ホース長さ(mm)約380 適合車種トラック・乗用車・バイク 最小目盛(MPa)0.05
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。 仕様DXS+G 材質(本体)真ちゅう・鉄 最高使用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチプラグ 取付ねじG1/4 材質(パッキン)NBR ヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バス アズワン品番65-3882-20
1個
38,600 税込42,460
翌日出荷

タイヤバルブ12V1(ジャンボバルブ)を採用するOR(Off the Road)タイヤ専用のチャック。しっかりと押し付け手持ち保持するタイプ。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。曲がりロングレバー。見やすい目盛板。ねじれ解消ホース。斬新なゴムカバー。建設機械用のチャック付
仕様●測定(kPa):範囲/120~1200、最小目盛/20●用途:建設機械車輌・産業車両●ホース長:500mm●重量:760g●一次側接続口:エアープラグ●精度:±20kPa●サイズ:102(W)×685(L)×93(H)mm●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替ホース:EA123CH-201~-203●適用タイヤ:シングル アズワン品番65-9245-97
1個
43,900 税込48,290
8日以内出荷