自動車補修部品 :「10l」の検索結果

自動車部品検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ 動画あり
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として 材質CRゴム
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm)Φ10×26 ホワイト タイプT10 定格電力(W)0.2 定格電圧(V)12 消費電流(mA)15 色温度(K)6000~6500 LED使用数(個)1(COBタイプ) 口金その他 全光束(Lm)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷