絞り込み
適合メーカー
- いすゞ(3)
- スズキ(SUZUKI)(2)
- スバル(3)
- ダイハツ(3)
- トヨタ(3)
- ホンダ(HONDA)(3)
- マツダ(3)
- レクサス(2)
- 三菱(3)
- 日産(3)
ブランド
- PIAA
- モノタロウ(53)
- Modes(130)
- OHNO(大野ゴム工業)(102)
- YSK(山脇産業)(67)
- KOITO(小糸製作所)(63)
- ミヤコ自動車(58)
- SPI(57)
- 制研化学工業(47)
- SUN(47)
- STANLEY(スタンレー電気)(46)
- GMB(45)
- ノーブランド(41)
- PITWORK(日産)(38)
- NGK(日本特殊陶業)(30)
- 三ツ星ベルト(29)
- エーモン(27)
- 丸一ゴム工業(26)
- バンドー化学(25)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](25)
- ブランドをもっと見る

ツインパワーマグネットオイルフィルター
PIAA(35件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷画期的な「2連濾紙」+マグネットリング採用によりエンジン効率をUP。 2連濾紙+超大型マグネット、磁石の力で鉄粉を取る。 【2連濾紙】サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造によりろ過性能を極限まで追求し、可能な限り圧力損失提言を実現。ライフサイクルを確保。 【大口径エントランスホール】パワーエントランスホール。オイルエントランス穴の形状を拡大。 開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 【マグネットリングプレート】張大型マグネットリング。100ミリテスラ(1000ガウス)の強力パワーでオイルフィルター内に流れ込む鉄粉を強力吸着。 インナーチューブの外側で鉄粉を事前に吸着することで2連濾紙への負担を軽減。
ラジエーターバルブ(レギュラータイプ)
PIAA(27件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ラジエーターバルブは単なるフタではありません。高性能ハイパワー高回転域を多様しながらの長時間走行など、極めて過酷な状況下においても、パワーダウンを防ぎ、そのレスポンスと安定したパワーを確保するクーリングシステム。このシステムの中でラジエーターバルブは非常に重要な役割を果たします。仕様交換時期目安シール付
コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル
PIAA(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181箱(2個)当日出荷・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年
ワイパーブレード CREFIT
PIAA(24件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷から5日以内出荷高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現取り付け形状Uクリップ(9×3)商品タイプスタンダード
スーパーグラファイト 替えゴム
PIAA(60件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
ツインパワー オイルフィルター
PIAA(40件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷2連濾紙がエンジンを効率UP。 より高性能、より安心。すごいエレメント。高性能エレメントの超ベストセラー。 PIAAツインパワーオイルフィルターは発売以来より高性能、より安心なオイルフィルターを求める人たちから圧倒的な指示を獲得。 高機能エレメントの超ベストセラーです。 【画期的2連濾紙採用】オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正露紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造により濾過性能を極限まで追求しまた、可能な限り圧力損失低減を実現。ライフサイクルを確保しました。 【大口径エントランスホール採用】オイル流入UP。パワーロスを解消。 パワーエントランスホール、オイルエントランス穴の形状を拡大。開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 国産ガソリン車専用。幅広い適用を実現。 理想交換距離オイルフィルター6000km、定期交換で愛車をベストに保ちます。
超強力シリコート 替えゴム
PIAA(29件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷から6日以内出荷ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
グラファイトワイパーブレード クレフィットプラス
PIAA(37件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。取り付け形状Uクリップ(9×2.5)商品タイプグラファイト
クレフィットワイパー 替えゴム
PIAA(26件のレビュー)¥659~税込¥725~1本当日出荷から6日以内出荷高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。タイプ板バネなし商品タイプスタンダード
高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K
PIAA(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱当日出荷から9日以内出荷高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。用途ヘッド&フォグランプ用色温度(K)6000保証期間3(事業用車は1)入数2個(1台分)
フィッティングマスター超強力シリコート 替えゴム
PIAA(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から6日以内出荷軽自動車のフロントやリヤに多く採用されている樹脂製ワイパーブレードの専用替えゴム。ダブルストッパータイプ幅(mm)6
SLIMVOGUE スリムヴォーグ グラファイトワイパー
PIAA(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷弧を描くようなフォルムのエアロタイプのフラットワイパー。ワイパーアーム取り付け部は、ワイパー本体と一体化させた低重心デザインを採用。ワイパー全体がスポイラー構造で高速走行時においてもワイパーの浮き上がりを抑制し、均一に近い接地圧力が雨を逃さず拭き取ります。ゴムは高品質天然ゴムを採用し、ゴム表面に摩擦抵抗を軽減する「グラファイト粒子(黒鉛)」をコーティング。静粛性に優れ、不快な音やビビりのないスムーズな払拭を発揮します。
輸入車対応超強力シリコートワイパー(ブラック)
PIAA(6件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本4日以内出荷から10日以内出荷輸入車対応ワイパーブレード。左右のハンドルを問わず対応。多数のUクリップを設定し、幅広い車に適用(国産車にも適用)。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。シックなブラックカラー商品タイプ撥水
スーパーグラファイトワイパー
PIAA(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本6日以内出荷天然ゴム用のコーティング剤では今までにない「グラファイト+モリブデン」配合。コーティング剤長寿命化のため、ラバーとコーティング剤のバインダー(接着剤)は樹脂系を使用。これによりこれまでのグラファイトコーティングワイパーに比べ、フロントガラス上での低μの長寿命化を実現。摩擦係数を大幅に低減。従来の天然ゴムに比べビビリ音の無いスムーズな拭きを実現。あらゆるフロントガラスに対応。幅(mm)14.5取り付け形状Uクリップ(9×2.5)