絞り込み
ブランド
  • データシステム
  • モノタロウ(56)
  • NAKANO(6,714)
  • エスアンドエスサイクル(707)
  • SPI(503)
  • RG(レーシングギア)(491)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](431)
  • アイシン精機(367)
  • GMB(354)
  • コーヨーラド(336)
  • PIAA(306)
  • クリスタルアイ(270)
  • YSK(山脇産業)(226)
  • 丸一ゴム工業(206)
  • PITWORK(日産)(204)
  • OHNO(大野ゴム工業)(200)
  • Modes(196)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(181)
  • ミヤコ自動車(180)
  • KAZZ-CREATION(116)
  • IPF(108)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月2日(木)は、自動車補修部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
インジェクターサービス。新品よりお得。ガソリン車、ディーゼル車、国産車、輸入車、大型車から建機・船舶までカバー。詳しくはこちら。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDバルブ(T16タイプ) データシステムLEDバルブ(T16タイプ)データシステム
4,498税込4,948
1台
6日以内出荷
LED-T16Aは高輝度LEDを採用したバックランプ用LEDバルブ。スタイリッシュな白い光で鮮烈な明るさを実現しました。LEDチップ(合計12個)を全方向に向けて配置することで後方の広い範囲を指向性を抑えてムラなく明るく照らします。さらに入力電圧抑制回路を搭載することで電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途バックランプセット内容2個入り消費電力(W)4寸法(幅W×高さH)(mm)Φ15.6×39.3全光束(Lm)1440定格寿命(時間)30000以上(使用環境により異なる)電源電圧(V)12色温度(K)6000LED12チップ極性フリー明るさ(Lm)440(実測値)
ハイビームインジケーター不点灯防止アダプター(H4専用) データシステムハイビームインジケーター不点灯防止アダプター(H4専用)データシステム
1,798税込1,978
1箱
7日以内出荷
ハロゲンバルブをLEDバルブに交換した際に一部車両で生じるハイビームインジケーターが不点灯となる現象を防止するアダプターです。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
LEDバルブ(T10タイプ) データシステムLEDバルブ(T10タイプ)データシステム
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ポジションランプやマップランプなどに使用できるT10タイプのLEDバルブ。LEDチップを全方向に向けて配置することで指向性を抑えムラなく明るく照らします。さらに入力電圧制御回路を搭載することで、電圧が安定しない車両でも安定した明るさで光ります。
用途ポジションランプ、マップランプ、ルームランプなど形状T10タイプ(ウェッジ)消費電力(W)2寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ12×H27.9電源電圧(V)12V色温度(K)6000LED(チップ数)5明るさ(Lm)200(実測値)全光束は550平均寿命(時間)30000以上RoHS指令(10物質対応)対応
HIDバルブ(ブリリアントサファイア) データシステムHIDバルブ(ブリリアントサファイア)データシステム
20,980税込23,078
1箱
7日以内出荷
黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。
付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(2年保証)消費電力(W)35対応【バブルタイプ】HID D2R/D2S(共通)色温度(K)6700(車検対応品)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
HIDバルブ(クリスタルシャインホワイト) データシステムHIDバルブ(クリスタルシャインホワイト)データシステム
31,980税込35,178
1箱
7日以内出荷
黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。
付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(2年保証)消費電力(W)35色温度(K)6000(車検対応品)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
HIDバルブ(アクアホワイト・プレミアム) データシステムHIDバルブ(アクアホワイト・プレミアム)データシステム
29,980税込32,978
1箱
7日以内出荷
黄色味がかった純正HIDヘッドライトを美しい光へと変貌させるHIDバルブです。国内製造による徹底した品質管理と卓越したテクノロジーによりハイクオリティとハイパフォーマンスを両立。専用シェードを採用することにより幅広い車種に対応します。黄色味がかった光をクールでスタイリッシュに輝く発光へ。光のドレスアップにかかせないアイテムです。
付属品取扱説明書、ユーザー保証登録カード/保証書(1年保証)消費電力(W)35対応【バブルタイプ】HID D4R/D4S(共通)色温度(K)5700(車検対応品)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
LEDバルブ<輝> データシステムLEDバルブ<輝>データシステム
11,980税込13,178
1箱
7日以内出荷
ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿命を実現しました。
付属品LEDバルブ本体×2、電源アダプター×2、色温度変更フィルム(3000K)、取付部材一式、取付/取扱説明書、保証書材質【ヒートシンク】アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-40~80消費電力(W)25定格電圧(V)12/24色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)寿命30000防塵防水性能IP67準拠光束(Lm)6000(車一台分)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)8(バルブ1本あたり)関連資料(1.37MB)
LEDバルブ<輝> データシステムLEDバルブ<輝>データシステム
11,980税込13,178
1箱
7日以内出荷
ハロゲンバルブを手軽にLEDバルブにアップグレード。光色は6500Kの混じりけのないクリアなホワイト。純正と同等の配光を再現し、全光束6000lmの大光量で路面を明るく照らし出すことができます。高性能ヒートシンクを採用したファンレス構造でファンの故障や騒音を気にせず使用できます。LEDならではの省電力と3万時間以上の長寿
材質【ヒートシンク】アルミニウム合金使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)12/24色温度(K)6500/3000(色温度変更フィルム使用時)寿命30000防塵防水性能IP67準拠光束(Lm)6000(車一台分)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
自動車補修部品