自動車補修部品 :「水漏れ 補修」の検索結果
自動車補修部品のカテゴリーには、車検時に必要な定期交換部品をはじめ多くの補修部品が含まれています。自動車部品は1台あたり2万~3万点に及ぶといわれ、メーカーや車のタイプ、車種などによっても使用される部品は異なります。車種や型式により適合がある部品も多く、事前に十分確認する必要があります。また、インジェクター洗浄のサービスや建設機械用の部品などもここには含まれます。さらに、中古部品を再生したリビルト部品も取り扱っています。
関連キーワード
明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様DC12V車専用、防水
セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚
寸法(Φmm)(LED)15
消費電流(mA)20
コード60cm×0.2sq相当
取付穴径(Φmm)(マウント)17
取付板厚(mm)MAX3
防水保護等級IPX6相当
。X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 レッド2個セット。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH7
定格電圧(V)12-24兼用
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
X3 H7 LEDヘッドライト 25W 3000LM 防水 ブルー 1個入り。ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!。特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。HID、ハロゲンに比べ低発熱。防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH7
定格電圧(V)12-24兼用
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
X3 LED H7 ヘッドライト フォグランプ 防水 12V/24V 6500K 2個入り
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH7
定格電圧(V)12-24兼用
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4
定格電圧(V)12/24
口金その他
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 ブルー 2個セット。
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4
口金その他
発光色ブルー
光束(Lm)6000
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
X3 H4 LEDヘッドライト Hi/Lo切替 25W 3000LM 防水 レッド 2個セット。
ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能!
特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。
HID、ハロゲンに比べ低発熱。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
PHILIPS社製 ZESチップを使用。
タイプH4
口金その他
発光色レッド
光束(Lm)6000
1セット(2個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。
冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。
同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。
開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。
加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。
本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。
メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。
パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として
材質パッキン:EPDM、本体:SUS304
タイプ四輪車用標準タイプ
関連資料(1.5MB)
・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用
電圧(V)12/24
色温度(K)6000
保証期間3年
・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用
電圧(V)12
色温度(K)6000
保証期間2年
純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H7
適合ケルビン数:6000K
材質アルミ合金
電圧(V)12/24兼用
消費電力(W)24
全光束(Lm)3800(片側)
保護等級IP65
電球の種類LED
冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。
純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。
フィリップス社製チップ採用。
9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
バルブ型式F2/H4
適合ケルビン数:6000K
材質アルミ合金
タイプH4
電圧(V)12/24兼用
消費電力(W)24
全光束(Lm)3800(片側)
保護等級IP65
電球の種類LED
・大口径ファンが生む優れた冷却効果。・取付しやすい超小型コントローラー。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
用途ヘッド&フォグランプ用
電圧(V)12/24
色温度(K)6000
保証期間3年
ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。
エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。
クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプHB3/HB4
出力(W)36
全光束(Lm)4000
発光色白/黄
色温度(K)6000(白色)/3000(黄色)
防水保護等級IP65
1セット
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
圧倒的な明るさ(全光束)ドライビングスポット配光
中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。
中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。
安心の一年保証
強靭なボディー10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ
完全防水(防水防塵性能:IP68)過酷な環境下でも水の浸入を防止水侵入を防ぐ
防水防塵性に優れた防水コネクターコネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用
リレースイッチ付ハーネス付属24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります
防滴スイッチ(インジケーターランプ付)
色温度(K)6700
ホワイトとイエロー2色簡単切替。防水キャップのある車でも無加工で取付可能
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプH8/H11/H16
出力(W)36
全光束(Lm)4000
発光色白/黄
色温度(K)6000(白色)/3000(黄色)
防水保護等級IP65
1セット
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
厳寒の冬、酷暑の夏も高性能を発揮する高耐久設計。
防水加工により、湿気や雨、雪にもほとんど影響なし。
フィルター交換で環境にやさしい省燃費を実現。
用途輸入車用
ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。
エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。
クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
メーカーダイハツ
厳寒の冬、酷暑の夏も高性能を発揮する高耐久設計。
防水加工により、湿気や雨、雪にもほとんど影響なし。
フィルター交換で環境にやさしい省燃費を実現。
ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。
エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。
クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H3/H3a】
色ホワイト
バルブ形式H3/H3a
消費電力(W)10
定格電圧(V)12
色温度(K)6600
入数(個)2
明るさ(Lm)2000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H7】
色ホワイト
バルブ形式H7
消費電力(W)14
定格電圧(V)12
色温度(K)6600
入数(個)2
明るさ(Lm)2600
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】
色ホワイト
バルブ形式H8/H9/H11/H16
定格電圧(V)12
入数(個)2
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H19】デュアルハイビーム搭載!
色ホワイト
バルブ形式H19
消費電力(W)18/18
定格電圧(V)12
色温度(K)6000
入数(個)2
明るさ(Lm)High 3800/Low 3000
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】
色ホワイト
バルブ形式HB3/HB4/HIR1/HIR2
定格電圧(V)12
入数(個)2
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H1】
色ホワイト
バルブ形式H1
消費電力(W)10
定格電圧(V)12
色温度(K)6600
入数(個)2
明るさ(Lm)2000
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H4】デュアルハイビーム搭載!
色ホワイト
バルブ形式H4
定格電圧(V)12
入数(個)2
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途H8/H11/H16フォグランプのLED化に
セット内容2灯分
種別LEDバルブ
タイプH8/H11/H16
消費電力(W)30
使用電圧(V)12/24
発光色ホワイト/イエロー
色温度(K)6500/3000
明るさ(Lm)3000
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途HB4フォグランプのLED化に
セット内容2灯分
種別LEDバルブ
タイプHB4
消費電力(W)30
使用電圧(V)12/24
発光色ホワイト/イエロー
色温度(K)6500/3000
明るさ(Lm)3000
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。
発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。
防水仕様・12V/24V車専用
用途PSX26WフォグランプのLED化に
セット内容2灯分
種別LEDバルブ
タイプPSX26W
消費電力(W)30
使用電圧(V)12/24
発光色ホワイト/イエロー
色温度(K)6500/3000
明るさ(Lm)3000
1セット
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
用途ヘッド&フォグランプ用
色温度(K)6000
保証期間3(事業用車は1)
入数2個(1台分)
リアアンダーミラーを取り外した穴にアルミ防水テープを貼り、ミラーホールカバーを両面テープで貼り付けるだけの簡単作業で装着できます。バックモニターを取付けた方にお勧めです!。。リアウォッシャーノズルカバーとともに、リアが純正色で統一できると好評いただいている商品です。。純正色塗装済み商品です。
付属品アルミ防水テープ、両面テープ、取付け説明書
適合1~7型
材質ABS樹脂成型品
適合車種ハイエース200系
1箱
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
リアアンダーミラーを取り外した穴にアルミ防水テープを貼り、ミラーホールカバーを両面テープで貼り付けるだけの簡単作業で装着できます。バックモニターを取付けた方にお勧めです!。。リアウォッシャーノズルカバーとともに、リアが純正色で統一できると好評いただいている商品です。。純正色塗装済み商品です。
付属品アルミ防水テープ、両面テープ、取付け説明書
適合1~7型
材質ABS樹脂成型品
適合車種ハイエース200系
1箱
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
リアアンダーミラーを取り外した穴にアルミ防水テープを貼り、ミラーホールカバーを両面テープで貼り付けるだけの簡単作業で装着できます。バックモニターを取付けた方にお勧めです!。。リアウォッシャーノズルカバーとともに、リアが純正色で統一できると好評いただいている商品です。。純正色塗装済み商品です。
付属品アルミ防水テープ、両面テープ、取付け説明書
適合1~7型
材質ABS樹脂成型品
適合車種ハイエース200系
1箱
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
消費電力大幅カットの白色LED光!
安心の3年保証と信頼の防水構造・ファンレス構造、性能と品質のバランス重視の商品性!
フォグランプ用のシリーズラインナップで、ヘッドランプと合わせた光のカスタマイズが実現可能!
タイプH8/H11/H16 フォグランプ用
消費電力(W)9
定格電圧(V)12
口金その他
色温度(K)6500
明るさ(Lm)1700(バルブ2本分)
1個
特価
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
リアアンダーミラーを取り外した穴にアルミ防水テープを貼り、ミラーホールカバーを両面テープで貼り付けるだけの簡単作業で装着できます。バックモニターを取付けた方にお勧めです!。。リアウォッシャーノズルカバーとともに、リアが純正色で統一できると好評いただいている商品です。。純正色塗装済み商品です。
付属品アルミ防水テープ、両面テープ、取付け説明書
適合1~7型
材質ABS樹脂成型品
適合車種ハイエース200系
1箱
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
リアアンダーミラーを取り外した穴にアルミ防水テープを貼り、ミラーホールカバーを両面テープで貼り付けるだけの簡単作業で装着できます。バックモニターを取付けた方にお勧めです!。。リアウォッシャーノズルカバーとともに、リアが純正色で統一できると好評いただいている商品です。。純正色塗装済み商品です。
付属品アルミ防水テープ、両面テープ、取付け説明書
適合1~7型
材質ABS樹脂成型品
適合車種ハイエース200系
1箱
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
リアアンダーミラーを取り外した穴にアルミ防水テープを貼り、ミラーホールカバーを両面テープで貼り付けるだけの簡単作業で装着できます。バックモニターを取付けた方にお勧めです!。。リアウォッシャーノズルカバーとともに、リアが純正色で統一できると好評いただいている商品です。。純正色塗装済み商品です。
付属品アルミ防水テープ、両面テープ、取付け説明書
適合1~7型
材質ABS樹脂成型品
適合車種ハイエース200系
1箱
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。