PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減<br />AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開<br />国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。<br />高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。<br />エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。<br />オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。<br />ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。<br />オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用<br />エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。<br />オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。<br />【オイルフィルター交換について】<br />パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。<br />オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。