18ページ目: バッテリー・電装

2,998件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロ2ヒューズ電源 RIZDEマイクロ2ヒューズ電源RIZDE(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10本)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して電源を取り出せる。 ETC、レーダー、ドライブレコーダー、アクセサリーの電源をヒューズボックスから取り出せます。 差し換えるヒューズのサイズ、アンペア数は必ずご確認ください。
適合適合電力(V/W):DC12/60以下許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.75
圧着ギボシ端子 絶縁スリーブ MAD MAX(マッドマックス)圧着ギボシ端子 絶縁スリーブMAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
229税込252
1セット(20個)
当日出荷
圧着端子(円筒型)ギボシ20個SET 個数分のスリーブも付属しております。
適合電線(mm2)0.5~2.0
電源分岐ハーネス エーモン電源分岐ハーネスエーモン(1件のレビュー)
469税込516
1パック(3個)
当日出荷
平型端子(250型)を使用して電源を分岐できる。
用途電源の分岐に。適合平型セット内容平型端子付ハーネス:3個材質端子:黄銅(防錆処理)/スリーブ:PVC質量(g)24タイプ平型端子の種類250型端子種別平型使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下適合電線サイズAV1.25sq
ミニ平型ヒューズ電源(2股) エーモンミニ平型ヒューズ電源(2股)エーモン(6件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと差しかえて2つの電源が取り出せるポータブルナビレーダー探知機ドライブレコーダーなどの電源取り出しにヒューズボックスのミニ平型ヒューズと差しかえるだけで電源が簡単に取り出せる
スーパーシール・防水コネクター MTAスーパーシール・防水コネクターMTA(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続適合電線0.35~2.5sq材質PA66使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)GSユアサ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
標準タイプ幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
ダブルリングバッテリーターミナルカバー MTAダブルリングバッテリーターミナルカバーMTA(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
MTA社製バッテリーターミナル (15.07701等)に使用する保護カバーです。 バッテリーの+ポスト側が車台に触れて、ショートするのを防ぎます。 MTA社製バッテリーターミナル専用の形状なので「カチッ」と確実に装着できます。
用途専用カバー材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
低背ヒューズ分岐コード BRIDGE[自動車用品]低背ヒューズ分岐コードBRIDGE[自動車用品]
2,398税込2,638
1セット(5個)
当日出荷
全長(mm)165タイプ低背最大電流(A)20電線仕様16AMGRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー比重計 JTCバッテリー比重計JTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーホーン BRAITH(ブレイス)スーパーホーンBRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
保安基準適合品、車検対応品となります 今は懐かしのベンツタイプホーン
周波数(Hz)430/320(±20)音圧レベル(dB)110±3適合DC12V車専用厚さ(mm)55寸法(mm)Φ120×55質量(g)404×2消費電流(A)4×2RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具24型L型フラット TRUSCOジョイント金具24型L型フラットTRUSCO
319税込351
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型L型フラット材質スチール穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3長さL2(mm)65幅W(mm)24
タップコード(ギボシ端子メス付) FUJIX(フジックス)タップコード(ギボシ端子メス付)FUJIX(フジックス)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
用途電装品の配線分岐に。
ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]ミニ平型ヒューズ電源BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(20個)
当日出荷
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源が取り出せます
用途電源の取り出しに
ギボシ端子セット キャップ付 5セット オーム電機ギボシ端子セット キャップ付 5セットオーム電機
189税込208
1袋(5セット)
当日出荷
機器内配線用キャップ付ギボシ端子セットショートや汚れによる接触不良を防止します
材質黄銅(表面スズメッキ処理)、絶縁カバー…軟質塩化ビニル定格電流(A)13適合電線より線…0.5~2.0定格電流(V)300入数5セット
管ヒューズ 500mA 6.3x32mm 1kVac dc (超速断型) SIBA管ヒューズ 500mA 6.3x32mm 1kVac dc (超速断型)SIBA
1,598税込1,758
1個
当日出荷
超高速ヒューズは高温で動作するため、半導体装置の回路保護に最適です。
用途結束バンドツール材質(本体)セラミックシリーズGZ定格電圧(V)AC DC1000定格電流(mA)500サイズ(mm)ヒューズ:6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応溶断速度FF
国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車 充電制御車対応バッテリー GOLD BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】長寿命のための先進的なグリッドの採用フルフレーム設計がグリッドの成長を抑制。セパレーターのダメージを防止し、内部短絡を防ぎます。また、高精度なパンチングプロセスにより、極板における活物質の付着力をより強化させました。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。最高のバッテリーパワーを発揮するためのグリッド設計最大の電流フローのために設計された先進的なグリッドデザインは、より速い充電受け入れと最適な導電性を可能にしています。先進の長寿命制御技術PET(ポリエステルプル)ティッシュの採用が極版から活物質が脱落することを防ぎ、より長寿命化を実現しました。また、マイクロファイバーを配合することで活性物質の耐久性を高め、長時間の安定した始動性能を実現しています。安全な構造設計・フレームアレスター : 防爆フィルター技術により、外部からの熱の流入を遮断します。・密閉二重蓋 : 電解液環水機能カバー構造により、長期間の使用や過酷な環境下でも電解液の液べりを最小限に抑えます。環境に配慮したバッテリー生産工場専用工場ならではの環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。
取手インジケータ
スプライスケースセット BRIDGE[自動車用品]スプライスケースセットBRIDGE[自動車用品]
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
スプライス特小・小・大・特大・スプライス圧着端子・スプライス圧着端子ショート、6種類各50個のセット
用途配線コードの確実な接続に材質黄銅適合電線サイズ(sq)0.5~6
MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]MIDIヒューズBRIDGE[自動車用品]
1,398税込1,538
1個
当日出荷
大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで、時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
用途大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。寸法(mm)41×12定格DC52V以下ボルト径M5RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー補充液パウチパック ジョイフルバッテリー補充液パウチパックジョイフル
399税込439
1個(1L)ほか
当日出荷
バッテリー補充液や工業用精製水として。環境に優しくコンパクトに廃棄出来ます。 JIS K 0557 A1相当 コメ電気伝導率0.16mS/m(25度)
用途車のメンテナンス成分純水適合規格A1
ミニヒューズ JTCミニヒューズJTC
609税込670
1個
当日出荷
JTC2024・JTC2044用 10A 10個入
電流(A)10
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
629税込692
1個
当日出荷
JTC2023・JTC2044用 15A 10個入
電流(A)15
スタンダードヒューズ JTCスタンダードヒューズJTC
619税込681
1個
当日出荷
JTC2023・JTC2044用 10A 10個入
電流(A)10
VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic) VARTA(バルタ)VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic)VARTA(バルタ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アイドリングストップ車用バッテリー
用途アイドリングストップ車用バッテリー仕様無補水
バッテリーターミナル(B端子) #71D スピード式 銅メッキ処理 Meltec(大自工業)バッテリーターミナル(B端子) #71D スピード式 銅メッキ処理Meltec(大自工業)
649税込714
1個
当日出荷
交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。スピード式 銅メッキ処理
材質亜鉛ダイキャスト合金/銅メッキ処理質量(g)約54寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×20×34
ブルートーンホーン Type2 CAPStyleブルートーンホーン Type2CAPStyle
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
高級セダンサウンド スネイルホーン 省スペース小型ホーンユニット 保安基準適合品 狭い場所に取り付け便利なクランク型ステー付き
用途車用ホーンブルー周波数(Hz)High:500、Low:420電流(A)3.8(×2)定格電圧(V)DC12音圧(dB/m)114(2m)、110(7m)音色高級セダンサウンド
ミニ平型ヒューズ PECミニ平型ヒューズPEC
799税込879
1袋(20個)
当日出荷
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用電流(A)1RoHS指令(10物質対応)対応
平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズBRIDGE[自動車用品]
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
ブレードヒューズセット ModesブレードヒューズセットModes
4,498税込4,948
1セット(120個)ほか
当日出荷
セット品です。
用途ヒューズの交換
防水ギボシ端子スリーブセット BRIDGE[自動車用品]防水ギボシ端子スリーブセットBRIDGE[自動車用品]
1,298税込1,428
1セット(20組)
当日出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセットメーカー日本メーカー
ジャンプスターター 7200mAh カシムラジャンプスターター 7200mAhカシムラ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動エンジンジャンプスターター、ガソリン4700cc以下ディーゼル2700cc以下対応
定格電圧(V)入力DC5、2A充電可能回数約500回使用電池リチウムイオン幅(mm)154高さ(mm)80材質(本体)ABS質量(g)300奥行(mm)27ケーブル長(m)1
クーラントテスター エスコクーラントテスターエスコ(3件のレビュー)
945税込1,040
1個
当日出荷
温度範囲(℃)フリーズポイント:-43~12、沸点:124~131ホース長さ(mm)150
ワンタッチバッテリーコネクター LAMP(スガツネ工業)ワンタッチバッテリーコネクターLAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで取り付け、取り外しができるバッテリーコネクターです。特別な工具がいらず、簡単に取り外しできます。そのため、使用頻度の少ないバッテリーで放電防止のためにケーブルを外す作業を簡単にできます。コンパクトでデザイン性に優れています。SAE規格、DIN規格のバッテリー端子に適合しています。
用途トラック、キャラバン、キャンピング・カー、レクリエーション車両、建設用機器、農機具、研究室、太陽電池、道路工事用照明、非常照明など
MIDI ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]MIDI ヒューズホルダーBRIDGE[自動車用品]
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ミディヒューズ専用のヒューズホルダーです。
付属品M5フランジナット×2個、ターミナル2種 (適応電線 2.5-4.0mm22×2個と適応電線 6.0-8.0mm2×2個)RoHS指令(10物質対応)対応
平型端子 BRIDGE[自動車用品]平型端子BRIDGE[自動車用品]
639税込703
1セット(100個)
当日出荷
配線コードの確実な接続に。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリツケステーセット クランク SANKOWA ミツバサンコーワトリツケステーセット クランク SANKOWAミツバサンコーワ(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
制振シート WAKI(和気産業)制振シートWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚ほか
当日出荷
騒音・ノイズの発生を低減!※厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる※粘着付※制振材は、音の発生源に直接貼り付けて放射音を抑制します。※手を触れると放射音が小さくなるような場所に貼ると制振の効果が得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適材質ブチルゴム アルミ箔耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)アルミ層:0.1/ブチル層:1.4
工業用精製水 ハンディータンク 10L アズワン工業用精製水 ハンディータンク 10Lアズワン(3件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
容易に持ち運びが可能です!容器上部と底面に取手が付いていますので、運びやすく注ぎやすいです。純水装置で精製した精製水です。精製水が入った状態で自立しますので置き場所にも困りません。
材質PE(容器・コック・ノズル)容量(L)10適合規格A2相当サイズ(mm)230×230×260アズワン品番4-778-01有効期限製造日より1年
スローブローヒューズ・SBFC-ES PACIFICスローブローヒューズ・SBFC-ESPACIFIC
2,398税込2,638
1袋(5個)
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~120規格ISO8820-4定格電圧(V)DC32以下定格遮断容量(A)1000挿入力44.1N以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜力9.8~24.5N
スイッチ付き・シガープラグ1.5m BRIDGE[自動車用品]スイッチ付き・シガープラグ1.5mBRIDGE[自動車用品]
759税込835
1個
当日出荷
電源の取り出しに。ON・OFFスイッチ付。ONで点灯
使用可能電力DC12V60W以下材質ABS電圧(V)DC12最大電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応
補修用フィルムアンテナ アークヒル補修用フィルムアンテナアークヒル(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(4枚)
当日出荷
フルセグ+GPS用補修アンテナパイオニア・富士通テン・トヨタ純正ナビに対応コネクター貼付テープ付
フィルム寸法(mm)114×101(L型)、122×78(GPS)
バッテリー・電装