20ページ目: バッテリー・電装

2,998件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム栓(FRY) 日立オートパーツ&サービスゴム栓(FRY)日立オートパーツ&サービス(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(50個)
当日出荷
用途防水ハウジング(FRY)用適合電線(mm2)0.3~0.85材質シリコンゴム黒色寸法L(mm)8.10寸法W(Φmm)5.90アズワン品番64-9723-41組み合せ適合品番プラグ・ソケット端子・タブ/FRY-101・FRY-102
超強力両面テープ SOFT99超強力両面テープSOFT99(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
耐候性、粘着力に優れた両面テープ。 時間の経過とともに接着力が強くなるタイプです。 エンブレムの接着に。
用途エンブレム、車内小物などの取り付けテープ幅(mm)20基材ポリエチレンフォームテープ長さ(m)2.5粘着剤アクリル系粘着剤
急速充電器 デンゲン急速充電器デンゲン(1件のレビュー)
97,980税込107,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
絶縁方式A種2重絶縁方式タイマー0~60分(ゼンマイ式)/連続整流方式両波整流方式/SILICON DIODE UNIT
国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
8,980税込9,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
バッテリー充電器 OP-BC02R オメガプロバッテリー充電器 OP-BC02Rオメガプロ
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
乗用車バッテリーに幅広く対応対応するスタンダードモデル(充電制御車/アイドリングストップ車/ハイブリッド車補機バッテリーの充電対応)充電全領域でパルス充電(全パルス充電)パルス充電により、充電しながらメンテナンス。ダメージを修復&極板を活性化、バッテリー劣化の原因となるサルフェーション(硫酸鉛)を分解し、パワーを回復します。車載のまま充電OK!ターミナルの取り外しは不要で、12V鉛バッテリーであれば構造、種類を問わず充電可能。バッテリーのコンディションを最適に保つ自動継続充電機能充電完了後は、バッテリーの電圧を監視し、自然放電によって電圧が低下した場合は自動で充電を開始します。Intec Power XT3 Technology《定電流》+《2段階定電圧》+《パルスチャージ》の3つのハイテク機能を駆使し、効率よくバッテリーを充電します。充電中すべてパルス電流を流し続けるテクノロジーは他社の追随を許しません。
タイプ充電電流:パルス充電制御方式マイコン制御本体質量(g)1950表示LED+デジタルディスプレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×140×190バッテリー容量(Ah)8~(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12定格出力電圧(V)2/6/10/12/15(DC12 /電流(A))充電方式定電圧・2段階定電圧 / 4ステージPLUS自動充電適合バッテリー(開放型・密閉型) 12V鉛バッテリー定格入力AC100((50/60Hz)270VA(V))
両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット 共立電子産業両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット共立電子産業
3,798税込4,178
1セット
4日以内出荷から11日以内出荷
KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
平型端子312型 BRIDGE[自動車用品]平型端子312型BRIDGE[自動車用品]
899税込989
1袋
当日出荷
電線と電線の接続に
入数(個)25適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~2.0
ワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ 3Mワイヤーマウントコモンソケット Y分岐タイプ3M(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
2本圧着などの特殊加工をせずに信頼性の高い分岐配線設計が設計できます。ミニ・クランププラグコネクタを2つ接続することで、1対2分岐ができるソケットコネクタです。
用途投受光センサ、シリンダスイッチなどペアで使うセンサの配線における電源分岐用。極数4使用温度範囲(℃)-20~85(1A通電時)/-20~75(2A通電時)/-20~60(3A通電時)※結露・水滴無きことRoHS指令(10物質対応)対応
バイブレーションコントローラー 小型制振材 audio-technicaバイブレーションコントローラー 小型制振材audio-technica
3,998税込4,398
1セット(30枚)
当日出荷
・オーディオテクニカ アクワイエのバイブレーションコントローラーです。・制振材には新素材「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。そのため、専門工具などは必要ありません。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。・ポイントチューニング用:ドアモジュールパネル1枚に対して本製品15~20個。車一台のスペアタイヤハウスに対して本製品20~30個。
材質ブチルゴム・アルミニウム厚さ(mm)2.3質量(g)約19(1個)外形寸法(mm)50×100入数30
プラスチックヒューズ JTCプラスチックヒューズJTC
379税込417
1個
当日出荷
JTC2026・JTC2044用 25A 10個入
電流(A)25
バッテリーターミナル(B端子) #39D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理 Meltec(大自工業)バッテリーターミナル(B端子) #39D 蝶ネジ式 真鍮メッキ処理Meltec(大自工業)
779税込857
1個
当日出荷
交換や増設用に。純正ターミナルの腐食や損傷、導通不良時のための交換や、サブバッテリーの増設用に。蝶ネジ式 真鍮メッキ処理
材質亜鉛ダイキャスト合金/真鍮メッキ処理質量(g)約74寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×34×40
デジタルバッテリーテスター JTCデジタルバッテリーテスターJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
幅(mm)80全長(mm)約950測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト取扱説明書(1.16MB)
マイクロ2ベンリヒューズ15A Modesマイクロ2ベンリヒューズ15AModes(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
電流(A)15
OBD-Ⅱ パワーバックアップ CUSTOR(クストー)OBD-Ⅱ パワーバックアップCUSTOR(クストー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
バッテリー取り外し時、車載PCメモリーを保護!! AC100VコンセントからDCVに変換・安定供給 簡易取り扱いのメモリーバッカアップツール バッテリー交換時の切電により消去される恐れのある、ナビ・CP内の保存データなどをOBDⅡ端子から外部より補助電流を供給して各メモリーを保護することができます。
入力電圧(V)AC100(MAX2A・24W)出力電圧(V)DC12(MAX2A・24W)コード長さ(m)AC/DCアダプター:2.8
バッテリー補充液 ハニーバッテリー補充液ハニー
4,398税込4,838
1箱(20L)
当日出荷
イオン交換による純度の高い精製水です。
用途自動車・バッテリーフォークリフト・電動カートなどに成分塩素ppm:0.2、マンガンppm:0.1、鉄ppm:0.1、硝酸ppm:0.01、アンモニアppm:0.04、還元性物質:0.02、強熱残分ppm:0.2無色透明適合規格A1相当導電率0.07μS/cm
バッテリー充電器 OP-BC01 オメガプロバッテリー充電器 OP-BC01オメガプロ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
バッテリーに優しい4ステージパルス充電方式、進化した第二世代パルスで充電を効率化 電極板上のサルフェーションを充電中に分解し、バッテリーを活性化させ、寿命を延ばします。 高性能マイクロプロッセッサーにより制御を最適化 バッテリーの状態を監視し、充電電圧と電流を最適にコントロール。 充電電流(最大出力電流)を簡単選択、バッテリー簡易診断機能、スイッチング電源方式採用で省エネルギー設計、パルス&メンテナンス充電でバッテリーを活性化 アイドリングストップ車用、ハイブリッド車(補機)用バッテリー対応 充電補助機能 劣化したバッテリーを回復/救済する補助充電 メンテナンスモード(通常充電時)・・・極度に劣化して通常充電ができない場合や、リフレッシュ充電ができない場合に有効な救済充電機能 自動継続充電機能(通常充電時)・・・通常充電完了後、自動で機能します。 MOTOモード(MOTOモード時)・・・6/12V、0.8A以下の出力による二輪車用小型バッテリーに対応した充電モード。
用途バッテリー充電器適合バッテリー(開放型・密閉型)バッテリー入力電圧(V)AC100V(50/60Hz)、100VA機能【通常充電】3段階定電圧・電流制御4ステージパルス自動充電【MOTOモード時】2段階定電圧・電流制御、2ステージパルス自動充電マイコン制御電流レート 6V/0.8A 12V/0.8A、2A、4A、6A安全な保護機能バッテリー簡易診断機能メンテナンスモード(通常充電時)オートメンテナンス充電オートウェイクアップ充電(通常充電時)MOTOモード充電6Vバッテリー対応仕様電流レート:[6V]0.8A、[12V]0.8A/2A/4A/6A制御方式マイコン制御構造充電可能なバッテリーの構造:オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型) 、ドライバッテリー(密閉型)、ディープサイクルバッテリー(開放・密閉型)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)、100VA表示方式LED+デジタルディスプレイバッテリー充電可能:鉛(アンチモン)バッテリー、ハイブリッドバッテリー、カルシウムバッテリー、銀(シルバー)バッテリーバッテリー電圧(V)DC6/DC12V保証期間ご購入より1年間定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/6A充電方式[通常充電]3段階定電圧・電流制御 4ステージパルス自動充電、[MOTOモード]2段階定電圧・電流制御 2ステージパルス自動充電電流の種類充電:パルス電流
メス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTCメス端子適用電線0.75~1.5mm2JTC
849税込934
1袋(10個)
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様メス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
ダミー栓 住友電装ダミー栓住友電装(1件のレビュー)
839税込923
1袋(10個)
当日出荷
用途使用しない部分の穴塞ぎに材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
VARTA ブルーダイナミックバッテリー(Blue Dynamic) VARTA(バルタ)VARTA ブルーダイナミックバッテリー(Blue Dynamic)VARTA(バルタ)(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
標準液式タイプ 充電制御車対応 メンテナンスフリー ワンランク上の大容量と長寿命のエキストラパワー
用途自動車用バッテリー
ラジオ用延長ケーブル NAVC(ナビック)ラジオ用延長ケーブルNAVC(ナビック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ラジオアンテナを延長することができます
用途ラジオアンテナからのケーブルが不足した際に使用しますメーカー汎用再生紙使用マーク適合
Uエレメントコネクタ・Tタップ 3M(スリーエム)Uエレメントコネクタ・Tタップ3M(スリーエム)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(50個)
当日出荷
電線の分岐に。 電線の分岐が簡単に行え本線を切断する必要はなく被覆をむく作業が省けます。 それ自体で十分な絶縁効果を発揮し配線がすっきりします。 Tタップはそれ自体の中にコネクター機能とリセプタクルコンタクトの構造を備えケーブルの被覆を押し破り導体と直接接続します。 本体はワンタッチでロックするフック付きで接続部を保護すると同時に抜群の絶縁性を発揮します。
材質(本体)ナイロン材質(端子)/処理黄銅/スズメッキ
ミニカプラーセット BRIDGE[自動車用品]ミニカプラーセットBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
細線用カプラー2極・3極・4極・6極・8極ケースセット。
用途LED等電装品の中継に。適合電線0.2~0.3sqセット内容2極、3極、4極、6極、8極×各5セット材質カプラー:ナイロン66、端子:黄銅(スズメッキ)使用可能電力(合計)(W)(DC12V)36以下、(DC24V)72以下
ラジオアンテナ延長コード BRIDGE[自動車用品]ラジオアンテナ延長コードBRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ラジオアンテナコードの延長用コード
用途ラジオの延長コード材質コード/絶縁被覆:塩化ビニール 導体:電気用軟銅線ジャック/ケース:ポリプロピレン 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)プラグ/ケース:塩化ビニール 金属部:黄銅(ニッケルメッキ)長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具24型(スチール)PB TRUSCOジョイント金具24型(スチール)PBTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型PB材質スチール表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数2
プラグコネクターP Beat-SonicプラグコネクターPBeat-Sonic(3件のレビュー)
899税込989
1セット(3個)
当日出荷
RCAのケーブル同士をつなぐ為のコネクターです。オス/オスタイプ
用途プラグコネクターPタイプオス/オスタイプ
大開ワニ口クリップセット CUSTOR(クストー)大開ワニ口クリップセットCUSTOR(クストー)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
細線から極太線までグリップ。
用途バッテリーターミナル・ボディアース。付属品絶縁カバーセット内容大口グリップ 赤 黒 2個組電流(A)30電圧(V)100最大開口(mm)28.6
ホーンボタン YECホーンボタンYEC(2件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ホーンのボタンです。
仕様【切替回路】OFF-ON(モメンタリーオン/自動戻り)取付バンド取付(パイプ径Φ29)質量(g)25タイプ2端子電流容量DC12V 5ADC24V 3A
ヒューズボックス YECヒューズボックスYEC(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
管ヒューズ用のボックスです。
仕様ヒューズボックス(ネジ式)取付ネジ止めΦ15.5端子形状ハンダづけ電流容量15A用
自動車用充電器(トリクル機能付) オリオンオートクラフト(アルプス計器)自動車用充電器(トリクル機能付)オリオンオートクラフト(アルプス計器)(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
開放型・密閉型バッテリー対応。維持充電機能付。定電圧充電器
適合バッテリー21~64Ah(A19~D31)入力電圧(V)100ケーブル長(m)入力2.5、出力1.5表示LEDRoHS指令(10物質対応)対応
ギボシスリーブ(大) BRIDGE[自動車用品]ギボシスリーブ(大)BRIDGE[自動車用品]
629税込692
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途端子圧着後の絶縁に仕様1.0~3.0sq材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
アーシングケーブル(50m巻) 清和工業アーシングケーブル(50m巻)清和工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から5日以内出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
長さ(m)50仕上錫メッキ
配線バンド(ロック式) エーモン配線バンド(ロック式)エーモン(2件のレビュー)
189税込208
1パック(20本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部を小型化し軽快なかんごう作業と強い結束力を生みます。長期の係合に良く耐える高性能製品です。難燃性、自己消火性、電気絶縁性、耐候性、耐熱性に優れています。
用途コードなどの結束に材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~105
マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属 GOODGOODS(グッド・グッズ)マルチパワーバッテリー ジャンプスターター モバイルバッテリー LEDライト付 専用ケース付属GOODGOODS(グッド・グッズ)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
・リチウムポリマーを使ったハイパワーバッテリーだから、車のバッテリー上がりにジャンプスタータ機能でエンジン起動!・LEDライト付で暗所での利用にも!・Type-Cコネクタで充電・出力が可能!高速充電使用時には最短1.5時間で充電が可能!・ハイパワーバッテリーをだから、スマホ・タブレットなどのUSB端末への高速充電が可能!・付属品と本バッテリーを収納できる、ストラップ付専用ケースを付属。保管・持ち運びにも便利なケースです。・DC出力をシガーソケットに変換できるコネクタを付属!カー用品などの電気用品にも使用可能!・これ一台でジャンプスターター・モバイルバッテリー・DC充電源・LEDライト・12Vバッテリーなどとして活躍!・本体に充電しながら出力も同時に行えるパススルー機能搭載
用途・ジャンプスターター、モバイルバッテリー、スマホ充電、工具充電、ノートPC充電、ゲーム端末充電など仕様電池容量:20000mAh,3.7V/74Whセット内容本体、type-C充電ケーブル、カーチャージャー、シガーソケット(メス)、保証書、取扱説明書質量(g)約640出力USB-A、type-C、DC出力 DC5521、EC5出力出力電流(A)【USB-A】QC18W/5V 3A,9V 2A,12V 1.5A【Type-C】PD60W/5V 3A,9V 3A,12V 3A,20V 3A【DC出力 DC5521】12~16V/10A,MAX15A【EC5出力】1000A(ピーク時)※DC12V限定適合品番TYH-B4W(40Wソーラーパネル)充電時間約1.5H(PD60w入力時)充電電圧(V)【入力(type-C)】PD60W/5V3A,9 3A,12 3A,20 3ALED常時点灯/SOS/点滅サイズ(mm)約182×84×45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(3.32MB)
ワイヤリングファスナー FUJIX(フジックス)ワイヤリングファスナーFUJIX(フジックス)
619税込681
1袋
5日以内出荷から9日以内出荷
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
用途配線の結束・固定
全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・軽自動車・普通車自動車・ミニバン アイドリング車対応) 12V Meltec(大自工業)全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (オートバイ・軽自動車・普通車自動車・ミニバン アイドリング車対応) 12VMeltec(大自工業)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!自動車用・二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。アイドリングストップ(ISS)車バッテリーにも対応DC12V 開放型・密閉型・AGM・ISS対応自動充電機能(AUTO)バッテリーの容量や状態に合わせて充電電流を制御し、過充電にならないように充電します。AGM充電機能AGM(ドライセル)バッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。アイドリングストップ(ISS)車充電機能国産アイドリングストップ車のバッテリーに合わせて電圧を制御し、充電します。パルス充電機能劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。パルスボタンを押した時、バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。WINTERモード気温が10℃以下の時に使用します。(STANDARD時のみ選択可能です)維持充電機能バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。液晶表示充電状況・エラー内容などを表示します。保護機能について逆接続/クリップ接続不良/バッテリー不良/電圧確認/高温/タイムオーバー/短絡に対応します。
用途オートバイ・軽自動車・普通自動車・ミニバン・小型農機・小型トラック・小型船舶のバッテリーの充電付属品オートバイ用アタッチメントクリップ材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ、スチール/PVC質量(g)1400コード長さ(m)電源コード…約1.7、充電コード…約1.7表示液晶表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×178×133バッテリー容量(Ah)4~140保護機能出力カット(逆接続、クリップ接続不良、バッテリー不良、電圧確認、高温、タイムオーバー、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)289適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・ISS)鉛バッテリー定格出力(A)(STANDARD DC14.5V 最大電流 )15、(AGM/DC14.8V 最大電流) 15、(ISS/DC15.5V 最大電流) 15
エナジャンパー用 スマートジャンプスタートケーブル(スペアパーツ) CIELエナジャンパー用 スマートジャンプスタートケーブル(スペアパーツ)CIEL
1,198税込1,318
1本
当日出荷
コンパクトジャンプスターター エナジャンパー用ジャンプスタートケーブルです。コンパクトジャンプスターター エナジャンパーの同梱物と同様の商品です。
用途ジャンプスタートケーブル長さ(cm)クランプ赤:約37/クランプ黒:約32
Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac C10G2 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac C10G2EATON(イートン)
2,698税込2,968
1袋(10個)
欠品中
ヒューズ、ヒューズリンク、低電圧、 2 A 、 AC 500 V 10 x 38 mm 、 gL / gG 、 IEC 、円筒型、産業用途用 汎用用途向けに IEC60269-2
仕様定格電流 = 2Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー変換ターミナル 日立Astemoアフターマーケットジャパンバッテリー変換ターミナル日立Astemoアフターマーケットジャパン
4,298税込4,728
1組ほか
当日出荷から4日以内出荷
素材の肉厚化により高い導電性を実現します。
防水ギボシスリーブ(雌) エスコ防水ギボシスリーブ(雌)エスコ
965税込1,062
1袋(20袋)ほか
当日出荷から翌日出荷
マイクロ2ブレードヒューズ Modesマイクロ2ブレードヒューズModes(1件のレビュー)
589税込648
1セット(5個)
当日出荷から5日以内出荷
マイクロ2ブレードヒューズです。ヒューズの幅を縮小しスペースメリットを実現したブレードヒューズです。
用途ヒューズの交換寸法W(mm)9.1
バッテリー・電装