23ページ目: バッテリー・電装

2,998件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステレオ/モノラル変換アダプター NAVC(ナビック)ステレオ/モノラル変換アダプターNAVC(ナビック)
899税込989
1本
当日出荷
RCAをY型に変換することができます
用途モノラル信号の分配やステレオ信号をモノラル信号に混合する時に使用メーカー汎用再生紙使用マーク適合
バッテリーハイドロメーター SIGNET(シグネット)バッテリーハイドロメーターSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
スポイト式の簡易的なバッテリー比重計です。 バッテリー液を吸い込み浮かんだボールの目盛りを読み取ります。 バッテリーの比重が低いとボールが浮かんできませんので、交換の目安になります。
全長(mm)205
バックカメラ接続ハーネス トヨタ車用 ENDYバックカメラ接続ハーネス トヨタ車用ENDY
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用ミニヒューズセット JTC自動車用ミニヒューズセットJTC(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個RoHS指令(10物質対応)対応
ジョイント金具24型T型フラット TRUSCOジョイント金具24型T型フラットTRUSCO(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。 ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。形状24型T型フラットトラスコ品番482-0827材質スチール質量(g)49穴径(Φmm)6.5表面処理黒塗装仕上げ板厚(mm)2.3穴数4長さL2(mm)65幅W(mm)24長さL1(mm)100
防水ワンタッチコネクター(割り込み分岐用) エーモン防水ワンタッチコネクター(割り込み分岐用)エーモン(1件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
ワンタッチで1本の電源線を2本に分岐できるジェルが空間を埋めて防水!プライヤーではさむだけ。防水対応(IPX3相当)
用途車外での電源線の分岐に。適合(コードサイズ)0.2sq専用使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX3相当
ヘッドライトハーネス 日立オートパーツ&サービスヘッドライトハーネス日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ミニ平型ヒューズホルダー 日立オートパーツ&サービスミニ平型ヒューズホルダー日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(5個)
当日出荷
防水型ミニブレードヒューズカバー。
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下材質黄銅・PBT
187ファストン端子 日立オートパーツ&サービス187ファストン端子日立オートパーツ&サービス(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(100個)
当日出荷
適合電線(mm2)0.5~1.25材質黄銅
LEDランプ DAIKO(大光電機)LEDランプDAIKO(大光電機)
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調光可能(1%~100%) Ra83
RoHS指令(10物質対応)対応
12V用バッテリー充電器 10A 大橋産業(BAL)12V用バッテリー充電器 10A大橋産業(BAL)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
付属品取扱説明書質量(g)1000ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8出力電圧(V)標準:DC14.3 / AGM:DC14.8 / iSS:DC15.7 / DEEP CYCLE:DC15.3 / Li-ion:DC14.2入力電圧(V)AC100出力電流(A)0.8/2/6/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×163電源コード(m)1.8適合バッテリーDC12V
丸型端子・6種類ケースセット BRIDGE[自動車用品]丸型端子・6種類ケースセットBRIDGE[自動車用品]
2,698税込2,968
1ケース
5日以内出荷
丸型端子3Φ×50個、4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×20個。丸型端子6種類(計150個入)のケースセットです。
用途バッテリーからの電源の取り出し等にご使用いただけます。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)10Φ電線:2.0~3.0、3Φ電線:AVS0.1~0.3、4Φ電線:0.1~0.3、5Φ電線:0.5~1.0、6Φ電線:0.5~1.0、8Φ電線:0.85~2.0
バッテリーターミナル用絶縁カバー 脱着式 清和工業バッテリーターミナル用絶縁カバー 脱着式清和工業
269税込296
1個
10日以内出荷
誰でも簡単に取り付けできる、新発想のバッテリーターミナルカバー登場!従来のようにターミナルを外す必要なし。工具不要!被せるだけで装着完了。
材質塩化ビニール入数1個
平型110型端子オス・メススリーブセット BRIDGE[自動車用品]平型110型端子オス・メススリーブセットBRIDGE[自動車用品]
1,198税込1,318
1袋
当日出荷
平型端子110型の保護及び絶縁にご使用いただくスリーブのオスメスセット(各100個入)です。
用途平型端子の保護及び絶縁に材質PVC透明RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)AV(S)0.5~1.25
CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ 矢崎総業CAVS自動車用圧縮導体薄肉型低圧電線 CAVS0.3SQシリーズ矢崎総業
1,098税込1,208
1パック
当日出荷
導体の接続信頼性を向上させた薄肉電線の6色セット。圧縮導体を使用した自動車に使用される薄肉のビニル電線です。圧縮導体は、圧接コネクタの接続信頼性を向上させるために、導線を束ねて円形に圧縮したものです。
仕様●色:茶、空、紫、橙、灰、桃●太さ(呼び):0.3sq●長さ:2m●連続耐熱温度:80℃●導体:素数本数:7●形状:円形圧縮●公称断面積:0.3716mm2●外径:約0.7mm●絶縁体標準厚さ:0.35mm●標準仕上外径:1.4mm●最大導体抵抗20℃:0.0502Ω/m●規格:JASO D611準拠アズワン品番67-0371-73
デッドニング用超・制振シート REAL SCHILDデッドニング用超・制振シートREAL SCHILD
18,980税込20,878
1箱(8枚)
5日以内出荷
・カーオーディオの音質向上のために作られたデッドニング用 超・制振シートです。クルマのドアのアウターパネルおよびインナーパネルに貼り付けることで、不要な振動を減衰するだけでなく、カーオーディオの音質を向上させることが可能です。 ・「レアルシルト」は低周波から高周波まで周波数に依存することなく、優れた振動吸収性能を発揮します。損失係数は従来製品の5~20倍(メーカー調べ)という驚異的な制振性能を誇り、良質な原音を忠実に再現すると同時にクルマの静粛性を向上させることが可能です。 ・「レアルシルト」の特徴である”基音と倍音の再生コントロール”とは、車内環境における不要倍音(不要雑音)の発生量を効果的に抑え、基音(原音)を際立たせる能力に優れていることにあります。楽器の1つ1つが鮮明になり、リアルなヴォーカルを体験できます。 ・ハサミ等を使って必要なサイズに合わせてカッティングができ、しかも素材そのものに柔軟性があるので、ドアやフロアにあるちょっとした凹凸もしっかりカバーします。施工の際はヒートガンが不要。シールを貼る感覚で簡単に貼り付けることができます。冬場の施工もOK(極寒冷地は除きます)粘着力はアスファルト系製品の約8倍と強く、剥がれてくることもありません。・耐荷重性能はアスファルト系製品の約24倍、アルミ系製品の約3倍と破れにくく、サービスホールにも安心して施工できます。 ・アスファルト系やブチルゴム系制振シートと異なり、「レアルシルト」のオレフィン系改質樹脂は、手やクルマを汚すことがありません。また、臭いもなく、腐食性ガスも発生しませんので、安心・安全・クリーンに作業できるのが大きな特徴です。 ・おおよその目安として、普通車のインナー/アウター側両方に施工した場合、こちらのシートを6~8枚を使用しますので、多くの車一台分の量になります。
仕様制振シート入数(枚)8寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)300×400×1.9
デッドニング用拡散シート REAL SCHILDデッドニング用拡散シートREAL SCHILD
4,298税込4,728
1箱(2枚)
5日以内出荷
・レアルシルト・ディフュージョンは車輌ドア内部の厳しい環境を克服すると共に 「拡散・吸収・反射」の物理的な三要素で音質の向上をはかる事を可能にした画期的な新素材です。人間の耳に最も聞こえやすい1kHz~2kHz付近の音楽情報を著しく向上させ、音楽の明瞭度と繊細な音楽表現をより高める新素材です。・積水化学工業株式会社が開発した世界初の硬質発泡体「ゼットロン」を採用。ゼットロンはラグビーボール状の気泡が厚さ方向に整列していることが特長で、圧縮に強くかつ柔軟に曲げることができるため、ドア内部等の曲面に貼り付けが可能です。・カーオーディオでスピーカーに求める音の指向性は,リスナーに対して90度という超難題を日常的に要求します。 「レアルシルトディフュージョン」はドア内部の音を物理的に分散し、不要な定在波の影響を低減させることにより,スピーカー取付け位置の制約から余儀なくされていた中高音の指向性による情報の損失を緩和させ,カーオーディオの音楽表現をより高めます。・扱い易いサイズである幅140mm長さ420mm なので、そのままでもドアのサービスホールやスピーカー取付穴からの貼付が可能です。また必要な形やサイズにあわせてカッターやハサミで簡単にカッティングができ、裏面に粘着材がついている素材は柔軟性があるので多少の曲面でもカバーします。鉄、アルミ、木質ボード、FRP などあらゆる素材との接着が可能です。・1 枚(厚さ12mm 幅140mm 長さ420mm)あたりの重量は”わずか45g”と超軽量。制振材貼合後に追加施工しても車重を気にすることはありません。・雨水を吸い込まない素材を使っているので、ドア内部にも安心して使用できます。・おもにスピーカーの背面からドア下部へ、制振施工をした上に張ることで効果が期待できます。大体の目安としてドア1枚につき本商品2枚を目安として施工します。・2枚入りのパックです。おもにドア1枚に最適な量になります。
仕様拡散シート入数(枚)2寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)140×420×12
バッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパンバッテリーターミナルカバー 赤 DVCシリーズ日立Astemoアフターマーケットジャパン
659税込725
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
110 シェルセット 10組入 日立Astemoアフターマーケットジャパン110 シェルセット 10組入日立Astemoアフターマーケットジャパン
589税込648
1袋(10組)
当日出荷から10日以内出荷
自動車補修部品として開発しています。
形状ロック付
防水マキシヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]防水マキシヒューズホルダーBRIDGE[自動車用品]
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マキシヒューズ専用ホルダー
用途大容量電装品の保護RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)5
ホーンボタン MOMOホーンボタンMOMO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
センターリングなしのMOMOステアリング専用ホーンボタン
全自動パルスバッテリー充電器 (軽自動車) 12V専用 Meltec(大自工業)全自動パルスバッテリー充電器 (軽自動車) 12V専用Meltec(大自工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
パルス充電でサルフェーションを除去しバッテリーのパワーを復活させる。1秒間に1000回のパルスチャージ。車のバッテリーを外さず繋いでコンセントを差し込むだけで誰にでも簡単充電。軽自動車に対応バッテリー接続時火花がでない安全仕様。充電完了後も長期つなぎっぱなしや自然放電も自動検知し最善の充電を行い過充電の心配なしのトリクルパルス充電。全自動充電でバッテリーの容量や状況に応じて電流を流す。2段階のバッテリー診断で充電初期段階で充電可、不可を診断し充電後半にてバッテリーの充電状態を分析しバッテリーをきっちり診断でバッテリー不良を見逃さない。ダブルパルス充電で劣化したバッテリーを長寿命にする。6つの保護回路(逆接続・バッテリー不良・電圧確認・過電流・高温・タイムオーバー)で安全・安心。
質量(g)約500コード長さ(m)充電コード:約1.8表示LED表示(充電レベル・エラー)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.7定格出力DC14.5V/3A(最大電流)バッテリー容量(Ah)21~36保護機能逆接続・バッテリー不良・電圧確認・高温・短絡充電器機能全自動充電・パルス充電・トリクル充電(維持充電)・バッテリー診断充電方式定電流低電圧/オート充電方式適合バッテリーDC12(開放型・密閉型)鉛バッテリー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約174×43×78
アイドリングストップ車用バッテリー  caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)アイドリングストップ車用バッテリー caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 大容量・高性能充電・低トラブル性を備えた新時代カーバッテリー! アイドリングストップ車は頻繁にエンジンを再始動させる為停車するごとにバッテリーの電力を大きく消費します。 クイックチャージ能力の高いcaosなら、エンジン再始動後に走行する事で低い充電状態から素早く回復できるため、アイドリングシステムをより長く使用し続ける事ができる為、充電回復性の高いカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量と充電回復性能の高い「caosアイドリングストップ車用」ならアイドリングストップ車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caosアイドリングストップ車用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
マイクロ2ベンリヒューズ10A Modesマイクロ2ベンリヒューズ10AModes(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
電流(A)10
ギボシスリーブ・オス BRIDGE[自動車用品]ギボシスリーブ・オスBRIDGE[自動車用品]
589税込648
1袋(100個)
当日出荷
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途配線コードの確実な接続に。線径(sq)0.5~2.0タイプオス
面ファスナーテープ (M) シボ面対応 エーモン面ファスナーテープ (M) シボ面対応エーモン
499税込549
1個
当日出荷
シボ加工面になじみ易い 繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います 用途に応じて自由にカットして使用できます 押し付けるだけでしっかり噛み合います
用途シボ加工面での小物・ケースなどの着脱にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤寸法(mm)各30×150テープ幅(mm)30
精製水 18L YAZAWA(ヤザワコーポレーション)精製水 18LYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
2,468税込2,715
1箱(18L)
当日出荷
アズワン品番65-0529-81
充電制御車対応バッテリー Altica HIGH-GRADE 古河電池充電制御車対応バッテリー Altica HIGH-GRADE古河電池
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
余裕のある始動性能、厳しい充電制御にも対応
フタフラットタイプ定格電圧(V)12
オス端子適用電線0.75~1.5mm2 JTCオス端子適用電線0.75~1.5mm2JTC
849税込934
1袋(10個)
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
仕様オス端子使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応適用電線断面積(mm2)0.75~1.5
防水栓 JTC防水栓JTC
849税込934
1袋(10個)
当日出荷
Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
入数10個入りRoHS指令(10物質対応)対応
RCAアダプター(オスーオス) BRIDGE[自動車用品]RCAアダプター(オスーオス)BRIDGE[自動車用品]
1,098税込1,208
1袋(5個)
当日出荷
RCAコードメスとメスを接続する中継コネクター。
コンチネンタル・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]コンチネンタル・ヒューズBRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷
旧タイプの欧州車ヒューズ。
用途電装品の保護寸法(mm)25×Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーチャージャー 12V/6V ACDelcoバッテリーチャージャー 12V/6VACDelco
16,980税込18,678
1台
当日出荷
適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)、船舶用ディープサイクルバッテリー、AGM・ジェル方式バッテリー入力電圧(V)100機能パルス充電機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、オートウエイクアップ機能、レインフォースドアクティベーションモード、高速充電モード、LED表示、デジタルディスプレー表示仕様【充電ステージ数】4(バイクモード時2)、【AC to DCの変更率】80% approx寸法(mm)223×63×122質量(g)680定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格出力電流(A)バイクモード:0.8、通常モード:0.8/2/4/6制御新マイクロプロセッサー制御定格入力(VA)100定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/8A
スローブローヒューズホルダーキット BRIDGE[自動車用品]スローブローヒューズホルダーキットBRIDGE[自動車用品]
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途スローブローヒューズホルダー端子セットセット内容ホルダー:1個、専用端子:2個適合規格ASタイプ適合電線5sq
ステアリングリモコン対応オーディオハーネス Breezyステアリングリモコン対応オーディオハーネスBreezy
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステアリングリモコン対応のオーディオ接続ハーネスです。
BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用 BOSCH(ボッシュ)BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用BOSCH(ボッシュ)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
低抵抗の不職布を採用によりペーストの脱落を防止し、耐久性が向上。 ポケット式グラスマットセパレーターがペーストの脱落を防止し、耐久性が向上。 突出型液栓により土や泥などの詰まりを抑制。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)
用途国産商用車・トラック用
DIN BOX タブレットホルダー VP-D13 槌屋ヤックDIN BOX タブレットホルダー VP-D13槌屋ヤック(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
DINポケットの空きスペースに取り付けるタブレットホルダー。 左右に広がるサポートアーム付きでスマートフォンから10インチクラスのタブレットまでホールドできる。 タブレットホルダーを上下方向3段階に角度調節が可能。
仕様1DINBOX取付・10インチクラス寸法(mm)【収納可能サイズ】高さ100~180、幅(タブレット横向き)100~255、幅(スマートフォン)50以上、厚み15までブラック耐荷重(kg)0.5以下
ステアリングリモコンハーネス NAVC(ナビック)ステアリングリモコンハーネスNAVC(ナビック)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
市販ナビゲーション用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
メーカートヨタタイプトヨタ車用ステアリングリモコン接続コネクタ再生紙使用マーク適合
カオス ハイブリッド車 (補機)用 Panasonic(パナソニック)カオス ハイブリッド車 (補機)用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ハイブリッド車補機用バッテリー。車内やトランクルームに搭載されている車種が多いため、補水不要の「制御弁式(VRLA)バッテリー」が使用されています。充電時に発生する酸素ガスを電槽内で吸収・還元することができます。万一の過充電時にはガスが発生し、専用の排気構造により車外へ排出されます。製品保証 / 3年 (距離 無制限)
定格電圧(V)12箱高(mm)202
バッテリー強化液 ジョイフルバッテリー強化液ジョイフル
439税込483
1パック(1L)
当日出荷
始動性の向上、自己放電の防止、充電効率の向上。
成分純水・添加剤規格工業用導電率0.1~1.0μS/cm寸法165×75×287適合規格A1
バッテリー・電装