28ページ目: バッテリー・電装

2,998件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTCIMCB用 20A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)20
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
JTCIMCB用 15A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)15
ブレーカーヒューズ JTCブレーカーヒューズJTC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
JTCIMCB用 10A
用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)10
バッテリーCCAテスター用ロール紙 JTCバッテリーCCAテスター用ロール紙JTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
JTC6721用
幅(mm)57長さ(m)9
バッテリーCCAテスタープリンター付き JTCバッテリーCCAテスタープリンター付きJTC
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
ムービー バッテリーの寿命が判ります。 AGM・EFBバッテリー対応!! 充電制御車・アイドリングストップ車も測定出来ます。
用途バッテリー測定、オルタネーター測定、スターター測定 ハードケース付仕様バッテリー対応企画:SAE,DIN,EN,IEC,JIS使用電圧(V)9~30ディスプレイバックライトディスプレイ:60×32mm測定電圧(V)12&24(24V車はそれぞれのバッテリーで測定)言語表示日本語測定範囲(CCA値)100~2200CCA取扱説明書(6.65MB)計測方式インピーダンス方式
ゴム栓 50個入 日立Astemoアフターマーケットジャパンゴム栓 50個入日立Astemoアフターマーケットジャパン
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷
自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
適合電線(mm2)0.50~1.25アズワン品番64-9723-18
欧州車専用バッテリー GYXシリーズ GSユアサ欧州車専用バッテリー GYXシリーズGSユアサ
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
充実のラインアップで幅広い欧州車をカバー新車搭載に多いEFBに対応した高性能カーバッテリー高い充電受入性と耐久性を実現優れた安全性&充実のアクセサリー防爆機能付き持ち運びに便利な「とって」付きインジケータ付き:バッテリー液の液量と充電状態(バッテリー液比重)を簡単にチェックできます。
仕様ISS対応;○、HV補機対応:-、下部取付形状番号:B13(B14)、取付アダプター添付:○(取説同梱)、排気タイプ:一括外形寸法(mm)長さ242×幅175×総高190外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×175×総高190取手インジケータ端子位置L
5極リレー サージキラー回路付 BRIDGE[自動車用品]5極リレー サージキラー回路付BRIDGE[自動車用品]
1,698税込1,868
1個
当日出荷
スイッチをOFFにする際のサージ電圧を抑制する機能付き
用途各種電装の切替に定格電圧(V)DC24定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×25×28
現場監督 4chセンサーカメラ 12~24V トラック/フォーク/建設重機用 現場監督現場監督 4chセンサーカメラ 12~24V トラック/フォーク/建設重機用現場監督
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能。セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248電圧(V)DC12~24対応角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55周波数(kHz)超音波:40解像度720P検知距離(m)センサー:0~3反応速度(秒)センサー:約0.05LCD仕様4.3インチ適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用適合温度(℃)-30~+80最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30防水性IP67 ※センサー部・カメラのみアラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターンNETIS番号KK-220061-A
バッテリー充電器 12V用 1A バイク用 ワニ口クリップ GOODGOODS(グッド・グッズ)バッテリー充電器 12V用 1A バイク用 ワニ口クリップGOODGOODS(グッド・グッズ)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
12Vバッテリー密閉型、開放型、シールド型の全てのタイプで使用できます。
用途充電器に。寸法(mm)70×45×28規格欧州:CE規格/北米:UL規格/日本:PSE規格/中国:CCC規格出力DC12V/1A(最大出力13.8V)コード長さ(m)約2.4入力AC100V~240V/50/60Hz対応
TVアンテナ変換コード パナソニック・デンソーテン・ケンウッド用 ENDYTVアンテナ変換コード パナソニック・デンソーテン・ケンウッド用ENDY
2,698税込2,968
1セット(2本)
当日出荷
純正のTVアンテナを利用するための変換コードです。
適合メーカーパナソニック・デンソーテン・ケンウッド用
ワンタッチ電源ミニ Bullconワンタッチ電源ミニBullcon
369税込406
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズミニ
メガヒューズ MTAメガヒューズMTA
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
メガヒューズは、高電流回路を保護できるよう設計されています。 タイムラグ型の特長を備えています。 バッテリーや発電機の保護アプリケーションのほか、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。
用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
低背ヒューズ BRIDGE[自動車用品]低背ヒューズBRIDGE[自動車用品]
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
電装品の保護に。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ低背ヒューズ
ECHNO[エクノ] EN Premiumシリーズ 古河電池ECHNO[エクノ] EN Premiumシリーズ古河電池
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
エンジンルーム、室内どちらにも搭載可能な「一括排気構造」、室内へのガス拡散を防止でき補水も可能な「液口栓(密封栓)」、液面を確認できる「液面線」と「白電槽」など、安全を考慮した日本車仕様設計ならではの機能が充実しています。
箱高(mm)190幅(mm)175フタフラットタイプ、両側一括排気構造(防爆機能付き)付属品取付年月日シール、インジケータ、取っ手、端子保護カバー、排気孔プラグ極板カルシウムタイプ定格電圧(V)12
絶縁ギボシスリーブ(雌) エスコ絶縁ギボシスリーブ(雌)エスコ
1,280税込1,408
1袋(100袋)
当日出荷
仕様●仕様:メス●適用電線サイズ:0.50~2.00mm2●入数:100個●適合ソケット:EA538RB-62アズワン品番65-2141-12
絶縁ギボシスリーブ(雄) エスコ絶縁ギボシスリーブ(雄)エスコ
1,500税込1,650
1袋(100袋)
当日出荷
仕様●仕様:オス●適用電線サイズ:0.50~2.00mm2●入数:100個●適合プラグ:EA538RB-61アズワン品番65-2141-11
Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)
幅(mm)175
50A 充電用クリップ エスコ50A 充電用クリップエスコ
780税込858
1個
当日出荷
バッテリーの充電や各種テストに
材質スチール(ニッケルメッキ)全長(mm)108適合電線(mm2)8.37定格(A)50アズワン品番64-2283-35
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業
10,980税込12,078
1巻(100m)
当日出荷
AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
用途自動車電装部品の接続に。長さ(m)100許容電流(A)21芯数16RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)1.25
オープンバレル端子用圧着工具 motoprestoオープンバレル端子用圧着工具motopresto
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、EDM加工(放電加工)により精密な仕上がりです。また5リンク機構で軽い力でスムースな開閉動作が特徴です。
全長(mm)380質量(kg)1.3適合電線4~30sq
車速配線カプラー エーモン車速配線カプラーエーモン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
日産車へ市販のカーナビゲーションの取り付けに車両純正コネクターから車速信号・バック信号・パーキングブレーキ信号・ACC電源が簡単に取り出せる
クワ型端子 BRIDGE[自動車用品]クワ型端子BRIDGE[自動車用品]
2,198税込2,418
1袋(25個)
当日出荷
アースを取るときに便利です。
用途アースコードの取付に材質黄銅サイズΦ10使用可能電力DC12V200W以下 DC24V400W以下適合電線AV(S)0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロ2・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]マイクロ2・ヒューズBRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
1,688税込1,857
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。
用途電装品の保護寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15.3×9.1×3RoHS指令(10物質対応)対応
ダミー栓 矢崎総業ダミー栓矢崎総業
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
用途使用しない部分の穴塞ぎに材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
防水ハウジング 三菱電機防水ハウジング三菱電機
899税込989
1袋(5個)
6日以内出荷
用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
プッシュスイッチ エーモンプッシュスイッチエーモン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
空きスイッチパネルとそのまま交換できる純正交換タイプ。
用途日産車用スイッチON-OFFタイプ純正交換タイプコード長さ(mm)約300コードコード:0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可
強力両面テープ エーモン強力両面テープエーモン(2件のレビュー)
489税込538
1巻
当日出荷
用途軽量小物用、外装小物やエンブレムなどの取り付けに厚さ(mm)0.2グレー使用温度範囲(℃)-30~200テープ幅(mm)5寸法(幅Wmm×長さLm)5×2適合材【効果的に接着できる素材】・鉄・アクリル・ステンレス・ABS・アルミニウム・ガラス・PS(ポリスチレン)・PC(ポリカーボネイト)
スーパースリムモニター データシステムスーパースリムモニターデータシステム
11,980税込13,178
1個
当日出荷
カメラのモニター用としての活用はもちろん、地デジ・ワンセグ放送やDVDなどカーエンターテイメント用にも適しています。 運転席から見えにくい車体左サイドをクリアに映し出す、「車種別サイドカメラ」や6種類の表示パターンで車体周りの確認をサポートする「マルチVIEWカメラ」など様々な用途に合わせてカメラ製品をご用意しています。 ボールジョイントを採用した専用スタンドにより、モニターの向きを自由自在に調節。取り付け位置を選びません。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像に切り替わるリバース連動機能を搭載しています。 イルミネーションONに連動して、画面の明るさを自動的に下げるディマー(減光)機能を搭載。夜間使用時の眩しさを抑えます。 独自のEMI対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑え、多くの市販モニターで発生するEMI問題をほぼクリアしています。 明るさ、色の濃さの調整が可能です。設定段階はそれぞれ41段階です。 2入力端子によりカメラ接続と同時にカーエンタメも接続可能。同乗者もドライブ中に楽しめます。
電源電圧(V)DC12セット内容SSM-W5.0Ⅱ本体・モニタースタンド・直付け用ACC電源ケーブル(2m)・保護カバー・両面テープ・エレクトロタップ・脱脂クリーナー・取扱/取付説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属)質量(g)モニター:約270(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)0~+60表面処理グレア(光沢)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×83×17(スタンド及び突起部分除く)消費電流(mA)待機時:約62、動作時:約140最大解像度480×272 ドットヒューズ容量(A)2画面サイズ5インチ ワイド液晶表示透過型TN液晶パネル画素数130560×RGBバックライトエッジ型LEDアスペクト比16:9映像入力RCA端子×2系統 NTSC/PAL対応(自動切替)
アイドリングストップ車対応バッテリー ACDelcoアイドリングストップ車対応バッテリーACDelco(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
標準タイプのSMF、充電制御対応のAMS、アイドリングストップ対応のEFB、ハイブリッド車用のAGMを揃えています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
定格電圧(V)12
8極ヒューズブロック BRIDGE[自動車用品]8極ヒューズブロックBRIDGE[自動車用品]
5,598税込6,158
1個
当日出荷
用途アフターパーツの電装品の保護。透明カバーでヒューズが確認できます。付属品専用透明カバー極数8極適合規格ミニ平型ヒューズ
ケーブルガイド BRIDGE[自動車用品]ケーブルガイドBRIDGE[自動車用品]
1,498税込1,648
1本(1個)
当日出荷
用途ケーブルの引き込み作業に全長(cm)50
ホーン ジュンセイヘンカンコード2 ミツバサンコーワホーン ジュンセイヘンカンコード2ミツバサンコーワ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
工業用精製水 ハンディータンク コック アズワン工業用精製水 ハンディータンク コックアズワン
339税込373
1個
当日出荷
種別コック寸法(mm)内径:32、外径:38アズワン品番4-778-11
エンジンスターター エンジンスタート特化(G型) 三晃精機エンジンスターター エンジンスタート特化(G型)三晃精機(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1組
5日以内出荷
従来比(メーカー比)4キロ軽くなりました。 12・24V兼用。吊り下げバンドつき。 従来型と性能は同じ、サーチライト・外部充電機能がありません。
用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に定格電圧(V)DC12/24充電可能回数180使用電池仕様過充電ストッパー幅(mm)162ケーブル長(m)2定格電流(A)12V/4(最大)バッテリー電圧(V)12
リアカメラ変換コネクタ NAVC(ナビック)リアカメラ変換コネクタNAVC(ナビック)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
RCAオスコネクタをイクリプス用4Pコネクタへ変換することができます
用途信号の出力端子がRCA端子になっているリアカメラを、イクリプスのナビゲーションでお使いいただく際に使用タイプイクリプス用リアカメラ変換ケーブルメーカー汎用ピン数(ピン)4P
電源分配ハーネス NAVC(ナビック)電源分配ハーネスNAVC(ナビック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
トヨタ車(10P)の純正配線から電源を取り出すことができます
用途トヨタ車(10P)の電源取り出し時に使用メーカートヨタピン数(ピン)10Pタイプ10Pハーネス再生紙使用マーク適合
ステアリングリモコンハーネス NAVC(ナビック)ステアリングリモコンハーネスNAVC(ナビック)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
パイオニア用、ホンダ・スズキ・三菱車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます
用途ホンダ・スズキ・三菱車にパイオニア製ナビゲーション装着の際に使用メーカーホンダ・スズキ・三菱仕様ギボシタイプパイオニア用ステアリングリモコンハーネスL型2極
差し込み型ターミナル(Tタップ専用) 3M(スリーエム)差し込み型ターミナル(Tタップ専用)3M(スリーエム)
3,598税込3,958
1袋(50個)
当日出荷
Tタップ専用ターミナル。 Tタップコネクターと接続するための特殊なインシュレーター形状をしており分岐ケーブルを圧着しておくコネクターを内蔵しています。
材質(本体)ナイロン材質(端子)/処理黄銅/スズメッキ
平型ヒューズホルダー&端子セット(マイクロタイプ)組立式 BRIDGE[自動車用品]平型ヒューズホルダー&端子セット(マイクロタイプ)組立式BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(5セット)
当日出荷
組立て式の平型ヒューズ用のホルダーです。マイクロタイプですので狭い場所での使用が可能です。
セット内容ホルダー5個×端子10個RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー・電装