バッテリー・電装 :「車プラグ」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

シガーソケットの電圧低下の予防に 車両シガーソケットの電圧不足の解消 DC-DCコンバーター。 車両シガーソケットの電圧はバッテリーの状況にあわせて約10V~14Vで変動します。 ドライブレコーダーを始めシガーソケットを使う車両機器は12V以下では動作を停止してしまう機器があります。 DC-DCコンバーターを使うとシガーソケットの電圧が13V以下になることを防ぎます。 車両シガーソケット電圧が13V以下でも出力は13Vをキープ 車両シガーソケット電圧が13V以上の場合はシガーソケット電圧をそのまま出力します。 UPS300/400/500の充電安定化 ドライブレコーダーをUPSに介してシガーソケットへ接続するため各部接触部で、電圧降下が発生します。 そのため、車両シガーソケットの電圧は12v以上を常に保たなければUPSの充電が止まってしまいます。 電圧不足の解消にDC-DCコンバーターを活用します。
仕様●カラー:ブラック●電圧:12 ボルト●重量:117g●保証期間:6ヶ月●生産国:韓国 アズワン品番67-9275-42
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

日産車のダイバーシティラジオアンテナプラグを標準ラジオアンテナプラグに変換します。振動に強いロック付。
タイプ日産車用ダイバーシティーアンテナチャック×1、アンテナプラグ(標準)×1 長さ(m)0.2 メーカーニッサン ケーブル75Ω同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

電源プラグ エーモン 動画あり
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。
用途電装品の延長ケーブルとして 長さ(m)2.8 電圧(V)DC12/24 最大電流(A)8
1個
999 税込1,099
当日出荷

欧州車アンテナプラグを標準アンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
仕様メタルタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷

組み立て式の電源プラグ 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
539 税込593
当日出荷

欧州車のISOアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換 メーカー欧州車
1本
特価
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー上がりのエンジン始動に 暗所での作業や緊急時に 車のシガーソケットで、本体を充電可能 12V車専用
仕様●入力電圧:DC5V、2.1A(最大)●セルスタート:12V、400A●始動電流:200A●サイズ:本体:78×146×27(H)mmスマートクランプ:40×98×41(H)mm●重量:本体:330gスマートクランプ:230g●充電時間:4~6時間(2.1A)8~12時間(1A)●コード長:スマートクランプ:170mm(赤)/:110mm(黒)MicroUSBケーブル:450mm●LEDライト:110lm●使用温度範囲:-10~55℃●保存温度範囲:-20~60℃●付属品:スマートクランプシガープラグ充電アダプターMicroUSBケーブルソフトケース アズワン品番65-2226-42
1個
15,900 税込17,490
翌日出荷

日産車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換 メーカー日産
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トヨタ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途トヨタ車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用 タイプトヨタ3P⇔JASO メーカートヨタ ピン数(ピン)3P 再生紙使用マーク適合
1本
1,398 税込1,538
7日以内出荷

スバル車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途スバル車のコネクタアンテナプラグをJASOタイプカーオーディオへ接続する際に使用 タイプスバルコネクタメス⇔JASOプラグ メーカースバル
1本
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ホンダ車のコネクタアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換 メーカーホンダ
1本ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現! 充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる! 大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。 強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
用途自動車用バッテリー 対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です) 内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トヨタ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.2 ケーブル同軸ケーブル
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

BMW車(2001モデル~)のアンテナプラグを変換することができます
用途アンテナ変換 メーカーBMW
1本
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スバル車アンテナコネクターを標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)に変換します。
仕様スバル車用 コード長さ(m)0.5 適合車種レヴォーグ:2014年(H.26)6月~、フォレスター:2012年(H.24)11月~、インプレッサ:2011年(H.23)12月~ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)をホンダ車アンテナコネクターに変換します。
仕様同軸ケーブル 長さ(m)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

標準ラジオアンテナプラグ(JASO規格)を欧州車FAKRAアンテナコネクターに変換します。
タイプアンテナジャック(標準)×欧州車FAKRAアンテナ(レセプタクル)コネクター 長さ(m)0.2 ケーブル同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ホンダ車アンテナコネクターを標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.2 ケーブル同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

欧州車FAKRAアンテナコネクターを標準(JASO)ラジオアンテナプラグに変換します。
タイプ欧州車FAKRAアンテナプラグコネクター×1、アンテナプラグ(標準) 長さ(m)0.2 ケーブル同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。 バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献! 防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍! アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。 逆電流防止回路を内蔵。 敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
仕様システム電圧:12Vバッテリー専用 材質耐熱アモルファスシリコン 保護機能逆電流防止回路内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

データシステムHDMI変換アダプター
本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。 HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。 また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。 2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。 本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。
電源電圧(V)DC5 セット内容HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・MicroHDMI変換ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×54×20(突起部除く) 消費電流(mA)最大約220 充電電流(A)【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0 入力端子HDMI(タイプA)×1系統 出力端子RCA端子×1系統(映像/音声) 関連資料適合表
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

データシステムHDMI変換アダプター
本製品をお手持ちのスマートフォン、カーナビに繋いで車内をより快適空間へ。 HDMIのデジタル映像・音声信号をアナログ信号に変換してRCA出力しますので、RCA映像・音声入力を搭載した多くのカーナビ/車載モニターに接続することが可能です。 また、HDMI映像信号の解像度480P/576P/720P/1080i/1080Pに対応しています。 2ポートUSBシガー電源を付属していますので、お車にアクセサリーソケットが装備されていれば充電することも可能です。 本製品をご利用いただきながらもスマートフォンへの急速充電が可能です。 独自のノイズ対策により、地デジチューナーやGPS受信への影響を最小限に抑えています。
電源電圧(V)DC5 セット内容HDA433本体・2ポートUSBシガー電源・HDMI専用接続ケーブル・電源ケーブル・両面テープ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×54×20(突起部除く) 消費電流(mA)最大約220 充電電流(A)【2ポートUSBシガー電源】緑:2.1、黒:1.0 入力端子HDMI(タイプA)×1系統 出力端子RCA端子×1系統(映像/音声) 関連資料適合表
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

欧州車FAKRAアンテナコネクター(ブースター仕様)を標準(JASO規格)ラジオアンテナプラグに変換します。
長さ(m)0.4 ケーブル同軸ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 大容量・高性能充電・低トラブル性を備えた新時代カーバッテリー! アイドリングストップ車は頻繁にエンジンを再始動させる為停車するごとにバッテリーの電力を大きく消費します。 クイックチャージ能力の高いcaosなら、エンジン再始動後に走行する事で低い充電状態から素早く回復できるため、アイドリングシステムをより長く使用し続ける事ができる為、充電回復性の高いカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量と充電回復性能の高い「caosアイドリングストップ車用」ならアイドリングストップ車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caosアイドリングストップ車用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
用途自動車用バッテリー 対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です) 内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガソリン車(軽・普通車)、ハイブリッド車、低燃費システム装備車にも対応。 専用ケースで必要な工具を一括管理 BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のスパークプラグ脱着にも対応 口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止 入組工具のユニバーサルジョイントと首振りエクステンションバーをプラグレンチと組み合わせれば、トヨタ86・スバルBRZ等の水平対向エンジンのプラグ交換作業を大幅に短縮できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATB3P05●差込角:3/8"●(3/8")プラグレンチ(6角):14mm●(3/8")プラグレンチ(12角):14mm●(3/8")薄肉プラグレンチ(6角):16mm●(3/8")首振りエクステンションバー:50mm●(3/8")ユニバーサルジョイント:45mm●ケースサイズ(mm):W120×D120×H40 アズワン品番68-1818-75
1セット
16,900 税込18,590
翌日出荷

データシステムビデオ入力ハーネスKIT
RoHS
外部入力端子がなくてもサイドカメラ映像、音楽プレーヤーが楽しめる。マツダコネクトにサイドカメラやゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネスキットです。カメラやゲームの映像・音声を楽しめるほか音楽プレーヤーを接続すれば車のスピーカーで音楽も楽しめます。音楽プレーヤーなどの再生機器の出力端子がミニジャックの場合ミニプラグ⇔ピンプラグ変換ケーブル等が必要になります。
付属品VIK-U68本体、Aハーネス(140cm)、Bハーネス(14cm)、Cハーネス(70cm)、ピン端子ケーブル(300cm)、RCA変換アダプター(赤・白・黄)、両面テープ、結束バンド、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録保証カード付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷


内蔵コンデンサーの充電方式 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 クリップホルダー付きでコンパクトに収納 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コード アズワン品番65-2226-44
1台
33,900 税込37,290
翌日出荷