絞り込み
ブランド
  • 関西ペイント
  • モノタロウ(44)
  • PROST's(979)
  • ロックペイント(186)
  • 3M(スリーエム)(178)
  • JTC(120)
  • BLACHAWK(100)
  • イサム塗料(89)
  • DNT(大日本塗料)(82)
  • 武蔵ホルト(77)
  • ビッグ(74)
  • ニッぺ(日本ペイント)(73)
  • ソーラー(67)
  • 小柳機工(65)
  • FUJI STAR(三共理化学)(52)
  • UNiCON(ユニコン)(52)
  • ワールドオートツール(48)
  • SHOW UP(45)
  • 日平機器(37)
  • SOFT99(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レタンPG80 関西ペイントレタンPG80関西ペイント(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(0.9L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
レタンPG80 硬化剤 関西ペイントレタンPG80 硬化剤関西ペイント(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1缶(0.9kg)ほか
欠品中
超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レタンPGハイブリッドエコ硬化剤 関西ペイントレタンPGハイブリッドエコ硬化剤関西ペイント(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(1L)
欠品中
用途レタンPGハイブリッドエコフィラー用-質量(g)945タイプ硬化剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)危険物の性状非水溶性
JUSTウレタンプラサフ 関西ペイントJUSTウレタンプラサフ関西ペイント
9,198税込10,118
1缶(4kg)
欠品中
研ぎを極めたウレタン系プラサフ。肉持ち感に優れる。研磨性が抜群に良い。
粘度プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)1.5時間以上指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)5分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類上塗塗装可能時間上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20可使時間(時間)1以内(20℃)
レタンPGカラーマッチングスプレー 関西ペイントレタンPGカラーマッチングスプレー関西ペイント(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(300mL)
欠品中
調色チェック用ツヤだし溶剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
AGエコ コンビネーションフィラー 関西ペイントAGエコ コンビネーションフィラー関西ペイント(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(170g)
欠品中
ヘラ伸び、ヘラ付け作業性が向上。 ヘラ返し時のメクレが少なく、比較的広い面にも容易にパテ付けが出来る。 水研ぎが可能。 上塗りの吸い込みが少なく、仕上がりが良好。 PRTR対象外、労働安全衛生法対応。
膜厚(μm)150以内研磨可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.17kg
JUST H-Sフィラー 関西ペイントJUST H-Sフィラー関西ペイント
9,298税込10,228
1缶(4kg)
欠品中
ハイソリッド化により、塗り肌、肉持ち感に優れています。 →外資系プラサフと同等以上の塗布膜厚が得られます。 上塗り塗装、乾燥後の塗りツヤが良く(吸い込みが少ない)、 パテ研ぎ等のペーパー目も出にくい高仕上がりタイプのプラサフです。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2Kライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)危険物の性状非水溶性
レタンPGハイブリッドエコフィラー2ホワイトベース 関西ペイントレタンPGハイブリッドエコフィラー2ホワイトベース関西ペイント
10,980税込12,078
1缶(4kg)
欠品中
PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤94-384-006」が使用出来ます。 乾燥が速く、研磨作業が良好です。 上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
ホワイトタイプ主剤粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃)可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250研磨可能時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃)危険物の性状非水溶性
JUST H-SフィラーA(エース) 関西ペイントJUST H-SフィラーA(エース)関西ペイント
9,498税込10,448
1缶(4kg)
欠品中
この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。 ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。) 劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。 顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。 ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
JUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS 関西ペイントJUST H-Sフィラー硬化剤 タイプS関西ペイント
5,598税込6,158
1缶(0.8kg)
欠品中
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
SUシリコンオフ 関西ペイントSUシリコンオフ関西ペイント(13件のレビュー)
取扱停止中
静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
SUシリコンオフ 速乾形 関西ペイントSUシリコンオフ 速乾形関西ペイント(2件のレビュー)
取扱停止中
静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
セルバ70シンナー 関西ペイントセルバ70シンナー関西ペイント(1件のレビュー)
取扱停止中
用途洗浄用危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L危険物の性状非水溶性
SATシリコンオフ プラスチック部脱脂剤 関西ペイントSATシリコンオフ プラスチック部脱脂剤関西ペイント(3件のレビュー)
取扱停止中
汚れ取りの必需品。 プラスチック部の脱脂剤。
適合材自動車鋼板、樹脂パーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
JUSTウレタンプラサフ 硬化剤 関西ペイントJUSTウレタンプラサフ 硬化剤関西ペイント(1件のレビュー)
取扱停止中
粘度プラサフ仕様/13~18秒、スプレーパテ仕様/20~60秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~60、スプレーパテ仕様/100~150研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)1.5時間以上指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)5分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類上塗塗装可能時間上塗可能20分以上/60℃、3時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:10、シンナー:プラサフ仕様/20~40、スプレーパテ仕様/5~20可使時間(時間)1以内(20℃)
JUSTアクリルプラサフ 関西ペイントJUSTアクリルプラサフ関西ペイント
取扱停止中
耐溶剤性に優れ、上塗り塗料の吸い込みが少ない。 上塗り後の塗りツヤが良く、パテ研ぎ後のペーパー目も出にくい。 乾燥性が良く、研ぎ性に優れている。
仕様調合/ベース:100、シンナー:40~60容量(kg)4粘度I.H.S粘度/18~20秒(20℃)膜厚(μm)30~40研磨可能時間(分)30以上(20℃)指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L上塗塗装可能時間20分以上(60℃)、1時間以上(20℃)危険物の性状非水溶性
SUウレタンプラサフ2 エコ 関西ペイントSUウレタンプラサフ2 エコ関西ペイント(1件のレビュー)
取扱停止中
乾燥が速く、研磨作業性が良好です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。 劇毒物を含まず、ベースは消防法で第2石油類に属します。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分硬化剤比率(プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10可使時間(時間)プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1危険物の性状非水溶性
SUウレタンプラサフ2 エコ 硬化剤 関西ペイントSUウレタンプラサフ2 エコ 硬化剤関西ペイント
欠品中
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1指触乾燥時間(分)(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分硬化剤比率(プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10危険物の性状非水溶性
JUST H-Sフィラー硬化剤 関西ペイントJUST H-Sフィラー硬化剤関西ペイント
欠品中
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2Kライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5指触乾燥時間(分)(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10~20(I.H.S粘度13~20s/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0~5(I.H.S粘度25~40s/20℃)危険物の性状非水溶性
レタンPGエコクリーナー 関西ペイントレタンPGエコクリーナー関西ペイント
取扱停止中
環境配慮型製品「レタンPGエコ」シリーズの脱脂剤(PRTR対象外)。 静電防止機能を持つ。
容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レタンPGハイブリッドエコフィラー2 ベース 関西ペイントレタンPGハイブリッドエコフィラー2 ベース関西ペイント(1件のレビュー)
欠品中
PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 94-384-006「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤」が使用出来ます。乾燥が速く、研磨作業が良好です。上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
グレータイプ主剤粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃)可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250研磨可能時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃)危険物の性状非水溶性
ノンクロムプライマーベース 関西ペイントノンクロムプライマーベース関西ペイント
取扱停止中
クロム、PRTR対象物質を含有していません。 優れた付着性能を有します。 各種塗料の塗装が可能です。 乾燥性に優れています。
仕様【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜グレー(N-7.0相当)適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304)密度(g/cm3)1.15(温度20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)8(液温20℃)乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃)危険物の性状非水溶性
静電気オフ 関西ペイント静電気オフ関西ペイント
欠品中
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ノンクロムプライマー硬化剤 関西ペイントノンクロムプライマー硬化剤関西ペイント
取扱停止中
クロム、PRTR対象物質を含有していません。 優れた付着性能を有します。 各種塗料の塗装が可能です。 乾燥性に優れています。
仕様【塗装条件】吐出量:3.0回転開き、エアー圧:0.2Mpa、ガン口径:1.3mmΦ、ガン距離:20~35cm、塗り回数:2.5回、膜厚:10~30μm【調合条件】ベース:100、硬化剤:50、シンナー(レタンPGエコシンナー):0~20適合(旧塗膜)ウレタン塗膜、 焼付塗膜、電着塗膜グレー(N-7.0相当)適合塗料NEOXパテ各種、 LUCパテ各種、レタンPGエコパテ各種、2液ウレタンプラサフ各種、レタンPG上塗り各種、レタンWB上塗り適合材鉄、溶融亜鉛めっき鋼板(JIS G 3302)、合金化溶融亜鉛めっき鋼板、アルミ(A5052P)、ステンレス(SUS304)密度(g/cm3)1.15(温度20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)8(液温20℃)乾燥時間指触乾燥/5分(20℃)、強制乾燥/10分(60℃)危険物の性状非水溶性
SUシリコンオフM エアゾール 関西ペイントSUシリコンオフM エアゾール関西ペイント
欠品中
スプレーで作業簡単。 下地脱脂剤。(静電防止)
容量(L)0.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レタンPGハイブリッドエコフィラー2 ダークグレーベース 関西ペイントレタンPGハイブリッドエコフィラー2 ダークグレーベース関西ペイント
欠品中
PRTR届出対象外塗料です。消防法第2石油類。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。 94-384-006「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤」が使用出来ます。乾燥が速く、研磨作業が良好です。上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
ダークグレータイプ主剤粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃)可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250研磨可能時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃)危険物の性状非水溶性
水性エコクリーナー 関西ペイント水性エコクリーナー関西ペイント
取扱停止中
消防法上の非危険物でPRTR規制対象外、かつ特化則への対応措置も不要です。 静電気除去効果が高く、プラスチック部の脱脂に適しています。 シリコン、オイル、ワックス、グリースなどの汚れを除去します。 研ぎカスやホコリを除去します。 ラッカー系塗膜でも、ほとんど溶解しないで安心して使用できます。 作業性については、実作業の上では溶剤系シリコンオフと大差ありません。
成分脱脂、清掃剤適合材樹脂パーツ全般危険物の類別非危険物
SUウレタンプラサフA(エース) 硬化剤 関西ペイントSUウレタンプラサフA(エース) 硬化剤関西ペイント
取扱停止中
各種素材への付着性、耐久性に優れている。 プラサフでの塗りツヤがあり、下地の凹凸が判り易い。 ノンサンドで上塗りが出来る。 旧塗膜のチヂミ、ワレ、目ビラキが防止できる。 上塗り塗料の吸い込みが少なく仕上がりが良い。
粘度11~13秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)40~60指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)20分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間上塗可能30分以上/60℃、8時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:20、シンナー:30~50可使時間(時間)1以内(20℃)危険物の性状非水溶性
SUウレタンプラサフA(エース) 関西ペイントSUウレタンプラサフA(エース)関西ペイント
取扱停止中
各種素材への付着性、耐久性に優れている。 プラサフでの塗りツヤがあり、下地の凹凸が判り易い。 ノンサンドで上塗りが出来る。 旧塗膜のチヂミ、ワレ、目ビラキが防止できる。 上塗り塗料の吸い込みが少なく仕上がりが良い。
粘度11~13秒(I.H.S 20℃)膜厚(μm)40~60研磨可能時間(分)研磨可能(20℃)8時間以上指触乾燥時間(分)指触乾燥(20℃)20分危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類上塗塗装可能時間上塗可能30分以上/60℃、8時間以上/20℃硬化剤比率ベース:100、硬化剤:20、シンナー:30~50可使時間(時間)1以内(20℃)
SUウォッシュコンパウンド 関西ペイントSUウォッシュコンパウンド関西ペイント(17件のレビュー)
取扱い終了
防錆力と付着性をアップ。 (新防錆鋼板・アルミ素材) 旧塗膜の足付け処理。 プラスチックパーツの足付け処理。 金属表面処理(リン酸皮膜)が出来る。
容量(kg)0.7危険物の類別非危険物
AGコンビネーションフィラー7 関西ペイントAGコンビネーションフィラー7関西ペイント
取扱い終了
伸び、ヘラ付け作業性が向上。ヘラ返し時のメクレが少なく、比較的広い面にも容易にパテ付けが出来ます。水研ぎが出来ます。上塗りの吸い込みが少なく、仕上がりが良好。有害物の鉛を削除。
乾燥時間(分)30(20℃)膜厚(μm)150以内
NEOX ポリパテ180 関西ペイントNEOX ポリパテ180関西ペイント(2件のレビュー)
取扱い終了
超低収縮 新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。 高研磨性 研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。 高密着性 「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。 速乾性 セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
種別ポリエステルパテ適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P)膜厚(mm)2以内硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%)危険物の性状第2種/第2種
NEOX 中間パテ120 関西ペイントNEOX 中間パテ120関西ペイント(2件のレビュー)
取扱い終了
超低収縮 新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。 高研磨性 研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。 高密着性 「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。 速乾性 セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P)危険等級Ⅱ/Ⅲ膜厚(mm)10以内危険物の類別第五類/第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの/前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%)危険物の性状第2種/第2種
NEOX 鈑金パテ80 関西ペイントNEOX 鈑金パテ80関西ペイント(3件のレビュー)
取扱い終了
超低収縮 新収縮コントロール技術採用でさらに低収縮。高張力鋼板のような薄い鋼板にも安心です。 高研磨性 研磨性が抜群で、ヘラ付け性も良好。タレにくく、形成もしやすい高作業性のパテです。 高密着性 「収縮なし」で密着性がさらに向上。フェザーエッジが楽にできます。 速乾性 セッティングなしで加熱硬化が可能。常温乾燥でも従来品(低収縮パテ)
適合材鋼板、防錆鋼板、高張力鋼板、アルミ素材(A5052P)膜厚(mm)20以内硬化剤比率ベース/硬化剤=100/1~3(標準2%)危険物の性状第2種/第2種
NEOX中間パテ速乾形 関西ペイントNEOX中間パテ速乾形関西ペイント
取扱い終了
ヘラ伸びが良好で厚付けも可能トータルバランスに優れている
適合素材:鋼板・防錆鋼板・高張力鋼板・アルミ素材(A5052P)材質硬化剤:14-917-301 パテ マルチ硬化剤危険等級膜厚(mm)10以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量3kg硬化剤比率(重量比%)パテベース100:硬化剤1~3(標準2%)乾燥時間温度10℃:可使時間5分以内、研ぎ可能時間30分以上、加熱乾燥:60℃×5分で研磨可能(セッティングタイム不要)
LUC FS ミドルパテ 関西ペイントLUC FS ミドルパテ関西ペイント(1件のレビュー)
取扱い終了
ノビがよく、ヘラ付け作業が容易になります。 巣穴が少なく、作業性が向上します。 研ぎ性が良く、早く簡単に研ぎ作業ができます。 防錆鋼板、アルミ素材にも対応可能です。 板金作業の厚付けにも使用できます。
硬化剤比率パテベースに硬化剤(LUCブラウン硬化剤)を1~3%の割合で計量し、均一に混ぜ合わせてから塗装してください。可使時間(分)(10℃)6以内、(20℃)5以内、(30℃)5以内研磨可能時間(分)(10℃)30以上、(20℃)25以上、(30℃)20以上危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体
KARプラスチックプライマー(NE)エアゾール 関西ペイントKARプラスチックプライマー(NE)エアゾール関西ペイント
取扱い終了
エチルベンゼンフリーのポリプロピレン系素材用プライマー
無色透明適合材PPバンパー危険等級色調無色透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
KARプラスチックプライマー(NE) 関西ペイントKARプラスチックプライマー(NE)関西ペイント(2件のレビュー)
取扱い終了
エチルベンゼンフリーのポリプロピレン系素材用プライマー
無色透明適合材PPバンパー危険等級色調無色透明危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レタンWBエコ プラサフ 硬化剤 関西ペイントレタンWBエコ プラサフ 硬化剤関西ペイント
取扱い終了
適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンWBエコEV、レタンPGハイブリッドエコ適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)、自動車用プラスチック部品(PP、ABS素材など)研磨可能時間(分)30分以上危険等級色調グレー(N-5.5)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間30分以上硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤10/希釈水20~30(I.H.S粘度20~30sec/20℃)可使時間(時間)2(20℃)危険物の性状水溶性
レタンWBエコ プラサフ ベース 関西ペイントレタンWBエコ プラサフ ベース関西ペイント
取扱い終了
2液水性ウレタンプラサフ。 溶剤型プラサフに比べ、塗装時のVOC排出量を大幅に削減することができます。(約80%) プラサフベースは非危険物であり、安全性が飛躍的に高くなりました。特化則への対応措置不要かつPRTR法届出対象外です。 有機溶剤で旧塗膜などの下地を侵すことがないので、旧塗膜やプラスチック素材のチヂミを発生させません。 耐溶剤性に優れるため、上塗り塗装時、下地への有機溶剤の染み込みを防ぎ、上塗りの高仕上がり性が得られます。
適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンWBエコEV、レタンPGハイブリッドエコ適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)、自動車用プラスチック部品(PP、ABS素材など)研磨可能時間(分)30分以上色調グレー(N-5.5)危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間30分以上硬化剤比率(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤10/希釈水20~30(I.H.S粘度20~30sec/20℃)可使時間(時間)2(20℃)
鈑金・塗装