1,724件中 1,601~1,640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JTC7001C用
高さ(mm)115 径(Φmm)75 危険物の類別非危険物
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

JTC7001C用
直径(Φmm)50 縦(mm)70 危険物の類別非危険物
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

JTC7001C用
全長(mm)88 差込角(mm)外径:33 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

JTC7001C用
幅(mm)43 縦(mm)123 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

JTC7001C用
寸法(mm)53×53 縦(mm)93 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

JTC7001C用
縦(mm)100 横(mm)56 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

JTC7001C用
穴径(Φmm)54 縦(mm)54 横(mm)70 危険物の類別非危険物
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

セット内容主剤3.6L+硬化剤1.8L クリヤー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.5L 危険物の性状非水溶性
1セット(3.5L)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1個
449 税込494
9日以内出荷

1個
549 税込604
9日以内出荷

ジェットフローガン用部品
部品名称エアーチューブ 危険物の類別非危険物
1個
359 税込395
9日以内出荷

ジェットフローガン用部品
部品名称スプレーキャップ 危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

ジェットフローガン用部品
部品名称ミキシングノズル 危険物の類別非危険物
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカ 529ATスプレーガン
シーカフレックス529ATカートリッジ専用(吹付けタイプ)
危険物の類別非危険物
1丁
39,980 税込43,978
9日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカ エアーガン AC-300L
エアー+シャフト方式
全長(mm)600 危険物の類別非危険物
1丁
54,980 税込60,478
9日以内出荷

ユニパック専用 シーカフレックス529AT(吹付、ビード) シーカフレックス251(ビード)
危険物の類別非危険物
1丁
89,980 税込98,978
9日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカ エアーガンAF400
400mLユニパック専用
危険物の類別非危険物
1丁
47,980 税込52,778
9日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカ エアーガンAF300
300mLユニパック専用
危険物の類別非危険物
1丁
47,980 税込52,778
9日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカ ハンドガンWT-293AHLQ
400mLユニパック/カートリッジ用 金属筒・高粘度用
危険物の類別非危険物
1丁
8,998 税込9,898
9日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカ ハンドガンWT-293CHQ
310mLユニパック/カートリッジ用 プラ筒
危険物の類別非危険物
1丁
6,998 税込7,698
9日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカ ハンドガンWT-293IHQ
310mLカートリッジ用 高粘度用
危険物の類別非危険物
1丁
11,980 税込13,178
9日以内出荷

4720用スタティックミキサーノズル
タイプノズル 危険物の類別非危険物
1袋(15本)
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーカ・ジャパンシーカパワー4720 ノズル2本付
RoHS
2成分形接着剤 高強度な接着性能 プライマーなしで幅広い被着材への良好な接着性 オープンタイムが長い 速硬化性 糸引きやタレが少ない スポット溶接が可能(未硬化時) 適切な接着厚みで施工できる 熱による硬化促進が可能 低臭気 優れた耐食性 無溶剤
用途ドアパネル、リアボディパネル、ルーフパネル、クォーターパネルなどの高い動的負荷にさらされるパネルボンディングに適しています。 仕様オープンタイム(CQP580-1, -6 / ISO 4587):60分A、ミキサーオープンタイム:30分A、固定時間(CQP580-1, -6):1MPaに到達するまでの時間4.5 時間 A/B、ヤング率(CQP580-1, -6):1900 Mpa、衝撃剥離(CQP580-1, -3):12 N/mm ブラック 温度範囲(℃)施工:10~30、適応:-30 ~ 120 破断伸度(%)(ASTM D638):3 主成分エポキシ/アミン 形態デュアルカートリッジ 耐熱温度(℃)(CQP 513-1)1時間:190 引張強度(MPa)(CQP580-5):24 密度1.08 kg/l 硬化時間(時間)最終強度の80%に到達するまでの時間:24A 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア D)(ASTM D2240):80 ガラス転移点(℃)(ASTM E-1640):73
1箱(195mL×12本)
99,980 税込109,978
9日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカフレックス 355HC
RoHS
1成分形で取り扱いが容易 形状保持性が非常に良い 熱硬化型 硬化後の良好な弾性体 焼付け塗料への適合性 優れた耐熱性
仕様スキンタイム (CQP019-1):約200分 ブラック 温度範囲(℃)施工(接着剤と被着材):+10~+35、(CQP 513-1):-40~+90 破断伸度(%)(CQP 036-1 / ISO 37):350 主成分1成分形ポリウレタン 形態ソーセージ 引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 37):2 硬化方式熱硬化 密度(未硬化)(CQP 006-4):1.2kg/L 収縮率(%)(CQP014-1):約1(熱硬化させた状態(140℃×30 分間) ) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 868):55 引裂強度(N/mm)((CQP 046-1 / ISO 4587):2 硬化速度(mm)2
1箱(400mL×20本)
64,980 税込71,478
9日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカフレックス 321HC
RoHS
1成分形で取扱いが容易 臭いが少ない 形状保持性が良い オープンタイムが長い 硬化が速い 優れた衝撃、振動吸収性 塗料の上塗りが可能
用途乗用車、商用車、トラック、バス、鉄道車輌、特殊車輌等のシールおよび接着焼付塗装を含む各種設備機器、電気機器の接合部のシール、電着塗装、アルミニウム、スチール等のシールおよび接着 ホワイト 形態ソーセージ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400mL×20本)
69,980 税込76,978
9日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカフレックス 252J
RoHS
糸切れ性が良い。 1成分形で取り扱いが容易。 塗料の上塗りが可能。 作業性が良い。 多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後) 硬化後に良好な弾性体となる。 衝撃に対して強い。 振動を吸収する。 異種金属の接着が可能。
用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。 仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A グレー 温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140 破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500 主成分1成分形ポリウレタン 形態ソーセージ 引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8 硬化方式湿気硬化 密度1.3(色により異なります) 収縮率(%)(CQP014-1):5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40 引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
1箱(400mL×20本)
64,980 税込71,478
9日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカフレックス 221
RoHS
1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。 仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A 温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140 破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500 主成分1成分形ポリウレタン 引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8 硬化方式湿気硬化 密度1.3(色により異なります) 収縮率(%)(CQP014-1):5 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40 引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
1箱(310mL×20本)ほか
43,980 税込48,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトツールWGコンパウンド 500ml
トラスコ品番333-4833 材質酸化アルミニウム、界面活性剤 容量(mL)500 使用温度範囲(℃)1~30 目の粗さ超微粒子 危険物の類別非危険物
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷

ロックペイントロックラッカー
速乾性でダストフリー状態に達する時間が短く、ゴミが付きにくいため、作業時間の短縮に寄与します。 乾燥性、作業性、焼付塗膜などの旧塗膜への付着性、再塗装性などにすぐれています。
用途ロックラッカーは、ニトロセルロース(硝化綿)を主な塗膜形成要素とし、樹脂、可塑剤などを溶剤に溶かして作ったビヒクルに顔料を分散させたもので、溶剤が蒸発すれば乾燥して塗膜となる常温揮発乾燥性の塗料です。車両の補修や塗替えだけでなく、機械類、電気器具などその他金属製品や木部および木工製品の塗装が可能です。 ロックラッカーを含め一般に硝化綿ラッカーは比較的吹付け固形分が低いので、標準膜厚を得るために多くの塗装回数を必要とします。また吹付けたままの仕上がりでは光沢が低いため、最終仕上げに光沢が必要な場合にはコンパウンドでのポリッシングで艶出し作業を必要とします。 希釈剤ネオアクリル / ラッカー 各種シンナー、リターダー(ノンブラッシング) 危険等級 保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9L)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)カップ
塩害ガード専用カップです。
容量(L)0.7 危険物の類別非危険物
1個
5,698 税込6,268
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ペインターガン
圧送式ペインター専用のガンです。
危険物の類別非危険物
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)手元減圧弁
圧送用ペインターガンの手元減圧弁です。
危険物の類別非危険物
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

弾力性に優れたポリッシングバフセンター穴なしスポンジ目は、荒目~中目になります。バフの接着部は、ベルクロ(マジック式)になります。
厚さ(mm)25 タイプ荒目~中目 外径(Φmm)150 危険物の類別非危険物
1枚
2,498 税込2,748
7日以内出荷

1枚の写真で損傷面積の大きさが、ひと目でわかります。 シートに社名、車名、ナンバー、日付など必要事項も書き込めるため、データ保管に大変便利です。 取付は簡単、水に濡らすだけ。 ホワイトボードのように書いたり消したりできます。
仕様指定マーカー:ホワイトボード用アルコール系マーカー 寸法(cm)細ブロック:5×5、太ブロック:10×10 測定範囲(cm)50×40 危険物の類別非危険物
1台
9,898 税込10,888
5日以内出荷

1個
81,980 税込90,178
3日以内出荷

酸化アルミニウム砥粒を使用した製品です。コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジ装着することもできます。交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 削る用途から仕上げ用途まで各種製品がそろっており、切削加工、切断、穴あけ、プレス、研削加工、スポット溶接等の加工後に残るキズ・バリの除去から仕上げ研磨に適します。
種類酸化アルミ 外径(mm)50 危険物の類別非危険物
1箱(200枚)
29,980 税込32,978
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)オートブレインクリヤーSF
RoHS
使用方法クリヤー主剤(5):硬化剤(1)+AutoウレタンシンナーECO(0~20%) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 硬化剤比率5:1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
1缶(16kg)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

DNT(大日本塗料)オートブレインクリヤーMX
RoHS
使用方法クリヤー主剤(4):硬化剤(1)+AutoウレタンシンナーECO(0~30%) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 硬化剤比率4:1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプアクリル・ウレタン樹脂系塗料主剤
1缶(16kg)
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ビックツール使い捨て調色板
乾燥が早く、濃淡識別窓により判別しやすい。
危険物の類別非危険物
1袋(50枚)
2,098 税込2,308
翌々日出荷