鈑金・塗装 :「車 凹み」の検索結果
鈑金・塗装は自動車の壊れたボディを修理することで、鈑金業務と塗装業務に分かれます。事故や経年により変形したボディやキズを直すのが鈑金で、鈑金にはハンマーなど専門の道具が必要になります。一方、変形を直した後に色と表面を整える塗装では、研削力のあるバフや研磨剤などが必要です。研磨・ツヤ出しにつかうコンパウンドは、研削力やツヤ出し機能の強弱によりいろいろな種類があります。1mm程度の小さな傷やへこみであればパテで修復することも可能です。
関連キーワード
商品豆知識
車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
用途板金作業時に。
セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個
全長(mm)750
質量(kg)1.2(本体のみ)
危険物の類別非危険物
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
3種類の吸盤の中からボディーパネルの凹みサイズに合ったものを取り付け、グリップエンド内蔵のポンプをプッシュするだけで強力に吸着します。
後はそのまま引っ張るかスライディングハンマーを使ってパネルを引き出すことが出来ます。
セット内容スライディングハンマー本体1個、吸盤アタッチメント(Φ75・Φ100・Φ125)各1個、ワッシャー用フック1個
質量(1セット)(kg)4.7
ケース寸法(mm)760×160×110
危険物の類別非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
自動車鈑金用にセット組みされたキット
セット内容アンビルドリー・カーブドリー・テスコスプーン・トードリー・軽量鈑金ハンマー・仕上げ鈑金ハンマー
危険物の類別非危険物
1セット(6点組)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)460
質量(kg)1.5
ハンドル寸法(mm)114
危険物の類別非危険物
先端径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。