洗車・清掃 :「小分け 容器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。
20~25倍に薄めて使えるタイプ!
天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。
素早い泡切れで作業効率もUPします。
取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。
中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用
成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他
使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色緑
内容量(L)2
希釈倍率20~25倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1本(2L)
¥349
税込¥384
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。
100倍希釈可能なので長く使えます。
希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。
100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。
黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。
ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能
※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)
付属品-
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水
使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色透明
内容量(L)1
希釈倍率約30~100倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1L)
¥769
税込¥846
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。
100倍希釈可能なので長く使えます。
希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。
100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。
黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。
ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。
※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)
付属品専用コック
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水
使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色透明
内容量(L)17.7
容器バックインボックス
希釈倍率約30~100倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング
成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール
セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
完全硬化時間常温1週間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
適合塗装色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ホイール用のガラスコーティング剤です。非常に高硬度、防湿性、絶縁性、撥水性に優れ抜群の防汚効果を発揮します。
耐熱性はブレーキ部分の高温にも対応できます。外装塗膜の劣化原因の、紫外線、熱、水、に優れた耐候性が有ります。
ブレーキダストの汚れが付きにくくなり、汚れても、水洗いで簡単にOK。
業務用としてもコストパフォーマンスがありスタッドレスタイヤの入れ替え時期に活用できます。約10台施工可能です。
用途ホイール用
仕様使用可能台数/セダンサイズで約10台
成分アルコキシシラン、アルコキシド、メタノール(不純物)、合成イソパラフィン系炭化水素
セット内容ガラスコート(ホイール用)×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ撥水性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。