クリンビューガラスコートウルトラタフドロップクリンビュー当日出荷
フッ素とシリコンのハイブリッド仕様。Gコート史上最高峰の視界保持率。雨弾き効果4ヶ月持続します。
用途車の洗車成分イソプロピルアルコール/シリコーン/無機酸/フッ素系撥水剤幅(mm)155高さ(mm)220奥行(mm)76内容量(mL)80危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
クリンビューガラスコートストロングアーマ―クリンビュー当日出荷
雨弾き効果が12か月持続。スプレーして拭き上げるだけの楽々施工。
用途車の洗車成分イソプロピルアルコール/エタノール/フッ素樹脂幅(mm)155高さ(mm)220タイプスプレータイプ奥行(mm)76内容量(mL)100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
鉄粉取りマジックスポンジクリンビュー4日以内出荷
サビの原因となる鉄粉をガッツリ除去。タール/ピッチ/虫汚れも落とします。お湯に浸せば効果が生き返る。何度でも使用可能です。
用途車の洗車幅(mm)75高さ(mm)200奥行(mm)45危険物の類別非危険物