3ページ目: 洗車・清掃

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
2,951件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイール専用 鬼人手ジュニア PROSTAFF(プロスタッフ)ホイール専用 鬼人手ジュニアPROSTAFF(プロスタッフ)(52件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途ホイール洗浄材質マイクロファイバー質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40危険物の類別非危険物
エアガン パルス式 モノタロウエアガン パルス式モノタロウ(52件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書(3.2MB)使用圧力(MPa)0.62流量(L/min)110±15取付ねじサイズM14×1.0関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水アカ取りワックス 水アカ一発 リンレイ水アカ取りワックス 水アカ一発リンレイ(54件のレビュー)
899税込989
1本(530mL)
当日出荷
超微粒子セラミックパウダー+ハイパーソルベント配合 シャンプーでは落ちない頑固な水アカ、タールピッチ、鉄粉など塗装を傷めず残さず落とす 表面の劣化した塗装膜を除去 水アカ落としとワックスのW効果でボディにツヤと防水性を与える
用途塗装の保護及びつや出し成分シリコーンオイル、ミクロパウダー、石油系溶剤(約25%)形式液体危険物の類別非危険物
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 バッグインボックスタイプモノタロウ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(18L)
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。 ※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品専用コック成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)17.7容器バックインボックス希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
業務用内窓クリーナー 古河薬品工業業務用内窓クリーナー古河薬品工業(53件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(4L)
当日出荷
拭き取りが簡単で透明な仕上がりの内窓に最適なクリーナーです。 揮発性が高く乾きの早いエタノールベースだからスピーディーで作業性抜群! 拭きムラや白残りが無いので美しく仕上がります。 スッキリ爽やかな香りでアルコール特有の嫌な臭いをカット! 中性タイプなので安心して使用できます。
付属品専用スプレーボトル、ノズルトラスコ品番401-0434タイプ原液使用内容量(L)4サイズ(mm)W195×D110×H261危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カーシャンプー TRUSCOカーシャンプーTRUSCO
3,998税込4,398
1箱(20L)
当日出荷
全ての車色に使用できるカーシャンプーでたっぷりの泡がボディーを傷つけず汚れだを強力に落とします。
用途自動車ボディーの洗浄用付属品専用コック材質陰イオン系界面活性剤、防錆剤質量(kg)21内容量(L)20容器バックインボックス希釈倍率20~25倍希釈危険物の類別非危険物
アルミホイール用鉄粉除去剤 4Lセット Apikaaアルミホイール用鉄粉除去剤 4LセットApikaa(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(4L)
当日出荷
ホイールに付着した汚れや錆をすっきり落とします。適量を専用スプレーで塗布し2~3分放置した後、スポンジ・ブラシなどで洗浄してください。 洗浄後は、水でよく洗い流し、クロスで綺麗に拭き上げてください。
用途プロ仕様の業務用ホイールクリーナー(錆を解かず還元水)です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
解氷・撥水ウォッシャー液 古河薬品工業解氷・撥水ウォッシャー液古河薬品工業(33件のレビュー)
599税込659
1本(2L)
当日出荷
-60℃まで凍結しないため、極寒地でも使用可能です。(原液使用時)ウォッシャーするだけで高濃度メタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)及びメタノールとの混合による氷点降下によって、氷、霜、雪を素早く解かすと同時に強力な撥水被膜を形成して走行時の風圧で氷、霜、雪を強力に弾き飛ばします。撥水性能を劣化させないため、撥水コーティングした車両に最適です。強力な撥水被膜によってフロントガラスの再凍結を防止します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液)タイプ撥水危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ぬり自慢ワックス用スポンジ SOFT99ぬり自慢ワックス用スポンジSOFT99(18件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
手を汚さずにワックスがけができる、ワックス用柄付きスポンジ。天井などに手が届きにくい大型車のワックスがけにも便利。ボディに優しく、均一にワックスを塗ることができます。
材質ポリウレタン・ABS(プラスチック部分)危険物の類別非危険物適合用途ワックス塗布
ガラスコート フラッシュリーβ バリューパック モノタロウガラスコート フラッシュリーβ バリューパックモノタロウ(257件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(300mL×2本)
当日出荷
詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。 洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚適合全色対応種類液体作業量(目安)普通・中型車6~8台分危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通水洗車ブラシ PP 硬め モノタロウ通水洗車ブラシ PP 硬めモノタロウ
309税込340
1個
当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。 固めの毛になっているため、足回りの泥汚れなどをゴシゴシ落とすことができます。
用途自動車・トラック・農機・建機の下回りなどの洗浄材質本体:PE、ブラシ:PP幅(mm)65全長(mm)380柄:黒、ブラシ:黒質量(g)約165種類柄付きタイプ適合内径(Φmm)(ホース内径)15毛丈(mm)50材質(カバー)PE危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)幅約85×長さ約135適合用途洗車
取替用スポンジヘッド タイヤワックススポンジ用 モノタロウ取替用スポンジヘッド タイヤワックススポンジ用モノタロウ(21件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
モノタロウ-スポンジ タイヤワックス用(注文コード:58895726)の交換用スポンジです。 水性ワックス専用商品 (油性ワックス不可)
用途車の水性タイヤワックスかけに材質PP+ウレタンフォーム寸法(mm)約123×78×50質量(g)24タイプ取替用危険物の類別非危険物適合用途洗車
マイクロファイバースポンジ 洗車用 モノタロウマイクロファイバースポンジ 洗車用モノタロウ(41件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
マイクロファイバーに覆われたスポンジですので、ボディに傷をつけにくく、泡立ちもいい洗車スポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。適合用途洗車材質ポリウレタン、ポリエステル寸法(mm)215×105×50危険物の類別非危険物
タイヤスポンジ柄付 エーモンタイヤスポンジ柄付エーモン(67件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れ、スリ減りにくく、手が汚れない柄付スポンジです。
用途タイヤワックスの塗布、タイヤの洗浄に。適合用途タイヤ・ホイール洗浄寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×30~50全長(mm)約240グレー危険物の類別非危険物
マイクロファイバークロス 光沢仕上げ用   65×42cm モノタロウマイクロファイバークロス 光沢仕上げ用 65×42cmモノタロウ(90件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。 スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。 両面起毛タイプのため毛くずが少なく、仕上げや鏡面、車内清掃などにも適しています。 吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途ボディーやガラスの光沢仕上げ用材質マイクロファイバー使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。寸法(mm)650×420
クリアウォッシャー液 古河薬品工業クリアウォッシャー液古河薬品工業(40件のレビュー)
569税込626
1本(2L)
当日出荷
ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。 フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。 フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。 ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。 薄めずに使用するタイプです。
内容量(L)2アズワン品番64-8332-91危険物の類別非危険物
ロング伸縮ハンドル マイクロファイバースポンジ 洗車用 モノタロウロング伸縮ハンドル マイクロファイバースポンジ 洗車用モノタロウ(4件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く! マイクロファイバーで吸水性抜群! マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。 汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。 スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に 床の清掃などに材質マイクロファイバー危険物の類別非危険物吸水量約200g毛足(cm)約1.5適合用途洗車
ラグズ ストロング SCOTTラグズ ストロングSCOTT(3件のレビュー)
439税込483
1個(50カット)
当日出荷
売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。 吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。 通常のRAGSより薄く、強いシートでウェット状態でも快適に作業できます。 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。 水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。 薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。 毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー ドライでもウェットでも幅広く使用可能 シートにScottの文字をプリント
用途自動車・バイク・自転車メンテナンス仕様ロールタイプ50カット材質パルプ・ポリプロピレンホワイト枚数50シートサイズ(mm)245×275危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
タイヤワックス用 ポンジ ヘッド交換可能タイプ モノタロウタイヤワックス用 ポンジ ヘッド交換可能タイプモノタロウ(32件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
水性タイヤワックスの塗り込みに! スポンジヘッドが柔らかく、交換できるので経済的。 滑りにくいグリップで作業性抜群。
用途車の水性タイヤワックスかけに幅(mm)78全長(mm)330材質(本体)PP+TPR質量(g)133種類ヘッド交換式タイプ材質(ヘッド)PP+ウレタンフォーム危険物の類別非危険物適合用途洗車
通水洗車ブラシ 馬毛 モノタロウ通水洗車ブラシ 馬毛モノタロウ(6件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
馬毛製のためPPなどと比べて柔らかい! ホースにつなげる通水タイプ。 安心の日本製。
用途車やオートバイのアルミ・メッキホイールの洗浄幅(mm)90全長(mm)420柄:黒・ブラシ:黒質量(g)約160種類柄付きタイプ毛丈(mm)55材質(柄部)PP材質(毛)馬毛適合ホース内径(Φmm)15危険物の類別非危険物植毛部(幅×長さ)(mm)58×110適合用途洗車
洗車ブラシヘッド JET INOUE(ジェットイノウエ)洗車ブラシヘッドJET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
洗車ブラシヘッド4種ラインナップ! 大好評洗車ブラシシリーズがリニューアルされ登場。使い勝手よいサイズ感とブラシの固さ加減。ブラシハンドルとの併用で高いところも楽々。トラック洗車用に最適なだけではなく、ご家庭で高所にある気になる汚れまで届く便利商品です。
用途清掃・お手入れ適合ハンドル:593403、593443、593444、593446種類ブラシヘッド材質ベース:PP/ブラシ:PVC危険物の類別非危険物適合用途洗車
強力油膜取り スーパーウォッシャー液 古河薬品工業強力油膜取り スーパーウォッシャー液古河薬品工業(33件のレビュー)
429税込472
1本(2L)
当日出荷
車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。 本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプ モノタロウカーシャンプー オールカラー対応 100倍希釈 ボトルタイプモノタロウ(7件のレビュー)
769税込846
1本(1L)
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。 100倍希釈可能なので長く使えます。 希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。 100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。 黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。 ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能 ※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)付属品-成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。タイプ濃縮タイプ液色透明内容量(L)1希釈倍率約30~100倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
柄付洗車スポンジ ワコー柄付洗車スポンジワコー(17件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
泡立ちよく洗えるシャンプータンク付洗車スポンジです。 柄付きタイプですので、手が汚れにくくラクに洗えます。 泡立ちよくボディに優しい、ソフトな海綿状スポンジを使用。 スポンジに開いている穴は柄の部分のタンクとつながっていますので、カーシャンプーを流し込めばカーシャンプーが少しずつ流れ出て、泡立ちが持続しやすくなります。
適合用途洗車材質(頭部)ポリウレタンフォーム、(柄)ポリスチレン寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)350×110×80危険物の類別非危険物
エアガン パルス式用 スペアノズル モノタロウエアガン パルス式用 スペアノズルモノタロウ(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
モノタロウブランドのパルス式エアガンの交換用ノズルです。
用途パルスエアガン交換用ノズル。質量(g)10取付ねじサイズG1/8
水切りシリコンワイパー モノタロウ水切りシリコンワイパーモノタロウ(175件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
寸法(mm)全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4全長(mm)310材質本体(PP) / ブレード(シリコン)質量(g)200タイプブレードT字型
プラスセーヌ 3枚セット アイオンプラスセーヌ 3枚セットアイオン(32件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(3枚)
当日出荷
車の拭取り材の代表商品として長年ご愛用頂いている丈夫なスポンジクロスです。 水滴や汚れの拭取りに抜群の性能を発揮し、また塗装面への摩擦抵抗が極めて低いため、車に優しく、拭取り作業が楽に出来ます。
用途ボディ用、ガラス用、車内用に材質PVAスポンジトラスコ品番385-3632寸法(mm)約430×325質量(g)273危険物の類別非危険物
Spa Plus 通水洗車ブラシ PP先割 ワコーSpa Plus 通水洗車ブラシ PP先割ワコー(6件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
キズをつけにくくコシが強い。
用途下周りに最適。車やバイクの下まわり・ホイルの洗浄用。ホースを直接つなぐタイプです。(コネクターは不可)種類柄付きタイプ寸法(mm)約125×410×100質量(g)約148材質(柄部)ポリエチレン材質(毛)PP先割危険物の類別非危険物適合用途洗車
車まるごとワックススプレーつめかえ用 晴香堂(旧:オカモト産業)車まるごとワックススプレーつめかえ用晴香堂(旧:オカモト産業)(38件のレビュー)
599税込659
1本(400mL)
当日出荷
ハサミ不要の「手で切れる」パックで、注ぎ口もはりつきにくいようにエンボス加工を施しました。小さく丸められるので、捨てる際もコンパクト。環境にも優しくしかも使いやすい!
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス対応ボディー色全塗装色対応タイプ詰替危険物の類別非危険物
ガラコミラーコートZERO SOFT99ガラコミラーコートZEROSOFT99(46件のレビュー)
779税込857
1個(40mL)
当日出荷
目に見えないナノレベルの超微細な連続突起により、水滴がミラーに留まることができない、超撥水性能を実現。 さらに、極限まで薄く均等で平滑な被膜を形成するので、水や汚れのひっかかりを大幅に軽減。これにより、超撥水性、耐久性が飛躍的に向上。 従来のポンプ式ではなく、エアゾール式なのでムラのない均一な被膜が短時間で簡単に施工できます。
用途自動車用サイドミラー(ガラス製)の撥水用タイプスプレータイプトラスコ品番820-6921危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量32mL危険物の性状水溶性
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)中部高圧ホース(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ電動ポリシャー グリップハンドル付モノタロウ(67件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに消費電力(W)45電源コード(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.0MB)
Spaplus ロング洗車ブラシ ワコーSpaplus ロング洗車ブラシワコー(22件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
柄が長く手が届かないところもしっかり洗える。
種類柄付きタイプ材質柄:ポリエチレン 毛:ポリプロピレン寸法(mm)90×530×100危険物の類別非危険物適合用途洗車
CCウォーターゴールド PROSTAFF(プロスタッフ)CCウォーターゴールドPROSTAFF(プロスタッフ)(50件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(200mL)ほか
当日出荷
洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場! 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。 さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。 高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。 UV吸収剤配合。
特性撥水、耐紫外線仕様ノーコンバウンド適合全色対応香り無香料危険物の類別非危険物
ミスターブラック タイヤ&レザーワックス510 PROSTAFF(プロスタッフ)ミスターブラック タイヤ&レザーワックス510PROSTAFF(プロスタッフ)(22件のレビュー)
469税込516
1本(510mL)
当日出荷
タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等に、見違える輝きと保護膜を与える自動車用ツヤ出し剤です。 濡れたようなツヤを出し、汚れやホコリから強力ガードする優れた保護効果で、美しい状態を長期間持続させます。また、タイヤ保管時の保護剤としても使え「老化防止剤」により、タイヤの劣化を防ぎます。無臭・無色・透明で車内にも使いやすく、大容量で日頃のメンテナンス用としても最適です。 無溶剤タイプだから樹脂・タイヤを傷めず安心してお使いいただけます。
用途タイヤやレザー・ダッシュボード・未塗装樹脂バンパー等成分シリコーンオイルタイプミスト状液性油性pH値無し質量(g)418寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)243×550×346危険物の類別非危険物
車まるごとワックススプレー 晴香堂(旧:オカモト産業)車まるごとワックススプレー晴香堂(旧:オカモト産業)(33件のレビュー)
959税込1,055
1本(500mL)
当日出荷
車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス対応ボディー色全塗装色対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性商品タイプ本体
液体コンパウンドトライアルセット SOFT99液体コンパウンドトライアルセットSOFT99(38件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(80mL×3本)
当日出荷
ペイント補修の仕上げから小キズ消しまで幅広くお使いいただけるトライアルセット。 初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしています。
用途塗装表面、ペイント塗装後の仕上げ、小キズ取り形状液体トラスコ品番475-7491セット内容細目・極細・超極細が各80mL、それぞれの専用スポンジ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
クレポリメイト クリア 呉工業(クレ)クレポリメイト クリア呉工業(クレ)(47件のレビュー)
679税込747
1個(250mL)ほか
当日出荷
高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。 自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。タイプクリアpH値8.0(弱アルカリ性)種別保護艶出し剤使用温度範囲常温主成分シリコンオイル、界面活性剤危険物の類別非危険物
メタルコンパウンド MTC WAKO'S(ワコーズ)メタルコンパウンド MTCWAKO'S(ワコーズ)(69件のレビュー)
2,040税込2,244
1本(120g)
当日出荷
万能金属用磨き剤 金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。 特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。 また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状容量(g)120危険物の類別非危険物
ソフト99 ハンネリ SOFT99ソフト99 ハンネリSOFT99(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(280g)ほか
当日出荷
新しい製法で作られた柔らかいねり状のペーストワックス。 汚れやシミを良く落とし、素晴らしい光沢を長持ちさせます。 新車から車齢の高い車まで、黒以外のすべてのカラーに使えます。
用途自動車塗膜の保護および艶出し形式半ねり対応ボディー色全色(黒を除く)
洗車・清掃
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら