洗車・清掃 :「汚れ落とし」の検索結果

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
モノタロウ オリジナル洗剤シリーズ
オレンジクリーナー強力溶解洗浄 オレンジクリーナー
強力溶解洗浄
超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力リッチ 超濃縮 油汚れ洗剤
洗浄力リッチ
油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 油汚れ洗剤
強力多用途 除菌
オレンジオイル配合
キッチン・厨房に特におすすめ
超濃縮処方で、あきらめていた汚れも落とす たっぷり使える大容量の多用途洗剤
関連キーワード
331件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。 適合用途ホイール洗浄 材質(毛)ナイロン、(柄)PP タイプかため 種類柄付きタイプ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18 危険物の類別非危険物
1個
329 税込362
当日出荷

レザー・クリーナーは英国王室御用達の製品で、自動車の皮革内装用に開発されたクリーナーです。 使い方は簡単、皮革にスプレーし、汚れを優しく擦った後に拭き取るだけです。 特殊配合された中性洗浄剤で消臭効果もあり、革製のシートや内装の汚れを、安全にスッキリと取り除くことができます。 皮革用エッセンシャルオイルも配合されており、革のしなやかな風合いを保ちながら、ひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用することで革のコンディションを高め、長く本来の風合いをお楽しみいただくことができます。 。 。 【使用上の注意】。 一部の防水加工されていない革は、シミが残ることがあります。疑わしい場合は、革の目立たないところで試したうえでご使用ください。 子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。 目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。 。 。 ----------------------------------------------------------------------------------------------。 。 レザー・ケア・バーム。 ・容量:500ml。 ・区分:内装用。 ・用途:皮革用保護クリーム。 。 レザー・ケア・バームは、乳液タイプの皮革用の保湿クリームです。 柔らかい布に付け、クリームが見えなくなるまで優しく表面に塗り込みます。 浸透させるために数分おいた後、きれいな柔らかい布で拭き取ってください。 。 汚れを取り除いてしっとりとした保湿効果を与え、表面を保護して汚れやシミを付きにくくすることで、車内の革製シートやインテリアの風合いを保ちます。 塗布後は、”ベタつかず”、”滑りにくい”肌触りが得られ、引き締まった表面仕上げとなり、新しい皮の香りがよみがえります。 。 3~6か月程度を目安にお手入れすることで、揮発した皮本来の油分を補給し、硬化やひび割れを防ぎます。 特に高温または乾燥した状態が続く場合は、間隔を短くしてお手入れすることをおすすめします。 汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。 。
用途皮革専用クリーナー/内装用 セット内容レザー・クリーナー500ml×1本、レザーケア―バーム500ml×1本 危険物の類別非危険物
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。
用途タイヤやホイールの汚れ落としに 適合用途タイヤ洗浄 材質(スポンジ部)ポリウレタン 寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×40 全長(mm)約240 質量(g)約90 材質(柄部)NBR+PP 危険物の類別非危険物
1個
359 税込395
当日出荷

耐摩耗性に優れ、スリ減りにくく、手が汚れない柄付スポンジです。
用途タイヤワックスの塗布、タイヤの洗浄に。 適合用途タイヤ・ホイール洗浄 寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×30~50 全長(mm)約240 グレー 危険物の類別非危険物
1個
629 税込692
当日出荷

ツヤのでる元祖ガラス&ボディークリーナー。全色対応
用途自動車のガラス、ボディー等の汚れ落とし、ツヤ出し 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
869 税込956
当日出荷

作業性のみを重視した従来のWAXにメーカー独自で開発した合成WAX保護被膜剤です。液体タイプ(リキッド)の特長である作業性の能率を生かし、水垢、汚れ落しの洗浄力と共にツヤの持続による汚れの再付着防止、撥水効果は非常に優れており持続します。超微粒子パウダ&特殊界面活性剤を配合することで頑固な水アカを強力除去。伸びもよく拭き取りが簡単。純植物性の良質天然カルナバろうをセレクトし深みのある艶、輝きが得られ、白系塗装面色の美しさを復元。撥水、耐久性に優れ塗装面を雨や空気中の酸化物質などの汚染物質から守ります。
用途自動車用塗装面の汚れ落し、保護及びツヤ出し 対応ボディー色ホワイト・淡色車用(※メタリック・濃色車不可) 成分(液体)シリコンオイル、変性シリコンオイル、石油系溶剤、アニオン系界面活性剤、(粉体)微粉末珪藻土 形式液体 危険物の類別非危険物 特性撥水
1本(1L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートの汚れ落し・消臭・除菌効果でふんわり仕上げ。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用 成分非イオン系界面活性剤 形式エアゾール 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

09033 メッキクリーナー SOFT99 動画あり
メッキ部分の汚れ・サビを取り、美しい輝きが蘇ります。 プラスチックのメッキ部分の汚れ落としにも使えます。
用途自動車、バイクのメッキ部分の汚れ取り用 危険物の類別非危険物
1個(125mL)
959 税込1,055
当日出荷

ホイルやボディの隙間を優しく洗います。
用途ホイルの汚れ落としに。グリルまわりの隙間汚れに。 適合用途ホイール洗浄 材質(毛)ナイロン、(柄)PP タイプやわらかめ 種類柄付きタイプ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)240×50×18 危険物の類別非危険物
1個
329 税込362
当日出荷

エンジンルーム、ガレージ床の油汚れ洗浄に最適です。(水性タイプ)。強力な油汚れ洗浄効果。洗浄後は、水で流すだけでOK。水性タイプ
用途油汚れ落とし 使用方法1.用途、汚れ具合に応じて下記の表を参考に清水で希釈して、スプレー容器等に詰め替えてご使用ください。2.対象箇所にスプレーし、しばらくしてから水で完全に洗い流してください。3.落ち難い汚れはブラシ等でこすると、良く落ちます。4.エンジンまわりの水洗の後は、エアーで水滴を払うか、エンジンを始動し、水分を乾燥させてください。 希釈倍率(エンジン回り)5倍、(ガレージ、工場フロアー、パネルなど)10~15倍、(機械部品、工具)3~5倍、(プラスチック製品)15~25倍、(頑固な汚れ)原液 液性アルカリ性 pH値13.5
1本(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

09022 コンパウンド極細 SOFT99 動画あり
メタリック車、新車にも安心して使える超微粒子の研磨剤。 塗装の最終仕上げに最適。
用途ペイント補修の最終仕上げ用 プラスチック部分の汚れ落とし用 形状ねり状 目の粗さ極細目 成分陰イオン系界面活性剤・研磨材・石油系溶剤 トラスコ品番475-7343 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.05kg
1個(50g)
719 税込791
当日出荷

アズマジックスーパーマルチ洗剤の付替え用です。
用途キッチンの油汚れ落とし、浴室やトイレの汚れ落としに。 液性アルカリ性 仕様アルカリ性 トラスコ品番835-7538 材質主成分:界面活性剤(6%脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤、アルカリ剤、安定化剤、金属封鎖剤 容量(mL)500 質量(g)560 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ9 0143
1本
1,498 税込1,648
欠品中

新技術を採用し、ボディとガラスを同時に強力な水ハジキ効果を実現しました。 汚れたらどんどん新しいシートに交換できるチョット使いにも最適な従来より1/2シートを採用し、24枚入りとなりました。 プロ施工コーティング車にも対応してます。
用途自動車塗装面・ガラス面の汚れ落とし・つや出し・撥水用。 トラスコ品番242-5869 材質成分:撥水レジン、光沢ポリマー、洗浄液、シート素材:合成繊維 入数(枚)袋:24 シートサイズ(mm)約175×300 危険物の類別非危険物 適合塗装色車体:全塗装色対応
1袋(24枚)
799 税込879
当日出荷

1732 Stoner スピードビード 呉工業(クレ) 動画あり
疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。 耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。 汚れや油分等をすばやく落とします。 樹脂パーツやガラスにも使用できます。 ノーコンパウンドタイプです。 コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング 特性傷消し、防汚 成分疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤 トラスコ品番828-2671 液性弱酸性 危険物の類別非危険物 適合塗装色オールカラー
1本(651mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

強い分解成分で頑固な油汚れを落とします。
用途キッチンまわりの油汚れ落としに。 トラスコ品番859-7176 材質主成分:界面活性剤(7%ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド)、アルカリ剤、溶剤 容量(mL)400 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ9 0143
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

根こそぎ落とす洗浄力。「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします。強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です。水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちます。コーティング施工の下地作りにも最適。
用途自動車ボディ塗装面の水垢除去 成分両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤 質量(g)750 液性アルカリ性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(750g)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイールについた頑固な汚れ落としに!
用途自動車などのホイール洗浄など 材質[毛/柄]PP・パキン/ポリエチレン 全長(mm)240 質量(g)120 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
899 税込989
当日出荷

頑固な虫汚れ、水アカ、根こそぎ除去。 素材に優しい、研磨剤不使用。
用途ナンバープレート専用汚れ落し 適合ナンバープレート 使用方法あらかじめ水洗いし埃・砂や泥などを落として下さい。本品を良く振ってから、噴射口をONにし、スプレーして下さい。スプレーする際は、泡になるよう力強くスプレーして下さい。数分後、柔らかい布もしくはスポンジ等でこすり、汚れを落として下さい。※冬場や外気温が低い状況で使用する場合は、スプレー後約10分程度置いてから作業を行って下さい。終わりましたら流水で完全に洗い流し綺麗な布等で拭き上げて下さい。 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

マルテー東北石橋エクスペルパキン
ハードな汚れ落としに最適な植物毛100%使用!・作業が楽な通水タイプ!
用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に 材質[毛/柄]パキン/ポリエチレン 全長(mm)380 質量(g)180 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤。手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
用途四輪自動車タイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに。 成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤 タイプムース 形式エアゾール 危険物の類別非危険物
1セット(420mL×2本)
759 税込835
当日出荷

通水洗車ブラシ PP モノタロウ 動画あり
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g)135 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135 適合用途洗車
1個
299 税込329
当日出荷

ノンアルコールだから車内でも快適。オリジナルボタンで簡単噴射。サビに強いアルミ缶ボディー。つなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い。窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射。油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。 適合油膜 特性くもり止め 成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(170mL)
549 税込604
当日出荷

チークに付着した汚れをきれいに落し、チーク本来の色を戻します。 ポリサルファイドでコーキングした継ぎ目等 にも全く影響を与えません。
用途チークに付着した汚れ落としに。 液性中性タイプ 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

日本磨料工業グラスターNS
ガラス、樹脂製品の汚れ落としに最適です。(ノンシリコンタイプ)。シリコンが含まれていないので塗装工程に影響を与えません。
用途汚れ落とし 使用方法1.詰め替え前、および使用前に、よく振る。2.スプレー容器に詰め替え、表面から約20cm離してスプレーする。3.すぐに乾いた布で塗りのばしながら、ムラなく拭きあげる。 寸法(mm)265×190×108 質量(g)4240 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量4L
1本(4L)
4,398 税込4,838
当日出荷

落ち着いた、長続きのする光沢を与えます。ノンスリップタイプ。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があります。塗装作業に影響のあるジメチルシリコーンオイルは使用してしません。臭いが少なく引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等の艶出し、汚れ落とし。その他レザー製品、プラスチック製品、ゴム製品に。 成分特殊変性シリコーンオイル、グリコール類、乳化剤、商泡剤、精製水 タイプエマルションタイプ 液性水性 pH値11 付属品ノズル 危険物の類別非危険物
1本(1L)
2,898 税込3,188
当日出荷

ハンディ・クラウンスリムブラシパッキン
RoHS
取り扱いやすいスリムタイプ!ハードな汚れ落としに最適な植物毛100%使用!作業が楽な通水タイプ!
用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れやトラクターなどの農器具に 材質[毛/柄]パキン/ポリエチレン 全長(mm)410 質量(g)132 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
499 税込549
当日出荷

布シートの強力汚れ落とし。業界初!酸素系漂白剤のパワーで布シートについたシミ、汚れを強力分解。スプレーして拭くだけで簡単に仕上がり、除菌、消臭効果でシートを清潔に保ちます。
用途自動車用布シートクリーナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
819 税込901
当日出荷

合成レザー・プラスチック樹脂部等の汚れをスッキリ落とすウエットタイプのクリーナーシートです。一枚で「汚れ落とし・ツヤ出し」の2通りの作業が出来る万能タイプです。 汚れ落とし:手アカ・ホコリ・タバコのヤニ汚れ等に。 ツヤ出し:高分子シリコンの配合によりしっとりとしたツヤを出し保護します。 手にやさしい植物性アルコール使用。
質量(g)118 シートサイズ(mm)約220×330 危険物の類別非危険物
1セット(10枚)
309 税込340
当日出荷

ウィンドウォッシャー液 モノタロウ 定期注文
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2 成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液性弱アルカリ性 希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(2L)ほか
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャンボサイズクリンビュー。ノンアルコールだから車内でも快適。オリジナルボタンで簡単噴射。サビに強いアルミ缶ボディー。つなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い。窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射。油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。 適合油膜 特性くもり止め 成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
779 税込857
当日出荷

洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用 付属品コック 成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率20倍 液性中性(ノーコンパウンド) 性質撥水 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
8,798 税込9,678
当日出荷

1185 エンジンルームLOOX 呉工業(クレ) 動画あり
これ1本でエンジンルームのプラスチック・ゴム・金属パーツのさまざまな汚れを落とし、 上質なツヤを与え、美しく仕上げます。 濃密ムースが細部に素早く浸透し、油汚れまで包み込んですっきりと落とします。 同時に特殊シリコンポリマーが引き締まった上質なツヤを与え、汚れの再付着を抑えます。 熱に強い被膜が長期間エンジンルームの輝きを保ちます。 水洗い不要の簡単な拭きあげ作業で美しく仕上げることができます。 1本で中型車のエンジンルーム約20台分に使用できます。 (エンジンルームのサイズや汚れの程度によって異なります。) ノーコンパウンドタイプです。
用途エンジンルーム内の汚れ落とし、ツヤ出し(プラスチック・ゴム・金属パーツ、エンジンルーム内の汚れ内壁) 成分特殊シリコーンポリマー、界面活性剤 トラスコ品番756-7715 容量(mL)140 質量(g)200 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×100×53 pH値7.5 危険物の類別非危険物
1本(140mL)
969 税込1,066
当日出荷

AUTOSOL(オートゾル)アルミニウムポリッシュ
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。アルミニウムに特化して特別に配合した成分により、アルミニウムを傷つけたり、くすませたりすることなく、表面を高光沢に仕上げます。
用途コーティングされていないアルミニウムの汚れ落としや、つや出しに。 成分研磨材(25%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 容量(mL)(正味量)75 アズワン品番65-1927-98 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。 汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。 カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプスプレータイプ 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

窓すっきり!視界良好くもりなし!。窓ガラスの内側に付着したタバコのヤニ・手アカ・ほこりを除去。窓ガラスの外側に付着した油膜や汚れを除去。車内ダッシュボード・ハンドル・ルームミラーに付着したほこりや油分を除去。ホイール・ドアミラー・ヘッドライトに付着した汚れを除去。
用途車の窓ガラス・ダッシュボード・ハンドル・ヘッドライト・ホイール等の汚れ落とし 特性ヤニ・手アカ・ほこり・油膜落とし その他10枚入り 材質レーヨン系不織布 シートサイズ(mm)225×300 サイズ(mm)225×300 危険物の類別非危険物
1パック(10枚)
279 税込307
当日出荷

汚れ落とし効果はもちろん、泡切れ、水切れ効果にも力点が置かれたシャンプー。すすぎも拭き取りも楽になり、洗車の労力と時間を節約できます。植物性の洗浄成分を使用しています。
容量(mL)600 液性中性 対応ボディー色全色対応 寸法(mm)91×65×210 タイプ濃縮タイプ(中型車約5台分) 希釈倍率25倍 危険物の類別非危険物
1本(600mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

塗装面のブレーキダストや鉄粉を化学変化により落とし、さらに豊富な泡立ちで汚れも落とす専用シャンプーです。化学反応により赤紫色に本液が変色、鉄粉の落ち具合が確認できます。また、シャンプー本来の汚れ落とし効果も兼ね備えているので、仕上がりもスッキリ!ワックス前の下地処理にも最適です。
容量(mL)750 対応ボディー色全色 付属品専用スポンジ×1 質量(g)873 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×97 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
969 税込1,066
当日出荷

伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。あらゆるタイプの金属に使用でき、高光沢で美しい仕上げが可能です。スピーディーな作業性が特長で、汚れ落とし・サビ落としと同時に表面保護コーティングを行い、簡単に美しい仕上がりを実現します。
用途乗用車、トラック、オートバイ、自転車、照明器具、金属製家具などの金属部分(クロム、真鍮、銅、ニッケル、ステンレスなど)の研磨つや出し。汚れを落とし、つやと美しい光沢が得られ、表面保護やサビ取りの効果があります。工業機械や金型のメンテナンスにも最適です。 成分研磨材(39%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤 規格NSF A7認定 危険物の類別非危険物
1本(75mL)
1,398 税込1,538
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1184 ルックス 呉工業(クレ) 動画あり
これ1本でボディやヘッドライトカバー、自転車のフレームなどの汚れを落とし、 キズを消し、美しい輝きを引き出します。 0.7ミクロンの微粒子コンパウンドとカルナバを含む3つのWAX成分を配合 うすく均一に塗布でき、作業性にすぐれています。
用途ボディ、ヘッドライトカバー、自転車のフレームなど金属、硬質プラスチック、メッキ部分の汚れ落とし・キズ消し・ツヤ出し。 成分界面活性剤、合成ワックス、カルナバワックス、シリコーンオイル、石油系溶剤、研磨剤 寸法(mm)173×53Φ 容量(mL)180 質量(g)238 対応ボディー色全色 トラスコ品番756-7707 危険物の類別非危険物 特性傷消し
1本(180mL)
859 税込945
当日出荷

泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤 手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。 泡切れ時間を大幅に短縮しました。 オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます.
用途四輪自動車のタイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出し 成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤 タイプスプレー 液性水性 pH値10.9 寸法(mm)207×Φ66 質量(g)475 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
589 税込648
当日出荷