カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(53)
- 槌屋ヤック(189)
- カーメイト(181)
- SEIWA(セイワ)(124)
- カシムラ(108)
- ボンフォーム(103)
- エレコム(69)
- 星光産業(63)
- エスコ(52)
- Meltec(大自工業)(48)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(45)
- セルスター(40)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(38)
- クレトム(37)
- コムテック(28)
- 大橋産業(BAL)(26)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(24)
- サンワダイレクト(23)
- ROCKY(20)
- 多摩電子(19)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。

三角停止表示板 TSマーク付き 日本製
(102件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。 組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。 保管専用ケース付き。 遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。 日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置質量(kg)1.41辺(三角)(mm)450収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96販売区分業務用
業務用スチーム消臭剤
カーメイト(102件のレビュー)¥689税込¥7581個(25mL)当日出荷メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水質量(g)190香り無香本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
防汚シートカバー ポリエステル製 フロント用
(588件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単! 背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!用途フロントシート用のシートカバー仕様前席用材質ポリエステル(PVC加工)幅(mm)(背もたれ部)約700(座席部)約580寸法(mm)(ヘッド部)約330×約620全長(mm)約1345色黒色販売区分業務用
ハンマー 緊急脱出用
(70件のレビュー)¥829税込¥9121個欠品中自動車事故や災害などで車内に閉じ込められた緊急時に使用する脱出用のハンマーです。シートベルトカッターも付属しています。用途車内に閉じ込められた緊急時の脱出に材質樹脂、炭素鋼寸法(mm)134×75×25質量(g)145販売区分業務用
車用サンシェード (日除けカバー)
(16件のレビュー)¥598税込¥6581枚当日出荷フチ(外周の黒い部分)の材質が不織布→ポリエステルになり、従来商品より耐久性UP! 吸盤サイズも大きくなり、外れにくくなりました。 太陽光を反射し、車内温度上昇の低減や車内インテリアの色あせを防止します。 使用しないときは折り畳んで収納可能です。 ガラスに貼付ける吸盤付きで、すぐに使用可能です。用途車内の日除け付属品吸盤2個(吸着時Φ46mm)材質本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス縁部:ポリエステル吸盤:PVC質量(g)215寸法・サイズ(mm)幅1450×高さ700(最大値)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700X150X30ハトメ内径(Φmm)約12.5販売区分業務用
非常信号灯
(714件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂種類非常信号灯使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153本体質量(g)100連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9販売区分業務用
芳香剤 エアースペンサー (缶タイプ)
栄光社(39件のレビュー)¥599税込¥6591個(40g)当日出荷芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。シリーズエアースペンサー
消臭力 クリップタイプ
エステー(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661個(3.2mL×4個)当日出荷風に乗せてしっかり消臭。ペアリング消臭効果で、車内をまるごと消臭。用途エアコンルーバー取付消臭芳香剤成分香料・溶剤種別車用シリーズ消臭力
シートカバー ぴったりフィットタイプ
(287件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷伸縮素材を使用したシートカバーです。 シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。用途フロントシート用のシートカバー仕様前席用材質生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布長さ(mm)約1260幅(mm)約530販売区分業務用
ETC/DSRCクリーナー
ストリート(20件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ETC・DSRC車載器のIC接点を清掃 ETC・DSRC車載器のIC接点汚れを清掃するためのカードです。 車載器は外部からのホコリやETCカードに付着した皮脂や汗などの汚れにより、IC接点(カード端子)が汚れることがあり、通信障害の原因となる場合があります。このようなトラブルを防ぐために本製品での清掃が有効です。用途ETC・DSRC用 IC接点クリーニングカード
軟水化用剤(ボイラー用) 造粒塩S 塩化ナトリウム
ジャパンソルト(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷ボイラー用として、粒が大きく塩水を作る際にタンクなどの底に塩が固まりにくいのが特徴です。用途ボイラー用以外にも道路融雪用、土壌改良、水質改善などでも広く使用できます。成分塩化ナトリウムトラスコ品番593-9427色白容量(kg)25
サンフレヤー
国際化工(50件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット(10本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。 視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。 踏切上での故障時に列車へ認知。種類発炎筒有効期限(年)4発光色鮮明な赤色光度(cd)160以上
クルマの消臭力クリップタイプ クリーンスカッシュ
エステー(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1セット(2個)ほか当日出荷ペアリング消臭効果で、車内をしっかり消臭。車内のエアコン送風口に取り付けるだけで簡単。使い終わりが分かりやすいリキッドタイプ。約45日長持ちシリーズ消臭力香りクリーンスカッシュ
ドクターデオプレミアムスチームタイプ浸透
カーメイト(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷スチームに含まれる消臭成分がシート・内装の内部までごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。シリーズドクターデオ香り無香
ドクターデオプレミアム置き型
カーメイト(35件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個(158g)ほか当日出荷メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ用途除菌消臭剤形式ゲル状シリーズドクターデオ香り無香
ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き
(34件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)取付方式分離型電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps言語表示日本語、英語画素数100万画素映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)音声ON/OFF可能画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)動作温度範囲(℃)0~+60録画方式ファイル構成:3分モニターサイズ3.0インチ販売区分業務用
ハンドルカバー 無臭タイプ
(258件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷天然ゴムの材料比率を高め、さらに再生利用されていないフィラーを使用する事でゴム特有の臭いがしないハンドルカバーになっています。用途ハンドルの汚れ防止。内径(Φmm)300外径(Φmm)360適合サイズ(Φmm)360-370販売区分業務用
ハンドルロック 盗難防止用
(110件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。付属品専用キー(3個)材質本体:鉄全長(mm)670~940質量(kg)2.1適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下販売区分業務用
シートカバー ファインテックス 前席用
ボンフォーム(81件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷キズや汚れに強い防水シートカバー いろいろなシーンで便利 ! 被せるだけで装着簡単 !仕様革製・レザー製品は色移りの可能性がある為、使用不可種別前席 1枚 (枕一体型)材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング寸法(mm)縦1460×横550(一体型ヘッドレスト部分含む)サイズ前席 1枚 (枕一体型)
緊急脱出ハンマー 7-81
岸田産業(11件のレビュー)¥949税込¥1,0441個欠品中豪雨や交通事故、車両発火などの非常時に。 パニック状態でも手に怪我をせずに安全にガラスを割れる脱出用ハンマーです。 シートベルトカッター付き。材質カーボンスチール、ABS、他質量(g)約150サイズ(mm)約190×73×35
消臭力クルマ用 新車復活消臭剤
エステー(5件のレビュー)¥599税込¥6591本(250mL)当日出荷超微細ミストで、シートにしみついたニオイだけでなく空間のニオイもすっきり消臭します。 天然系消臭剤配合で、車内のイヤなニオイをさわやかに消臭します。 ドアポケットにすっきり収納できます。用途シート、内装、フロアーマットの消臭・除菌・抗菌成分消臭剤、抗菌剤、香料シリーズ消臭力
クルマ用ファブリーズ
P&G(10件のレビュー)¥449税込¥4941本(210mL)当日出荷クルマ用ファブリーズはカーシート・チャイルドシート・フロアマット・トランクなどの布製品にスプレーするだけで、クルマ特有のニオイをもとからしっかり取り除きます。また、スリムなパッケージなのでクルマのサイドポケットやシートポケットなどに収納可能です。タイプ香りが残らないタイプシリーズファブリーズアズワン品番64-1214-91
フレッシュパワー消臭力 クルマ用 BIG
エステー(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661個(900g)当日出荷天然抽出エキス配合で、タバコ臭、エアコン臭、汗臭など車内の気になるニオイをしっかり消臭。大容量で効果長持ち(3~4ヶ月)※季節や使用状況によって異なります。成分植物抽出消臭剤、香料、吸水性樹脂シリーズ消臭力
非常信号灯 懐中電灯付
(182件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。仕様防滴型適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂質量(g)105種類非常信号灯(懐中電灯付)使用温度範囲(℃)-10~45電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)点灯方式点滅・点灯・懐中電灯保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)光度(cd)1LED使用数(個)9販売区分業務用
ドクターデオプレミアムスプレータイプ
カーメイト(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(250mL)当日出荷メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。ニオイなど気になるところに直接スプレーして除菌・消臭。さらに成分が気化し車内空間に広がり浮遊する悪臭の分子を酸化分解、菌・ウイルスを除去します。無香タイプ用途空間及び布製品の除菌・消臭成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)形式ハンドスプレーシリーズドクターデオ液性中性香り無香タイプ
カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX
ZAC(65件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(200mL)当日出荷わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
カーマット 立体 前席用
(102件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷立体(3D)構造になっているので砂やほこり、水が漏れ出しにくく、 お手入れや掃除も簡単で使いやすい商品です。用途普通車用種別フロント材質軟質PVC色黒寸法(cm)48×69販売区分業務用
3.4A シガーソケット用USB急速充電器 AutoPowerSelect機能搭載 2ポートタイプ ブラック
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠付属品取扱説明書質量(g)約19端子形状USB Type-A(メス)×2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月
インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付き
(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1台当日出荷DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。用途DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するためにコード長さ(m)1出力電圧(V)AC100口数AC×2口、USB×2口(合計5V、2.4A)出力周波数(Hz)55出力波形矩形波入力電源DC12V販売区分業務用
けん引ロープ 伸縮タイプ
(49件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。用途故障車などのけん引に。材質PE(ロープ)、鉄(フック)全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4販売区分業務用
スマートフォンホルダー 360°回転
(147件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に材質ABS寸法(mm)69×69×47色黒質量(g)50取付方式ゲル吸着販売区分業務用
シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。 iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。その他おまかせ充電機能 通電確認LED付き色ブラック質量(g)約25.5コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず)発光色青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大2.4A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
ドクターデオプレミアムスチームタイプ循環
カーメイト(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スチームに含まれる消臭成分がエアコンの内部までスピード消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ。シリーズドクターデオ香り無香
シートカバー スキニーニット
ボンフォーム(13件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から3日以内出荷生地には撥水加工が施されており水汚れに強い。手洗い可能な布製シートカバーです。ストレッチ素材を使用しているのでどんなシートにもきれいにフィット!。取付けがとっても簡単にできます材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン