絞り込み
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- モノタロウ(52)
- メディアカバーマーケット(1,543)
- 工進(800)
- ボンフォーム(502)
- カーメイト(457)
- 槌屋ヤック(456)
- カーク産業(385)
- SEIWA(セイワ)(376)
- RG(レーシングギア)(344)
- アイエルモータースポーツ(290)
- カシムラ(250)
- ロイヤル化成(193)
- BRAHMS(178)
- 星光産業(170)
- ALPINE(163)
- D.A.D(GARSON)(149)
- MAD MAX(マッドマックス)(141)
- Azur(115)
- CARALL(113)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(106)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

コードレスグリースガン
BOSCH(ボッシュ)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷ポンピングの回数と量を設定できるポンプモードで、最適なグリース充てんが可能です。最適な圧力と流量を実現する2つのスピードモードにより、高速で効率的な充てんが可能です。1.2mホースと90度カプラーにより、届きにくい場所にも簡単にアクセス可能です。すべての標準カートリッジシステムに対応します。用途グリースの充てんセット内容本体、90度カプラー、ショルダーベルト質量(kg)4.6定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)最大流量300g/min寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×259×123最大吐出圧力69MPa(10,000psi)グリス容量450gホース長さ(mm)1200グリス種類ちょう度番号0-2号RoHS指令(10物質対応)対応





![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65474790-240501-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)


![ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE ドライブレコーダー搭載10型デジタルミラー[車内用リアカメラ] ALPINE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13185999-250213-02.jpg)