絞り込み
ブランド
- RG(レーシングギア)
- モノタロウ(51)
- カーメイト(146)
- 槌屋ヤック(130)
- ボンフォーム(117)
- SEIWA(セイワ)(49)
- 星光産業(46)
- Meltec(大自工業)(42)
- カシムラ(35)
- KYO-EI(25)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(22)
- エレコム(21)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(21)
- BRAITH(ブレイス)(20)
- セルスター(19)
- ジョイフル(17)
- Pivot(15)
- 大橋産業(BAL)(14)
- アラデン(10)
- 錦産業(10)
- EMERSON(エマーソン)(10)
- ブランドをもっと見る

LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付き
RG(レーシングギア)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。電圧(V)12消費電力(W)1.2枠メッキ枠付き










![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05293089-260929-02.jpg)