絞り込み
ブランド
  • 青木製作所
  • モノタロウ(55)
  • ALPINE(160)
  • Azur(115)
  • BRAHMS(178)
  • CARALL(112)
  • D.A.D(GARSON)(148)
  • MAD MAX(マッドマックス)(139)
  • RG(レーシングギア)(344)
  • SEIWA(セイワ)(370)
  • アイエルモータースポーツ(290)
  • カシムラ(248)
  • カーク産業(383)
  • カーメイト(455)
  • ボンフォーム(498)
  • メディアカバーマーケット(1,697)
  • ロイヤル化成(193)
  • 工進(799)
  • 星光産業(171)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(104)
  • 槌屋ヤック(457)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 市販ドライブレコーダー 青木製作所

    市販ドライブレコーダー

    青木製作所
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番662-5354幅(mm)19.3高さ(mm)9.7奥行(mm)130電源(V)12・24入力電圧(V)DC12・24消費電力(mA)330視野角対角140° / 水平118° / 垂直65°画素数1920×1080(200万)容量(GB)512モニターサイズ3.5インチGPS有SDカード64GB
  • スマホランチャー 青木製作所

    スマホランチャー

    青木製作所
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    9日以内出荷
    セット内容本体、電源及びスピーカーコード、バックカメラコード及び各種アンテナ、AV入出力コネクタコード、ビデオ音声出力コード、USB端子用コード(ケーブル長:1.8m)、GPSアンテナ端子用コード(ケーブル長: 2m)、トラスネジ/皿ネジ各8個、Wi-Fiアンテナ、スポンジスペーサー2個、取扱説明書/保証書スイッチ学習型 2系統構成機器イコライザ:DSP搭載本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイサイズ:約238×143×32、シャーシサイズ:約178×100×131(最大157)消費電流(mA)約800(画面輝度最大、無音状態)/約500(画面消灯、無音状態)/約6(エンジンOFF後の暗電流値)メモリーRAM-4GB周波数帯域(MHz)【ラジオチューナー】FM:76~95 / AM:552~1629(ワイドFM対応)解像度HD(1280×720)画面サイズ9インチ(フローティング)OSAndroid13定格入力(W)【アンプ部】20×4調整方式音場バランス調整 :運転席 / 助手席 / 中央 / リア中央瞬間最大入力(W)【アンプ部】45×4Bluetooth5動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様RCA(バックギア連動)ビデオ仕様RCA:1系統Wi-FiWi-Fi5対応(IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz)ストレージ64GB(システム領域含む)タッチスクリーン静電容量式タッチスクリーンGPS外付けアンテナUSB2系統(外部ストレージ最大128GBまで対応)
  • 駐車監視ケーブル 青木製作所

    駐車監視ケーブル

    青木製作所
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    4日以内出荷
    AMEX-A09シリーズのドライブレコーダーで駐車録画が可能になります。
    用途AMEX-A09シリーズの駐車録画用に。トラスコ品番716-6317電源(V)46380入力電圧(V)46380
  • 業務用ドライブレコーダー 外付け赤外線対応ミラー型ドライブレコーダー(軽トラック・軽バン向け) 青木製作所

    業務用ドライブレコーダー 外付け赤外線対応ミラー型ドライブレコーダー(軽トラック・軽バン向け)

    青木製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    10.88インチ液晶の前後2カメラ対応のミラー型ドライブレコーダーです。リアカメラは防水防塵対応、赤外線カメラです。リアカメラは軽トラック・軽バン向けの10mケーブル対応です。
    用途軽トラック・軽バン向けに。付属品フロントカメラ×約1m、フロントカメラ用コード×約1m、シガープラグコード×約3.4m、GPSアンテナ×約1.9m仕様付属SDカード:32GBトラスコ品番716-6321幅(mm)258高さ(mm)72奥行(mm)19電源(V)46380ケーブル長(m)リアカメラ:10入力電圧(V)46380機能GPS機能:あり画素数200万防水保護等級IP68(リアカメラ)動作温度範囲(℃)-20~+70モニターサイズ10.88
  • 業務用ドライブレコーダー 外付け赤外線対応ミラー型ドライブレコーダー(キャンピングカー・バン向け) 青木製作所

    業務用ドライブレコーダー 外付け赤外線対応ミラー型ドライブレコーダー(キャンピングカー・バン向け)

    青木製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    10.88インチ液晶の前後2カメラ対応のミラー型ドライブレコーダーです。リアカメラは防水防塵対応、赤外線カメラです。リアカメラはキャンピングカー・バン向けの15mケーブル対応です。
    用途キャンピングカー・バン向けに。付属品フロントカメラ×約1m、フロントカメラ用コード×約1m、シガープラグコード×約3.4m、GPSアンテナ×約1.9m仕様付属SDカード:32GBトラスコ品番716-6318幅(mm)258高さ(mm)72奥行(mm)19電源(V)46380ケーブル長(m)リアカメラ:15入力電圧(V)46380機能GPS機能:あり画素数200万防水保護等級IP68(リアカメラ)動作温度範囲(℃)-20~+70モニターサイズ10.88
  • 業務用ドライブレコーダー 外付け赤外線対応ミラー型ドライブレコーダー (トラック・バス向け) 青木製作所

    業務用ドライブレコーダー 外付け赤外線対応ミラー型ドライブレコーダー (トラック・バス向け)

    青木製作所
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    10.88インチ液晶の前後2カメラ対応のミラー型ドライブレコーダーです。リアカメラは防水防塵対応、赤外線カメラです。リアカメラはトラック・バス向けの20mケーブル対応です。
    用途トラック・バス向けに。付属品フロントカメラ×約1m、フロントカメラ用コード×約1m、シガープラグコード×約3.4m、GPSアンテナ×約1.9m仕様付属SDカード:32GBトラスコ品番716-6316幅(mm)258高さ(mm)72奥行(mm)19電源(V)46380ケーブル長(m)リアカメラ:20入力電圧(V)46380機能GPS機能:あり画素数200万防水保護等級IP68(リアカメラ)動作温度範囲(℃)-20~+70モニターサイズ10.88
  • 外付け対応ドライブレコーダー 外付け小型カメラ対応ミラー型ドライブレコーダー 青木製作所

    外付け対応ドライブレコーダー 外付け小型カメラ対応ミラー型ドライブレコーダー

    青木製作所
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    4日以内出荷
    10.88インチ液晶の前後2カメラ対応のミラー型ドライブレコーダーです。リアカメラは防水防塵対応カメラです。リアカメラは乗用車(リア外付け)向けの9mケーブル対応です。バック駐車をサポートするリバースギア連動でバックカメラとして画面が下向きに切り替わります。
    用途リアカメラ車外設置の乗用車向けに。付属品フロントカメラ×約1m、フロントカメラ用コード×約1m、シガープラグコード×約3.4m、GPSアンテナ×約1.9m仕様付属SDカード:32GBトラスコ品番716-6319幅(mm)258高さ(mm)72奥行(mm)19電源(V)46380ケーブル長(m)リアカメラ:9入力電圧(V)46380機能GPS機能:あり画素数200万防水保護等級IP67(リアカメラ)動作温度範囲(℃)-20~+70モニターサイズ10.88
  • ドラレコSDカード盗難防止ステー 青木製作所

    ドラレコSDカード盗難防止ステー

    青木製作所
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    容易にSDカードを取り外しをする事が出来ない為、情報の漏洩や盗難リスクを抑制します。ドライバーの故意によるSDカードの抜き取りを防止します。
    用途レンタカーやカーシェアリングサービス事業者様向けに。営業車等を管理するリース会社様などに。トラスコ品番703-6504セット内容本体、取付けネジ(プラスネジ)材質本体:スチール、ネジ:鉄幅(mm)44高さ(mm)55奥行(mm)28
カー用品