Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 20pcsKYO-EI6日以内出荷
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
NERV AUTOMOBILE NUMBER PLATEBOLT Ver.2KYO-EI6日以内出荷から20日以内出荷
商品は、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミキャップを取り付ける2ピース構造です。
本体ボルトは、スチール製内柄ロックパターンでナンバープレートの盗難を抑止します。
アルミキャップは大き目(※外径Φ19mm)なので装着した印象が増します。
ナンバープレートにさりげなくエヴァを演出するプレートボルト。ボルト本体は専用キーのみで取り付け取り外しとなり、盗難抑止効果も備えています。NERVロゴオーナメントはΦ14mm、アルミキャップはレッド、ブラックの2アイテムのチョイスとなります。
付属品専用キーアダプター×1個全長(mm)24外径(Φmm)19首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
NERV NUMBER PLATE BOLT & VALVE CAP FOR BIKE Ver.2KYO-EI6日以内出荷
ナンバープレートボルトは、本体ロックボルトでナンバープレートの盗難を抑止します。ロックボルトを装着し、NERVアルミキャップを装着する2ピース構造です。
エアーバルブキャップは軽合金製で、表面処理アルマイトカラー仕上げとなります。
商品は、ナンバープレートボルト2個、エアーバルブキャップ2個SETのバイク用パッケージとなります。
バイクにもファン必須アイテム!
付属品専用キーアダプター×1個全長(mm)(ナンバープレートボルト)24、(エアバルブキャップ)17外径(Φmm)(ナンバープレートボルト)19、(エアバルブキャップ)14首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
Closed End Cap M14 x P1.5 (Aluminum Cap)KYO-EI6日以内出荷
M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。
M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。
ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
サイズM14×P1.5RoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt SetKYO-EI(1件のレビュー)6日以内出荷から24日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
実用新案第3198543号
LEGGDURA RACING Shell Type Nut Core Lock & Nut SETKYO-EI6日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
Racing Composite R40 iCONIX 樹脂キャップKYO-EI6日以内出荷から7日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
Racing Composite R40 iCONIX アルミキャップKYO-EI6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
Closed End Cap M14 x P1.25 (Aluminum Cap)KYO-EI6日以内出荷
M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。
M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。
ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。
サイズM14×P1.25RoHS指令(10物質対応)対応