ドライブレコーダー駐車監視用無停電バッテリー 24時間タイプFluke Forest(フルークフォレスト)5日以内出荷
【ドライブレコーダー用バックアップ電源】・バッテリー上がりを気にせず駐車監視!・ちょっとした買い物やコンビニ駐車の短時間バックアップから、ひと晩駐車の長時間まで対応した大容量タイプのバックアップ電源・バックアップ電源の仕組み:走行中に内臓バッテリーを充電し、エンジンが切られるとその電力をドラレコに途切れることなく供給します・バックアップする/しないの選択可能:駐車する場所によっては駐車監視が必要ない場合があります。この時はスイッチ操作でバックアップのオン、オフができるので充電したバッテリーの節約にもなります・USB電源タイプのドラレコにも:昨今増えているのがUSB端子5Vを電源とするドライブレコーダーです。この機種はシガーソケット部で12Vを5Vに変換してドライブレコーダーに供給しています。減電圧7Vの落差は電力的に大きく効率や電源品質を下げる場合があります。本製品は安心して供給できる5V2Aの端子を装備しています。12V供給で安定しない場合はUSB端子が有効です。・無停電電源装置:分かりやすく名称をバックアップ電源としておりますが、本製品の仕組みはUPS(無停電電源装置)です。入力電源が切れても全く瞬停をさせることなく、スムーズにバッテリー駆動に切り替わります。また、入力電圧が不安定な場合でも安定した12Vを出力します駐車監視接続が簡単に12V車/24V車にも対応灼熱の高温下でも問題なく運用できる対策済みPSEマーク認証済2台連結接続OK
寸法(mm)183×102×45質量(g)812バッテリーリチウムイオン電池充電時間80%まで約2時間~2時間半/延長100%まで充電約5時間動作時間300~500mAのドラレコで約24時間バッテリー容量(mAh)10400(11.1V)