カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(53)
- メディアカバーマーケット(1,586)
- 工進(800)
- ボンフォーム(500)
- カーメイト(458)
- 槌屋ヤック(456)
- カーク産業(384)
- SEIWA(セイワ)(374)
- RG(レーシングギア)(344)
- アイエルモータースポーツ(289)
- カシムラ(249)
- ロイヤル化成(193)
- BRAHMS(178)
- 星光産業(170)
- ALPINE(161)
- D.A.D(GARSON)(149)
- MAD MAX(マッドマックス)(141)
- Azur(115)
- CARALL(113)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(105)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 21ページ目
21ページ目: カー用品

車載ホルダー
サンワサプライ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:1kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
車内テーブル
Meltec(大自工業)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷運転席・後部席でパソコンや飲食が出来ます。横に約22cm延長できるサイドテーブル付きです。材質ABS質量(kg)約1(付属品除く)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約350×275×50アズワン品番65-0502-47
サポートクッション ファイテン
ボンフォーム(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷低反発ウレタン。本製品はファイテン社の水溶化メタル技術(アクアチタン)を使用して開発されています。「アクアチタン」とはファイテンの水溶化メタル技術により、チタンをナノレベルで水中に分散したものです。この技術を用いた製品を使用することで運転中のカラダをリラックス状態へサポートします。体をしっかり包み込む高密度な低反発ウレタンを採用色ブラック
車載ホルダー(200-CAR055)
サンワダイレクト(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ドリンクホルダー固定タイプのスマートフォンホルダーです。 幅50~105mm、奥行きmmまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 左右のアームと落下防止の脚で、スマホやガラケーをしっかりホールドします。 アームの幅・高さは取り付ける機器に応じて自由に調節できます。 自由に曲げられる約21cmのフレキシブルアームで、見やすい位置に固定できます。 内径68~90mm、深さ40~60mmのドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。耐荷重(kg)0.5取付場所ドリンクホルダー取付可能寸法(mm)W105×D27
エアコン用スマホホルダー
カシムラ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。 クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。色ブラック質量(g)80取付方式エアコンフィン取付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×116×86適合寸法(mm)幅(mm):52~100以内、厚み:15以内適合容量(g)300以内
ドライブレコーダーFD-20専用オプションカバー(ロック付)
DENSO(デンソー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷商品はDENSOドライブレコーダーFD-20専用カバーでありドライブレコーダー本体ではありません**。ロッキングボックスはドライブレコーダー本体のカバーのみです。カバーをした状態でも録画可能となります。 ※SDカードの抜取りやイタズラを防止するカバーです(カギ付き)
ブラング ハンギングモノグラム
カーメイト¥499~税込¥549~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷香水ボトルのシルエット・トレンドのモノグラム柄吊り下げ芳香剤。取付吊り下げ質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×73×1
DCDC3WEY インバーター 定格150W
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。用途デコデコインバーター材質アルミニウム(アルマイト加工)色ブラック質量(g)600出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
BRAITH ソケット
BRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷お車の1ソケットを12Vソケット電源2個とUSB電源2個に増設でき、本体の横方向角度調整が可能。用途DC12V機器が2種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。付属品両面テープ適合12V国産車専用出力USB:5V/1A+2.1A消費電流(A)8電源コード(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応
盗難防止 ハンドルセキュリティーロック HL-05
JET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷軽自動車から大型トラックまで使用できるハンドルロック。ハンドルカバー装着車にも取り付け可能です。用途セキュリティー付属品キー/3本適合使用可能ハンドルサイズ:内径27~44(グリップ直径40mm以内)材質バー/スチール、キー部分/アルミ合金、バーエンド・フックカバー/PVC色ブルーサイズ(mm)最小530~最大800
液晶ディスプレイ付きミラー型ドライブレコーダー
エンプレイス(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷4.3インチ液晶ディスプレイ。Gセンサー搭載。 8GBmicroSDHC付属。 視野角(対角140°水平110°垂直85°)WDR対応。 ミラータイプモデル。用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、取付バンド2個(本体に装着済)、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書色ブラック質量(g)295寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)321×95×17(レンズ部を除く)センサー3軸Gセンサー記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応消費電流(mA)最大500(5V)インターフェース4.3インチ液晶ディスプレイヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A入力電源DC12V/24V記録ファイル形式動画/AVI(ビデオ:MJPEG、オーディオ:PCM)、静止画/JPG(3M、2M、1M)録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録動作温度(℃)-10~60画面サイズ4.3インチミラー形状平面型画素数100万画素フレームレート30fps音声マイク、スピーカー内蔵カメラ仕様100万画素対角140°/水平110°/垂直85°HD 1280×720VGA 640×480
ソーラー電波クロック
カシムラ(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。 配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。 日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。 上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。 ワンプッシュで約10秒間点灯します。 取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。 付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。 時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。 12時間表示と24時間表示の切替が可能です。 電池(CR2032ボタン電池1個使用)質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31
コンパクトシェード レギュラーサイズ
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥449税込¥4941本(2枚)欠品中まぶしい直射日光をソフトにカット。吸盤式で取付簡単!用途車の日除け仕様吸盤(QB-1)2個付材質ポリエステル100%、ワイヤー:鉄(ハガネ)、吸盤:PVC質量(g)30(1枚あたり)タイプサイドウインドウ用寸法(幅W×高さH)(mm)440×360
リモートスイッチ(レバースペーサーセット)
Pivot(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷オートクルーズのSET/解除がワイパーレバーなどからも操作可能 (レバー用スペーサー4種類付き)なリモートスイッチ
シースルークロック 2 BK
槌屋ヤック(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シックなブラックカラー。 夜間も見やすい大画面透過液晶時計。 ボールジョイントと角度調整ネジで、上下左右見やすい角度に調整が可能。 時刻(時・分・秒)と日付(年・月・日・曜日)を同時に表示可能。 両面テープによるダッシュボード貼付けや、吸盤によるご家庭やオフィスでのご使用が可能。使用電池リチウムコイン電池CR1616本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)26×75×14
ダブルスクリーンサンバイザー
Meltec(大自工業)(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷昼も夜も視界をしっかり確保。質量(g)210寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)300×130寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約173×300×48
芳香剤ルーノフォレストゲル
カーメイト(2件のレビュー)¥639税込¥7031個(80g)当日出荷成分香料、消臭剤、ゲル化剤質量(g)128形式ゲル状寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×65×65
ロードクリーンUREA (無塩凍結防止剤)
讃岐化成(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981袋(20kg)当日出荷玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。用途雪や氷のスリップ防止に。トラスコ品番483-6791質量(kg)20色白主成分尿素
3000Rミラー 軽用
カーメイト(12件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷夜間の視界も明るく見やすい。スモークガラスやプライバシーガラスにも最適な高反射鏡。便利なチケットクリップ付。万一、鏡が割れても破片の飛び散りにくい飛散防止加工。ミラーにかぶせるだけの簡単取付けミラー形状曲面鏡
カーマット 3Dダイヤモンド
ボンフォーム(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷輝くダイヤモンドカットが美しい、きらびやかなクリアータイプマット。仕様スパイク加工、防水素材、丸洗いOK、フリーカット材質ポリ塩化ビニル100%、(裏面)スベリ止めスパイク加工
シューズトレー ブラック L-871
サナダ精工¥149税込¥1641個4日以内出荷シューズ一足がちょうど収まるサイズです。汚れたら水洗いできるので、お手入れ簡単です。靴底からの泥汚れを防ぎ、下駄箱を清潔に保てます。材質ポリプロピレン色ブラック寸法(cm)3324×6
ワンタッチサンシェード
SEIWA(セイワ)¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷折りたたみ傘のように使えるフロントサンシェード。傘のシャフトがひも型なのでモニターに干渉せず幅広い車両に対応。骨の先端が曲がりピラーにしっかりフィット。チタン銀コーティングでUV紫外線カット率99.9%以上、遮光効果99.99%以上。遮熱効果58%でダッシュボードを保護。便利な収納袋付き。
ラクラクマグネットカーテン フロントサイド
SEIWA(セイワ)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷取り付けカンタン!カーテン上部に内蔵されたマグネットを窓上部の金属フレームに合わせるだけで取り付け・取り外しが可能です。日焼け防止やプライバシー保護にも役立ちます。汎用サイズでコンパクトカー・SUVに対応。2枚入り。取付方式マグネット入数(枚)2寸法(幅W×高さH)(mm)1040×520
禁煙ステッカー 10枚入り
JTC¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ラミネート加工済み。抜群の耐候性郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。用途10枚入り 。サイズ:70×105mm
ハードコートフィルムリア用
槌屋ヤック¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷車内の日焼けを防ぐフィルムです。用途フィルム厚約1.5倍(メーカー比)のコシがあって貼りやすいフィルムです。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。紫外線をカットします。スキージ付きです。紫外線カット率98%寸法(幅Wmm×長さLm)200×6
軽トラック用(軽トラ用)マグネットカーテン
Meltec(大自工業)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷休憩中のプライバシーを守る!。軽トラ専用マグネットカーテン用途運転席・助手席用材質ポリエステル+PU加工寸法(mm)850×540質量(g)55(1枚あたり)
Touch-LASER
BLITZ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷レーザー&レーダー探知機 無線LAN機能搭載!。JMA-600(NTG-962) JMA-520 JMA-401 取締機対応! MSSSスキャン機能搭載で誤警報85%低減!新周波数使用移動オービスMSSS対応!フルオート機能搭載! 。新型レーザー光受信対応 レーダー式移動オービス識別 4.0インチ液晶搭載 日本製 3年保証 GPSデータ更新無料 ワンボディ 黒質量(g)139寸法(幅W×高さH)(mm)表示面積:86.4×51.8電源電圧(V)DC12 専用消費電流(mA)500以下ディスプレイ4.0 インチ TFT(MVA 方式)検波方式FM トラッキングタイムカウント方式受信周波数GPS受信部(1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz帯)、Xバンド、Kバンド、取締用連絡無線(350.1MHz)、カー・ロケーター・システム(407MHz帯)、デジタル無線(159~160MHz帯)、署活系無線(347MHz帯、361MHz帯)、ワイド無線(336~338MHz帯)、警察ヘリテレ無線(340~372MHz帯)、消防ヘリテレ無線(382~383MHz帯)、取締特小無線(422MHz帯)、レッカー無線(154MHz帯、465~468MHz帯)、新救急無線(371MHz帯)、消防無線(150MHz帯、466MHz帯)、高速管理車両無線(383MHz帯)、警察活動無線(162MHz帯)、警備無線(468MHz帯)、タクシー無線(458~459MHz帯、467MHz帯)受信方式パラレル 33ch、ダブルスーパーヘテロダイン測位更新時間最短 0.2 秒動作温度範囲(℃)-10~ 60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.5×64×20対応SDカードmicroSDHC カード 4GB ~ 32GB動作電圧(V)DC8 ~ 16無線LAN使用周波数:2.4GHz 帯、IEEE802.11 b/g/n 準拠、セキュリティ:WEP,WPA,WPA2
クリーン収納 マルチトレイ L
ボンフォーム¥1,398税込¥1,5381箱4日以内出荷大人気!割れないソフトタイプトレイに新サイズLLサイズが登場。靴が2足置ける大判サイズ。深さたっぷり50mm。マルチな用途の万能トレイ。丈夫な防水タイプ。丸洗いOK。裏面には滑り止めスパイク加工。シューズトレイとして、スノーブーツや長靴など大きめの靴置きに。フロアマットとして。ペット・園芸・レジャーに材質(本体)ポリ塩化ビニル質量(g)1150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×52
小型充電式エアーコンプレッサー
デジタルランド¥4,998税込¥5,4981個当日出荷短時間でラクラク空気入れ!。コンパクト設計で持ち運び便利!。いざという時の防犯対策にモバイルバッテリー・緊急用のライトにもなります!。ライト機能搭載!(白色点灯/赤色点滅/赤色高速点滅)用途車・バイク・ボール・自転車・うきわ等の空気入れ。モバイルバッテリーとしても使用可能。セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、アタッチメント×5、エアホース、取扱説明書(保証書付)材質PC本体質量(g)402連続使用時間(分)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D50×H134設定圧力範囲PSI:3~150/KPA:20~995/BAR:0.2~10.3/KG/cm2:0.2~10.5入力電圧5V1A