22ページ目: カー用品

11,888件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 禁煙ステッカー 10枚入り JTC

    禁煙ステッカー 10枚入り

    JTC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ラミネート加工済み。抜群の耐候性郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。
    用途10枚入り 。サイズ:70×105mm
  • ハードコートフィルムリア用 槌屋ヤック

    ハードコートフィルムリア用

    槌屋ヤック
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    車内の日焼けを防ぐフィルムです。
    用途フィルム厚約1.5倍(メーカー比)のコシがあって貼りやすいフィルムです。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。紫外線をカットします。スキージ付きです。紫外線カット率98%寸法(幅Wmm×長さLm)200×6
  • Touch-LASER BLITZ

    Touch-LASER

    BLITZ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    レーザー&レーダー探知機 無線LAN機能搭載!。JMA-600(NTG-962) JMA-520 JMA-401 取締機対応! MSSSスキャン機能搭載で誤警報85%低減!新周波数使用移動オービスMSSS対応!フルオート機能搭載! 。新型レーザー光受信対応 レーダー式移動オービス識別 4.0インチ液晶搭載 日本製 3年保証 GPSデータ更新無料 ワンボディ 黒
    質量(g)139寸法(幅W×高さH)(mm)表示面積:86.4×51.8電源電圧(V)DC12 専用消費電流(mA)500以下ディスプレイ4.0 インチ TFT(MVA 方式)検波方式FM トラッキングタイムカウント方式受信周波数GPS受信部(1575.42MHz、1598.0625~1605.375MHz帯)、Xバンド、Kバンド、取締用連絡無線(350.1MHz)、カー・ロケーター・システム(407MHz帯)、デジタル無線(159~160MHz帯)、署活系無線(347MHz帯、361MHz帯)、ワイド無線(336~338MHz帯)、警察ヘリテレ無線(340~372MHz帯)、消防ヘリテレ無線(382~383MHz帯)、取締特小無線(422MHz帯)、レッカー無線(154MHz帯、465~468MHz帯)、新救急無線(371MHz帯)、消防無線(150MHz帯、466MHz帯)、高速管理車両無線(383MHz帯)、警察活動無線(162MHz帯)、警備無線(468MHz帯)、タクシー無線(458~459MHz帯、467MHz帯)受信方式パラレル 33ch、ダブルスーパーヘテロダイン測位更新時間最短 0.2 秒動作温度範囲(℃)-10~ 60本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.5×64×20対応SDカードmicroSDHC カード 4GB ~ 32GB動作電圧(V)DC8 ~ 16無線LAN使用周波数:2.4GHz 帯、IEEE802.11 b/g/n 準拠、セキュリティ:WEP,WPA,WPA2
  • 小型充電式エアーコンプレッサー デジタルランド

    小型充電式エアーコンプレッサー

    デジタルランド
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    短時間でラクラク空気入れ!。コンパクト設計で持ち運び便利!。いざという時の防犯対策にモバイルバッテリー・緊急用のライトにもなります!。ライト機能搭載!(白色点灯/赤色点滅/赤色高速点滅)
    用途車・バイク・ボール・自転車・うきわ等の空気入れ。モバイルバッテリーとしても使用可能。セット内容本体×1、USB Type-C充電ケーブル、アタッチメント×5、エアホース、取扱説明書(保証書付)材質PC本体質量(g)402連続使用時間(分)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W68×D50×H134設定圧力範囲PSI:3~150/KPA:20~995/BAR:0.2~10.3/KG/cm2:0.2~10.5入力電圧5V1A
  • ファブリーズ 車用 芳香消臭剤 イージークリップ ドライブシリーズ ホワイトムスクの香り 各種 P&G

    ファブリーズ 車用 芳香消臭剤 イージークリップ ドライブシリーズ ホワイトムスクの香り 各種

    P&G
    479税込527
    1個(3mL)ほか
    翌日出荷
    消臭・香り・デザイン全てを兼ね備えた新シリーズ
  • 超ミニ Cube 3.0 アダプター オットキャスト

    超ミニ Cube 3.0 アダプター

    オットキャスト
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    有線CarPlay/Android Autoをわずか数秒でワイヤレス化できる、おやゆびサイズで、マップ操作や通話、音楽ストリーミング、ナビ操作まで快適に拡張。アプリや面倒な設定は一切不要、差し込むだけで即使用可能。デバイスを記憶してエンジン始動時に高速自動再接続し、さらにOttoPilotアプリによる自動アップデートで、いつでも最新の互換性。
  • OTTOAIBOX P3 Pro オットキャスト

    OTTOAIBOX P3 Pro

    オットキャスト
    44,980税込49,478
    1個
    欠品中
    「8 GB RAM+128 GB ストレージ」高性能チップに加え、AI音声とHDMI出力を融合した、最もパワフルなAIBOX。車内エンタメも音声会話も、欲しい機能すべてがこの?台に詰まっています。つなぐだけで、最先端のスマートドライブ体験へ。
    セット内容本体、A2C データケーブル、A2C 変換アダプタ、Yケーブル、HDMI ケーブル、クイックガイド、取扱説明書
  • 200系ハイエース スーパーGL アームレスト プロダックス

    200系ハイエース スーパーGL アームレスト

    プロダックス
    14,980税込16,478
    1セット
    4日以内出荷
    ・200系ハイエース専用設計のドアアームレスト。車両形状にぴったりフィット。・上質な素材を丁寧に縫製し、高級感と快適性を両立。・芯材入りで耐久性・クッション性に優れ、長時間ドライブも快適。・専用金属ステーでしっかり固定。ドアの開閉を妨げず、操作性も良好。・運転席側・助手席側の2個セットで、SサイズとLサイズから選択可能。・車体への穴あけなどの加工不要で、簡単に取り付け可能。・国内自社工場で製造・縫製された高品質な製品。
    用途快適なドライブをサポート
  • スズキ・エブリイ専用ダッシュボードトレイ SEIWA(セイワ)

    スズキ・エブリイ専用ダッシュボードトレイ

    SEIWA(セイワ)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    適合車種エブリイ(DA17V/DA17W)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)85×386×154
  • 車内クリアカーテン 90cm×125 2枚組 向島自動車用品製作所

    車内クリアカーテン 90cm×125 2枚組

    向島自動車用品製作所
    7,998税込8,798
    1セット(2枚)
    当日出荷
    ピラー間が160cmまでのお車に対応した車内クリアカーテンです。内張りの隙間にフックをかけるだけのカーテン式なので、未使用時は横にまとめられます。透明なのでルームミラーから 後ろを確認することができます。飛沫感染防止対策としても幅広い用途で利用が可能です。
    用途エアコン効率アップ、飛沫飛散防止に。仕様カーテン:開閉式、ポール:伸縮部1本、継ぎ足し部2本寸法(mm)【カーテン】125×90(2枚組)カーテン部:透明、ハトメ部:黒、伸縮棒:シルバーポール長(mm)2本接続時:890~1260、3本接続時:1270~1600
  • 極厚・消臭サンシェード JB(日本ボデーパーツ工業)

    極厚・消臭サンシェード

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    1,780税込1,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    車内の温度上昇を大幅カット!。二重構造の厚手タイプで抜群の断熱! 。衝突防止支援装置搭載車やミラーの位置が低い車にも取り付けできます。
    用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。
  • 700系ハイゼットカーゴ カーゴトレイ プロダックス

    700系ハイゼットカーゴ カーゴトレイ

    プロダックス
    22,980税込25,278
    1枚
    4日以内出荷
    【商品の特徴】。 ダイハツ ハイゼットカーゴの荷室に設置する専用棚、カーゴトレイ。 ハイゼットカーゴにもっと荷物を積みたい。荷室を2段にすることにより、驚くほど搭載量が増えます。 専用設計×高精度加工。プロ仕様のカーゴトレイ。 工具など道具をたくさん使うお仕事に、キャンプなどレジャーや旅行に、たくさん積める安心感。 車両形状にぴったりフィット。車両に既存のネジ穴を利用するため、車体加工の必要なし。車両を傷つけません。 棚はリバーシブルで、トレイ面(前後に立ち上がりあり)・テーブル面(フルフラット)として使用できます。 セカンドシートはそのまま使用可能です。 。 。 【適合車種】 。 ダイハツ 700系 ハイゼットカーゴ (2021.12~現行)。 ・クルーズターボ。 ・クルーズ。 ・デラックス。 ・スペシャルクリーン。 ・スペシャル。 トヨタ ピクシス バン (2021.12~現行)。 ・全グレード。 スバル サンバー バン (2021.12~現行)。 ・全グレード
    用途荷室の整理整頓、積載量の拡大
  • 200系ハイエース スーパーGL ステップパネル プロダックス

    200系ハイエース スーパーGL ステップパネル

    プロダックス
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    【商品の特徴】。 200系ハイエース スーパーGL専用のステップパネルは、傷や汚れからしっかり守りつつ、おしゃれにドレスアップできるカスタムアイテムです。 一般的なマットとは異なり、3mmの耐水素材と3mmのフロア素材を張り合わせた6mmの厚み(木目調は5mm)で、高い剛性を備えています。 専用設計により車両形状にピッタリとフィットし、ズレにくい仕様です。国内自社工場で製造された日本製で、品質にもこだわっています。 デザインはお好みに合わせて選べる5種類をご用意しました。 。 【適合車種】。 トヨタ 200系 ハイエース。 ・スーパーGL(2004.8~現行) 1~9型 標準幅 ワイド幅
    用途車体の保護
  • ワンタッチサンシェードM SEIWA(セイワ)

    ワンタッチサンシェードM

    SEIWA(セイワ)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • カー用品 U字型モール ドアモール クリアー 向島自動車用品製作所

    カー用品 U字型モール ドアモール クリアー

    向島自動車用品製作所
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    日本製の高品質モールです。U字型のモールです。全長6mとなりますのでカットしてお使いください。
    用途車のドア傷防止・アクセントラインに。形状U字型(はさみ込み)クリアサイズ長さ6m、幅10mm
  • 液晶保護フィルム トヨタ アルファード / ヴェルファイア 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ アルファード / ヴェルファイア 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷
    クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ アルファード、ヴェルファイア ( 40 系 2023 年 6 月 ) 14インチ ディスプレイオーディオ Plus寸法(mm)342×197.5取付方式シリコン吸着機能指紋防止
  • エアロベース バー INNO

    エアロベース バー

    INNO
    5,998税込6,598
    1本
    5日以内出荷
    キズの付きにくい特殊加工を施工。ゴムカットが不要。Tスロット専用アタッチメントの取付性が向上。走行時の風切り音を大幅カット(※従来比20%ダウン) 翼形状断面でクルマとの一体感を実現。
    用途エアロベース用バーブラックRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1
  • 2WAYコアキシャルスピーカー 10センチ Catch Hunter

    2WAYコアキシャルスピーカー 10センチ

    Catch Hunter
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    純正プラスアルファの上品な音質 。ナチュラルな2WAYサウンド。CH-210の後継機種になります。最大入力を前回の70Wから80Wに容量アップしました。
    付属品スピーカー本体2個、スピーカーコード、ビス、ワッシャーセット、クッションテープ、接続キャップ適合10センチ純正対応音圧レベル(dB)88再生周波数(Hz)80-20000最大入力(W)80インピーダンス(Ω)4
  • LT エアーフレッシュナー 3P リトルツリーズ

    LT エアーフレッシュナー 3P

    リトルツリーズ
    699税込769
    1パック(3枚)
    当日出荷
    香りの持続期間7週間以上
    用途車・部屋・トイレなど多種多様なシーンでのご利用に。
  • コンパクトサイドシェード メッシュ 槌屋ヤック

    コンパクトサイドシェード メッシュ

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    顔だけが隠れるサイズの大きすぎない日除けです
    用途脱着がしやすい芯材入りです。窓枠にマグネットで簡単に取付可能です。外の様子が見えるメッシュ生地を採用しています。駐車時・後部座席の日射し対策やプライバシー保護等に最適です。
  • DIAsine DC-AC正弦波インバータ 電菱

    DIAsine DC-AC正弦波インバータ

    電菱
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
    用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置質量(kg)0.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz出力波形正弦波(歪率3%未満)保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
  • USB/チューナーメインユニット Pioneer(パイオニア)

    USB/チューナーメインユニット

    Pioneer(パイオニア)(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    7日以内出荷
    iPhoneはもちろん、Android4.0以降のスマートフォンをMTP(Media Transfer Protocol)接続でUSB機器として認識します。またAOA2.0(Android Open Accessory Protocol Ver.2)にも対応。専用アプリを使ってオーディオ操作やYoutubeなどの音声再生が可能です。※スマートフォンの機種の仕様によっては対応していないものもあります。
  • フィットダイレクトソケット2 SEIWA(セイワ)

    フィットダイレクトソケット2

    SEIWA(セイワ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シリコンリング仕様で抜け防止に強いダイレクトソケット。ドライブレコーダーに最適です。首振り180度。ソケット2個。
    用途車の車内用品幅(mm)90高さ(mm)180奥行(mm)40
  • フィットコードソケット3 SEIWA(セイワ)

    フィットコードソケット3

    SEIWA(セイワ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プラグ抜け防止機能付きでドライブレコーダーに最適。。DCソケット3個。
    用途車の車内用品幅(mm)90ブラック高さ(mm)180奥行(mm)40電圧(V)DC12/24
  • レーダーマウントベース セルスター

    レーダーマウントベース

    セルスター(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    セーフティレーダー用のマウントベースになります。
  • ジムニー専用コンソールトレイ SEIWA(セイワ)

    ジムニー専用コンソールトレイ

    SEIWA(セイワ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    取付簡単。専用設計で各操作に対応。収納が豊富。
    用途車内のドリンクホルダー幅(mm)240高さ(mm)175奥行(mm)70
  • 代車ステッカー 阿部商会

    代車ステッカー

    阿部商会
    1,498税込1,648
    1パック(5枚)
    当日出荷
    タイプステッカー寸法(高さH×幅W)(mm)60×98
  • ブラインドシェード ハイエース バン用 BRAHMS

    ブラインドシェード ハイエース バン用

    BRAHMS(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    メーカートヨタ車種ハイエースバン
  • 防水シートカバー PVCコーティング Meltec(大自工業)

    防水シートカバー PVCコーティング

    Meltec(大自工業)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    水や汚れからシートを守る!。かぶせるだけ!カンタン取付!。PVCコーティングで水・汚れに強い!。海水浴には特に大活躍!防水シート装着で気兼ねなく楽しめる!。レジャー、アウトドア、キャンプ、備えあれば憂いなし!。大切なペットとのドライブを楽しめる必需品!防水シート装着で安心してロングドライブ!
    材質(本体)[表面]ポリエステル100%、[裏面]PVCコーティング
  • USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Apple社 MFi認証品。コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、LightningポートのiPhone/iPadを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。電&データ通信対応。
    材質(本体)ABS、(コード)TPU幅(mm)57ブラック高さ(mm)180質量(g)25奥行(mm)45コネクタ形状Lightning - USB-Aコード長さ(cm)約80許容電流5V3A
  • 車種別専用シートカバー ダイヤキルト ハイゼットジャンボ(S500P・S510P)用 ボンフォーム

    車種別専用シートカバー ダイヤキルト ハイゼットジャンボ(S500P・S510P)用

    ボンフォーム
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ピッタリフィットする車種専用シートカバー ハイゼットトラック・サンバートラック専用シートカバー まるで純正シートのようなフィット感 高級感あふれるダイヤキルト、レザー調生地採用 取付け簡単、工具不要 取付け時間目安約40分
    材質(表地)合成皮革寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハイゼットジャンボ専用(S500P・S510P)メーカーダイハツ適合車種ハイゼットトラック 2014年9月~ グレード:ジャンボ・スタンダード、ジャンボ・エクストラ 型式:S500P/S510P
  • ドライブレコーダー用カメラケーブル コムテック

    ドライブレコーダー用カメラケーブル

    コムテック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    用途対応機種のリヤカメラとの接続に使用します。長さ(m)7
  • 12Vリモコン電池 KATO-DENKI(加藤電機)

    12Vリモコン電池

    KATO-DENKI(加藤電機)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    HORENTリモコン492T、492Hの専用12Vリモコン電池
    アズワン品番64-9313-17
  • DUAL GAUGE RS タコメーター Pivot

    DUAL GAUGE RS タコメーター

    Pivot(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
    用途OBDタイプのタコメーター付属品メーターホルダー仕様指針表示:タコメーター、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル直径(Φmm)60
  • フィットコードソケット2 SEIWA(セイワ)

    フィットコードソケット2

    SEIWA(セイワ)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プラグ部&ソケット部にシリコーンリングを使用したダブル抜け防止機能の付いたソケットです。 プラグ抜け防止機能付きなので、ドライブレコーダーの接続電源にピッタリです。 粘着テープで様々な場所に簡単に取り付けられるコードタイプです。
    ブラック質量(g)103コード長さ(cm)1
  • クールローンバス シングル ベッスル

    クールローンバス シングル

    ベッスル
    1,098税込1,208
    1枚
    5日以内出荷
    -ムレない- 圧倒的な通気性とクッション性!汗のかきやすい夏はもちろん、厚着しやすい時期にもぴったり!
    用途カークッションブラックタイプシングルクッション幅(cm)45高さ(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)1
  • BESTEK 修正正弦波カーインバーター 300W クリップあり BESTEK

    BESTEK 修正正弦波カーインバーター 300W クリップあり

    BESTEK(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    安全性や利便性の高いインバーターはいつでもどこでも携帯や小型家電を充電できます。 車の出力電力を12Vから100Vに変換して、ノートPC充電、スマホ充電、照明器具、扇風機、小型家電などに適用します。 キャンプなどの外出時、停電や災害など緊急時にも役立ちます!
    付属品バッテリー接続クリップコード×2本(+端子と-端子用)材質アルミレッド本体質量(g)約450(ケーブル除く)出力電圧(V)AC100/55Hz(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46定格出力(W)300、最大:350コード長さ(mm)シガーソケット:約800、バッテリー接続:約500出力波形修正正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
  • ハンドルカバー アーバンカーボン ボンフォーム

    ハンドルカバー アーバンカーボン

    ボンフォーム
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    抗菌防臭。 握りやすい!細巻きタイプ。 抗菌加工
    材質(本体)[表地]ポリ塩化ビニル・合成皮革質量(g)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×50×370ハンドル直径(mm)36.5~37.9
  • 車載ホルダー(200-CAR055) サンワダイレクト

    車載ホルダー(200-CAR055)

    サンワダイレクト(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ドリンクホルダー固定タイプのスマートフォンホルダーです。 幅50~105mm、奥行きmmまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 左右のアームと落下防止の脚で、スマホやガラケーをしっかりホールドします。 アームの幅・高さは取り付ける機器に応じて自由に調節できます。 自由に曲げられる約21cmのフレキシブルアームで、見やすい位置に固定できます。 内径68~90mm、深さ40~60mmのドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
    耐荷重(kg)0.5取付場所ドリンクホルダー取付可能寸法(mm)W105×D27
  • ジムニー専用ドリンク カーメイト

    ジムニー専用ドリンク

    カーメイト(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    純正ナットにガッチリ取り付け 車のエアコン吹き出し口に直接取り付けるのではなく、ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席・助手席のドアグリップに製品に付属のボルトと粘着テープを併用して本製品を取り付けます。ダミーボルトを外し、車両に付いているナットにボルトで取り付けるため、しっかりと取り付けることができます。オフロード走行などでも本製品ががたついたり外れてしまうことはありません。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。 4個所に取り付けできるジムニー専用設計 ステアリングサイド、助手席乗降グリップのエアコン側、運転席側・助手席側のドアグリップの4カ所に取り付けることができます。 手の届く使いやすい場所に取り付けられるので、純正カップホルダーの位置が使いにくいと感じている方にも、ドリンクホルダーを増やしたいと感じている方にもおすすめです。 無段階調整のスライドウォールでピッタリホールド 様々なドリンク容器の大きさに合わせて、ピッタリに調整できるようするため、無段階で調整できるスライドウォールによってドリンクホルダーの内径を調整できる設計にしています。無段階調整のスライドウォールによって、多様化しているドリンクのサイズに対応することができます。対応する容器のサイズは直径53mm(缶コーヒー等の細い缶)~74mm(600ml等の大容量ペットボトル容器)です。 スライドウォールを調整しやすいようにレバーは製品前方にデザインしています。 洗練された専用デザイン ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりです。トップ面はジムニーのメータークラスターにも施されているヘアライン仕上げで、よりジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。 あると便利なコンビニフック付き ボルトにフック部品をプラスし車両へしっかりと固定するので、あると便利なコンビニフック機能を備えました。コンビニフック付きなので、コンビニで買ったお菓子や飲み物、車内で出たゴミを入れるビニール袋などを引っかけるのに便利です(耐荷重1kg)。街でのちょい乗りにも、長距離ドライブにもうれしい機能です。 スポンジクッション付き ドリンクホルダーの底面にはスポンジ素材のクッションを備えているので、走行中にドリンクがガタついてカタカタ音がするのを防ぎます。空になった細い空き缶を置いておいても、運転中に気になるカタカタ音がしないので快適に過ごせます。 エアコンの向きが調整できる ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付ける際も、エアコンフィンを使わずに車両へ取り付けるため、一般的なエアコン取り付けのドリンクホルダーと違い、エアコン吹き出し口の向きを調整できます。また、エアコン吹き出し口の真正面ではなく、少しオフセットした位置に取り付けるので、できる限りエアコンの風を妨げないような取り付け位置になっています。 また、ステアリングサイドや助手席乗降グリップに取り付けた場合、エアコンの風によってドリンクを保温したり保冷したりすることができます。
    適合ジムニー専用ブラック質量(g)130寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×100×95メーカースズキ適合寸法(mm)直径53~74.対角74以下
カー用品