絞り込み
ブランド
  • カーク産業
  • モノタロウ(53)
  • メディアカバーマーケット(1,586)
  • 工進(800)
  • ボンフォーム(500)
  • カーメイト(458)
  • 槌屋ヤック(456)
  • SEIWA(セイワ)(376)
  • RG(レーシングギア)(344)
  • アイエルモータースポーツ(289)
  • カシムラ(249)
  • ロイヤル化成(193)
  • BRAHMS(178)
  • 星光産業(170)
  • ALPINE(161)
  • D.A.D(GARSON)(149)
  • MAD MAX(マッドマックス)(141)
  • Azur(115)
  • CARALL(113)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(106)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
384件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクアケムグリーン 濃縮タイプ (750ml) カーク産業

    アクアケムグリーン 濃縮タイプ (750ml)

    カーク産業
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    汚物タンク用消臭剤。しかし匂い消しだけではなく排泄物 / ティッシュの分解、汚物タンク内壁のコーティングもします。この度濃縮タイプの750mlが新発売しました。_x000D_。1回でおよそ4日間効果が持続します。(10回分、最大40日間)
    用途キャンピングカー部品
  • 水中ポンプ (COMET) 12V DC カーク産業

    水中ポンプ (COMET) 12V DC

    カーク産業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ドイツから来た小さいけれど働き者。DC12Vで毎分最大10リッターの吐出量。この水中ポンプに、水タンク/蛇口を組み合わせれば簡単なウォーターシステムが出来上がります。主に、配管の短いお車には最適です。これで海の家のシャワー待ちも解消です。
    用途キャンピングカー部品付属品ケーブル(約1m)、フィルター全長(mm)102消費電力(W)消費電力:10~18(0.8~1.5A)吐出量(L/min)Max10.0給水口径(Φmm)11本体径(mm)38.5電極茶色(+)、青(-)
  • パワーシガーソケット(取付プレート付) カーク産業

    パワーシガーソケット(取付プレート付)

    カーク産業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ポータブルバッテリーなど大容量のA数にも対応していて、。熱にも強い構造となっています。
    用途キャンピングカー用仕様12/24DC対応寸法(mm)取付径:約37Φ最大電流(A)20
  • スライドテーブルサポートセット カーク産業

    スライドテーブルサポートセット

    カーク産業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ロングセラー商品のスライドテーブルサポートシリーズがリニューアル致しました!_x000D_。テーブルを壁側で支えるためのレールセットです。_x000D_。壁にレールを取り付けてテーブル側に取り付けた付属のブラケットを引っかけ使用します。_x000D_。指でロックを外してレールから脱着させテーブルが横にずれないようにストッパーも付いています。_x000D_。レールの長さが95Cmありますので短く切っての使用もOK!_x000D_。セット内容_x000D_。スライドテーブルサポート用レール(950mm) 1本_x000D_。スライドテーブルサポート用ブラケット(2ヶ入り) 1セット_x000D_。スライドテーブルサポート用エンドキャップ 左右1セット_x000D_。単品販売も承っております。
    用途キャンピングカーなどサイズ(mm)レール長:950使用色:グレー
  • アクアリンス(1.5L) カーク産業

    アクアリンス(1.5L)

    カーク産業
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    アクアリンスは、トイレの清水タンク(流水用)に入れる添加剤です。15Lの水_x000D_。に対して100mLを入れ使用します。水を流す時効果的に供給され、トイレ表面をフィルム状に保護して表面に汚れを付きにくくし、雑菌を防ぎ尚且つ、水を節約し衛生的なトイレにします。是非一度お試し下さい。
    用途キャンピングカー部品
  • デコレーションリム(JOKON 丸型テールランプ用) カーク産業

    デコレーションリム(JOKON 丸型テールランプ用)

    カーク産業
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品
  • 排水ホース(内径20mm) *メーター単位で切り売り カーク産業

    排水ホース(内径20mm) *メーター単位で切り売り

    カーク産業(1件のレビュー)
    419税込461
    1個(1m)
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品内径(Φmm)20
  • シガーソケット(プレート付) カーク産業

    シガーソケット(プレート付)

    カーク産業
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    用途キャンピングカー用仕様最大電流20A取付径(Φmm)29
  • トレーラー用13ピンプラグ カーク産業

    トレーラー用13ピンプラグ

    カーク産業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    主にヨーロッパ製のキャンピングトレーラーに使用されている13極ソケット(車側)とプラグ(トレーラー側)です。ソケットまたはプラグが劣化や破損等で傷んではいませんか?もし傷んでいたら大変危険です。異常があった時は早めに交換しましょう。配線はメーカーにより違うので注意して下さい。
    用途キャンピングカー用
  • JOKON 丸型テールランプ(アンバー)Eマーク付 カーク産業

    JOKON 丸型テールランプ(アンバー)Eマーク付

    カーク産業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
    用途キャンピングカー用寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80消費電力(W)21
  • 水タンク(ポリエチレン)13L カーク産業

    水タンク(ポリエチレン)13L

    カーク産業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    キャップ(0520-C)・インナーキャップ(0520-IC)・ナット(0520-N)付き
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)280×170×H355
  • 電源コネクター(AC100V) カーク産業

    電源コネクター(AC100V)

    カーク産業
    4,598税込5,058
    1セット
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用仕様取付径Φ29mm15Aまで使用可能
  • ドアキャッチ(白) カーク産業

    ドアキャッチ(白)

    カーク産業
    379税込417
    1セット
    3日以内出荷
    エントランスドア・バッゲージドアは開けた時しっかり止まりますか?現在付いているドアキャッチは大丈夫ですか?取り付け・取り替え時期ではありませんか?そんな方にお勧めの商品です。取り付けは簡単。スペーサーもありますので開けた時の固定差も解消です。別の用途にも工夫次第で使用可能です。
    用途キャンピングカー用
  • ドアストッパー(白) カーク産業

    ドアストッパー(白)

    カーク産業
    929税込1,022
    1セット
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用
  • LEDテープライト用コネクター(配線付き) カーク産業

    LEDテープライト用コネクター(配線付き)

    カーク産業
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    LEDテープライト専用のコネクターです。カットしたテープライトにワンタッチで接続、簡単に配線付きのテープライトにすることが可能です。
    用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
  • レール式ライト用USBソケット カーク産業

    レール式ライト用USBソケット

    カーク産業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    用途キャンピングカー用寸法(mm)20×26×49外形寸法(mm)49×26×20電圧(V)DC12最大電流(A)合計3.0USBポート数2USBタイプUSBtypeA
  • JOKON 丸型テールランプ(赤)Eマーク付 カーク産業

    JOKON 丸型テールランプ(赤)Eマーク付

    カーク産業
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ねじの締め付けトルクはmax1 Nmです。
    用途キャンピングカー用寸法(mm)外径Φ95(内径Φ80)×高さ80消費電力(W)21
  • ステンルーバー(ダブル) カーク産業

    ステンルーバー(ダブル)

    カーク産業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    空気の溜まる場所や熱を持つ機器には、空気の通り道(換気口)があることが重要になります。そこに、化粧用としてこれらのステンルーバーを御利用下さい。ステンレスなので丈夫で長持ち、車内/車外の両方での御使用が可能です。形も角と丸、サイズもいろいろ取り揃えておりますので、目的に応じてご選択下さい。
    用途キャンピングカーなどサイズ(mm)230×115
  • カーテンホルダー(ライトグレー) カーク産業

    カーテンホルダー(ライトグレー)

    カーク産業
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    あると便利なスグレモノ!カーテンを開けた時、どのように留めていますか?このカーテンホルダーはカーテンを挟み込むだけでOKです。プラスチック製なので、体が触れても安全でケガしません。こんな細かなところにも気を配ってみては如何でしょうv
    用途キャンピングカーなど
  • 丸片足テーブルレッグ カーク産業

    丸片足テーブルレッグ

    カーク産業
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    ☆メーカー在庫品 。ライトグレー
    用途キャンピングカーなどサイズ(mm)高さ 700
  • LEDフレキシブルリーディングライト PY-517 カーク産業

    LEDフレキシブルリーディングライト PY-517

    カーク産業
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    取付式のLED仕様リーディングライトです。ヘッドの部分にスイッチが付いています。_x000D_。9個のLEDから放出される光は程よい拡散で、周りに気を使うことなくさりげなく手元を照らし出してくれます。_x000D_。フレキシブルに動く部分は長さが30cmありますので、どんな角度でも対応可能です。
    用途キャンピングカー部品電圧(V)12寸法(cm)全長40/可動部30/取付部4×5発光色
  • LEDフラットパネルライト 7W(シルバー) カーク産業

    LEDフラットパネルライト 7W(シルバー)

    カーク産業
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    取付けてると天井からの出っ張りがわずか3mmと、ほとんど平らに仕上がるスリムな照明です。_x000D_。また、107個のLEDがフレームの内側のまわりに並べられているので、レンズ全体が光り室内を明るく照らします。
    用途キャンピングカー部品寸法(mm)150×150×7対応12V/24V
  • シングルレバー蛇口”ロンドンⅡ”クローム(スイッチ付) カーク産業

    シングルレバー蛇口”ロンドンⅡ”クローム(スイッチ付)

    カーク産業
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    プラスチック製でシングル栓のロンドン・ロンドンⅡは、最小高が40mmに抑えられていますので、フタ付きシンクには最適です。_x000D_。またバスルームの洗面台などにも使用でき、モダンなデザインで水回りも引き立ちます。_x000D_。水中ポンプに便利なマイクロスイッチが付いています。
    用途キャンピングカー部品スイッチマイクロスイッチ付(3A)最小高さ(mm)40穴寸法(Φmm)穴開寸法:21水圧最大1.5barタケノコ径(Φmm)11
  • シーフロ―ポンプ(DC12V) カーク産業

    シーフロ―ポンプ(DC12V)

    カーク産業
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    SEAFLO(シーフロ―)は2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造するメーカーで、主にヨーロッパや米国に販売展開しています。 メーカーではDC12V、DC24V、AC115V仕様の3つの圧力ポンプを取り扱っております。
    用途キャンピングカー部品付属品ストレーナー×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、エルボ×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、ストレート×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"MNPTストレート×1仕様吐出量 12.5リットル/分電圧 12VDC水圧 2.4Bar付属品ストレーナー x1フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"タケノコ、エルボ x1フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"タケノコ、ストレート x1フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"MNPTストレート x1電圧(V)DC12水圧2.4Bar
  • 3"パッキン カーク産業

    3"パッキン

    カーク産業
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品
  • REICH デラックス混合栓(スイッチ付) カーク産業

    REICH デラックス混合栓(スイッチ付)

    カーク産業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品最小高さ(mm)40取付径(Φmm)26.5タケノコ径(Φmm)9/10
  • パワーインレット用ソケットのみ(ストレート青) カーク産業

    パワーインレット用ソケットのみ(ストレート青)

    カーク産業
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷
    ヨーロッパよりの輸入車及び国産車のパワーインレット(外部電源入力器)のソケットをよく見ますと、主に2種類のタイプがあります。3ピン(1ピンはアース)の並びは同じでも向きが違うと使用出来ません。アースピンが下向き?右45°下向き??......一度顔を傾けてみて下さい。
    用途キャンピングカー用仕様0720-S : 黄 ->イギリスタイプ 16Aまで対応青 ->ドイツタイプ 32Aまで対応
  • パワーインレット(白)ソケット付き カーク産業

    パワーインレット(白)ソケット付き

    カーク産業
    7,298税込8,028
    1セット
    3日以内出荷
    外部よりAC電源をキャンピングカーに引き込む時に接続する中継器で車内にてAC機器を使用したりトランスで12Vに落としてDC機器を使用したりするのにとても便利な物です。大きさもコンパクト。入力用ソケットもセットされています。雨の日も濡れない構造になっていますので安心です。
    用途キャンピングカー用仕様※ソケット(ストレート)付き 32Aまで対応寸法(mm)約160×100
  • パワーインレット121(色:白) ソケット付 カーク産業

    パワーインレット121(色:白) ソケット付

    カーク産業
    7,298税込8,028
    1セット
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用仕様国際防水基準 IP44適合200-250V/16A0720-S:ソケット(青)付き寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フタ 145×130×15、差込み部 80
  • トレーラー用13ピンソケット カーク産業

    トレーラー用13ピンソケット

    カーク産業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    主にヨーロッパ製のキャンピングトレーラーに使用されている13極ソケット(車側)とプラグ(トレーラー側)です。ソケットまたはプラグが劣化や破損等で傷んではいませんか?もし傷んでいたら大変危険です。異常があった時は早めに交換しましょう。配線はメーカーにより違うので注意して下さい。
    用途キャンピングカー用
  • 平端子メス カーク産業

    平端子メス

    カーク産業
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    ありそうで意外とないのがこの平端子。ちょっと大きめなこの端子は70A程度の大きな電流が出たり入ったりする器具の配線に使われます。車の配線関係でここまでの電流を流す器具自体が少ないのと、あってもこのような平端子を使った結線方法をとらないので、あまり目にしないのがその理由でしょう。
    用途キャンピングカー用
  • LEDテープライト用延長コネクター/L型 カーク産業

    LEDテープライト用延長コネクター/L型

    カーク産業
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    LEDテープライト専用のL型延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで直角に接続することができます。
    用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
  • テーブルレッグ/スター (シルバー) カーク産業

    テーブルレッグ/スター (シルバー)

    カーク産業
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    見た目にも頑丈そうなデザインで、重厚なテーブルも難なくサポートする元折れ式のテーブルレッグ『スター』。高さが最大85mmまで引き伸ばせて、任意の所で固定する事も出来るので、場合によっては高くまたは低くとテーブルを設置出来るのが特徴です。足下ゆったりで快適に過ごして下さい。
    タイプキャンピングカー用最低高さ(cm)72
  • 商品:電動ステップ用マイクロスイッチ(角) カーク産業

    商品:電動ステップ用マイクロスイッチ(角)

    カーク産業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途イラスト参照寸法(mm)スイッチ(内側):45×45タイプキャンピングカー用ベゼルサイズ(mm)85×80
  • USB2ポート+シガーソケット カーク産業

    USB2ポート+シガーソケット

    カーク産業
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    メーカー取り扱いの取付プレートを横並びでご使用いただけます。
    用途キャンピングカー用最大電流(A)USB2ポート:2.1、シガーソケット:20
  • LEDマーカーランプ 12V(アンバー)Eマーク付 カーク産業

    LEDマーカーランプ 12V(アンバー)Eマーク付

    カーク産業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途キャンピングカー用寸法(mm)109×44×11(厚さ)mm消費電流(A)0.03
  • LEDマーカーランプ 12V(クリア)Eマーク付 カーク産業

    LEDマーカーランプ 12V(クリア)Eマーク付

    カーク産業
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    用途キャンピングカー用寸法(mm)109×44×11(厚さ)mm消費電流(A)0.03
  • シガーソケット(プレート付) カーク産業

    シガーソケット(プレート付)

    カーク産業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途キャンピングカー用最大電流(A)20取付径(Φmm)29
  • レール式ライト用スポットライト/大 カーク産業

    レール式ライト用スポットライト/大

    カーク産業
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    用途キャンピングカー用長さ(mm)70直径(Φmm)40電流(A)必要電流0.09電圧(V)DC12消費電力(W)1スイッチあり(プッシュスイッチ)発光色クールホワイト色温度(K)4000明るさ(Lm)発光量:120
  • プラルーバーΦ120(黒) カーク産業

    プラルーバーΦ120(黒)

    カーク産業
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    室内通気用、ルーバーは固定式です。
    用途キャンピングカーなど材質プラスチック寸法(mm)【本体】Φ120×18.4【開口】Φ95.5【埋込】16.6
カー用品