26ページ目: カー用品

10,656件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bluetooth FMトランスミッター USB電源 カシムラ

    Bluetooth FMトランスミッター USB電源

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグ音声をカーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.1仕様。(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンのスマートフォン/iPhoneで使用できます。)。充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して使用できます。USB電源連動機能。USBポート側の電源を切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。USBポート側の電源をONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)。イコライザー機能付。重低音モード(ベースモード)、ノーマルモードの2種類から選択可能。選択したイコライザーを音声でお知らせします。(選択したイコライザーのモードは記憶されます。)。周波数を選ぶだけの簡単操作。(88.1/88.3/88.7MHz)。選択した周波数が青く光ります。微弱無線局規定品
    仕様SCMS-T:対応ブラック質量(g)7使用温度範囲(℃)-5~35 (結露しないこと)入力電圧(V)USB 5/0.5A以上接続端子USB送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.7BluetoothBluetooth ver.5.1プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×55×10無線距離(m)約10 (Bluetooth)マルチポイント非対応
  • 薄型ミラー型 1カメラ 720Pハイビジョン ドライブレコーダー ブロードウォッチ

    薄型ミラー型 1カメラ 720Pハイビジョン ドライブレコーダー

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    10mmの薄型ミラータイプで視界スッキリ。付属のバンドで純正ミラーに簡単取付。可動式レンズで自由に角度を調整。動く物体を検知して自動で作動する動感検知機能付き。高感度センサーによる夜間撮影対応。
    用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス寸法(mm)約300×75×10(突起部除く)質量(g)約170電源カーシガー電源(DC12~24V)より供給液晶モニター2.2インチTFT画素数100万画素メモリーカードmicroSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上)静止画記録サイズ最大3メガピクセル JPG形式カメラ仕様最大720P/画角75度/約100万画素
  • サムライ カーフレグランス置型 SPRジャパン

    サムライ カーフレグランス置型

    SPRジャパン
    1,898税込2,088
    1個(60mL)
    当日出荷
    ダッシュボードに置いたり、ドリンクホルダーにも入るサイズ。
    用途車内の芳香剤幅(mm)95取付置き型高さ(mm)140奥行(mm)63シリーズサムライ
  • カローラクロス専用 スマートフォンホルダー 槌屋ヤック

    カローラクロス専用 スマートフォンホルダー

    槌屋ヤック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    専用設計でピッタリフィット カローラクロス(ZSG1#/ZVG1#)の右ハンドル車のメーターフード左側に取り付けるスマートフォンホルダーです。 専用設計で、内装にピッタリフィットします。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。 スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて360°回転させることができます。 内装に合わせた革シボ調+シルバーです。 ※メーターフード周りに追加オプションが装着されている車両には取り付けできません。
    用途【スマートフォン対応サイズ】 ・厚み:13mmまで。幅:55~80mm ・総重量(目安として):250g以上(ハンドストラップ等の付属品を含む)のスマートフォンは収納できません。材質PC、ABS、シリコーンブラック、シルバーメーカートヨタ適合車種カローラクロス
  • すべり止めシート 発砲ゴムタイプ ジョイフル

    すべり止めシート 発砲ゴムタイプ

    ジョイフル
    359税込395
    1枚
    当日出荷
    振動にも安心なすべり止め素材のクッションシート。ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで、小物等のすべりを防ぎます。接着剤等は使用していない為、べた付きやのり残りの心配もなく何度でも付け替えができます。使う場所や置くもののサイズに合わせて自由にカットできます。曲面にフィットし易いクッション素材を使用しています。両面使えるリバーシブルタイプです。
    材質EPDM(発泡ウレタン)ブラック
  • USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ カシムラ

    USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。スマートフォンの充電&データ通信対応。
    材質(本体)ABS、(コード)TPU幅(mm)57ブラック高さ(mm)180質量(g)25奥行(mm)45コネクタ形状USB-A - Type-Cコード長さ(cm)約80許容電流5V3A
  • DCDCコンバーター セルスター

    DCDCコンバーター

    セルスター
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    4WDやキャンピングカー、バス、トラックなどのバッテリー電源(DC24V)をDC12Vに変換。 大型車でDC12V電源のカーエレクトロニクス製品が思う存分楽しめます。 特に、操作性、安全性に優れ、アウトドアやビジネスに威力を発揮し、カーライフの楽しみをさらに広げてくれます。 定格出力電流5A。アクセサリーソケットと陸式ターミナルの出系統。 トラブルを未然にガード[6つの保護機能] (1)入力電圧低下保護:入力電圧が約19V以下に低下すると、強制的に電源を切ります。 (2)過負荷保護:出力電流が6A以上を超えると、強制的に電源を切ります。 (3)入力過電圧保護:入力電圧が約31V以上になった場合に、強制的に電源を切ります。 (4)異常温度保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、強制的に電源を切ります。 (5)入力逆接続保護:入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 (6)過電圧出力保護:異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。
    付属品本体固定ネジ(4個)、取扱説明書質量(g)490使用温度範囲(℃)-20~40出力電圧(V)DC13定格出力電流(A)5入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×75×54[突起部除く]出力方式陸式ターミナル/アクセサリーソケット電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)7.5(平型ヒューズ)入力電圧範囲(V)DC 22~30
  • LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用

    RG(レーシングギア)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
    電圧(V)12消費電力(W)1.2メッキ枠なし
  • LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付き RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 メッキ枠付き

    RG(レーシングギア)(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
    電圧(V)12消費電力(W)1.2メッキ枠付き
  • カーチャージャー 車載充電器 24W(5V/4.8A) 2ポート USB A ×2 抜け防止 インジケーター搭載 シガーチャージャー シガーソケット エレコム

    カーチャージャー 車載充電器 24W(5V/4.8A) 2ポート USB A ×2 抜け防止 インジケーター搭載 シガーチャージャー シガーソケット

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力24W(5V/4.8A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
    その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能ブラック質量(g)約24コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2定格入力電圧(V)DC12/24対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大24W(5V/4.8A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず)発光色赤・青使用電源アクセサリーソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5定格出力電流合計最大4.8A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
  • ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-43TS コムテック

    ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-43TS

    コムテック
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―に使用します。
  • 200系ハイエース専用ビルトインETCカバー 槌屋ヤック

    200系ハイエース専用ビルトインETCカバー

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    200系ハイエース バン/ワゴン/コミューター(2013年12月[4型]~2021年2月現在[6型])の右ハンドル車専用です。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィット。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防にも最適。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
    ブラックメーカートヨタ
  • 車種別専用シートカバー ダイヤキルト ハイゼットトラック/ピクシストラック/サンバートラック用 ボンフォーム

    車種別専用シートカバー ダイヤキルト ハイゼットトラック/ピクシストラック/サンバートラック用

    ボンフォーム
    7,598税込8,358
    1枚
    当日出荷
    優雅なキルティングデザインで車内をゴージャスにドレスアップ 車種専用設計なのでピッタリフィット
    ブラックサイズ車種別適合材質(本体)(表地)合成皮革質量(g)1310メーカーダイハツ・スバル・トヨタ適合車種ハイゼットトラック(2014年9月~型式:S500P/S510P)、ピクシストラック(2014年9月~型式:S500U/S510U)、サンバートラック(2014年9月~型式:S500J/S510J)
  • スリムレール用 正面ブラケット ヒナカ(旧:日中製作所)

    スリムレール用 正面ブラケット

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    689税込758
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    自動車用スリムカーテンレール用オプション部品
    材質スチール
  • 日本製・3年保証・高機能ドライブレコーダー FIRSTCOM

    日本製・3年保証・高機能ドライブレコーダー

    FIRSTCOM
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    豊富なオプションで広がる安心 高画質・高機能。フォーマットフリー機能搭載で手間いらず! 日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、 熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。 前方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。 急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。 「もしもの事態」にも対処できたら・・・。 FC-DR210があなたの証人になってくれます。 もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。 先進技術が満載。フォーマットフリー・駐車監視機能(オプション)・安全運転支援機能(オプション)WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。 2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。 Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。 データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。 衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。
    付属品取付けステー×1、ステー用両面テープx1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書×1仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)取付方式一体型本体質量(g)約70電源電圧(V)DC12/24記録媒体microSDHC(16GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ2.7型消費電力(mA)約220(DC12V時)、約120(DC24V時)解像度1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)撮像素子200万画素CMOS記録ファイル形式動画AVI(H.264)画素数200万画素フレームレート27.5fps画角最大記録:水平約110度垂直60度(130度対角)寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約25×79×49
  • インシュレート光触媒サンシェードL ベッスル

    インシュレート光触媒サンシェードL

    ベッスル
    1,898税込2,088
    1枚
    6日以内出荷
    厚さが倍
    用途日除け付属品吸盤2個ブルー幅(cm)140高さ(cm)1RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)78
  • ドリンクINスムーズスマホホルダー 槌屋ヤック

    ドリンクINスムーズスマホホルダー

    槌屋ヤック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    純正カップホルダーに挿し込むだけドリンクとスマホを同時収納。 ドリンクの位置を前方にスライド調節が可能な為エアコンルーバー等に干渉しにくい構造。
    取付方式ドリンクホルダー収納寸法(mm)スマートフォン:幅80まで、厚さ14まで
  • USBカーチャージャー 4.8A 2ポート 多摩電子

    USBカーチャージャー 4.8A 2ポート

    多摩電子
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    車のアクセサリーソケットでスマートフォン・タブレットなどを充電。 2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の出力でスマートフォンを2台同時に充電可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。 接続した機器をICが自動で見分けて最適な電流で充電可能なスマートパワーセレクトモデル。
    材質PC(本体ケース)ブラック出力DC5V4.8A(合計最大出力)入力電圧(V)DC12/24
  • カーマット フレックスガード ボンフォーム

    カーマット フレックスガード

    ボンフォーム
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    雨雪泥をしっかりキャッチフロア形状に合わせて自由にカットできるフロアマット。細部までピッタリフィット!。柔軟でフロア形状にピッタリと追従する素材(TPS)を使用。汚れをキャッチする3D構造。裏面はズレに強いスパイク加工。別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています。幅広い車種に対応する汎用マットです。TPS素材〈熱可塑性エラストマー〉は安全性が高く、環境に優しい素材。(食器などにも使われていて、燃やしても有害物質が出ない)。ハサミで簡単に切る事ができるのでオルガンペダル仕様の車種でも使用できる。20mmのトリム(立体形状の土手)で汚れをキャッチ。
    形状前席1枚 48×65cmブラック材質(本体)TPS樹脂[スチレン系熱可塑性エラストマー樹脂]※裏面スベリ止めスパイク加工質量(g)約1150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約48×0.2~2.2×65使用上の注意※本品は樹脂製マット特有の臭いが多少あります。※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。※運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
  • モニタリングDcパワープラグ SEIWA(セイワ)

    モニタリングDcパワープラグ

    SEIWA(セイワ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    車のバッテリーの電圧をモニタリングします。 Dc12/24V車対応。 USB(Type-A)でポートを2口搭載しています。※リバーシブルUSBポート/出力2.4A×2口/端末自動識別Ic。 通電時にブルーLEDが光ります。
    用途自動車用ソケット質量(g)60定格入力電圧(V)Dc12/24定格出力電流(A)合計最大4.8(1ポート最大2.5)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×79×42定格出力電圧(V)Dc12/24
  • オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ラジカセ 黒 DH-MMRNシリーズ エレコム

    オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ラジカセ 黒 DH-MMRNシリーズ

    エレコム
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。
    ブラックコネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニプラグー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びラジカセ等
  • 3Dメッシュ ダブルクッション JET INOUE(ジェットイノウエ)

    3Dメッシュ ダブルクッション

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    2tから大型トラック用の汎用タイプのシートクッション。メッシュ状の生地は通気性にすぐれムレなどを解消し、クッション性をもたせることで長距離などにおいて疲れを軽減。乗り降りの際に負荷がかかる箇所に劣化防止生地を使用し、早々に破損がないよう考慮。
    用途内装パーツ材質メッシュ生地:ポリエステル100% 劣化防止シート:PVC
  • クッション 竹炭プレーン ボンフォーム

    クッション 竹炭プレーン

    ボンフォーム
    789税込868
    1個
    欠品中
    竹炭消臭・抗菌クッション。竹炭パウダーがスッキリ消臭。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止。
    グレー
  • シートカバー 防水デオ ボンフォーム

    シートカバー 防水デオ

    ボンフォーム
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シートカバー 防水デオ 軽・普通車用です。軽自動車から普通車までほとんどの後席シートにキレイにフィット!。レジャー、アウトドア、マリンスポーツ、ウィンタースポーツ、ペットなど、いろいろなシーンで便利に活躍します。表地には撥水加工が施されているため汚れてもサッと拭けます。本製品は裏地に合成ゴムを貼っていますので水を通しません。表地には抗菌防臭加工を施しておりニオイの原因となる菌の増殖を防ぎます。裏地にはノンスリップ素材を使用、使用中のカバーのズレを防ぎます。安心安全シートベルト対応形状。取付け取外しがとっても簡単
    材質(表地)ポリエステル 合成ゴム貼り ※裏面ノンスリップ加工
  • OGC バンジーコード エーモン

    OGC バンジーコード

    エーモン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    質量(g)115全長(cm)約150コード径(Φmm)8伸び(%)許容:150
  • ブラウンマークスリキッド 晴香堂(旧:オカモト産業)

    ブラウンマークスリキッド

    晴香堂(旧:オカモト産業)
    1,298税込1,428
    1個(160mL)
    当日出荷
    可憐なジャスミンなどを主体に優しいアップルと心地いいムスクをブレンド。優しいフローラルムスク調の香り
    用途芳香剤取付置き型香りホワイトムスク
  • 簡単マグネットカーテン ジョイフル

    簡単マグネットカーテン

    ジョイフル
    1,498税込1,648
    1個(2枚)
    当日出荷
    カーテン端部にマグネットがあるので脱着がカンタン。カーテン挟み込み防止に側面にもマグネットを縫製。プライバシー保護にも。
    用途自動車内装ドア用仕様マグネット装着の為、金属部のみ 上部4か所・側面1か所材質ポリエステルサイズM寸法(縦×横)(mm)約52×70
  • 車内収納サイドバー カーメイト

    車内収納サイドバー

    カーメイト
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    最適な120cmサイズのバー採用。
    シルバー質量(g)1800寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1200×25×25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4.8A DC充電器 Lightning エレコム

    4.8A DC充電器 Lightning

    エレコム
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。 Lightningコネクタの他にUSBポートを搭載しており、合計最大24W(5V/4.8A)出力でiPhoneやiPadの2台同時充電も可能です。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタまたはUSBポートを介してiPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットを充電できる車載充電器です。 ・合計最大出力24W(5V/4.8A)で、iPhoneやスマートフォン、iPadやタブレットなどの2台同時充電が可能です。※Lightningケーブル、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A) ・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
    質量(g)約54定格入力電圧(V)DC12/24対応機種合計最大出力24W(5V/4.8A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品※Lightninコネクタ、USBポートはそれぞれ最大出力12W(5V/2.4A)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×79×32.5(突起部含まず)使用電源アクセサリソケットケーブル長(cm)約150
  • 車載スタンド サンワサプライ

    車載スタンド

    サンワサプライ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    車内にタブレットPCを固定できる、タブレットスタンドです。 助手席のシートレールのボルトを使用して取り付けます。 各関節の調節が可能で、アームの高さや角度、トレーの角度などを調節することができます。 アーム最下部のストッパーを緩めることで、アーム部分をワンタッチで取外すことができます。 取外したアーム部はコンパクトに折り畳むことができます。 ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。
    セット内容アーム×1、タブレットホルダー×1、アジャスター×1、ジョイントピン×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、シートレール取付用ブラケット3種×各1、プレート×1、ノブ×1、キャップ×1、保護シート(5枚)×1、ナット(大)×1、ナット(小)×1、スプリングワッシャー×1、六角レンチ×1、スパナ×1使用工具スパナ(12mm)、手袋耐荷重(kg)約2/運転時、約2.5/静止時取付場所シートレール固定方法5つのクリップで挟んで固定
  • ピラミッドサイン トーグ安全工業

    ピラミッドサイン

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    車両の後方に設置し、停止していることを表示します。
    仕様反射部:赤デリニエーター付き、国家公安委員会認定品寸法(mm)505メーカー商品コード878113
  • ナノエアシート下 晴香堂(旧:オカモト産業)

    ナノエアシート下

    晴香堂(旧:オカモト産業)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ナノサイズの消臭成分が、悪臭を取り込んで分解。さらに飛散して反応。 シート下に置くだけで車内全体を消臭。
    用途消臭、芳香剤に取付シート下
  • HORNET リレーアタック対策ケース KATO-DENKI(加藤電機)

    HORNET リレーアタック対策ケース

    KATO-DENKI(加藤電機)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    自動車の電子キーをケースに入れるだけで、電波を遮断し、リレーアタック対策ができます。 外出時に持ち運んで使用することで、防犯性を高めることができます。 普段使いしやすい黒革調仕立てで赤のステッチのバランスが絶妙なオリジナルケースです。 HORNETロゴが型押しされたデザインです。
    寸法(高さH×幅W)(mm)約125×90(ケース本体)アズワン品番64-9312-91適合寸法(mm)電子キー:最大H85×W55×D20
  • ロイヤルキルトハンドルカバー ダブルステッチ ユニカー工業

    ロイヤルキルトハンドルカバー ダブルステッチ

    ユニカー工業(15件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    エナメル調ダブルステッチ極太ハンドルカバー
    用途ハンドルの汚れ防止やドレスアップに
  • D.A.D ラバーマット for H200ハイエース D.A.D(GARSON)

    D.A.D ラバーマット for H200ハイエース

    D.A.D(GARSON)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    エンボスロゴの機能性は、靴の裏に付着した汚れを削ぎ落とす役目も果たし、汚れや砂や小石が溝に落ち込み、靴に再付着する事を防止ししたり、小石で足が滑ったりする事を防止します。 水汚れは25mmある壁面と、深さ5mmの溝がマットに付いた水分など車内に溢れるのを完全に防止ししますので、車のフロアの錆びの原因の水から守り、コーヒーやジュースなどの溢れなどの汚れも防止します。 裏面はグリップ効果の高い無数のスパイク加工を施しており、運転中のズレたりする心配もなく、安全に快適にご使用頂けます。
    材質合成ゴム/PVCデザインモノグラム
  • ドライブレコーダーステッカー大+マグネット 槌屋ヤック

    ドライブレコーダーステッカー大+マグネット

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制する。 ステッカーとマグネットシートの2通りの貼付方法を貼付場所に応じて選ぶことができる。 駐車モード非搭載ドライブレコーダーにもおススメ。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×135×3
  • 凍結防止・融雪剤エコワンダーEX 高森コーキ

    凍結防止・融雪剤エコワンダーEX

    高森コーキ
    2,488税込2,737
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    世界で初めての新技術を使った新環境凍結防止・融雪剤。特殊加工された球状の塩化カルシウムがスピーディーに水分と結びつき、高い反応熱で素早く氷や雪を溶かします。特殊加工された六面体の塩化ナトリウムが長時間反応熱を持続させ、溶けた氷や雪の再凍結を防止します。ヒトデ抽出成分の塩化イオン吸着力により、塩化イオンの排出を最大90%まで抑え、コンクリート、鉄部、植物などへ塩害を最小限に留めます。塩化物(塩化カルシウム、塩化ナトリウム)を特殊加工(球状及び六面体に固形化)することにより、氷雪への浸透性を高め、且つ粉塵が飛ばず、個結化防止効果で長期保存が可能です)
    成分塩化カルシウム、塩化ナトリウム、ヒトデ抽出成分、腐食防止剤、その他
  • セキュリティースマートキーケースBK BRIDGE[自動車用品]

    セキュリティースマートキーケースBK

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    リレーアタック盗難防止用ケースです。 車の鍵(スマートキー)を入れるだけで不正な電波を遮断し、リレーアタックからの盗難を防ぐことができます。
    寸法(mm)約95×140
  • オンサプライ(OnSUPPLY) OS-408 ステッカー 安全運転宣言 / ドライブレコーダー撮影中 オンスクエア

    オンサプライ(OnSUPPLY) OS-408 ステッカー 安全運転宣言 / ドライブレコーダー撮影中

    オンスクエア(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    車両等の窓ガラスなどの目立つ所に貼るだけで煽り運転の抑止・防犯効果アップ!車間距離の維持、嫌がらせ・追突事故を抑止に効果を発揮!後続車から見やすく、わかりやすいデザインで視認性抜群!5枚セットなので側面の両側、後面に合わせて便利に使い分けられます!不審者・車両盗難や車上荒らしなどの防犯対策に!あなたの車を狙う不審者の車上荒らしや車両盗難の意欲を減退させます!
    用途嫌がらせ・煽り運転の抑止・警告に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!材質塩ビシート寸法(mm)1)140×70(1枚)、2)93×93(2枚)、3)32×32(2枚)、計5枚表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)使用場所屋外/屋内
  • ロングコードソケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ロングコードソケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!
    用途電装パーツコード長さ(m)約3出力電圧(V)DC12・DC24入力電圧(V)DC12・DC24過電流保護10Aヒューズ(シガープラグ内)最大使用電流(A)8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)
カー用品