カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(1,584)
- 工進(799)
- ボンフォーム(486)
- 槌屋ヤック(453)
- カーメイト(394)
- カーク産業(384)
- RG(レーシングギア)(343)
- アイエルモータースポーツ(289)
- SEIWA(セイワ)(219)
- カシムラ(213)
- ロイヤル化成(193)
- BRAHMS(178)
- ALPINE(160)
- D.A.D(GARSON)(149)
- MAD MAX(マッドマックス)(140)
- 星光産業(133)
- Azur(115)
- セルスター(107)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(105)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 30ページ目
30ページ目: カー用品

液晶GPSレーダー探知機オプション RO-119
セルスター¥1,098税込¥1,2081個欠品中セーフティレーダー 3.7インチ液晶用 対象のセルスター製セーフティレーダーを車両のルーフ付近に宙吊りして取り付けるためのステーです。 取り付け位置によっては道路運送車両法の保安基準に違反する場合があります。質量(g)10.5寸法(幅W×高さH)(mm)60×78(伸ばした状態)
塩化カルシウム(融雪・凍結防止剤)
仁尾興産(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(5kg)ほか当日出荷路面上の凍結を防止します。 また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止成分塩化カルシウム形状粒状
ネッククリップホルダー
JTT¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スマホを首からぶら下げてお手軽にハンズフリー撮影! 目の高さに近い一人称視点での街撮りや手元の作業の撮影などに便利です 両手が塞がらないお手軽ホルダー スマホをホルダーに挟んで、眼鏡をかけるように簡単に首に掛けられます。 ホルダーにはばねが内蔵されており、スマートフォンを挟んで固定できます。 ホルダーの向きは前後方向に自由に設定可能。 目線に近い胸元から撮影ができるので、移動しながら撮影したり、手元の被写体を臨場感豊かに撮影したりできます。 移動中のお手軽な撮影から、フェス等のイベント、料理やアーケードゲーム、テーブルゲームなど、一人称視点からの撮影に最適です。 また、重さは僅か45g。 首に負担がかかりにくい仕様です。材質プラスチック寸法(mm)270×145×36質量(g)45対応機種横幅が54mm~80mm、厚さ11mm以下の機種
EGキーホルダープラス
SEIWA(セイワ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷車のキーや家の鍵などをまとめるキーホルダーです。 ボンデッドレザー(再生革)にカラビナフック仕様。 ホルダーリング部は上に引いて横に回転させるだけで簡単に開閉できます。 取り外し可能リング2個付き。仕様ボンデッドレザー色ブラック×レッド質量(g)55
ステレオイヤホン&ハンズフリー
多摩電子¥1,498税込¥1,6481個当日出荷音楽再生や通話が可能なスマートフォン専用ステレオタイプハンズフリーです。 遮音性に優れたカナル型イヤホンを採用。 音楽の再生/停止/音量調整/着信時の受話/終話が可能な高感度マイク搭載のリモコンを採用。 音の変化を楽しめる2種類のシリコンイヤーパッドをそれぞれ4サイズ(SS/S/M/L)4サイズ付属。 絡みにくいフラットケーブルも特長です。 Web会議等、テレワークにも最適です。色黒形式【イヤホン部】ダイナミック型、【マイク部】エレクトレットコンデンサー型ケーブル長(m)約1.1インピーダンス【イヤホン部】16Ω(1kHz時)、【マイク部】2.2kΩ(1kHz時)入力感度【マイク部】-42dB(1kHz時)プラグΦ3.5mm-4極ステレオミニプラグケーブルOFCリッツ線再生周波数帯域(Hz)【イヤホン部】20~20k音圧レベル(dB)【イヤホン部】出力:102(1kHz時)周波数帯域(Hz)【マイク部】有効:100~10Kドライバーユニット(Φmm)【イヤホン部】9最大入力(mW)【イヤホン部】5イヤホン形状カナル型
車載充電器 カーチャージャー タイプCポート コンパクト
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!USB Power Delivery規格に準拠し、最大20W出力でスマートフォンやタブレットを超高速充電できるシガーチャージャー”FLATシリーズ”。付属品無し色ブラック質量(g)約12コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクタ(メス)定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.5×35×20.5※突起部含まず発光色青使用電源アクセサリソケット保証期間1年間使用地区日本定格出力電圧(V)DC5/9定格出力電流5V時3A/9V時2.22Aソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
フォーミュラキルト リアクッション
ベッスル(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷低反発ウレタン用途カークッション色レッドタイプトリプルクッション幅(cm)45高さ(cm)135RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)4
シースルーランバー
ベッスル¥1,098税込¥1,2081枚5日以内出荷通気性抜群用途カークッション色ブラックタイプ腰当て幅(cm)45高さ(cm)53RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)14
インシュレート光触媒サンシェードM
ベッスル(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚6日以内出荷厚さが倍用途日除け付属品吸盤2個色ブルー幅(cm)130高さ(cm)1RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)68
低反発クッション カスタムディンプル
ボンフォーム¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から4日以内出荷低反発レザークッション。スポーティーなカラーパンチングクッション・体圧分散!中材に低反発ウレタン使用。中材の低反発ウレタンが衝撃を吸収し、お尻にかかる耐圧を分散します。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!材質(本体)[表地]合成皮革、[中材]低反発ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%タイプシングルクッション使用上の注意※低反発ウレタンフォームは常温で本来の硬さになります。気温の変化によって常温の範囲を外れると軟らかくなったり硬くなったりします。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご確認ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
クルマの消臭力 新車復活 ウイルス除去プラス
エステー(1件のレビュー)¥639税込¥7031個(250mL)当日出荷超微細ミストで、シートにしみついたニオイだけでなく 空間のニオイもしっかりと消臭します。 シートやフロアマットなどの布製品の除菌。 ウイルス除去ができます。 ドアポケットにすっきりと入ります。取付その他タイプスプレーシリーズ消臭力香り無香使用場所車
BESTEK バッテリー接続ケーブル
BESTEK¥2,498税込¥2,7481本当日出荷本製品はバッテリーからシガーソケット電源が取り出せる便利な直結型クリップ式ソケットコネクタケーブルです。 ソケット分配器・インバーターなどを接続してバッテリーからDCとAC電源が取られ、各種電子機器を充電できます。 優れた材質を採用して、絶縁でき、発熱量も抑えます。最大電流容量25Aまで、12Vと24Vの車に対応可です。仕様輸入電圧:DC10V~32V、輸出電圧:DC10V~32V材質導体:銅、外側素材:PVC、内側素材:PC、バッテリークリップ素材:PP+30%ガラス繊維質量(g)220±10入力電圧(V)DC12/24定格出力(W)300コード長さ(mm)1200±5.0(有効長)保存温度(℃)-20~70作動温度(℃)-10~40
回転クッションNEO
ボンフォーム(1件のレビュー)¥2,488税込¥2,7371個3日以内出荷ストッパー付き・低反発ウレタン・丸洗いOK。 高齢者、妊婦、腰痛の方、怪我の方に最適!。 体圧分散 低反発ウレタンを使用。 取り付け簡単。 手前側はカバーで固定し、後ろ側はズレ落ち防止ストッパーで固定。ダブルの効果で前後左右にクッションがズレるのを防ぎます。 ビッグサイズ 約50×48cm色ブラック材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中材]低反発ウレタンフォーム・EVA、[裏地]ポリエステル100%質量(g)380タイプシングルクッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×18×480
GT GAUGE-60 タコメーター センサータイプ
Pivot(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷回転信号接続により幅広い車種で高精度計測集中した走りを生む艶消しブラック。 ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。用途センサータイプ タコメーター付属品メーターホルダータイプセンサー大きさ(Φ)60種類タコメーターLED色ホワイト
カーインバーター
サンワサプライ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。セット内容本体 ×1、ケーブルクリップ ×2、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)0~40出力USB:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A最大出力(W)150ケーブル長(m)約1出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120適合機器AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品、充電機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器出力周波数(Hz)55出力波形擬似正弦波保護回路高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)AC差込口 ×1、USB Aコネクタ メス ×2適合車種DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。USBポート数2ポート
ハンドルカバー ユニゾンカーボン
ボンフォーム¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷ハンドルカバー ユニゾンカーボン S 36.5~37.9cm ブラック 軽・普通車用です。取付けがとっても簡単にできます。リングの隙間が見えにくい特許登録リングを使用 。(表地)合成皮革 。ブラック色ブラックサイズS材質(表地)合成皮革ハンドル直径(mm)365~379
カーテン 軽トラックカーテン
ボンフォーム(4件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷後方からの日差しをカットする軽トラック用リヤカーテン。取付けはマグネットで貼るだけ。とっても簡単材質ポリエステル100%色ブラック
カーマット フレックスガード
ボンフォーム(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から4日以内出荷自由にカットできるカットライン付き。お手入れ簡単。丸洗いOK。ズレに強い!裏面スパイク加工色ブラック材質(本体)TPS樹脂(熱可塑性エラストマー)※裏面スベリ止めスパイク加工
モニタリングダイレクトソケット
SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷リアルタイムにバッテリー電圧の確認ができ、ソケット1口、USBポート2口が付いたソケットです。 通電時にはブルーLED点灯します。DC12V車専用。用途自動車用増設プラグ質量(g)100出力USB合計:4.8A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×81×45首振角度(°)180(角度調節/7段階)LED色ブルーUSBタイプタイプA×2
ルーノ ハンギングペーパー
カーメイト¥539税込¥5931個(10g×3個)当日出荷ペーパータイプの芳香剤がルーノから新登場。3枚セット用途吊り下げタイプ芳香剤取付吊り下げ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×67×1香りホワイトベルガモット
DC充電器4USB4.8Aセパレート
カシムラ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。色ブラック質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
フットレストバーNEO(ネオ)
ネオプロト(NEOPLOT)(6件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1セット4日以内出荷から9日以内出荷ドライビングポジションは左足で決まる!NEOPLOT(ネオプロト)フットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。 左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。 アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。
ドライブレコーダー リアカメラ搭載 前後 DIA DORA
エンプレイス(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷本体FULL HD 200万画素高画質録画。 本体ワイドダイナミックレンジ機能搭載。 適切な明るさに画像補正。 100万画素リアカメラ搭載。 本体常時録画、イベント録画、音声録音が可能。 Gセンサー搭載。 ACC電源連動 自動録画。用途カー用品、ドライブレコーダー前後、ドラレコ、車載カメラ、車用カメラとして。消費電流(mA)最大500(5V)保証期間お買い上げ日より1年入力電源(V)DC12/24に対応カメラ仕様ドライブレコーダー200万画素、Full HD、WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載、対角130度/水平100度/垂直80度、FHD1920×1080/HD1280×720、リアカメラ100万画素、HD(鏡像)、対角112度/水平90度/垂直80度、1280×720
カーチャージャー
CAPStyle(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。 USBポートを2ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。 USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 IQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。 出っ張りを抑えたスマート&コンパクト設計。 抜き取りに便利なリングつき。色ブラックポート数2コネクタ形状USB2ポート搭載入力電圧(V)DC12/24対応商品タイプ自動判別カーチャージャー(2USB PORTS)
カーチャージャー
CAPStyle¥1,798税込¥1,9781個当日出荷自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。 USB Type-A Type-Cを各1ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。 Type-Aポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電でき、対応機種の高速充電にも対応するQuickCharge3.0機能搭載。 Type-Cポートは、PD出力(18W)で対応機種の高速充電に対応。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。適合Quick Charge3.0(Type-A)ポート:Quick Charge規格に対応する携帯機器を高速充電可能色ブラックポート数2コネクタ形状USB(Type-A)ポート、(Type-C)ポート入力電圧(V)DC12/24対応対応機種USB-PD(Power Delivery)規格準拠でiPhone8・8Plus・X,Android商品タイプ高速充電カーチャージャー(2USB PORTS)
加熱式タバコライトダスト
星光産業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷プッシュイルミ機能(ホワイトLED点灯)が付いて、夜間も便利な加熱式タバコ専用の吸殻入れです。 開閉がラクなプッシュ式の蓋なので、素早く吸殻を捨てられて、臭いもカットします。 IQOSの吸殻を、蓋で挟んで引抜く簡単リリース機能付きです。 IQOSの吸殻が60本以上入る大容量です。使用電池CR2032
ファインデオ前席用
ボンフォーム(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚3日以内出荷から4日以内出荷抗菌防臭加工 ! 通気性抜群 ! メッシュ素材使用 !用途いつも清潔 ! 抗菌防臭シートカバー材質ポリエステルサイズ前席 1枚適合車種【トヨタ】アクア、アリオン、ヴィッツ、エスティマ、シエンタ、スペイド(運転席のみ)、タンク、プレミオ、ポルテ(運転席のみ)、ルーミー、【日産】ウイングロード、エクストレイル、ジューク、ノート、マーチ、【ホンダ】ステップワゴン、フィット、フリード(+)、【スバル】ジャスティ、【マツダ】デミオ、【三菱】ミラージュ、【スズキ】クロスピー、ジムニー、スイフィト、ソリオ、ハスラー、【ダイハツ】トール
ロイヤルキルトハンドルカバー ダブルステッチ
ユニカー工業(15件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷エナメル調ダブルステッチ極太ハンドルカバー用途ハンドルの汚れ防止やドレスアップに
D.A.D ラバーマット
D.A.D(GARSON)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1枚5日以内出荷エンボスロゴの機能性は、靴の裏に付着した汚れを削ぎ落とす役目も果たし、汚れや砂や小石が溝に落ち込み、靴に再付着する事を防止ししたり、小石で足が滑ったりする事を防止します。 水汚れは25mmある壁面と、深さ5mmの溝がマットに付いた水分など車内に溢れるのを完全に防止ししますので、車のフロアの錆びの原因の水から守り、コーヒーやジュースなどの溢れなどの汚れも防止します。 裏面はグリップ効果の高い無数のスパイク加工を施しており、運転中のズレたりする心配もなく、安全に快適にご使用頂けます。材質合成ゴム/PVCタイプスクエア使用場所後部座席用
マグネット付LED信号灯Ⅱ
スマイルキッズ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・マグネットで車体に固定可能。 ・IPX4の防水性能を実装しているので雨天時にも安心してご使用頂けます。 ・白色(明るさ8lm)/赤色LEDの2色切り替え可能。発煙筒としてもライトとしても使えます。※車検非対応 ・連続使用時間は 赤色灯点滅:24時間、赤色灯点灯:9時間、白色灯点灯:80時間です。 ・直径2.7cmの発炎筒ホルダーに設置できます。※車種、ホルダーの形状によっては発炎筒ホルダーに設置できない可能性があります仕様車検非対応材質ABS樹脂質量(g)45種類非常信号灯寸法(Φ×mm)30×130使用電池単4形乾電池3個(別売)電池寿命赤色灯連続点滅:約24時間、赤色灯連続点灯:約9時間、白色灯連続点灯:約80時間明るさ(Lm)赤色:約16、白色:約8防水性IPX4
カーチャージャー
サンワサプライ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷USB充電ポートを1ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等の充電ができるカーチャージャーです。 最大2.4Aの出力での充電が可能です。 12V・24V車どちらにも対応しているので、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。質量(g)約20ポート数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25.2×59×25.2対応機種各種スマートフォン・タブレット iPad・iPhone・iPod その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器定格出力DC5V/2.4AコネクタUSB Aコネクタ メスアズワン品番64-0909-11定格入力DC12V/24V
RV-INNO SU取付フック
カーメイト¥3,298税込¥3,6281個当日出荷セット内容フック(128)×4、ベース(401)×2、ベース(402)×2最大積載量(kg)50(積載物+アタッチメント)、60(積載物+ルーフボックス)適合車種ポロボックス(’02.07~)・サクシード(H14.7~)適合メーカーTOYOTA
FMトランスミッター/Bluetooth/USB2ポート付/2.4A/おまかせ充電/重低音モード付/4チャンネル
エレコム(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷最大合計出力2.4Aでスマホやタブレットを充電できるUSBポート・2ポート付き。車の中でスマートフォンやタブレットの音楽などをワイヤレスで楽しめる、重低音モードを搭載したBluetooth(R)FMトランスミッター。付属品取扱説明書仕様【BASSブースト】ありその他ラストメモリ機能色ブラック質量(g)約32使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T定格入力電圧(V)DC12/24発光色赤・青使用電源アクセサリソケット寸法(Φ×mm)30×95(突起部除く)保証期間1年間使用地区日本国内保存温度範囲(℃)-20~45(結露なきこと)定格出力電圧(V)DC5送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7各種認証JAAMA認定ELPマーク取得(微弱無線設備適合品) 技術基準適合証明 Bluetooth認証Bluetoothver. 4.2定格出力電流2.4A変調方式GFSK方式 (Gaussian filtered frequency shift keying)通信距離(m)【Bluetooth】最大約10(Class2・理論値)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)充電端子USB Type-A メス 2port対応コーデックSBCマルチペアリング8台対応プロファイルA2DP