29ページ目: カー用品

10,655件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 修正正弦波カーインバーター 150W BESTEK

    修正正弦波カーインバーター 150W

    BESTEK
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力150Wの電子機器に給電可能です。スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
    出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×68×34定格出力(W)150コード長さ(mm)シガーソケット:約800出力波形修正正弦波コンセント仕様ACコンセント×1口(AC100V出力)USBポートType-A×1,Type-C×1(DC5V 0~2.4A 合計:4.2A出力)
  • ワンタッチスマホホルダードリンクイン Pellucid(旧MIRAREED)

    ワンタッチスマホホルダードリンクイン

    Pellucid(旧MIRAREED)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド。手帳型ケース対応。縦横にホールド出来ます。ドリンクホルダー取付スタンド取付後もは360度回転出来ます。
    用途車内の携帯ホルダー幅(mm)195高さ(mm)180取付方式ドリンクホルダー奥行(mm)75
  • シートバックポケット2 SEIWA(セイワ)

    シートバックポケット2

    SEIWA(セイワ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    シート裏側に取り付ける便利なシートバッグ。収納が豊富。
    用途ドライブ用品幅(mm)315高さ(mm)295奥行(mm)25
  • 7型ダストフタ付 小原産業

    7型ダストフタ付

    小原産業
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    重量のあるおもり付で倒れない。フタ付き。
    用途車内のゴミ箱寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×246×154
  • USB充電&同期ケーブルストロング カシムラ

    USB充電&同期ケーブルストロング

    カシムラ
    779税込857
    1個
    当日出荷
    USB-Aから充電&同期が出来るスマホ/タブレット用タイプC型端子ケーブル。断線防止。高耐久。
    用途携帯の充電幅(mm)85高さ(mm)180奥行(mm)30出力5V3A長さ(cm)120端子タイプC
  • エバポレーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    エバポレーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    カーエアコン内にある熱交換器。取り込んだ空気を冷やす役割を担っています。
    参考品番27280-4A00G,27280-4A00M,95411-82K00,95411-82K10,95411-82K11,1A09-61-J10,1A13-61-J10型式ML21S,MH23S,MK21S,HE22S,MJ23S,MM21Sメーカー日産、スズキ、マツダ代表車種ルークス、ワゴンR、パレット、ラパン、AZワゴン、フレアワゴン
  • S-9M12 タンピン IPF

    S-9M12 タンピン

    IPF
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    バルブ種類H3
  • ユニバーサルフック 槌屋ヤック

    ユニバーサルフック

    槌屋ヤック
    899税込989
    1個
    当日出荷
    帽子やバッグ等の荷物を引っ掛けることができるヘッドレスト取付のオール樹脂製の丈夫なフックです。
    ブラック対応総質量:10kg取付可能ポール径(Φmm)(ヘッドレスト)12・13・14
  • ナンバーフレーム 槌屋ヤック

    ナンバーフレーム

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    図柄入りナンバーの黄色枠を隠せます。 普通乗用車のフロント、軽自動車のフロント・リア(リアプレート固定ステーが無い場合)のナンバープレートに使用可能です。 2016年4月1日施行 新基準対応品です。
  • アンビエントレインボーミニ USBポート付き 槌屋ヤック

    アンビエントレインボーミニ USBポート付き

    槌屋ヤック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USBポート搭載の小型間接照明です。 光の色を7色+グラデーションモード(7色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から自由に選択することができます。 色と明るさをボタンひとつで簡単に調節可能です。 エンジンを切る前の色と明るさを記憶するメモリー機能を搭載しています。 スマートフォン等の充電にも使えるUSBポート付きです。(データ通信対応) 車両側/市販のUSBポートに挿し込むだけで簡単に使用できます。
    ブラック
  • 貼付けフック CAPStyle

    貼付けフック

    CAPStyle
    359税込395
    1セット(4個)
    9日以内出荷
    やわらか素材の便利なフック。車内に貼り付けて使うコンパクトサイズのフックです。コンビニ袋・マスク・イヤホン・ケーブルなどを掛けるのに便利です。ソフト素材でやさしい。3M粘着テープ付き
    材質PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×16×30耐荷重(g)250
  • シークス リキッド CARALL

    シークス リキッド

    CARALL
    1,598税込1,758
    1個(160mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    こだわりの香りと過ごす特別な時間。優しく落ち着きのあるシンプルなデザインと共に特別な車内空間を演出する。ドリンクホルダーにも設置可能なリキッドタイプ。
    用途車用芳香剤取付置き型
  • サボンタイム リキッド CARALL

    サボンタイム リキッド

    CARALL
    949税込1,044
    1個(100mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    清潔感のある石鹸の香りを集めた消臭剤。悪臭を感じにくくする香料”消臭アロマ”と植物消臭成分を配合。香りと消臭効果で、車内を清らかな空間に。ガラスボトルの透明感のあるデザインのリキッドタイプ。
    用途車用芳香剤取付置き型
  • ハンドルロック 中発販売

    ハンドルロック

    中発販売
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    車両盗難に対して視覚的に防犯効果が期待できるハンドルロック。 簡単取り付け。 CANインベーダー対策。 リレーアタック対策。 特殊専用キー合計3本付属。
  • セパレートソケット 2USB-PD20W カシムラ

    セパレートソケット 2USB-PD20W

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
    仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4Aブラック質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
  • クロック・サーモ・ボルトメーター カシムラ

    クロック・サーモ・ボルトメーター

    カシムラ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。時計は時刻/日付/曜日を表示。12時間/24時間の表示切替が可能。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
    付属品金属ステー、両面テープ、面ファスナー仕様時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±0.3Vブラック質量(g)100コード長さ(m)DC電源:約2、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (文字発光)温度表示-20℃~+50℃(外気温/内気温)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×36×21
  • ブラインドシェード ランドクルーザー 70用 BRAHMS

    ブラインドシェード ランドクルーザー 70用

    BRAHMS
    12,980税込14,278
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    仕様ピックアップ車不可型式GRJ76Kメーカートヨタ年式H26/08~車種ランドクルーザー70
  • 非常信号灯 小林総研

    非常信号灯

    小林総研(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    非常信号灯は夜間200m以上先から発光を確認することができ、新品乾電池(アルカリ単四2本)の使用で連続点滅(赤)15時間以上が可能です。 車両によって異なる形状の発炎筒ホルダーに スッキリ収まる2-WAYボディ構造 <1 -WAY>27mmΦサイズの発炎筒ホルダーにそのまま装着できます。 <2 -WAY>車両によっては凹凸や出張りによりそのまま装着できない場合は平らな面をホルダーの形状に合わせて装着してください。 バッテリーキャップスイッチの底の部分が強力マグネットになっているので緊急時にも車のボディにラクラク装着でき、速やかに周りに危険を知らせる事ができます。 生活防水 IPX3 相当合格品 高輝度LEDチップ採用 メーカー考案技術で乾電池の自然放電を抑制!! バッテリキャップスイッチを回転させることで、電池が凸部から降りて接点極板につき【ON】となります。 また、逆回転させると電池が凸部に乗りあがり【OFF】となります。 未使用時の極板への常時接触を防ぐことにより自然放電を減らします。 バッテリーキャップスイッチが締まっている 状態から矢印の方向に回すと[ON] になり 逆に回すと[OFF] となります。
    仕様保安基準改定:内部突起(UN-R21)適合品材質(レンズ・本体・回転スイッチ部品)ABS全長(mm)153種類非常信号灯適合サイズ(発炎筒ホルダー)27mmホルダーに対応使用電池単四2本寸法(高さH×幅W)(mm)レンズ:45×35-37.5(テーパード形状)、本体:81.2×27.8-26.8(テーパード形状)、回転スイッチ部品:26.8×26.3防水性生活防水 IPX3 相当合格品視認距離夜間200m先からも視認確認連続点灯時間(時間)約15(赤色点滅/新品アルカリ電池使用時)車検対応対応(国土交通省 保安基準適合品)
  • BNC端子&高画素カメラ対応型映像ケーブル ブロードウォッチ

    BNC端子&高画素カメラ対応型映像ケーブル

    ブロードウォッチ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    電源・ビデオ信号一体型のカメラ用ケーブル5m
    用途カメラやモニターなど映像機器の接続に直径(Φmm)4ケーブル長(m)5画素数200万~400万使用場所屋内
  • サムライウーマン カーフレグランス SPRジャパン

    サムライウーマン カーフレグランス

    SPRジャパン
    1,098税込1,208
    1個(15mL)
    当日出荷
    エアコン取付クリップタイプ。縦横取付に対応。
    用途車内の芳香剤幅(mm)70取付エアコン取付高さ(mm)150奥行(mm)40シリーズサムライ
  • サムライ カーフレグランス SPRジャパン

    サムライ カーフレグランス

    SPRジャパン
    1,298税込1,428
    1個(14mL)
    当日出荷
    エアコン取付クリップタイプ。縦横取付に対応。
    用途車内の芳香剤幅(mm)70取付エアコン取付高さ(mm)150奥行(mm)40シリーズサムライ
  • 80系 ハリアー専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤック

    80系 ハリアー専用 ビルトインETCカバー

    槌屋ヤック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    80系ハリアー専用。ETC装着箇所をスマートにカバー。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィット。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
    ブラックメーカートヨタ適合車種ハリアー
  • カローラクロス専用 スマートフォンホルダー 槌屋ヤック

    カローラクロス専用 スマートフォンホルダー

    槌屋ヤック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    専用設計でピッタリフィット カローラクロス(ZSG1#/ZVG1#)の右ハンドル車のメーターフード左側に取り付けるスマートフォンホルダーです。 専用設計で、内装にピッタリフィットします。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。 スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて360°回転させることができます。 内装に合わせた革シボ調+シルバーです。 ※メーターフード周りに追加オプションが装着されている車両には取り付けできません。
    用途【スマートフォン対応サイズ】 ・厚み:13mmまで。幅:55~80mm ・総重量(目安として):250g以上(ハンドストラップ等の付属品を含む)のスマートフォンは収納できません。材質PC、ABS、シリコーンブラック、シルバーメーカートヨタ適合車種カローラクロス
  • 210系 カローラ専用 スマートフォントレイ 槌屋ヤック

    210系 カローラ専用 スマートフォントレイ

    槌屋ヤック
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    専用設計でピッタリフィット カローラスポーツ/カローラツーリング/カローラ(ZWE/ZRE/NRE210系)の右ハンドルAT車専用です。 専用設計で、内装にピッタリフィット。 スマートフォンの脱着が簡単。 スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて一方向に90°回転させることができる。 高さ110~175mm、幅65~85mm、厚さ20mmまでのスマートフォンをホールド可能(対応総重量350g)。 シフトノブ横のパネルに両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
    ブラック/シルバーメーカートヨタ適合車種カローラ耐荷重(g)350適合寸法(mm)高さ110~175、幅65~85、厚さ20まで
  • ヤリスクロス専用 スマートフォンホルダー 槌屋ヤック

    ヤリスクロス専用 スマートフォンホルダー

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    専用設計でピッタリフィット 専用設計で、内装にピッタリフィットします。 スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて90°回転可能です。(※マニュアルエアコン車は縦方向取付のみ可能) 運転席側から見やすい位置にスマートフォンをホールドすることができます。 使用しない時はセンターオープントレイに格納できます。 ワンプッシュでアームが開きます。 幅56~79mm、厚み18mmまでのスマートフォンをホールド可能です。(対応総重量:250g) センターオープントレイ右側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。 内装に合わせたシボ調です。
    ブラックメーカートヨタ適合車種ヤリスクロス
  • イオナイザーハイブリッド2 槌屋ヤック

    イオナイザーハイブリッド2

    槌屋ヤック
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    車内を自然な空間にするマイナスイオンモードと消臭効果に優れたオゾンモードをダイヤルで切り替え可能です。 拡散用小型ファン付きです。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけの簡単装着です。 切り替えモードを発光色で知らせるモードランプ付きです。 使いやすい角度に調節可能です。 1Aヒューズ付きです。
    用途オゾンで消臭・イオンでリラックス切り替えスイッチブラックオゾン濃度0.03ppm以下イオン発生量約100万個/CC以上
  • 正弦波カーインバーター 1000W BESTEK

    正弦波カーインバーター 1000W

    BESTEK
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して、定格消費電力1000Wまでの電子機器に給電可能です。ACコンセント×2口(AC100V出力)、USBポート×2口(DC5V 0~2.4A 合計:4.8A出力)色々な電子機器を同時に充電できるので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
    付属品取扱説明書×1、バッテリー接続コード×2(+端子とー端子用)、シガーソケット接続コード×1材質アルミ出力USB:DC5V/2.4A(4.2A max)最大出力(W)1200本体質量(g)2100出力電圧(V)DC5定格出力(W)1000外形寸法(cm)約27.5×9.2×14.5出力波形正弦波内蔵ヒューズ50A/32V×4PCSRoHS指令(10物質対応)対応出力周波数55Hz(50Hz、60Hz表示機器使用)
  • ボタニッシュ エア 詰替用 晴香堂(旧:オカモト産業)

    ボタニッシュ エア 詰替用

    晴香堂(旧:オカモト産業)
    649税込714
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ボタニッシュ エア専用の詰替用
    用途自動車用成分天然植物精油、柿抽出物、香料幅(mm)18高さ(mm)11奥行(mm)18内容量(g)2.4×2個
  • 楽らくマグネット遮光カーテン SEIWA(セイワ)

    楽らくマグネット遮光カーテン

    SEIWA(セイワ)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    遮光率100%、遮蔽率99.9%以上(メーカー調べ)。お子様の日焼け防止や、プライバシーの保護にも役立ちます。カーテン上部にマグネットが内蔵されており、車窓の上部の金属フレームに合わせるだけで誰でも簡単に取り付けができます。窓枠とカーテンの隙間なく、ピタッと綺麗に装着できます。吸盤不要のためガラスに跡が残らず、半永久的に使用ができます。不使用時は折り畳んでコンパクトに収納できます。
    白/黒高さ(mm)520入数(枚)1奥行(mm)1
  • シートカバー レザーマッチ 前席用 ボンフォーム

    シートカバー レザーマッチ 前席用

    ボンフォーム
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シートにぴったりフィットするストレッチレザーシートカバー! 縦横に伸縮するストレッチレザーシートカバー。 使用素材に伸縮性があるのでシートにピッタリフィットします。 ストレッチ素材なので取り付けがとっても簡単! シンプルなデザインなのでどんな内装にも合わせやすい。 いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます。 サイドエアバッグ装備車にも対応。
    材質(表地)合成皮革・ポリエステル・ポリウレタンブラック
  • LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用 RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 12V乗用車用

    RG(レーシングギア)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 新開発の面発光メタクリル樹脂板を採用、超高輝度LEDとの併用で厚み9mmの超薄型を実現。車種を問わず装着可能です。※付属の専用メッキべゼル併用時は13mmの厚み 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 消費電力は1.2Wと電球に比べ遥かに省電力でありながら、平均照度1,700ルクス、均斉度1.4と非常に優れた発光特性を実現。 水や埃を完全にシャットアウトする防水防埃設計。 高性能定電流回路を内蔵。最大電圧28V(12V用)/36V(24V用)の高負荷対応設計。 電波ノイズが発生しにくく、ラジオやソナーなどの車載機器に悪影響を与えないノイズ対策設計。
    電圧(V)12消費電力(W)1.2メッキ枠なし
  • ドライブレコーダー用オプションmicroSDカード コムテック

    ドライブレコーダー用オプションmicroSDカード

    コムテック
    8,598税込9,458
    1枚
    欠品中
    長時間の耐久・耐熱テストを実施した、コムテック製専用の高品質microSDカード
    用途コムテック製ドライブレコーダー用のmicroSDカードSDスピードクラスclass10
  • 液晶保護フィルム カーナビ液晶保護フィルム 7インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム カーナビ液晶保護フィルム 7インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(88%)です。硬度3Hのハードコート仕様。キズが入りにくく液晶画面を保護します。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1サイズ7インチ 液晶画面 (152mm×91mm)取付け方法シリコン吸着特性反射防止
  • 200系ハイエース専用ビルトインETCカバー 槌屋ヤック

    200系ハイエース専用ビルトインETCカバー

    槌屋ヤック(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    200系ハイエース バン/ワゴン/コミューター(2013年12月[4型]~2021年2月現在[6型])の右ハンドル車専用です。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィット。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防にも最適。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
    ブラックメーカートヨタ
  • ドリンクイントレイ 槌屋ヤック

    ドリンクイントレイ

    槌屋ヤック
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    コンビニ弁当など、車内食に便利。 様々なものを置くことが出来るトレイ+ドリンクホルダー。 駐車時に車内で食事をするのに便利な簡易トレイ。 使用しないときはトレイを縦向きに畳むことが出来る。 純正カップホルダーに差し込むだけの簡単取付。 コンビニ袋などを掛けるのに便利なフック付き。
    材質PC・エラストマーブラック
  • シートベルトバックルカバー  シリコーン 槌屋ヤック

    シートベルトバックルカバー シリコーン

    槌屋ヤック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内装を傷付けないバックルシリコーンカバー。 シートベルトのバックルにかぶせて使用するカバー。 シリコーンカバーがガタガタ音を防止し、内装を保護。 ハードケースとクッションにより、バックルの形状にしっかりフィット。
    材質シリコーン/PC適合幅(mm)最大約52(シートベルト)
  • シートクッション カラーメイクアップ ボンフォーム

    シートクッション カラーメイクアップ

    ボンフォーム
    1,298税込1,428
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    クルマをかわいくメイクアップ! レザー調クッション いつも清潔!抗菌防臭加工済 ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
    材質(本体)(表地)合成皮革、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル質量(g)280タイプシングルクッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.5×45
  • クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 消臭パール アース製薬

    クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 消臭パール

    アース製薬(1件のレビュー)
    489税込538
    1個(160g)
    当日出荷
    独自のテクノロジーで完全消臭へ!車用置き型消臭芳香剤。しぶとい悪臭を消臭し、さわやかな香りが広がります。
    用途自動車用成分香料、有機窒素系消臭剤、吸水性樹脂使用方法(1)ラベルの上部、天面シールをはがす。(2)キャップをはずし、中のアルミシールをはがす。※アルミシールが残る場合がありますがすべて取り除いてください。(3)再度キャップを閉め直し、ドリンクホルダー等に入れて使用する。※本体が傾かない場所でご使用ください。容量160gシリーズスッキーリ!Sukki-ri!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×95×66香りクリーンムスクの香り使用場所自動車アズワン品番65-2349-91
  • カーコンセント 30W 2.1A 大橋産業(BAL)

    カーコンセント 30W 2.1A

    大橋産業(BAL)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) ファンレスで動作音がしない。 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、 コンパクトで取り付けやすい。 5種類の安全保護回路を搭載。
    用途車内カーコンセント質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む)出力【USB】DC5V/2.1A出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12電源コード(m)約1定格出力30W(USB出力含む)出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路入力電源アクセサリープラグ接続USBタイプAタイプ
  • シートカバー 吸水防水カバー 吸水・防水 ボンフォーム

    シートカバー 吸水防水カバー 吸水・防水

    ボンフォーム
    2,398税込2,638
    1枚
    欠品中
    丸洗いOK。 取り付けがとっても簡単にできます。 軽自動車から普通車までほとんどのシート形状に対応します。
    材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン※裏面PUフィルム貼り質量(g)330寸法(幅W×奥行D)(cm)146×55
カー用品