34ページ目: カー用品

10,655件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 傘フックホルダー 星光産業

    傘フックホルダー

    星光産業
    599税込659
    1個
    当日出荷
    傘も杖もスッキリ収納。ヘッドレストシャフトに取付けるだけ。
    用途車内の小物幅(mm)130高さ(mm)180奥行(mm)13
  • USB増設 A-3 カシムラ

    USB増設 A-3

    カシムラ
    819税込901
    1個
    当日出荷
    USB-A充電口1ポートをUSB-A×3ポートへ増設。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)16使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)出力ポート(充電専用)USB-Aポート×3ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
  • Bluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリム カシムラ

    Bluetooth FMトランスミッター USB2ポート 4.8A スリム

    カシムラ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。 Bluetoothバージョン5.3仕様。下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。 周波数76.0MHz~90.0MHzの範囲から0.1MHz間隔で選択できるフルバンドタイプ。(141ch) ブルーLEDディスプレイ付き。選択中のFM周波数/音質を表示。ディスプレイ部分は約90°(5段階)に可動。操作/確認しやすい角度に調節できます。 お好みの音響効果を10種類から選べるイコライザー機能付。フラット/バスブースト/クラシック/クラブ/エレクトロニック/ヒップホップ/ジャズ/ポップ/ロック/ボーカルブースト 端末を8台までマルチペアリング(ペアリング設定履歴保持)可能。 USB充電ポート2口付き。最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。 リバーシブルUSBポート。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。 USB充電ポートに自動識別ICを搭載。iPhone/iPad/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 エンジン連動機能。車のエンジンを切ると、本製品とBluetooth接続した端末の再生曲が自動で一時停止します。(一部の機種では自動停止できない場合があります。) 自動再接続機能。車から離れたりエンジン停止により、本製品と端末のBluetooth接続が切れても、再度車に戻るかエンジンを始動すると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。(一部の機種では自動再接続できない場合があります。) ハンズフリー通話対応。(車のカーソケットの位置によっては、通話相手へ音声が聞こえにくい場合があります。) リモコン機能付。本製品のボタンで、端末の音楽再生/一時停止/曲送り/曲戻し/通話などの操作ができます。 A2DPプロファイルSCMS-T対応。ワンセグTV音声出力にも対応。 12V/24V車兼用。
    仕様SCMS-T:対応ブラック質量(g)40出力USB:1ポート最大5V/2.4A / 2ポート合計最大5V/4.8A入力電圧(V)DC12-24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×117接続端子USB動作温度(℃)-5~35(結露しないこと)送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)BluetoothBluetooth ver.5.3マルチペアリング(履歴保持)8台無線距離(m)約10(Bluetooth)マルチポイント(同時接続)非対応対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)
  • ドアハンドルプロテクター FOR ハイエース IPF

    ドアハンドルプロテクター FOR ハイエース

    IPF
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ハイエース専用
  • 吊り下げテッシュケース 槌屋ヤック

    吊り下げテッシュケース

    槌屋ヤック
    1,398税込1,538
    1個
    9日以内出荷
    上質レザー調のシンプルなティッシュケースです。 詰め替えが簡単な筒型形状&ボタンホック開閉式です。 ヘッドレストポールに縦・横2通りの取り付けが可能です。ヘッドレストを取りはずす必要がありません。 ほつれにくいスエード調の取付ひもとブラックメッキ調のボタンホックを採用しています。 横230×縦115×厚み60mmまでのボックスティッシュの収納が可能です。
    ブラック
  • カーマット デザインラバーマット 後席前席SS兼用 ボンフォーム

    カーマット デザインラバーマット 後席前席SS兼用

    ボンフォーム(2件のレビュー)
    729税込802
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    砂、泥、埃が床にこぼれにくい3Dタイプ。・メタル調ヒールパッド付。・幅広い適合、カットしてさらにフィット。・お手入れ簡単・丸洗いOK。・さらにズレにくいズレ防止マットフック穴付き。。カットしてフロアにピッタリ。汚れに強いPVC樹脂。お手入れ簡単、丸洗いOK!。防水素材。裏面はズレに強いスパイク加工。別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応。幅広い車種に対応する汎用マット
    材質(本体)(本体)ポリ塩化ビニル、(フィルム)ポリ塩化ビニル質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×480×8寸法(cm)(後席/前席SS兼用)45×48
  • ハンドルカバー シャイニーキルト ボンフォーム

    ハンドルカバー シャイニーキルト

    ボンフォーム
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    取付けがとっても簡単にできます。ほどよい太さ!標準タイプ。装着時間59秒!簡単に装着できる伸縮リング使用。幅広い車種に適合
    材質(本体)(表地)ポリ塩化ビニル質量(g)720寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×395×45適合寸法(cm)(Mサイズ)38-39
  • ハンドルカバー レトロアウトドア ボンフォーム

    ハンドルカバー レトロアウトドア

    ボンフォーム
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    いつも清潔!抗菌防臭加工済。握り易い細巻きタイプ。いつも清潔!抗菌防臭加工済み。幅広い車種に適合
    材質(本体)(表地)合成皮革質量(g)335寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×35適合寸法(cm)(Sサイズ)36.5-37.9
  • シートカバー 防汚レザーカバー ボンフォーム

    シートカバー 防汚レザーカバー

    ボンフォーム
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    シートの座面保護に最適。ストッパー付きでズレを防止!。厚さ10mmの発泡材でシートを保護。大判サイズ+前掛けカでシートをしっかりカバー!
    ブラック材質(本体)(表地)合成皮革、(中材)ポリエチレン、(裏地)ポリエステル質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×750寸法(cm)(座面カバー)55×75
  • ワンタッチサンシェード CAPStyle

    ワンタッチサンシェード

    CAPStyle
    749税込824
    1セット(2枚)
    8日以内出荷
    眩しさ・暑さ対策 紫外線99%カット。遮光断熱生地で熱も日差しもカット。吸盤貼付タイプ(吸盤は本体のフチを挟むタイプ)
  • 1ソケット+1ポートUSB CAPStyle

    1ソケット+1ポートUSB

    CAPStyle
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。2.4AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。12V・24Vどちらにも使用可能。
    定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流(A)ソケット:3.5、USB:2.4定格出力電圧(V)DC12ヒューズ容量(A)5
  • ブラインドシェード キャラバン用 BRAHMS

    ブラインドシェード キャラバン用

    BRAHMS
    11,980税込13,178
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    メーカーニッサン
  • モデル08 MOMO

    モデル08

    MOMO
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    モデル08は凹凸、コブのないプレーンなステアリンググリップを持ち、素早いステアリングワークをサポートします。 90mmディープコーンはmomoステアリングの中で最も深いDISH長を誇り、一般的なモデル(DISH長37mm)と比べてステアリングが約50mmほどドライバー側にオフセットされ、ボススペーサーを使用することなくドライビングポジションを調整することができます。 グリップ部分は力の入れやすい約30mmの真円に近い形状でレーシンググローブ装着時の操作感も抜群、両手で握る時だけでなくサイドターン時に片手でステアリングをホールドする場合もゆるやかなR面により安定した操作が可能となっています。
    寸法(mm)Dish:90外径(Φmm)350
  • メッシュフィルム 槌屋ヤック

    メッシュフィルム

    槌屋ヤック
    2,598税込2,858
    1本(1.5m)
    当日出荷
    気泡が残らず水なしでキレイに貼れる。 直射日光をカットし、冷房効果アップ。 高品質ポリエステルメッシュフィルムを採用。
    ブラック長さ(m)1.5
  • inno ローダウンドリップステーセットLDK カーメイト

    inno ローダウンドリップステーセットLDK

    カーメイト
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    ドリップタイプステーのローダウン仕様。 工具不要のノブ取付け。 カバーにINNOロゴを印刷。
    質量(kg)3.3ブラック
  • ヤリス専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック

    ヤリス専用 エアコンドリンクホルダー

    槌屋ヤック
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    専用設計でピッタリフィット ヤリス(MXPH10/15・MXPA10/15・KSP210)・ヤリスクロス(MXPB10/15・MXPJ10/15)・GRヤリス(MXPA12)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、助手席側エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。 ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 内装に合わせた黒ツヤ+革シボ調。
    種別助手席用ブラックメーカートヨタ適合車種ヤリス
  • 盗難防止ワイヤーロック CAPStyle

    盗難防止ワイヤーロック

    CAPStyle(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ワイヤータイプなのでラクラク取付ラクラク収納! 簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。 軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。 目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。
    用途車の盗難・いたずら防止
  • パーキングモードケーブル FIRSTCOM

    パーキングモードケーブル

    FIRSTCOM(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    駐車時の録画をタイムラプスで行います。録画の保存は、常時録画と同様にSDカード容量の約70%の保存領域内で録画繰り返し時間ごとにファイルを作成し、連続撮影をします。
  • 車種別専用シートカバー ダイヤキルト スーパーキャリィ(DA16T)用 ボンフォーム

    車種別専用シートカバー ダイヤキルト スーパーキャリィ(DA16T)用

    ボンフォーム(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ピッタリフィットする車種専用シートカバー スズキ・スーパーキャリイ専用シートカバー まるで純正シートのようなフィット感 高級感あふれるダイヤキルト、レザー調生地採用 取付け簡単、工具不要 取付け時間目安約40分
    材質(表地)合成皮革メーカースズキ適合車種スーパーキャリィ 2018年5月~グレード:L・X 型式:DA16T
  • ハンドルカバー クイックスエード ボンフォーム

    ハンドルカバー クイックスエード

    ボンフォーム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付け超簡単! ステアリンググリップ 見た目が激変! 握りたくなる手触り! スエード調タイプが高級感を高めます。 ステアリングにはめ込むだけ!取付簡単。 ステアリングのドレスアップに最適。 幅広い車種に対応。
    材質(表地)ポリエステル・ポリウレタン、(樹脂リング)ポリカーボネートサイズS・M兼用質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×40
  • シートクッション スタンダードメッシュ ボンフォーム

    シートクッション スタンダードメッシュ

    ボンフォーム
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    快適通気メッシュ 全面メッシュでムレ解消! ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
    材質(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル質量(g)320タイプダブルクッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×530×60ストッパー
  • LED字光式ナンバープレート 軽自動車 銀枠付き RG(レーシングギア)

    LED字光式ナンバープレート 軽自動車 銀枠付き

    RG(レーシングギア)
    8,498税込9,348
    1枚
    欠品中
    国交省認可品(国自情第153号/国自技第187号) 安心の3年間保証・車検対応品 商品重量約255gの軽量品。軽量でありながら高い耐久性能を実現。 ED照明器具の薄さ13mm※付属の塗装シルバー枠併用時は17mm 消費電力1.7wの省エネモデル。 光源に使用する超高輝度LEDは30,000時間のロングライフ設計。 防水・防埃設計。HV/EV車対応。ノイズレス設計。
    厚さ(mm)本体:13、メッキ枠取付時:17電圧(V)12消費電力(W)1.7光源LED(高輝度LED9個使用)照度(Lx)1700寿命輝度半減期:30000時間銀枠付き
  • ホルダー サンワサプライ

    ホルダー

    サンワサプライ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。幅もしくは高さが120~250mm、厚み15mm以下、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。縦向きならスマートフォン、7~11インチのタブレット、横向きなら7~12.9インチのタブレットの設置が可能です。上下で端末をしっかり挟んで固定できます。アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。設置後でも支柱が360度回転できるので、向きを調節することができます。内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
    セット内容タブレットホルダー、固定マウント、取扱説明書タイプアーム:角度調整ロングアーム耐荷重(kg)0.75適合機器幅もしくは高さが120~250mm、厚さ15mm以下、重量750g以下のタブレット、スマートフォンなど適合サイズ【ドリンクホルダー】直径68~90mm/深さ40mm以上のドリンクホルダー、【タブレット画面】7~11インチ/11~13インチ設置方法ドリンクホルダーに取付
  • 90系ノア・ヴォクシー専用 ビルトインETCカバー 槌屋ヤック

    90系ノア・ヴォクシー専用 ビルトインETCカバー

    槌屋ヤック
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    専用設計でピッタリフィット
    用途ノア・ヴォクシー(ZWR/MZRA9#)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、ETC車載器ビルトインタイプ装着箇所のパネルにピッタリフィットします。 ETC車載器を隠せるため、盗難予防に最適です。 ETCカードを抜き挿しする際は、カバーを開けて使用可能です。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
  • 90系ノア・ヴォクシー専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック

    90系ノア・ヴォクシー専用 エアコンドリンクホルダー

    槌屋ヤック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    専用設計でピッタリフィット
    用途ノア・ヴォクシー(ZWR/MZRA9#)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果がある。 ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できる。メーカートヨタ
  • ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-36TS コムテック

    ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-36TS

    コムテック
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―およびドライブレコーダー用取付ステー(HDROP-31SS)に使用します。
  • ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-35TS コムテック

    ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-35TS

    コムテック
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―およびドライブレコーダー用取付ステー(HDROP-30SS)に使用します。
  • 液晶保護フィルム トヨタ ハリアー 80系 カーナビ 12.3インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム トヨタ ハリアー 80系 カーナビ 12.3インチ 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    汚れの付きづらい指紋防止フィルム。液晶画面を鮮やかに再現する光沢仕様で、汚れ、キズ、ホコリから液晶画面を守ります。 タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。 しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種トヨタ ハリアー 80系 カーナビ 12.3インチ寸法(mm)343×140機能指紋防止、光沢取付け方法シリコン吸着
  • ドライブレコーダーDRY-TW7600d用 5Vコンバーター付シガープラグコード   OP-E1109 ユピテル

    ドライブレコーダーDRY-TW7600d用 5Vコンバーター付シガープラグコード OP-E1109

    ユピテル
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    前後2カメラドライブレコーダーDRY-TW7600dにて電源直結コードを使わずにシガーソケットから電源をとることができます。
    コード長さ(m)4
  • ティッシュカバー カラーメイクアップ ボンフォーム

    ティッシュカバー カラーメイクアップ

    ボンフォーム
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    クルマをかわいくメイクアップ! レザー調ティッシュカバー いつも清潔!抗菌防臭加工済 6cm厚までのティッシュボックスが収納可能 吊り下げても置くだけでも。2通りの使い方
    材質(本体)合成皮革質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×5×12
  • 美消臭PVCトレイカーキ ジョイフル

    美消臭PVCトレイカーキ

    ジョイフル
    759税込835
    1個
    当日出荷
    使い方イロイロ。消臭機能をプラスしたPVCトレイ。
    材質PVC寸法(mm)41×300×380
  • 美消臭PVCトレイブラック ジョイフル

    美消臭PVCトレイブラック

    ジョイフル(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    使い方イロイロ。消臭機能をプラスしたPVCトレイ。
    材質PVC寸法(mm)41×300×380
  • 消臭ナノエアクリップ2個パックカビ臭プロ 晴香堂(旧:オカモト産業)

    消臭ナノエアクリップ2個パックカビ臭プロ

    晴香堂(旧:オカモト産業)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    カビ臭を良い香りに変化させる「デオドライズ香料」を採用! ナノ消臭成分がエアコンのニオイを分解消臭! かんたん&スピーディーに消臭できるエアコンルーバー取付タイプ。
    寸法(mm)295×280×30質量(g)2.4×2シリーズ消臭ナノエア香り香り有
  • ドライブレコーダー 前後2カメラ フルHDダブル録画 エンプレイス

    ドライブレコーダー 前後2カメラ フルHDダブル録画

    エンプレイス
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    付属の専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。200万画素のフロントカメラ、リアカメラで高画質に録画することが可能。4つの録画モード搭載:(常時録画モード、イベント録画モード、手動録画モード、駐車モード)。WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部を暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。トンネルなどの暗い場所→明るい場所の「白飛び」、夜間走行での「黒つぶれ」(真っ暗な状態)などを防ぎ、より鮮明で確実な映像を記録できます。【常時録画モード】起動してから終了するまで録画する通常の録画モードです。microSDカードが挿入されている状態で電源がONになると、常時録画を開始します。常時録画はmicroSDカードの「Normal」フォルダに保存されます。ACC電源連動なので、車のACC ON/OFFにしたがって、ドライブレコーダーの電源もON/OFFされます。1ファイルあたりの録画時間は1分、2分、3分に設定できます。microSDカードの容量が不足すると、一番古いファイルから上書きして保存します 保護されたファイルは上書きされません。OKボタンを押すか、電源を切ると、録画が停止します。【イベント録画モード】Gセンサーが一定以上の衝撃、急停止、急発進を感知すると、イベント録画モードに切り替わります。万が一を記録することで、交通事故処理の迅速化など、メリットになることがあります。イベントが発生した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。録画単位時間は、常時録画に連動します。これらのファイルは上書きされませんが、microSDカードのフォーマットを行うと削除されます。【手動録画モード】残しておきたい映像がある場合、本体のMODEボタンを押すと、イベント録画として保存されます。ボタンを押した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。【駐車モード】動体検知をオンにすると、駐車モードがオンになります。フロントカメラのセンサーで動体検知をすると、自動的に録画を開始します。駐車モード時の録画はmicroSDカードの「Parking」フォルダに保存されます(駐車モードの録画単位時間は1分です)。駐車モードをオンにしても、本体の電源が切れる、もしくは電源が入っていないと動作、録画は行われません。
    用途ドライブレコーダーとして。ドラレコ 前後2カメラ フルHDダブル録画 Gセンサー搭載 WDR 4.0インチ液晶 専用リアカメラ付き 12V/24V車対応ブラック質量(g)本体:85、リアカメラ:30センサー3軸Gセンサー電源電圧(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/ 24V 車に対応)記録媒体16GB microSDHCカード(Class10)付属 8-32GB microSDHCカード(Class10 以上)に対応消費電流(mA)最大500液晶サイズ4.0インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:11×3.1×6.1、リアカメラ:6×2.8×2.8記録ファイル形式【動画】MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)※MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)が再生可能なプレーヤーが必要です。動作温度(℃)-10~60画素数200万画素、リアカメラ:200万画素フレームレート27.5fps、リアカメラ:30fps音声マイク、 スピーカー内蔵カメラ仕様FULL HD・WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載・対角130度/水平110度/垂直60度・FHD 1920×1080/HD 1280×720、リアカメラ:FULL HD・対角130度/水平107度/垂直56度・FHD 1920×1080録画方式常時録画 (録画単位時間:1 分、2 分、3 分)・イベント録画(録画単位時間:常時録画に連動)・駐車録画(録画単位時間:1分)・エンジン オン/オフに連動して記録、リアカメラ:(録画単位時間)フロントカメラに連動
  • スマホ・携帯用ホルダー QTJ

    スマホ・携帯用ホルダー

    QTJ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    セット内容丸形金属板/丸形保護フィルム/四角型金属板/四角型保護フィルム耐荷重(kg)約0.3対応機種iPhone/スマートフォン/7インチまでのタブレット
  • DUAL GAUGE RS ブースト計 Pivot

    DUAL GAUGE RS ブースト計

    Pivot(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
    用途OBDタイプのブースト計付属品メーターホルダー仕様指針表示:ブースト圧(OBD)またはセンサー(別売)計測値、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル直径(Φmm)60
  • Qi自動開閉ホルダー 回転機能付 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け カシムラ

    Qi自動開閉ホルダー 回転機能付 手帳対応 キャパシタ付 吸盤取り付け

    カシムラ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 Qi端末反応センサー搭載。 自動回転機能搭載。 キャパシタ内蔵。 ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。 ボールジョイント採用。 手帳ケース・ハードケース対応。 最大10Wの急速充電対応。 通電状況が分かるLED付き。 USB電源ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。
    質量(g)305取付方式吸盤規格【ワイヤレス】qi最大出力(W)10コード長さ(m)1入力5V/9VUSBType-C
  • オートワイヤレスQiスマホホルダーAC SEIWA(セイワ)

    オートワイヤレスQiスマホホルダーAC

    SEIWA(セイワ)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    コイル感知センサーでアームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマートフォンホルダーです。 従来の無線ホルダーと違い、QC入力だけでなくUSB PDにも対応しているのでDC充電器の選択が楽です。 Qi国際認証済みで、iPhoneを7.5Wや10W対応Androidスマホにも対応、最大15W対応します。 予備電源搭載モデルなので、車のエンジンを切った後でもアームのホールドを開放できます。 エアコンクリップ付属で360度で回転可能なボールジョイントでベストポジションを維持できます。
    質量(g)249最大出力(W)15
  • シートオーガナイザー SEIWA(セイワ)

    シートオーガナイザー

    SEIWA(セイワ)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    ドリンクと小物をまとめて収納できるサイドポケットです。 シートサイドに差し込むだけで簡単に取り付けできます。 差し込み部を付け替えることで、運転席側・助手席側どちらでも使用できます。 分割タイプのベンチシートでも使えます。 底面のケーブル通し穴からお手持ちの充電ケーブルを通し、充電しながら機器を収納できます。
    質量(g)338
  • カーボン スマートキーケース SEIWA(セイワ)

    カーボン スマートキーケース

    SEIWA(セイワ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    スマートキーのキズや汚れを防止します。 360°回転カラビナフック付きです。 スマートキーに取り付ける落下防止チェーン付きです。 コインを入れられるミニポケット付きです。 コンパクトで持ち運びやすいサイズ感。
    質量(g)65
カー用品