48ページ目: カー用品

10,655件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブレコーダーZDR-880M コムテック

    ドライブレコーダーZDR-880M

    コムテック
    47,980税込52,778
    1個
    翌日出荷
    夜間でもノイズの少ないクリアな映像、スイッチひとつで切替可能、セパレートカメラで取付自由、カメラ映像で後方視界を確保、カメラ映像の拡大表示機能搭載、シリコンバンドで固定するだけの簡単取付。表示は4 種類から選択可能:ワイド、ノーマル、ダブル、ミニビュー。運転支援機能:後側方接近お知らせ機能、後続車接近お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能。PureCelPLus技術搭載好感度センサー採用:夜間でも明るく鮮明に記録。フロントカメラもセパレートカメラを採用:ミラーの角度によらず前方を撮影可能。64GB microSDカード付属
    付属品直接配線コード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ用カメラケーブル(約0.8m)、リヤカメラ用カメラケーブル(約9m)、本体固定用シリコンバンド(ショート2本/ロング2本)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、取扱説明書(保証書付き)、エレクトロタップ、microSDカード(64GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)フロントカメラ:47.8 リアカメラ:29.8電圧(V)電源:DC12有効画素数F:最大200万画素 R:最大200万画素消費電流(mA)通常時:(最大)680mA以下/スーパーキャパシタ充電時:1000mA以下液晶サイズ10.66インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)F:59.5(W)×26(H)×23.4(D) R:38(W)×30(H)×27.3(D) (突起部除く)保証期間3記録時間目安:約270分~約425分 ※初期設定:約270分(付属:64GBの場合)フレームレート27.5/17.5(fps)画角(レンズ)F:水平135°垂直70°(対角166° R:水平135°垂直70°(対角166°録画方式FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
  • ドライブレコーダーZDR-750D コムテック

    ドライブレコーダーZDR-750D

    コムテック
    34,980税込38,478
    1個
    翌日出荷
    フロントカメラ、リヤカメラともに。STARVIS技術搭載でノイズの少ない。鮮明で美しい映像を撮影できます。駐車監視機能:駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画 運転支援機能:割り込みお知らせ機能、後続車接近お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能 フロントカメラ4k対応 前後STARVIS技術搭載 64GB micro SDカード付属
    付属品直接配線コード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、エレクトロタップ、取扱説明書(保証書付き)、microSDカード(64GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)フロントカメラ:137.6 リヤカメラ:29.3電圧(V)電源:DC12有効画素数F:最大830万画素 R:最大200万画素消費電流(mA)通常時:(最大)450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)F:92.4(W)×58.4(H)×31.4(D) R:38(W)×30(H)×27.3(D)(突起部除く)保証期間3記録時間目安:約160~約430 ※初期設定:約230(付属:64GBの場合)フレームレート27.5/17.6(fps)画角(レンズ)F:水平124°垂直65°(対角151° R:水平138°垂直70°(対角168°録画方式Fカメラ:4k(3840x2160)/WQHD(2560X1440)/FullHD(1920x1080) Rカメラ:FullHD(1920x1080)固定
  • ハンドルカバー ディンプル丸形QK 円型 S・M兼用 ボンフォーム

    ハンドルカバー ディンプル丸形QK 円型 S・M兼用

    ボンフォーム
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    はめ込むだけのハンドルカバーにステアリングの下まで覆えるタイプが新登場。グリップ部分にディンプルレザー調の素材を使用。立体成型で握りやすい形状に仕上げました。ゴムリングを使用していないので取り付けは簡単。付属の滑り止めシートを内側に貼り付けて装着してください。ハンドル直径36.5~39cmのお車に取り付け可能
    材質(本体)(表地)合成皮革 / (樹脂リング)ポリカーボネート質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×38
  • SLIMサポートミラーWIDE 槌屋ヤック

    SLIMサポートミラーWIDE

    槌屋ヤック
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    後部座席をワイドに確認することができるデジタルインナーミラー取付専用の補助ミラーです。デジタルインナーミラーを鏡面モードに切り替えなくても後部座席の様子を確認することができるサポートミラーです。純正ルームミラー天面に両面テープで簡単に取り付けできます。上下方向の無段階角度調節が可能です。1200Rの曲面鏡を採用しています。鏡面サイズ:幅約220×高さ約30mm
  • マルチグリップバー HIGH&LOW 槌屋ヤック

    マルチグリップバー HIGH&LOW

    槌屋ヤック
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    バーと天井との距離を近付けたり広げたりできる、高さ調節可能なリフト機構付きバーです。純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付です。がたつきを軽減するシリコーンバンド固定式です。耐荷重:5kg
  • ダンシングアンビエントチューブライト 槌屋ヤック

    ダンシングアンビエントチューブライト

    槌屋ヤック
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    音に合わせて光が踊る、内装パーツのすき間に挿し込むチューブ型の間接照明です。12種類の点灯パターン(ダンシングモード2種類+通常点灯モード10種類)から自由に選択できます。LEDの発光色を9色+流れるグラデーションモード(9色がゆっくりと順番に自動で切り替わる)から選択することができます。明るさ調節機能付きです。色・明るさ・パターンを記憶するメモリー機能を搭載しています。柔らか素材で曲面でもフレキシブルに取付可能です。使用LED数(1灯体あたり):24個。灯体サイズ:長さ約310mm・幅約12mm・厚み約6mm。コード長:合計約3.5m
  • スライドWドリンク GR 槌屋ヤック

    スライドWドリンク GR

    槌屋ヤック
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ドリンク1本分の純正カップホルダーをドリンク2本分またはドリンク+スマートフォン等に増設できます。純正カップホルダーに挿し込むだけの簡単取付です。内装の干渉を防ぐ左右スライド構造付きです。スマートフォンを収納したまま充電コードが挿せます。純正カップホルダーにしっかりと取り付けできる3点ストラット構造を採用しています。スマートフォン収納可能サイズ:幅82mmまで。350ml缶、500ml、600mlペットボトル、500ml紙パック、細缶対応
  • グラデーションフィルム 槌屋ヤック

    グラデーションフィルム

    槌屋ヤック
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    車内の日焼けを防ぐフィルムです。
    用途車をドレスアップするスモークからクリアへのグラデーションフィルムです。太陽の眩しさを自然に緩和します。スキージ付きです。SM寸法(幅Wmm×長さLm)500×1.5
  • 横置きワイヤレス充電 スマホホルダー JB(日本ボデーパーツ工業)

    横置きワイヤレス充電 スマホホルダー

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    横置き・縦置きがワンタッチで操作できる。ワイヤレス充電対応の機種であれば、置くだけで最大15Wの充電が可能。スマホの脱着もワンタッチ操作で実現。
    用途スマホホルダー ダッシュボードなどに付ける吸盤タイプ電源入力:タイプA / 出力:タイプC(本体に接続)最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
  • USB&コンセント(インバーター) DC12V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント(インバーター) DC12V用

    Meltec(大自工業)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC12V車専用
    材質アルミ+ABS
  • パーテーションカーテンフルキット【カーテン:グレー】ハイエース 200系ナロー2-8型(マウント:グレー) KAZZ-CREATION

    パーテーションカーテンフルキット【カーテン:グレー】ハイエース 200系ナロー2-8型(マウント:グレー)

    KAZZ-CREATION
    26,980税込29,678
    1個
    12日以内出荷
    運転席とリアを間仕切るカーテンを取り付けるための200系ハイエース専用のカーテンマウントとカーテンレールとカーテンのセットです。帰省・旅行の休憩や仮眠、サマー・ウインターシーズンの着替えや車中泊に大活躍!!。200系ハイエース専用設計のABS製のマウントを使用。専用設計で車両側への穴開け加工不要で簡単に取り付けができます。(Bピラーの間にマウントを挟み込んで中央部は商品付属のマジックテープで車体に接着します)。天井の湾曲にも抜群のぴったりフィット!。純正ピラーの近似色で違和感なく、まるで純正のような装着感を実現しました。付属の国産ステンレスカーテンレールは、高品質で強度抜群!カーテンの開閉がとてもスムーズです。遮光99%のプリーツアコーディオンカーテンを採用で仮眠時も安心です。カーテンのお色はブラック・ベージュ・グレーの3色よりお選いただけます。マウントのお色は内装色に合わせてグレー/ブラックの2色よりお選びいただけます。
    付属品専用マウント・ステンレスカーテンレール・カーテンレール用取付けビス・遮光カーテンセット・カーテンフック・側面用マジックテープ・取付説明書適合2~7型(H19/8~)ナロー(標準)※ワイド不可、S-GL、DXリアクーラー付車(標準ルーフ)※ハイルーフ不可材質マウント:ABS樹脂、カーテンレール:ステンレンス適合車種ハイエース200系
  • パーテーションカーテンフルキット【カーテン:ブラック】ハイエース 200系ナロー2-8型(マウント:ブラック) KAZZ-CREATION

    パーテーションカーテンフルキット【カーテン:ブラック】ハイエース 200系ナロー2-8型(マウント:ブラック)

    KAZZ-CREATION
    26,980税込29,678
    1個
    12日以内出荷
    運転席とリアを間仕切るカーテンを取り付けるための200系ハイエース専用のカーテンマウントとカーテンレールとカーテンのセットです。帰省・旅行の休憩や仮眠、サマー・ウインターシーズンの着替えや車中泊に大活躍!!。200系ハイエース専用設計のABS製のマウントを使用。専用設計で車両側への穴開け加工不要で簡単に取り付けができます。(Bピラーの間にマウントを挟み込んで中央部は商品付属のマジックテープで車体に接着します)。天井の湾曲にも抜群のぴったりフィット!。純正ピラーの近似色で違和感なく、まるで純正のような装着感を実現しました。付属の国産ステンレスカーテンレールは、高品質で強度抜群!カーテンの開閉がとてもスムーズです。遮光99%のプリーツアコーディオンカーテンを採用で仮眠時も安心です。カーテンのお色はブラック・ベージュ・グレーの3色よりお選いただけます。マウントのお色は内装色に合わせてグレー/ブラックの2色よりお選びいただけます。
    付属品専用マウント・ステンレスカーテンレール・カーテンレール用取付けビス・遮光カーテンセット・カーテンフック・側面用マジックテープ・取付説明書適合2~7型(H19/8~)ナロー(標準)※ワイド不可、S-GL、DXリアクーラー付車(標準ルーフ)※ハイルーフ不可材質マウント:ABS樹脂、カーテンレール:ステンレンス適合車種ハイエース200系
  • 前後2カメラドライブレコーダー JVC

    前後2カメラドライブレコーダー

    JVC
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    前後2カメラに対応した日本製・3年保証付きの高信頼ドライブレコーダーで、昼夜問わず鮮明な映像を記録できる点が最大の魅力です。前後カメラにはソニー製高感度CMOS STARVIS(TM) を搭載し、暗所や夜間でもノイズの少ない明るい映像を実現。さらに、ケンウッド独自のHi-CLEAR TUNE により、白とび・黒つぶれを抑えた高画質化が施されています。レンズは前後とも対角149°の広視野角で、左右の広い範囲をカバー。F1.9の明るいレンズとHDR機能により、トンネル出入口や逆光シーンでも安定した映像を記録できます。リアカメラにはスモークガラスに合わせて調整できる7段階の明るさ調整機能も搭載されており、後方の視認性が大きく向上しています。また後方急接近警告により、あおり運転など危険な接近を検知すると警告&自動録画を実行。駐車監視(別売CA?DR100使用時)は最長24時間の動体・衝撃検知録画に対応し、停車中の当て逃げやイタズラ対策にも有効です。 。ストレージには高耐久の3D NAND型32GB microSDカードを付属し、独自の記録方式でSDカードメンテナンスフリーを実現。フォーマット不要で長期間安定した運用が可能です。
    付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)、シガープラグコード(約3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS質量(g)メインカメラ:104、リアカメラ:28感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)、駐車録画:3段階電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:86×56×37、リアカメラ:60×25×29(突起物除く)消費電流(mA)【録画時】330(最大:900)液晶パネル2.7V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080)F値F1.9記録メディアmicroSDカード (16GB~128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラス A1 以上待機電流駐車監視中(常時監視モード):280mAフレームレート27.5fps(標準) / 13.7fps(長時間1) / 1fps(長時間2)画角【最大記録】水平:約122°/垂直:約63°/対角:約149°動作温度範囲(℃)ー10~+60ビデオフォーマットH.264(MP4)イメージセンサー1/2.7型 フルカラーCMOS録画方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画(※駐車録画は別売りの「CA-DR100」が必要)再生形式本体、もしくは専用ビューアーソフト対応(メーカーホームページよりダウンロード)※KENWOOD ROUTE WATCHER II for Windows/macOSHDR対応対応(常時ON)
  • 2カメラドライブレコーダー JVC

    2カメラドライブレコーダー

    JVC
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    前後2カメラ対応のドライブレコーダーで、コンパクト設計×高画質×長時間録画×駐車監視をバランスよく備えたモデルです。2.23V型ワイド液晶と新構造ブラケットにより、フロントガラスへの取付がスッキリ収まり、車内の映り込みを抑えたクリアな映像記録が可能です。前後カメラはフルHD画質(207万画素)に対応し、1/2.8型CMOSセンサーとケンウッド独自のHi?CLEAR TUNE によるチューニングで昼夜問わず高画質を実現。リアカメラには7段階の明るさ調整が搭載され、スモークガラス車でも明るく録画できます。付属の車載電源ケーブルのみで最長24時間の動体検知・衝撃検知による駐車録画に対応しており、省電力化によって従来比約30%の消費電力削減を実現。バッテリー負荷が少ないため、駐車監視をよく使うユーザーでも安心です。高耐久の3D NAND型32GB microSDカードが付属し、独自記録方式によりSDカードの定期フォーマットが不要。128GBカード利用時には最大120時間の長時間録画も可能です。別売りの操作防止対応本体カバー「KNA-CV40」を取り付けることでSDカードの盗難や紛失、故意に電源ケーブルを抜かれることを予防します。法人、リース、レンタカー事業者さまにおすすめです。
    付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)、車載電源ケーブル(3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS質量(g)メインカメラ:76、リアカメラ:24感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)、駐車録画:3段階電源電圧(V)DC 14.4(8.5~16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:71×36×34、リアカメラ:54×26×29(突起物除く)消費電流(mA)【録画時】240(最大:600)液晶パネル2.23V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080)F値F2.0記録メディアmicroSDカード (16GB~128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラス A1 以上待機電流駐車監視中(常時監視モード):215mAフレームレート27.5fps(標準) / 13.7fps(長時間1) / 1fps(長時間2)画角【最大記録】水平:約111°/垂直:約58°/対角:約135°動作温度範囲(℃)ー10~+60ビデオフォーマットH.264/MPEG-4 AVCイメージセンサー1/2.8型 フルカラーCMOS録画方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画※同梱の車載電源ケーブルで対応可能再生形式本機/専用ビューアーソフト「KENWOOD ROUTE WATCHERII」(メーカーホームページよりダウンロード)/Windows標準のメディアプレイヤーなど
  • 2カメラドライブレコーダー シガーコード付き JVC

    2カメラドライブレコーダー シガーコード付き

    JVC
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    前後2カメラに対応しつつ本体を極力コンパクトに設計したスマート&ミニマルな新世代ドライブレコーダーです。車内の視界を妨げない一体型ブラケットと、2.23型ワイド液晶を採用した小型デザインが特徴で、フロントガラスにすっきり取り付けでき、後付け感を最小限に抑えます。 。ケンウッド独自のHi?CLEAR TUNE による高度な画質調整を搭載し、前後カメラとも7段階の明るさ調整に対応。リアスモークガラス車でも見やすい映像記録が可能です。さらに「車内映り込みを抑えるレンズ配置」によって、反射の少ないクリアな映像を実現しています。高耐久の3D NAND型32GB microSDが付属し、ケンウッド独自の「SDカードメンテナンスフリー記録方式」により、定期フォーマットが不要で長期間安心して使えます。別売りの操作防止対応本体カバー「KNA-CV40」を取り付けることでSDカードの盗難や紛失、故意に電源ケーブルを抜かれることを予防します。法人、リース、レンタカー事業者さまにおすすめです。
    付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、メインユニット用取付ブラケット(両面テープ付)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS質量(g)メインカメラ:76、リアカメラ:24感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)、駐車録画:3段階電源電圧(V)DC 14.4(8.5~16)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:71×36×34、リアカメラ:54×26×29(突起物除く)消費電流(mA)【録画時】240(最大:600)液晶パネル2.23V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080)F値F2.0記録メディアmicroSDカード (16GB~128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラス A1 以上待機電流駐車監視中(常時監視モード):215mAフレームレート27.5fps(標準) / 13.7fps(長時間1) / 1fps(長時間2)画角【最大記録】水平:約111°/垂直:約58°/対角:約135°動作温度範囲(℃)ー10~+60ビデオフォーマットH.264/MPEG-4 AVCイメージセンサー1/2.8型 フルカラーCMOS録画方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画※駐車録画は別売りの「CA-DR100」が必要再生形式本機/専用ビューアーソフト「KENWOOD ROUTE WATCHERII」(メーカーホームページよりダウンロード)/Windows標準のメディアプレイヤーなど
  • 12V車用バックカメラ NEXTEC

    12V車用バックカメラ

    NEXTEC
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    後退時の周辺状況を対角175度の広角で確認できます。不安な後退時の視野を確保してより安全な運転を。コンパクトサイズ。約23mm×23mm×25mmと小型なので、目立たない設置が可能です。ワイドな視野。水平画角 約150°/ 垂直画角 約115°/ 対角175°の広角で後退時の周辺状況を確認できます。[ IP69K ] 防塵・防水。業界最高水準 [ IP69K ] の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。12V車専用。本製品はDC12V車専用となります。DC24V車には使用できません(*オプションのDC/DCコンバーターを使用すると可能)。ステンレス製ステー。取り付けステーはさびにくいステンレス製を採用。余裕あるコード長:10m*2025年8月出荷分より、接続コードの全長が約7mから約10mに変更となりました。
    付属品カメラ本体(ケーブル長:約 3m)、電源・映像ケーブル、取り付け用ネジ(2本)、 両面テープ(1枚)、取扱説明書質量(g)【レンズ部】約 65(ケーブル、ステーを含む)電源(V)DC12 (DC9-16方向【映像】鏡像映像レンズ焦点距離:約1.2mm、明るさ:F=1.6外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レンズ部】23×23×25(ステーを除く)照度(Lx)0.9~100000S/N比48dB以上保存温度範囲(℃)-30~ +85アース端子マイナスアース撮像素子1/4 型カラー CMOS画素数約31万画素 648(水平) x 488(垂直)消費電流約 60 mA (12V)画角水平:約150°、垂直:約115°動作温度範囲(℃)-20~ +70映像出力NTSCカラー信号準拠(RCAピン) 1.0Vp-p (75Ω終端)
  • 12V車用バックカメラ NEXTEC

    12V車用バックカメラ

    NEXTEC
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    207万画素のAHDバックカメラ。今日もあんしんドライブ。不安な後退時の視野を確保してより安全な運転を。コンパクトサイズ。約23mm×23mm×25mmと小型なので、目立たない設置が可能です。AHD・高精細207万画素。AHD(デジタル)なので207万画素の高画質。モニターもAHD対応製品が必要となります。ワイドな視野。水平画角 約172°/ 垂直画角 約105°/ 対角190°の広角で後退時の周辺状況を確認できます。[ IP69K ] 防塵・防水。業界最高水準 [ IP69K ] の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。余裕あるコード長:10m。ミニバンにも対応できる余裕の約10m。12V車専用。本製品はDC12V車専用となります。DC24V車には使用できません(*オプションのDC/DCコンバーターを使用すると可能)。
    付属品カメラ本体(ケーブル長:約 3m)、電源・映像ケーブル(ケーブル長:約7m)、取り付け用ネジ(2本)、両面テープ(1枚)、取扱説明書質量(g)【レンズ部】約 65(ケーブル、ステーを含む)電源(V)DC12方向【映像】鏡像映像レンズ焦点距離:約1.35mm、明るさ:F=2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レンズ部】23×23×25(ステーを除く)照度(Lx)0.9~100000保存温度範囲(℃)-30~ +85アース端子マイナスアース撮像素子1/2.9 型カラー CMOS画素数約207万画素 1920(水平) x 1080(垂直)消費電流約 60 mA (12V)画角水平:約172°/ 垂直:約105°/ 対角:約190°動作温度範囲(℃)-20~ +70映像出力NTSC AHD信号 (RCAピン) 1.0Vp-p (75Ω終端)
  • Brake Hold Jumper BLITZ

    Brake Hold Jumper

    BLITZ
    9,298税込10,228
    1台
    4日以内出荷
    ブレーキを踏まなくても停止状態を保持するブレーキホールド機能を、自動的にON/OFF制御可能な「ブレーキホールドジャンパー」。配線の接続に必要なショートパーツ類を同梱。ノーマル復帰機能を搭載。ブレーキホールドジャンパーが不要な場合には、簡単な操作で純正の制御に戻すことができます。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×14
  • サンシェード ファブリーズシェード 傘型 ボンフォーム

    サンシェード ファブリーズシェード 傘型

    ボンフォーム
    2,698税込2,968
    1箱
    3日以内出荷
    ファブリーズ傘型サンシェード!消臭・抗菌ダブル効果。抗菌防臭!強力消臭!ボンフォームファブリーズシリーズ!。パッと開いて簡単セット!傘型サンシェード。UVカット率99%以上、遮光率99%以上、遮熱率58%(S55)。折りたたみに便利なワイドベルト付き。表生地はシワになりにくいポリウレタンフィルム加工
    材質(本体)ポリエステル ※表面PUフィルム貼り、(骨組)FRP-ガラス繊維強化プラスチック・POM・ABS・スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×350×70
  • サンシェード ジョークール ボンフォーム

    サンシェード ジョークール

    ボンフォーム
    1,598税込1,758
    1箱
    3日以内出荷
    パッと開いて日差しをカット! ポップアップタイプサンシェード。収納袋はハンドルシェードとしても使えます。車内の温度上昇を軽減。吸盤でフロントガラスに貼り付けるだけ。脱着がとっても簡単。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納。約130×60cm
    材質(本体)ポリエステル(アルミコーティング)質量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×30
  • シートカバー ブレステックス ボンフォーム

    シートカバー ブレステックス

    ボンフォーム
    2,798税込3,078
    1箱
    3日以内出荷
    呼吸する超防水素材! リバーシブルシートカバー。オールシーズン使える高機能素材。防水・撥水。透湿性があるから背中・お尻がムレない。ごわつかずしなやかなで肌触りの良い素材。丸洗いOK
    材質(本体)(表地)ポリエステル・ポリウレタン、(裏地)ポリエステル質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×60
  • クッション ミッキーメッシュ ボンフォーム

    クッション ミッキーメッシュ

    ボンフォーム
    1,698税込1,868
    1箱
    4日以内出荷
    ミッキーフェイスがひょっこり! かわいくてさわやかなメッシュクッション。ミッキーで車内をかわいく演出。通気性の良いメッシュ素材。ズレに強いストッパー付き
    材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×20
  • クッション ミニーメッシュ ボンフォーム

    クッション ミニーメッシュ

    ボンフォーム
    1,698税込1,868
    1箱
    3日以内出荷
    ミニーフェイスがひょっこり! かわいくてさわやかなメッシュクッション。ミニーで車内をかわいく演出。通気性の良いメッシュ素材。ズレに強いストッパー付き
    材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×20
  • オットキャスト Otto Aibox I3 オットキャスト

    オットキャスト Otto Aibox I3

    オットキャスト
    45,980税込50,578
    1箱
    5日以内出荷
    純正ワイヤレスApple CarPlayを搭載したBMW車にUSBで繋ぐだけで、純正ディスプレイをAndroidタブレット化。BMW専用AI BOXでカーライフを快適に。Ottocast社製AIBOXI3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon6125、RAM4GB、ROM64GBでスムーズな動作を実現。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOX I3をぜひお試しください。
    用途BMW専用AI BOX付属品AI BOX本体、USBケーブル(Type-C to A)、取扱説明書本体寸法(mm)約Φ80×20.5外部メモリーmicroSDカード(256GB迄)OSAndroid1 RAM/ROM:4GB/64GBBluetooth5Wi-Fi2.4GHz+5.0GHz
  • 消臭力 クルマ用 feelU ゲルタイプ つけかえ ハーバルムスク エステー

    消臭力 クルマ用 feelU ゲルタイプ つけかえ ハーバルムスク

    エステー
    498税込548
    1個(90g)
    5日以内出荷
    ・さまざまなドライブシーンで感じる気持ちに寄りそった香りです ・場所を選ばずに、置くだけで上質な香りが車内にひろがります ・ドリンクホルダーやコンソールBOXにきれいにおさまるサイズです ・別売りのつけかえ用で新しい香りを楽しむことができます
  • 消臭力 クルマ用 feelU ゲルタイプ 本体 ハーバルムスク エステー

    消臭力 クルマ用 feelU ゲルタイプ 本体 ハーバルムスク

    エステー
    698税込768
    1個(90g)
    5日以内出荷
    ・さまざまなドライブシーンで感じる気持ちに寄りそった香りです ・場所を選ばずに、置くだけで上質な香りが車内にひろがります ・ドリンクホルダーやコンソールBOXにきれいにおさまるサイズです ・別売りのつけかえ用で新しい香りを楽しむことができます
  • パワーインレット用ソケットのみ(ストレート青) カーク産業

    パワーインレット用ソケットのみ(ストレート青)

    カーク産業
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷
    ヨーロッパよりの輸入車及び国産車のパワーインレット(外部電源入力器)のソケットをよく見ますと、主に2種類のタイプがあります。3ピン(1ピンはアース)の並びは同じでも向きが違うと使用出来ません。アースピンが下向き?右45°下向き??......一度顔を傾けてみて下さい。
    用途キャンピングカー用仕様0720-S : 黄 ->イギリスタイプ 16Aまで対応青 ->ドイツタイプ 32Aまで対応
  • パワーインレット121(色:白) ソケット付 カーク産業

    パワーインレット121(色:白) ソケット付

    カーク産業
    7,298税込8,028
    1セット
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用仕様国際防水基準 IP44適合200-250V/16A0720-S:ソケット(青)付き寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フタ 145×130×15、差込み部 80
  • 荷物の転落防止!シートボックス腰クッション コジット

    荷物の転落防止!シートボックス腰クッション

    コジット
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    普段は腰あて、荷物が多い時には収納ボックスに早変わり。最大30Lの容量。高さ約25cmで荷物がこぼれにくい!。車内で使える2way収納ボックス!。内側ポケット付きで、整理整頓もバッチリ。荷物の落下を防ぐストッパーも付いていてシートに挟んで固定できる安心設計。旅行やドライブも快適に。荷物を入れない時はたたんで、クッションに変身。腰のサポートをします。
    材質本体側地・ポケット部:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、中材:ポリエチレン質量(g)400寸法(cm)クッション時:幅36×奥行25×厚さ6(ストッパー含まず)、ボックス時:幅36×奥行41×奥行25(ストッパー含まず)
  • 平端子メス カーク産業

    平端子メス

    カーク産業
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    ありそうで意外とないのがこの平端子。ちょっと大きめなこの端子は70A程度の大きな電流が出たり入ったりする器具の配線に使われます。車の配線関係でここまでの電流を流す器具自体が少ないのと、あってもこのような平端子を使った結線方法をとらないので、あまり目にしないのがその理由でしょう。
    用途キャンピングカー用
  • LEDテープライト用延長コネクター/L型 カーク産業

    LEDテープライト用延長コネクター/L型

    カーク産業
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
    LEDテープライト専用のL型延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで直角に接続することができます。
    用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
  • レーザーシェード ハイエース / レジアスエース 200系 PROTECTA

    レーザーシェード ハイエース / レジアスエース 200系

    PROTECTA
    13,980税込15,378
    1セット(2枚)
    8日以内出荷
    ・PRO-TECTAのレーザーシェードです。・メッシュ構造により視線を遮り、紫外線を67.1%カットして車内の快適性を格段にアップする今までにない画期的なサンシェードです。特徴1.車種別専用設計。・レーザーシェードは車種別専用設計のサンシェードです。・各車種ごとに対応する窓(フロントガラスを除く)シェードがセットになっています。・各部分に必要なシェードがそろっているので直ぐにご利用いただけます。・車種別専用設計のため、装着したまま窓の開閉が可能、車内の空気を入れ替える時に虫や砂が入ってくる心配もありません。※走行前には運転席及び助手席の本製品は必ず外してください。※運転席及び助手席に本製品を取付けた状態で走行はしないでください。特徴2.窓枠にジャストフィット。・レーザーシェードは最新の3Dレーザースキャン技術を採用し車両ごとに窓枠に完璧なフィットを実現しました。・シェード本体に内蔵された特殊マグネットで、窓枠に押し込むだけで装着が可能です。誰でも素早く簡単に取付け&取外し可能です。特徴3.最新の3Dレーザースキャン。・最新の3Dレーザースキャン技術を活かし、車両の窓枠はCADでデジタル化されて、その完璧なフィットを保証するためPRO-TECTA社内で検査を行っています。・検査終了後、シェードのフレームは専用のCNC金属曲げ装置を用いて製造されます。・フレームは、腐食防止のためパウダーコーティングを行います。最後に高品位のシェードのメタルフレームとフレームを結合しています。特徴4.折りたたんで、コンパクトに!。・使用しないときにはくるっと一回転。窓を覆えるくらい大きいレーザーシェードが、ドアサイドポケットに 収納できるほどにコンパクトに。収納時にも場所を取りません。
    適合ハイエース / レジアスエース 年式:H16/8~ 型式:200系 備考:ワイドボディセット内容前席セット:フロントドアガラス用 2枚
  • レーザーシェード エブリィワゴン DA17W PROTECTA

    レーザーシェード エブリィワゴン DA17W

    PROTECTA
    13,980税込15,378
    1セット(2枚)ほか
    8日以内出荷
    ・PRO-TECTAのレーザーシェードです。・メッシュ構造により視線を遮り、紫外線を67.1%カットして車内の快適性を格段にアップする今までにない画期的なサンシェードです。特徴1.車種別専用設計。・レーザーシェードは車種別専用設計のサンシェードです。・各車種ごとに対応する窓(フロントガラスを除く)シェードがセットになっています。・各部分に必要なシェードがそろっているので直ぐにご利用いただけます。・車種別専用設計のため、装着したまま窓の開閉が可能、車内の空気を入れ替える時に虫や砂が入ってくる心配もありません。※走行前には運転席及び助手席の本製品は必ず外してください。※運転席及び助手席に本製品を取付けた状態で走行はしないでください。特徴2.窓枠にジャストフィット。・レーザーシェードは最新の3Dレーザースキャン技術を採用し車両ごとに窓枠に完璧なフィットを実現しました。・シェード本体に内蔵された特殊マグネットで、窓枠に押し込むだけで装着が可能です。誰でも素早く簡単に取付け&取外し可能です。特徴3.最新の3Dレーザースキャン。・最新の3Dレーザースキャン技術を活かし、車両の窓枠はCADでデジタル化されて、その完璧なフィットを保証するためPRO-TECTA社内で検査を行っています。・検査終了後、シェードのフレームは専用のCNC金属曲げ装置を用いて製造されます。・フレームは、腐食防止のためパウダーコーティングを行います。最後に高品位のシェードのメタルフレームとフレームを結合しています。特徴4.折りたたんで、コンパクトに!。・使用しないときにはくるっと一回転。窓を覆えるくらい大きいレーザーシェードが、ドアサイドポケットに 収納できるほどにコンパクトに。収納時にも場所を取りません。
    適合エブリィワゴン 年式:H27/2~ 型式:DA17W 備考:-、クリッパーリオ 年式:H27/2~ 型式:DR17W 備考:-、タウンボックス 年式:H27/2~ 型式:DS17W 備考:-、スクラムワゴン 年式:H27/2~ 型式:DG17W 備考:-
  • 自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー 自動誘導 吸盤取り付け カシムラ

    自動開閉式ワイヤレス充電ホルダー 自動誘導 吸盤取り付け

    カシムラ
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    最大対応15W ワイヤレス充電。スマートフォンをワイヤレス充電コイルの想定位置へ自動誘導。アームの開閉幅と補助足高さが連動してホールド、ワイヤレス充電想定位置へ導きます。金属フックでエアコンルーバーへしっかり固定&ロングアームで位置調整自在。ワイヤレス充電ON/OFF切り替え機能付き。フルストアルマイト調メタリックグレー仕上げ。
    電圧(V)DC5/9/12(USB)本体質量(g)250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×180×137
  • 4アームスマホホルダー 吸盤取り付け カシムラ

    4アームスマホホルダー 吸盤取り付け

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    4角のアームでしっかり固定!。スマホのサイドボタンに干渉しにくい4アームスマホホルダー。縦置き・横置きどちらにも対応。アームの長さが調節可能な吸盤取り付けタイプ。
    本体質量(g)190本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×137
  • アクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ カシムラ

    アクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ

    カシムラ
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    USB-C PD65Wのハイパワー高速充電対応!USB-C 2ポート付きセパレートソケット。USB-C PDを2ポート搭載でハイスピード充電が可能。iPhone/iPad、スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。通電状態の確認が可能なブルーLED内蔵。ケーブル長約1mのセパレートソケット、貼り付け用両面テープ付き。12V/24V車の両方に使用可能。DCソケット最大6A(12V車でPD65W使用時:最大3A)
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×52×35
  • ドアハンドルプロテクター for キャラバン IPF

    ドアハンドルプロテクター for キャラバン

    IPF
    9,698税込10,668
    1セット
    5日以内出荷
    ドア開閉時の爪などによるひっかき傷や汚れを防止。キズ防止だけでなくレザー調のデザインによりドアハンドル回りのドレスアップとしても最適。(意匠登録済)。素材は自動車メーカーの純正採用部品と同等の高品質PVC材を採用。優れた耐候性や耐スクラッチ性を有します。
  • ドライブレコーダーユニット パイオニア

    ドライブレコーダーユニット

    パイオニア
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    基本機能をおさえ、クリアな視界と高画質・高感度な録画も実現。昼も夜もクリアな視界と高画質かつ高感度な録画を実現。取付性にも優れたデジタルミラー型ドライブレコーダー。前後2カメラともに200万画素を備えた安心の高画質録画。高輝度IPS液晶が映し出す明るくクリアな見やすい画像。「PureCel(R) Plus」採用により夜間でも色鮮やかに表示・記録。明るくクリアで瞬時に見やすい表示「11V型高輝度IPS液晶」。最大3倍まで拡大表示できる後方画像ズーム機能。後続車との距離感を細かく調整。様々な設定や調整もタッチパネルでカンタン操作。車室内に美しく調和するスマートで使いやすいデザイン。車室内インテリアのフィット感にも配慮したデザインとすっきりとした配線形状
    付属品本体×1/リアカメラ(3m)×1/シガーライター電源ケーブル(4m)×1/リアカメラ中継ケーブル(6m)×1/microSDHCカード(32GB)×1/取扱説明書×1/保証書×1/クリーナークロス×1/車外取付ブラケット×1/防水シート×1/GPSアンテナ(2m)×1/本体固定用バンド(短)×2、本体固定用バンド(長)×2消費電力(W)5.5角度(°)(取付推奨)リアカメラ:10~85方式動画圧縮:MP4(H.264)本体質量(g)本体:360 /リアカメラ:21(ブラケットおよびケーブル含まず)センサーGセンサー:3軸G センサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能/駐車監視時:7段階レベル設定可能)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:23.6×33.3×23.6(ブラケット含まず)電源電圧(V)本体 DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属)記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画構成録画ファイル:1分/3分記録媒体microSDHC/microSDXCカード class10(16~256GB)ディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶保証期間メーカー3年保証本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体(フロントカメラ収納時):257.6×43.9×74.0/本体(フロントカメラスライド時):287.9×43.9×74.0モード(録画)フロントカメラ/リアカメラ共通:1920×1080P撮像素子フロントカメラ/リアカメラ共通、200万画素(1/2.8型CMOSセンサー)音声録音ON/OFF可能動作温度(℃)本体:-10~60 /リアカメラ:-30~70F値フロントカメラ:F2.0、リアカメラ:F1.8フレームレート27.0fps画角(記録)フロントカメラ:水平111° 垂直58° 対角134°、リアカメラ:水平112° 垂直59° 対角130°GPS同梱
  • マルチシェード ベッスル

    マルチシェード

    ベッスル
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    クルマの窓だけじゃなく、シートとハンドルを直接保護できるサンシェード。チャイルドシートやペットハウス、バッグなど荷物の日よけにも。取付便利なクリップ吸盤付なので工夫次第でお車以外でも使用できます
    用途日よけ付属品クリップ吸盤:2個シルバー/ブラック寸法(幅W×長さL)(cm)50×180
  • 200系ハイエース スーパーGL フロアコンソール プロダックス

    200系ハイエース スーパーGL フロアコンソール

    プロダックス
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    ・ハイエースの運転席と助手席の間に設置できる専用フロアコンソール。・足元スペースを有効活用し、ドリンクやティッシュ、スマートフォンなどを整理収納。・車両形状にぴったりフィットし、内装に自然に馴染むデザイン。・木製ならではの安定感と高級感があり、純正品のような仕上がり。・車体への加工不要で簡単に取り付け可能。・国内自社工場でNC加工により高精度・高品質に製作。
    用途車内収納
カー用品