カー用品 :「テープスイッチ」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TESLA Model3専用 シートスライダーカバー 座席調整スイッチ。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 シート周りをさりげなくドレスアップ!
メーカーテスラ 主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種専用設計の為、フィット感は抜群のパーキングスイッチエンブレム!!。両面テープで貼るだけの簡単装着
タイプAタイプ 適合車種C-HR / ZYX10 / NGX50〈トヨタ車〉 (クリスタル)クリスタル
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

TESLA Model3専用 ハンドルコントロールスイッチカバー カーボン調。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 専用設計なのでぴったりとフィットします。 ABS樹脂を採用し耐衝撃性にも優れています。 ステアリング周りのドレスアップにオススメです。
メーカーテスラ 主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型ワンボディ:本体は15mmの薄型の一体構造で後付け感が少なくスッキリと装着 オートクルーズ機能 基本操作:走行中にスイッチで速度セット、増速、減速、復帰、解除、ブレーキ操作で解除可能(動作範囲 40~140km/h) 軽量の小型レバースイッチ:わずか6gの小型レバースイッチは両面テープでも簡単に装着でき、ハンドルを握ったままでも操作可能 アラーム音:本体を見にくい場所に設置してもオートクルーズ操作はアラーム音でも確認可能 確認しやすい表示:オートクルーズの各操作を確認しやすく表示 誤操作防止機能:オートクルーズモードはエンジン始動後セットスイッチを長押し後に動作する安全設計 衝突軽減車にも対応可能:オートクルーズ中に純正の衝突軽減システム車の自動ブレーキが作動すると自動解除(自動ブレーキ連動解除機能) スロットルコントローラー:4種類のモードと18段階調整 スポーツ7段階、レスポンス5段階、エコ5段階とノーマルの4モードの幅広い調整が可能 オートブレーキホールド車にも対応:純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システム
用途オートクルーズ付きスロコン 機能オートクルーズ
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

有機EL表示のコントローラーはスロコンとオートクルーズ機能が見やすく、小型サイズで様々な場所に設置しやすく、オートクルーズ操作は新設計のレバースイッチでハンドルを握ったままでもさらに操作しやすくなった最上級モデルです。オートクルーズは設定速度で自動走行するため長時間の疲労軽減、無駄なアクセル操作による燃費悪化、うっかりした速度超過などを防ぎ快適な運転が可能です。レバースイッチによりオートクルーズ速度の設定、増速、減速、復帰、解除の各操作が簡単に行えます。(動作範囲 40~140km/h)。新設計のレバースイッチは、コラムカバーの左右に両面テープで装着でき、ハンドルを握ったままでも操作がしやすくなります。※ スイッチ操作部は強い力により破損する場合もありますので、足や車輌スイッチなどが当たらない場所に設置してください。スロットルコントローラーはアクセルの踏み込み量に応じたレスポンス(エンジン回転上昇量)を、クルマの特性、走行シーン、ドライバーの好みなどに応じワンタッチで調整できます。スポーツ7段階、レスポンス5段階、ECO5段階とノーマルの4モードの幅広い調整が可能です。純正のオートブレーキホールド車の自動停止中に誤解除されない制御システムで安心してご使用いただけます。
用途オートクルーズ付きスロコン
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

コンパクトモデルセーフティレーダー!準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!4種類81基の衛星を使用可能。 みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 災害・危機管理通報サービス「災害通報」を表示。OBDⅡに対応!最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。日本製・安心の3年保証付き。
セット内容セーフティレーダー本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、取扱説明書 質量(g)76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×19.5×49[突起部除く] 表示部TN液晶 電源電圧(V)DC12/24 基本仕様OBDⅡ対応/GPS搭載/データ更新無料 受信周波数【GPS受信部】1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、【レーダー受信部】Xバンド、Kバンド、【レシーバー部】UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 受信方式【GPS受信部】34chパラレル受信、【レーダー受信部】ダブルスーパーヘテロダイン方式、【レシーバー部】Low-IF image rejection architecture 動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。フレキシブルタイプのブラックライトLEDです。テープ感覚で曲面に貼り付ける事が可能です。 ※2本タイプ。USBプラグで簡単に電源を取ることができます。調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。配線にコネクターを採用している為、簡単に貼り付け作業を行なうことができます。薄型な本体なので隙間などに差し込んで貼り付ける事が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8×100×3
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0030E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:純正P/Wスイッチのみ適合。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:ウインドウスイッチカバー。色[カラー]:シルバー。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NA0-0030。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
シルバー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプウインドウスイッチカバー 型番NA0-0030 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA0-0030C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:純正P/Wスイッチのみ適合。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:ウインドウスイッチカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.1。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NA0-0030。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.1 クローム 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプウインドウスイッチカバー 型番NA0-0030 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

MSSS受信対応!誤報60%カット!。新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。光オービスにも対応!遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信!。従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較。「一時停止表示」機能搭載!。フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!。見やすい3.7インチの大画面。簡単タッチパネル操作。GPSデータ更新も無料!スマートフォンでの専用アプリを使えばどこでも最新のデータへ書き換え可能です。安心安全の日本製3年保証。
セット内容セーフティレーダー本体、マウントベース、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、ジェルマット、ダッシュボード取付用両面テープ、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、ファーストステップガイド 本体質量(g)142 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111.5×25×63.5[突起部除く] 表示部MVA液晶 センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 周波数無線LAN:2.4GHz帯 電源電圧(V)DC12/24 基本仕様GPS搭載 送信出力無線LAN:11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm ※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。 受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 受信方式GPS受信部:32ch パラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture 無線規格IEEE802.11b/g/n 動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

ソケットに接続した電装品のON/OFFを手元で操作できるセパレートスイッチ付ソケット。 トグルスイッチでON/OFFを簡単に操作。 ひと目でわかるブルーLED通電ランプ付き。 両面テープで貼るだけの簡単装着。 1つのソケットで6A(70W)、すべてのソケットで合計9A(110W)までの電装品をご使用になれます。 コードの向きは、裏側の溝に合わせて、リモコン部の左右・後ろ、ソケット本体の左右に振り分けできます。
定格電圧 DC V12 仕様5連ソケット コード長さ(m)1.5+1.5 定格電流(A)5連ソケット合計9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット:158×34×52リモコン:108×20×35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301307E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:純正の上に被せて装着。スイッチとカバーの間に隙間が発生する場合は養生テープ等で隙間を埋めてください。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:ドアミラースイッチカバー。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.01。材質[素材]:真鍮。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-301307。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-0067E,ND0-0068E,ND0-0014E
材質真鍮 質量(kg)0.01 シルバー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプドアミラースイッチカバー 型番ND0-301307 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】ND0-0067E,ND0-0068E,ND0-0014E
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ピッタリフィットする開閉式カバーです。
用途トヨタ・ダイハツ・スバル車の純正エンジンスタートスイッチにピッタリフィットする開閉式カバーです。エンジンスタートスイッチ未使用時は閉じておくことで、他スイッチとの押し間違いを防ぎ、傷からも守ることができます。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ピッタリフィットする開閉式カバーです。
用途トヨタ・ダイハツ・スバル車の純正エンジンスタートスイッチにピッタリフィットする開閉式カバーです。エンジンスタートスイッチ未使用時は閉じておくことで、他スイッチとの押し間違いを防ぎ、傷からも守ることができます。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

クロームメッキ仕上げのリングにクリスタルを配置した車内用ドレスアップパーツです。スズキ車(一部日産車、マツダ車)のエンジンスイッチを簡単にドレスアップできます。スワロフスキー社製のクリスタルを採用してます。取付用両面テープ付。製品サイズ/外径45mm、内径26mm
用途プチドレスアップパーツ メーカースズキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301307C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:純正の上に被せて装着。スイッチとカバーの間に隙間が発生する場合は養生テープ等で隙間を埋めてください。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:ドアミラースイッチカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.01。材質[素材]:真鍮。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-301307。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-0067C,ND0-0068C,ND0-0014C
材質真鍮 質量(kg)0.01 クローム 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプドアミラースイッチカバー 型番ND0-301307 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】ND0-0067C,ND0-0068C,ND0-0014C
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

フレキシブルタイプのブラックライトLEDです。テープ感覚で曲面に貼り付ける事が可能です。 ※2本タイプ。 USBプラグで簡単に電源を取ることができます。 調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。 配線にコネクターを採用している為、簡単に貼り付け作業を行なうことができます。 薄型な本体なので隙間などに差し込んで貼り付ける事が可能です。
セット内容2本入り コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×100×3
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

フレキシブルタイプのブラックライトLEDです。テープ感覚で曲面に貼り付ける事が可能です。 ※4本タイプ。 USBプラグで簡単に電源を取ることができます。 調光スイッチで簡単に明るさの調整ができます。 配線にコネクターを採用している為、簡単に貼り付け作業を行なうことができます。 薄型な本体なので隙間などに差し込んで貼り付ける事が可能です。
セット内容4本入り コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×100×3
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

車種専用設計の為、フィット感は抜群!! 純正エアコンスイッチ部を華やかに彩るクリスタルアイテム。抜群のフィット感を実現したクロームコーティングリングに、ラグジュアリーな輝きを放つスワロフスキー(R)・クリスタルを散りばめた上質感溢れるアイテムです。 取付方法は両面テープで貼るだけの簡単装着。
スワロフスキー:クリスタル 適合車種ヴォクシー / ノア /エスクァイア ZRR/ZWR8# デザインT-A
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

クロームメッキ仕上げのリングにクリスタルを配置した、車内用ドレスアップパーツ。トヨタ車のエンジンスイッチを簡単にドレスアップ。スワロフスキー社製のクリスタルを採用。スバル車、ダイハツ車にも対応。セット内容/リング部、ボタン部×各1(両面テープ付)。製品サイズ/リング部 外径43mm、内径34mm。ボタン部外径30mm
用途プチドレスアップパーツ メーカートヨタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

スタイリッシュなカーボン調のプッシュスイッチリング&ボタン。クロームメッキ仕上げのリングと高級感のあるカーボン調シートを使用した車内ドレスアップパーツです。トヨタ車(一部スバル車、ダイハツ車)のエンジンスイッチを簡単にドレスアップできます※ただしハイブリット車のパワースイッチに取付けると車両のボタン表示と内容が異なります。製品サイズ/リング部外径42mm、内径34mm、ボタン部外径30mm付属/両面テープ(貼付済)
用途プチドレスアップパーツ メーカートヨタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

光レーザー式オービス対応! 新設計のフレネルレンズVer.2採用でレーザー受信性能アップ!従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較 レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能! 赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。 GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。 新機能の「一時停止表示」機能!フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。 準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。 レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。 ※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。 オプションの宙吊りステーを使用すれば車内のルーフ付近に宙吊りして取り付けも可能です。※別売のRO-118が必要です。 最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。
セット内容本体、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、リモコン、リモコン取付用固面テープ、リモコン用電池、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、取扱説明書 質量(g)111 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:104×21×56[突起部除く]、リモコン:34.8×5.5×56.4 表示部MVA液晶 センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 電源電圧(V)DC12/24 基本仕様GPS搭載・OBD 2対応・ドライブレコーダー相互通信対応・Gセンサー・データ更新無料 使用電池リチウム電池 CR2016×1 受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 受信方式GPS受信部:32chパラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture 動作温度範囲(℃)-10~65(UHF/VHF部:-10~60)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

汎用タイプの3アングルのマルチビューフロントカメラパッケージです。フロントカメラ、カメラ取付キット、電源ユニット、電源ON/OFFおよびカメラアングル切替スイッチ、PINコードが一式同梱されております。
有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素 仕様カメラ部ルミナンスS/N:8.41Lx 付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ×10、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、電源ユニット、PIN接続コード、スイッチ、コードクランプ×3、両面テープ、マジックテープ×2、取扱説明書、保証書 質量(g)カメラ部:41(ケーブル含む/ブラケット・ねじ含まず)、電源ユニット部:約109 電源(V)電源ユニット部:DC12(9~15.6)、カメラ部:DC6(5~9) 消費電力(W)電源ユニット部:2.1(12V)、カメラ部:1.2(6V) スイッチON/OFF, MODE control ケーブル長(m)3 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) コード長さ(m)1 方式アース:マイナスアース方式 材質(ケース)電源ユニット部:EGI 0.8T レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.1、電源部:100×50×25(突起物を除く) 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3 保存温度範囲(℃)-40~85 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 同期方式内部同期 防水保護等級IP68 調整機能自動光量調整、自動白調整 画角水平:150°、垂直:125° 動作温度範囲(℃)カメラ部:-30~70、電源ユニット部:-30~85 映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

光レーザー式オービス対応! フレネルレンズとフィルターの利点を組み合わせたセルスター独自のフレデリックスレンズを採用。それにより「広く(60°)遠く(約2倍の直線探知性能※)」誤警報を抑え、レーザー波を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較 レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能! 赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。 準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。 レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。 ※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。
付属品シガーライター用スイッチ付DCコード、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、本体取付用両面テープ、リモコン、リモコン用電池、リモコン取付用固定テープ、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、取扱説明書 本体質量(kg)111 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:104×21×54(突起部除く)、リモコン:34.8×5.5×56.4 表示部MVA液晶 センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 電源電圧(V)DC12/24 基本仕様GPS搭載、データ更新無料、OBD II対応、ドライブレコーダー相互通信対応 使用電池リモコン:リチウム電池(CR2016×1) 受信周波数(GPS受信部)1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド、(レシーバー部)UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯 受信方式(GPS受信部)34chパラレル受信、(レーダー受信部)ダブルスーパーヘテロダイン方式、(レシーバー部)Low-IF image rejection architecture RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

新型移動オービスMSSS受信対応モデル!!光レーザー式オービスにも対応!!取締方法の異なる2種類の移動オービスに対応した受信アンテナセパレート型モデルです。 新設計のフレネルレンズVer.2採用でレーザー受信性能アップ!従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較 レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能! 赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。 GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。 新機能の「一時停止表示」機能!フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。 準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。 リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。 レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。 ※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。 オプションの宙吊りステーを使用すれば車内のルーフ付近に宙吊りして取り付けも可能です。※別売のRO-118が必要です。 最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。
セット内容本体、マウントベース(本体用)、アクセサリープラグ用スイッチ付DCコード、ジェルマット(本体用)、ダッシュボード取付用両面テープ(本体用)、アンテナ(コード:3m)、マウントベース(アンテナ用)、ポールジョイント・ロング(アンテナ用)、両面テープ(アンテナ用、直取付兼用)リモコン、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、リモコン、リモコン取付用固定テープ、リモコン用電池、取扱説明書 質量(g)本体:116[レーザーアンテナを除く]レーダー受信部:85 コード長さ(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:108×22.5×56[突起部除く]、レーダー受信部:64×36×20[突起部除く]、リモコン:34.8×5.5×56.4 表示部MVA液晶 センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー 電源電圧(V)DC12/24 基本仕様GPS搭載・OBD 2対応・ドライブレコーダー相互通信対応・Gセンサー・データ更新無料・移動式小型オービス対応 使用電池リチウム電池 CR2016×1 送信出力11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm(1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。) 受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Kバンド 受信方式GPS受信部:32chパラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式 通信規格IEEE802.11b/g/n 動作温度範囲(℃)-10~65(UHF/VHF部:-10~60) 周波数帯域(GHz)無線LAN:2.4
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

データシステムFMステレオモジュレーター
エコ商品
音声信号を電波信号に変換。電波信号直入力で外来電波ノイズをシャッドアウト!FMステレオモジュレーター FSM432は、iPod/iPhone、ポータブルCD/MDプレーヤーなどの音声信号を電波信号に変換し、カーステレオのFMラジオで聴くことができるようになる製品です。FMトランスミッターのように電波を空中に放射することなく直接有線でFMラジオに入力することにより、外来電波ノイズをシャットアウト。車内で様々なポータブル機器の音声を、ノイズのないクリアな高音質で安定して聴くことができます。
付属品FSM430本体、コントロールスイッチ、電源ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mmミニプラグ⇔RCAピンプラグ)、JASOプラグケーブル、JASOジャックケーブル、オスメス変換アダプター(赤1,白1)、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)※オーディオケーブルは1本標準で同梱しています。入力2を使用する場合は、同形状(Φ3.5ミニプラグ⇔ RCAピンプラグ)のケーブルを別途ご用意ください。 定格電圧 DC V12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】72×23.5×64(突起部除く)、【コントロールスイッチ】20.5×42×13 消費電流(mA)約60 入力インピーダンス(Ω)75 周波数(MHz)(伝送)87.7/88.1/88.7/89.1 動作温度(℃)-10~60(結露なきこと) アンテナJASO端子 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
9,198 税込10,118
7日以内出荷

ガンメタリックに輝く ハードシェルタイプのキーカバー トヨタ車Eタイプ 本製品は、付属の両面テープで電子キーに貼り付けるだけで簡単装着できる樹脂製のカバーです。 電子キーを傷から守りながら、カーボン調&ガンメタリックで電子キーを大人の装いに変えます。 電子キーのスイッチ部分に開口部を設け、スイッチ操作がしやすく、電池交換の際も本製品を電子キーから外さずにお取り替えいただけます。
カーボン調ガンメタ 質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×20
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDが5個(1ユニットあたり)搭載したライトユニットにより、暗いフロア(足元)を2箇所ライトアップでき、3タイプのカラー切り替えができます。(OFF→青→白→青白) ライトユニットは取り付けステーを使用して、両面テープでシート下に貼り付けたり、フロアマットに取り付けてフロア(足元)を照らします。 エンジンを切っても点灯色設定を記録してくれるメモリー機能搭載です。 ON/OFF切り替えスイッチ付きのUSB電源です。 材質・素材:ABS PC/本体(2ユニット)/定格電圧 : DC5V/コード長:約1.5m
コード長さ(m)1.5 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)8×50×41
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-0015E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:ハザードスイッチカバー。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.1。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NC0-0015。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NC0-0014E,NC0-0132E,NC0-0133E
質量(kg)0.1 シルバー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプハザードスイッチカバー 型番NC0-0015 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NC0-0014E,NC0-0132E,NC0-0133E
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

夜間でもシフトポジションを確認できる字光式シフトゲートパネル(AT車専用)です。 シフトポジションが点灯するので夜間時のシフトチェンジが簡単・安心で、誤操作の防止にも役立 LEDの点灯カラー(8色)や明るさを自由に調節できます。 LEDが点灯するので、シフトゲート周りのドレスアップにも最適です。 フロントコンソールトレイを照らすライト(2灯)を搭載(ON/OFFスイッチ付き)。 エンジンを切って再始動した場合でも、降りる前の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。 ネジや部品を外すなどの加工無しで後付けできる両面テープで貼付けるだけの簡単取付けです。 USB電源が必要ですが、本製品にUSB電源は付属していません。
寸法(mm)100×24×54 質量(g)200
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-0015C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:ハザードスイッチカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.1。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NC0-0015。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NC0-0014C,NC0-0041,NC0-0042,NC0-0132C,ND0-0133C
質量(kg)0.1 クローム 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプハザードスイッチカバー 型番NC0-0015 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NC0-0014C,NC0-0041,NC0-0042,NC0-0132C,ND0-0133C
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB0-0129E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:98-00年(NB前期)のNBロードスターのみ適合。両面テープで取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:パワーウインドウスイッチトリムカバー。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.06。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NB0-0129。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.06 シルバー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプパワーウインドウスイッチトリムカバー 型番NB0-0129 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB0-0129C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:98-00年(NB前期)のNBロードスターのみ適合。両面テープで取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:パワーウインドウスイッチトリムカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.06。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NB0-0129。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.06 クローム 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプパワーウインドウスイッチトリムカバー 型番NB0-0129 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NA1-0031。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C。タイプ:ハザード&リトラスイッチカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.03。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.03 クローム 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプハザード&リトラスイッチカバー 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB0-0139E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:ドアミラースイッチトリムカバー。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.03。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NB0-0139。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NB0-0121E,NB0-0129E,NB1-0136E
質量(kg)0.03 シルバー 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプドアミラースイッチトリムカバー 型番NB0-0139 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NB0-0121E,NB0-0129E,NB1-0136E
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB0-0139C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:ドアミラースイッチトリムカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.03。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NB0-0139。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NB0-0121C,NB0-0129C,NB1-0136C
質量(kg)0.03 クローム 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプドアミラースイッチトリムカバー 型番NB0-0139 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 関連規格【品番】NB0-0121C,NB0-0129C,NB1-0136C
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

純正ナビ装着用アップグレードパックのパノラマモニターカメラ映像を出力出来ます。 トヨタ パッソ「パノラミックビュー対応ナビレディーパッケージ」のカメラ映像をバックカメラ入力(RCA)のある市販のナビゲーションやモニター等に映し出す事ができるようになります。 「R」レンジ時は自動的に、「R」レンジ時以外は付属スイッチでカメラ映像を表示します。 市販ナビゲーション接続時、【Rレンジ】以外でもパノラマモニターカメラ映像の出力が可能になります。
用途バックカメラ接続ユニット 仕様パノラミックビュー対応 ナビレディパッケージ付車 セット内容バックカメラ接続ユニット×1、メインハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×1、ギボシ端子(オス)×2、スリーブ×2、取扱説明書×2、保証書×1 型式M700A M710A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×55×16 電源電圧(V)12 保証期間1年 温度特性-40~85 年式H30/10~ 車種パッソ
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

アルファード、ヴェルファイア、ハリアー 等のディスプレイオーディオに外部入力機能を追加し、ディスプレイオーディオにRCA出力の外部機器を接続する事ができます。 フリーテレビング機能を追加した製品もラインナップ。 車内でDVDプレイヤーやテレビゲームをお楽しみいただけます。 本製品は走行中も視聴可能になり、ディスプレイオーディオのテレビも走行中に視聴が可能になります。
セット内容メインユニット×1、フリーテレビング付きハーネス×1、ハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×2、オス・メス変換アダプター×3、取扱説明書×1、ご注意・保証書×1 タイプスイッチ無 オートタイプ 電源電圧(V)12 保証期間1年 適合車種「アルファード」、「ヴェルファイア」、「ハリアー」、「カローラ」、「カローラツーリング」、「カローラスポーツ」、「C-HR」、「ヤリス」、「カムリ」、「グランエース」 のディスプレイオーディオ装着車ディーラーオプションの「CD・DVDデッキ」非装着車に限る
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

アルファード、ヴェルファイア、ハリアー 等のディスプレイオーディオに外部入力機能を追加し、ディスプレイオーディオにRCA出力の外部機器を接続する事ができます。 フリーテレビング機能を追加した製品もラインナップ。 車内でDVDプレイヤーやテレビゲームをお楽しみいただけます。 本製品は走行中も視聴可能になり、ディスプレイオーディオのテレビも走行中に視聴が可能になります。
セット内容メインユニット×1、フリーテレビング付きハーネス×1、ハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×2、オス・メス変換アダプター×3、取扱説明書×1、ご注意・保証書×1 タイプスイッチ有 切替タイプ 電源電圧(V)12 保証期間1年 適合車種「アルファード」、「ヴェルファイア」、「ハリアー」、「カローラ」、「カローラツーリング」、「カローラスポーツ」、「C-HR」、「ヤリス」、「カムリ」、「グランエース」 のディスプレイオーディオ装着車ディーラーオプションの「CD・DVDデッキ」非装着車に限る
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

データシステムサイドカメラ入力ハーネス
エコ商品
サイドカメラ入力ハーネスは、サイドカメラのオプション設定があるトヨタ/ホンダ/日産の各社ディーラーオプションナビにデータシステム製サイドカメラまたは市販のサイドカメラを接続できるようにするハーネスです。サイドカメラ入力ハーネスはナビ裏側のコネクターとカメラのピン(RCA)端子を接続するだけの簡単取付。車両の配線を加工したりナビ改造をすることなく安心してお取付できます(。一部機種除く)
用途市販のサイドカメラをスバル車のマルチファンクションディスプレイに接続するためのハーネスです。 仕様映像入力ケーブル長300mm、ユニットケーブル長150mm、映像入力端子:RCAピン端子 付属品SCH072F本体、映像入力ケーブル、ユニットケーブル、小型切替スイッチ(ケーブル長2m)、点検コネクター、結束バンド×5、両面テープ(大小各1)、取付説明書、保証書 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
13,980 税込15,378
7日以内出荷