カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • カー用品
        • チューンナップ用品(2)
        • 自動車用電気用品(2)
        • 自動車用収納用品(4)
絞り込み

カー用品 :「CR203」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー電波クロック カシムラソーラー電波クロックカシムラ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。 配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。 日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。 上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。 ワンプッシュで約10秒間点灯します。 取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。 付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。 時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。 12時間表示と24時間表示の切替が可能です。 電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31
クロック・サーモ・ボルトメーター2 カシムラクロック・サーモ・ボルトメーター2カシムラ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1V付属品金属ステー、両面テープブラック質量(g)135コード長さ(m)DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光)温度表示内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃電池寿命約1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×24
クロック・サーモ・ボルトメーター カシムラクロック・サーモ・ボルトメーターカシムラ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。時計は時刻/日付/曜日を表示。12時間/24時間の表示切替が可能。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±0.3V付属品金属ステー、両面テープ、面ファスナーブラック質量(g)100コード長さ(m)DC電源:約2、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (文字発光)温度表示-20℃~+50℃(外気温/内気温)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×36×21
スイッチアッシュ 星光産業スイッチアッシュ星光産業
989税込1,088
1個
4日以内出荷
夜間などの暗い場所で便利なブルーLED照明付き灰皿です。LED照明の点灯をスイッチで行うことができます。電源はボタン電池(CR2032)を使用しています。フタ部とカップ部を外せるので、吸い殻が簡単に捨てられます。カップ部は樹脂製ですので、水洗いすることができます。使い易いモミ消しと2つの消火穴を装備しています。
用途車の灰皿ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×68×68電池CR2032
リングアッシュ 星光産業リングアッシュ星光産業
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
スピンカット・トップにピンクのダブルリングイルミが浮かび上がる灰皿です。ワンタッチでON/OFFが自在、電力消費を抑えられて、電池も交換できるエコ仕様です。(使用電池:CR2032)便利なモミ消しと2つの消火穴を装備しています。
用途車の灰皿ピンク寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×70×70電池CR2032
クロスファイバードリンク BK 槌屋ヤッククロスファイバードリンク BK槌屋ヤック
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ドリンクを置くとファイバーLEDが光る。 エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果がある。 取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップで挿し込むだけの簡単装着。 ファイバーLEDのON/OFFスイッチ付き。 底面にカタカタ音を軽減するクッション付き。 ドリンクがスムーズに出し入れできる新形状スペーサー。 コイン電池式。(リチウムコイン電池CR2032:1枚)
ブラック・ブラックメッキ仕様コンビニコーヒー・600mLペットボトル・500mLペットボトル・350mL缶・細缶・ブルー光
ヘッドアップディスプレイクロック 槌屋ヤックヘッドアップディスプレイクロック槌屋ヤック
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ヘッドアップディスプレイタイプのスタイリッシュなデジタル時計です。時間を半透明のスクリーンに投影するヘッドアップディスプレイ形式の時計です。LEDの点灯色を9色から選択可能です。4種類のLEDの点灯パターン(常時点灯/流れる/グラデーション常時点灯/グラデーション流れる)から選択可能です。LEDの点灯色や点灯パターンを記憶するメモリー機能を搭載しています。両面テープで貼り付けるだけの簡単取付です。コード長:約1.9mコイン電池併用タイプです。(CR2032)
ライト缶アッシュ 星光産業ライト缶アッシュ星光産業
699税込769
1個
7日以内出荷
カーボンテクスチャのスポーティな缶タイプ灰皿です。夜間などの暗い場所で便利なブルーLED照明付き。(電池式:CR2032…1個使用)ロング缶で大容量、約120本収納できます。(メーカー基準による実測値です。)便利な火消し穴とタバコ置き付きです。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154×76×85LED色ブルー
カー用品