カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • カー用品
        • AVCN商品(ナビ・オーディオ等)(7)
        • ドライブレコーダー(1)
        • 車種専用アクセサリー(6)
        • 自動車用安全用品(5)
        • カーアクセサリー(2)
        • 自動車用電気用品(7)
        • 自動車用収納用品(1)
        • 携帯/スマホ関連品(2)

カー用品 :「LEDテープ」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
  • ledテープライト
  • ledテープ
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セパレートソケット 2USB-PD20W カシムラセパレートソケット 2USB-PD20Wカシムラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4Aブラック質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
スリムクロック&サーモ+バッテリーチェッカー 槌屋ヤックスリムクロック&サーモ+バッテリーチェッカー槌屋ヤック(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スリムサイズのデジタル時計です。 時計(時・分・秒※)・カレンダー(月・日・曜日※)・車内温度・車外温度・車両電圧の同時表示が可能です。※秒と曜日はどちらかを選択して表示します。 車両電圧が12Vを下回る場合、液晶パネルが約5秒間赤く点滅する「電圧低下お知らせ機能」付きです。 LEDバックライトは9色から選んで切り替えでき、明るさも調節が可能です。 角度調節ができ、貼付位置が上下2パターンから選べる取付ステー付きです。(付属の両面テープで貼り付け)
ブラックコード長さ(m)車外温度センサーコード:約2電源コード(m)1.5
3Dデジタルクロック 槌屋ヤック3Dデジタルクロック槌屋ヤック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
数字が浮かび上がるファッショナブルなLED時計です。 明るさ調節機能付きです。(手動/3段階) 日付表示付きです。 角度調節、上下位置が選べる取付ステー(両面テープ貼付)付き。 USBポートに挿し込むだけで使用できます。
スモークコード長さ(m)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×95×22電池コイン電池(LR41×2個)
車種別電源 カーメイト車種別電源カーメイト(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
アルト専用増設電源ユニット専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光ソケットカバー・USBポートカバー付USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)DC12使用温度範囲(℃)0~45出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7ヒューズ容量(A)10(交換可能)適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用RoHS指令(10物質対応)対応
サイドポケット USB2ポート付き カシムラサイドポケット USB2ポート付きカシムラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
センターコンソールに貼り付けできるポケット。 リバーシブルUSBポート搭載、USBコネクタの向きを気にせずに挿せます。 USB充電2ポート付き。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電します。 USBポートが青く光る通電LED付。 カーボン調ポケット、車内のインテリアに馴染む高級感あるデザイン。 便利な仕切り板付き。サイドポケット内を整頓できます。 使いやすいUSB電源タイプ。コード長約1m。 固定用の両面テープ付属。
付属品両面テープ・仕切版カーボン/ブラック質量(g)190入力電圧(V)DC5USBケーブル(m)約1本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)281×107×37
アクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ カシムラアクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプカシムラ
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
USB-C PD65Wのハイパワー高速充電対応!USB-C 2ポート付きセパレートソケット。USB-C PDを2ポート搭載でハイスピード充電が可能。iPhone/iPad、スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。通電状態の確認が可能なブルーLED内蔵。ケーブル長約1mのセパレートソケット、貼り付け用両面テープ付き。12V/24V車の両方に使用可能。DCソケット最大6A(12V車でPD65W使用時:最大3A)
電圧(V)DC12-24本体質量(g)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×52×35
LED ルームライト MAD MAX(マッドマックス)LED ルームライトMAD MAX(マッドマックス)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
LEDルームライトがとても明るい充電式照明灯です。 充電式なので繰り返し使え、場所を選ばず家はもちろん、車やキャンプなどでも大活躍。 背面に磁石が付いているので付属の磁石、両面テープで固定することも可能。
付属品充電ケーブル×1、両面テープ×1、磁石×1寸法(mm)122×92×25電球の種類LED
グリルマーカー for ランドクルーザー250 IPFグリルマーカー for ランドクルーザー250IPF
33,980税込37,378
1セット
6日以内出荷
ランドクルーザー250にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。グリル側無加工。両面テープ貼付けの簡単取付。ベゼル付きグリルマーカーなので手軽にUSスタイルを演出。『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。高品質アンバーLEDを使用。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。
用途ランドクルーザー250用グリルマーカーセット内容本体、マーカーランプ、ハーネス、両面テープ、結束バンド消費電力(W)1.6保証期間1適合車種トヨタランドクルーザー250 R6.04~ GDJ250W/TRJ250W
グリルマーカー for ハイエース WH IPFグリルマーカー for ハイエース WHIPF
21,980税込24,178
1セット
6日以内出荷
200系ハイエース(標準ボディ)にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。専用設計ならではのピッタリ取付。車両側無加工。両面テープでのかんたん取付。IPF製ウインカーポジションキット(XW-04)と併せて使用すればドレスアップ性がさらに向上。チッピング塗装風の外観デザイン、ザラザラとした質感を演出。『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。スモークレンズ/ホワイト光仕様。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。
用途ハイエース用グリルマーカーセット内容本体、マーカーランプ(スモークレンズ/ LEDホワイトマーカー仕様)、ハーネス、両面テープ、結束バンド消費電力(W)1.6保証期間1年適合車種トヨタ ハイエース(200系・標準ボディ)H25年12月~(4型以降)
ユニバーサルソケット SEIWA(セイワ)ユニバーサルソケットSEIWA(セイワ)
799税込879
1個
7日以内出荷
電源を4極に分配できます。 粘着テープで好きな場所に取り付けられるコードタイプです。 通電確認用LED付きです。 国産車・外国車問わず、ご使用できます。 お車のシガーソケットが内径20.9mm以上及び22mm未満の車種にご使用いただけます。
コード長さ(m)約0.9寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)47×121×32
LEDテープライト用コネクター(配線付き) カーク産業LEDテープライト用コネクター(配線付き)カーク産業
169税込186
1個
3日以内出荷
LEDテープライト専用のコネクターです。カットしたテープライトにワンタッチで接続、簡単に配線付きのテープライトにすることが可能です。
用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
マジコネ(バックカメラ接続ユニット) Bullconマジコネ(バックカメラ接続ユニット)Bullcon
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
純正ナビ装着用アップグレードパックのパノラマモニターカメラ映像を出力出来ます。 トヨタ パッソ「パノラミックビュー対応ナビレディーパッケージ」のカメラ映像をバックカメラ入力(RCA)のある市販のナビゲーションやモニター等に映し出す事ができるようになります。 「R」レンジ時は自動的に、「R」レンジ時以外は付属スイッチでカメラ映像を表示します。 市販ナビゲーション接続時、【Rレンジ】以外でもパノラマモニターカメラ映像の出力が可能になります。
用途バックカメラ接続ユニット仕様パノラミックビュー対応 ナビレディパッケージ付車セット内容バックカメラ接続ユニット×1、メインハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×1、ギボシ端子(オス)×2、スリーブ×2、取扱説明書×2、保証書×1型式M700A M710A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×55×16電源電圧(V)12保証期間1年温度特性-40~85年式H30/10~車種パッソ
マジコネ VTRハーネス テレビング(切替)機能付 Bullconマジコネ VTRハーネス テレビング(切替)機能付Bullcon
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
アルファード、ヴェルファイア、ハリアー 等のディスプレイオーディオに外部入力機能を追加し、ディスプレイオーディオにRCA出力の外部機器を接続する事ができます。 フリーテレビング機能を追加した製品もラインナップ。 車内でDVDプレイヤーやテレビゲームをお楽しみいただけます。 本製品は走行中も視聴可能になり、ディスプレイオーディオのテレビも走行中に視聴が可能になります。
セット内容メインユニット×1、フリーテレビング付きハーネス×1、ハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×2、オス・メス変換アダプター×3、取扱説明書×1、ご注意・保証書×1タイプスイッチ有 切替タイプ電源電圧(V)12保証期間1年適合車種「アルファード」、「ヴェルファイア」、「ハリアー」、「カローラ」、「カローラツーリング」、「カローラスポーツ」、「C-HR」、「ヤリス」、「カムリ」、「グランエース」 のディスプレイオーディオ装着車ディーラーオプションの「CD・DVDデッキ」非装着車に限る
マジコネ VTRハーネス テレビング(オート)機能付 Bullconマジコネ VTRハーネス テレビング(オート)機能付Bullcon
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
アルファード、ヴェルファイア、ハリアー 等のディスプレイオーディオに外部入力機能を追加し、ディスプレイオーディオにRCA出力の外部機器を接続する事ができます。 フリーテレビング機能を追加した製品もラインナップ。 車内でDVDプレイヤーやテレビゲームをお楽しみいただけます。 本製品は走行中も視聴可能になり、ディスプレイオーディオのテレビも走行中に視聴が可能になります。
セット内容メインユニット×1、フリーテレビング付きハーネス×1、ハーネス×1、LEDスイッチ×1、両面テープ×2、オス・メス変換アダプター×3、取扱説明書×1、ご注意・保証書×1タイプスイッチ無 オートタイプ電源電圧(V)12保証期間1年適合車種「アルファード」、「ヴェルファイア」、「ハリアー」、「カローラ」、「カローラツーリング」、「カローラスポーツ」、「C-HR」、「ヤリス」、「カムリ」、「グランエース」 のディスプレイオーディオ装着車ディーラーオプションの「CD・DVDデッキ」非装着車に限る
Qi2対応マグネットスマホホルダー貼付 Pellucid(旧MIRAREED)Qi2対応マグネットスマホホルダー貼付Pellucid(旧MIRAREED)
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
ワイヤレス充電スマホホルダー。MagSafe搭載iPhone対応。Qi2正規認証品。最大15Wの急速充電に対応。スマホへの過充電を防止します(過電流保護/過電圧保護/過熱保護)。ワイヤレス充電ON/OFF切替タッチセンサー付き。ワイヤレス充電LED付。お好みの位置に合わせて角度調整が出来るネジ固定不要折りたたみアーム。ホルダーの角度を自由に調整出来ます。細長い貼付けベース形状で省スペースでも設置出来ます。3M製の強力粘着テープでしっかりと取付可能です。
用途スマホホルダーその他【認証情報】Qi-ID 26118適合機種MagSafe搭載 iPhone17/16/15/14/13/12、MagSafeケース・マグネットリングセット内容ホルダー本体×1/USBケーブル(C-C)×1 /変換コネクタ(CtoA)×1/傷防止パッド×1 /脱脂用アルコールパッド×1/取扱説明書×1幅(mm)120高さ(mm)180質量(g)約280以下奥行(mm)65LED色アクアブルー/ナチュラルホワイト使用環境温度(℃)5~30ケーブルType-C / Type-C(L字型) 約1.3m適合厚さ(mm)【ケース】~2最大電力(W)【ワイヤレス充電】15
グリルマーカー for トライトン WH IPFグリルマーカー for トライトン WHIPF
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
トライトンにIPF製マーカーランプをスマートにインストール。ベゼル付きグリルマーカーなので手軽に迫力のあるフロントビューを演出。必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。グリル側無加工。両面テープ貼付けの簡単取付。純正の様な一体感を実現。『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。LEDマーカーは300cd以下の車検対応品を使用。スモークレンズ/ホワイト光仕様。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。
用途グリルマーカー for トライトンセット内容本体、マーカーランプ(スモークレンズ/ LEDホワイトマーカー仕様)、ハーネス、両面テープ、結束バンド消費電力(W)1.6保証期間1年適合車種三菱トライトン R6.0~ LC2T系
マグホールドスマホ充電ホルダーQi2.2/MF SEIWA(セイワ)マグホールドスマホ充電ホルダーQi2.2/MFSEIWA(セイワ)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
Qi2.2で最大25W・アンドロイドは最大15Wの無線充電可能です。MagSafe対応。メタルリング付属でアンドロイドにも対応。新採用の4箇所で自由に可動が出来るフレキシブルローダウンアーム採用。色の選定が可能なアンビエントライトイルミネーションLED搭載。CtoCケーブル付属。両面テープ貼付け。
用途車のスマホホルダー
グリルマーカー for トライトン IPFグリルマーカー for トライトンIPF
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
トライトンにIPF製マーカーランプをスマートにインストール。ベゼル付きグリルマーカーなので手軽に迫力のあるフロントビューを演出。必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。グリル側無加工。両面テープ貼付けの簡単取付。純正の様な一体感を実現。『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。LEDマーカーは300cd以下の車検対応品を使用。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。
用途グリルマーカー for トライトンセット内容本体、マーカーランプ、ハーネス、両面テープ、結束バンド消費電力(W)1.6保証期間1年適合車種三菱トライトン R6.0~ LC2T系
無限調色フロアライト+サウンドセンサー SEIWA(セイワ)無限調色フロアライト+サウンドセンサーSEIWA(セイワ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
RGB調色LED搭載のライトユニットにより暗いフロアを4箇所ライトアップでき、RGBダイヤルで好みの照明色に調色可能です。 サウンドセンサー内蔵で、音楽に合わせてLEDが点滅します。(点滅→点灯)(点灯→点滅)切り替えができます。 ロードノイズなどの音を感知させない低音感知カット機能付きです。 ライトユニットは取付ステーを使用して、粘着テープによりシート下に取り付けてフロア(足元)を照らすことができます。 コードはコネクター接続式で、脱着が可能なので配線時に大変便利です。
仕様サウンドセンサー付き、粘着テープ、音センサー付きブラック/RGB調色LED質量(g)275定格電圧(V)12車専用(マイナスアース車)コード長さ(m)約1.3(電源プラグ~コントロールボックス)、約1.7(コントロールボックス~ライトユニット)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)41×50×8消費電流(mA)最大:約240LED色グリーン、ピンク、ブルー、ホワイト、レッド
ヘッドアップディスプレイクロック 槌屋ヤックヘッドアップディスプレイクロック槌屋ヤック
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ヘッドアップディスプレイタイプのスタイリッシュなデジタル時計です。時間を半透明のスクリーンに投影するヘッドアップディスプレイ形式の時計です。LEDの点灯色を9色から選択可能です。4種類のLEDの点灯パターン(常時点灯/流れる/グラデーション常時点灯/グラデーション流れる)から選択可能です。LEDの点灯色や点灯パターンを記憶するメモリー機能を搭載しています。両面テープで貼り付けるだけの簡単取付です。コード長:約1.9mコイン電池併用タイプです。(CR2032)
グリルマーカー for ランドクルーザー250 WH IPFグリルマーカー for ランドクルーザー250 WHIPF
34,980税込38,478
1セット
6日以内出荷
ランドクルーザー250にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。グリル側無加工。両面テープ貼付けの簡単取付。『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。スモークレンズ/ホワイト光仕様。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。
用途グリルマーカー for ランドクルーザー250セット内容本体、マーカーランプ(スモークレンズ/ LEDホワイトマーカー仕様)、ハーネス、両面テープ、結束バンド消費電力(W)1.6保証期間1年適合車種トヨタランドクルーザー250 R6.04~ GDJ250W/TRJ250W
グリルマーカー for デリカD:5 WH IPFグリルマーカー for デリカD:5 WHIPF
25,980税込28,578
1セット
6日以内出荷
デリカD:5にIPF製マーカーランプをスマートにインストール。必要な物が全て揃ったオールインワンモデル。純正の様な一体感を実現。ベゼル付きグリルマーカーなので手軽に迫力のあるフロントビューを演出。取付が困難なグリル最上段部(傾斜面)。 本製品を使用すればマーカーランプを水平に保つことが出来ポジション(車幅灯)と一列に点灯が可能。取付にはグリルの一部をカットする必要がありますが、ベゼル(枠)付きなので多少、加工穴が大きくなっても安心。『その他の灯火』に準拠した発光色と明るさ。スモークレンズ/ホワイト光仕様。複数使いでも色のバラつきなし。安心の1年保証付。
用途デリカD:5用グリルマーカーセット内容本体、マーカーランプ(スモークレンズ/ LEDホワイトマーカー仕様)、ハーネス、両面テープ、結束バンド消費電力(W)1.6保証期間1年適合車種三菱デリカD:5(ディーゼル車)(CV#W型) H31.02-(アーバンギア除く)
10.1/10.2型後席モニター取付けキット(エスティマ/ノア/ヴォクシー専用) ALPINE10.1/10.2型後席モニター取付けキット(エスティマ/ノア/ヴォクシー専用)ALPINE
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。70系ノア/ヴォクシーおよびエスティマ専用です。特にエスティマはメーカーHP掲載の注書きを必ずご確認ください。
付属品固定用ブラケット、ワッシャー付ボルト×4、ボルト(薄型)×4、スプリングワッシャー×4、ワッシャー×4、バインド小ねじ×5、LED延長コード、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、クッション、型紙(A3・A2)×各1、六角レンチ×1
10.1/10.2型後席モニター取付けキット(デリカD:5専用) ALPINE10.1/10.2型後席モニター取付けキット(デリカD:5専用)ALPINE
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。CV1W・2W・5WのデリカD:5専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品固定用ブラケット(A・B)×各1、ボルト×4、なべ小ネジ×4、バインド小ねじ×5、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ×2、ギボシ端子(オス・メス)×各3、クッション(A・B)×各1、型紙、電源延長コード、ルームランプアダプター、LED延長コード
10.1/10.2型後席モニター取付けキット(10系アルファード専用) ALPINE10.1/10.2型後席モニター取付けキット(10系アルファード専用)ALPINE
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。10系アルファード/ヴェルファイアのサンルーフ無車専用です。一部取付け出来ない車両もございますので、必ずメーカーHPの注意書きをご覧ください。
10.1/10.2型後席モニター取付けキット(20系アル/ヴェル専用) ALPINE10.1/10.2型後席モニター取付けキット(20系アル/ヴェル専用)ALPINE
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。20系アルファード/ヴェルファイア専用です。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品固定用ブラケット、ワッシャー付六角ねじ×2、トラスタッピング×2、グロメット×2、バインド小ねじ×5、LED延長コード、エレクトロタップ×3、タイラップ×5、クッションテープ、型紙
車種別サイドカメラキット データシステム車種別サイドカメラキットデータシステム
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。 また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。 死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。 サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
有効画素数約32万画素仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製電源(V)DC9~15消費電流(mA)約40解像度水平解像度:約500TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角100°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
LEDテープライト用延長コネクター/L型 カーク産業LEDテープライト用延長コネクター/L型カーク産業
279税込307
1個
3日以内出荷
LEDテープライト専用のL型延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで直角に接続することができます。
用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
LEDテープライト用延長コネクター カーク産業LEDテープライト用延長コネクターカーク産業
169税込186
1個
3日以内出荷
LEDテープライト専用の延長コネクターです。カットしたテープライト同士をワンタッチで接続、付け足し・延長が可能となります。
用途キャンピングカー用電圧(V)DC12防水なし
COB LEDテープライト カーク産業COB LEDテープライトカーク産業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
約25mm間隔でカットが可能なテープライトです。_x000D_発光色は暖かみのある電球色(3000K)となります。_x000D_Chip On Board(チップオンボード)_x000D_基板上に多数のLEDチップを密集させてることにより、従来のLEDに比べてより広い範囲を明るく照らすことができ、高輝度で均一な光を照射できるのが特徴です。_x000D_本製品には防水機能がありません。(カバー無しとなります。)
用途キャンピングカー部品幅(mm)8長さ(m)5=1R電圧(V)DC12色温度(K)3000風量(L/min)380消費電力(W/m)4間隔(mm)カット間隔:約25防水なし
LEDテープライト カーク産業LEDテープライトカーク産業
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
50mm間隔でカットが可能なテープライトです。発光色は中間色(4000K)となります。別売りのコネクターを併用することで、接続が楽になります。
用途キャンピングカー用仕様1リール=50m寸法(mm)カット間隔:50電圧(V)DC12消費電力(W)4.5(p/m)色温度(K)4000光束(Lm)350(p/m)防水なし
カー用品