カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • カー用品
        • 車外用品(405)
        • 車種専用アクセサリー(2)
        • 自動車用緊急用品(1)
        • カーアクセサリー(1)
        • 自動車用電気用品(3)
        • 携帯/スマホ関連品(7)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

カー用品 :「fuki」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
  • 拭き取り
  • 吹き出し口
  • 拭き
419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラゲッジメッシュネット トライメイトラゲッジメッシュネットトライメイト
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
フック付の長方形タイプの伸縮式のゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止します。リヤゲートを開けた時の荷物の落下防止に最適です。
用途荷崩れ防止や車の天井に設置し軽い荷物のチョイ置きネットとして
ベースシート カーメイトベースシートカーメイト(2件のレビュー)
969税込1,066
1セット(4枚)
当日出荷
ルーフを保護する特殊シートです。 キャリア専用微粘着タイプ。キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シートです。曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
クリアー質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×85×0RoHS指令(10物質対応)対応
ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKYルーフキャリア ZMシリーズROCKY(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から翌々日出荷
ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg)60調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
ベースバーセット TERZOベースバーセットTERZO(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
翌々日出荷から9日以内出荷
板厚2mm強度抜群のスチールバー使用。耐荷重100kgを実現。(集中荷重)表面、内面共にポリエチレンコーティング防錆対策を施しているのはterzoだけです。
セット内容バー2本、バーエンドキャップブラック種類ベーシックキャリア(バー)
スキー/マストホルダー TERZOスキー/マストホルダーTERZO(5件のレビュー)
969税込1,066
1セット(2個)
4日以内出荷
寸法(mm)(バー上)39、(内寸最大)46、(装着時必要バー下)25種類ウインタースポーツ用
スクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ) INNOスクエアベーシックステー(ルーフオンタイプ)INNO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(4個)
当日出荷
車種別の取付位置を指定取付時に適正トルクに達すると空転する取付ノブ(特別な工具不要)シリンダーキー標準装備
用途キャリア設置用ステーブラック質量(g)3100タイプルーフオンタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品ステー高(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
フック用ベースシート カーメイトフック用ベースシートカーメイト
759税込835
1袋(4枚)
当日出荷
キャリア専用微粘着タイプ。 キャリア装着によるルーフのキズ防止用保護シートです。 曲面にも確実に貼れ、糊を残さずキレイにはがせます。
クリア質量(g)8寸法(幅W×高さH)(mm)115×45
スクエアバーセット 127CM BK INNOスクエアバーセット 127CM BKINNO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
OGC ラゲッジメッシュネット エーモンOGC ラゲッジメッシュネットエーモン
2,498税込2,748
1個
当日出荷
質量(g)230サイズ(cm)60×90
ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKYルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用ROCKY(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
OGC エクステンションフック M6ホール用 エーモンOGC エクステンションフック M6ホール用エーモン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(2個)
当日出荷
穴径適合:M6(※車両ねじ深さ6mm以上適合)引張荷重(kg)5
ウォールバー IPFウォールバーIPF
7,198税込7,918特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
Terzoベースキャリア用保護シート PIAATerzoベースキャリア用保護シートPIAA(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(4枚)
欠品中
透明シートなので貼り付けても目立たず、キャリア装着時に傷から車のボディ及びルーフレールを守ります。 ベースキャリア用保護シートを改善し、製品サイズを変更しました。
用途Terzoベースキャリア用保護シート寸法(mm)140×120
マルチブラケット BK カーメイトマルチブラケット BKカーメイト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
はしごや脚立の固定に組み合わせて使えばさらに便利なスグレモノ。
用途脚立の固定など、様々な用途に使えるマルチオプションRoHS指令(10物質対応)対応
追加フロアバー IPF追加フロアバーIPF
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付ホルダーセット TERZO取付ホルダーセットTERZO(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
翌日出荷から39日以内出荷
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
スクエアバーセット 137CM BK INNOスクエアバーセット 137CM BKINNO
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
クッション性の高いバーエンドキャップ(4ケ)にバー内側への水の侵入を防ぐインナーキャップ(4ケ)が付属しています
付属品バーエンドキャップ4ケ インナーキャップ4ケ入ブラック種類ベーシックキャリア(バー)入数1セット(2本)
エアロベース バー INNOエアロベース バーINNO
6,198税込6,818
1本
5日以内出荷
キズの付きにくい特殊加工を施工。ゴムカットが不要。Tスロット専用アタッチメントの取付性が向上。走行時の風切り音を大幅カット(※従来比20%ダウン) 翼形状断面でクルマとの一体感を実現。
用途エアロベース用バーブラックRoHS指令(10物質対応)対応入数(本)1
Uシリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア タフレックUシリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリアタフレック
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア U+シリーズです。機能性と耐食性を極め、コストパフォーマンスもさらに向上。使い込むほどに使いやすさを実感できる、オーソドックスなデザインです。【耐久性】新たに「高耐食性メッキ処理剛管」を採用。剛鉄本来の強度に加え、長期間にわたり高い耐食性を保持します。【安全】長年実績のある信頼のブラケットにより雨どいにしっかり固定。大切な荷物を安心・安全に運びます。【コスト】必要最小限のスペックでありながら十分な機能を搭載。価格を抑えたお求めやすい商品です。
全高(mm)357許容積載荷重(kg)50長さ外寸(mm)1885幅外寸(mm)965適合車種【ハイゼットカーゴ】年式:H16/12~R3/12 型式:S321V S331V タイプ:ハイルーフ【ピクシスバン】年式:H23/12~R3/12 型式:S321M S331M タイプ:ハイルーフ【サンバーバン】年式:H24/3~R3/12 型式:S321B S331B タイプ:全車【ディアスワゴン】年式:H21/9~R2/4 型式:S321N S331N タイプ:ハイルーフ【エブリイ】年式:H17/8~H27/2 型式:DA64V DA64W タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパー】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64V タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパーリオ】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64W タイプ:ハイルーフ取付幅(mm)脚:1135~1305
ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKYルーフキャリア ZMシリーズROCKY(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。 切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。 めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。 ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。 時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。 パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。 STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上! フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。 積載物を固定するためのロープフック機能付き! キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能! 脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。
用途一般物用最大積載量(kg)60長さ外寸(mm)540
ルーフキャリア ROCKY ROCKYルーフキャリア ROCKYROCKY
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
スクエアベーシックステー(ドリップタイプ) INNOスクエアベーシックステー(ドリップタイプ)INNO
13,900税込15,290
1セット(4個)
当日出荷から5日以内出荷
シリンダーキー標準装備シリンダーキーによる簡単ロック・緩み止め機構付
用途キャリア設置用ステーブラックタイプドリップタイプ法規制ECE R26 外部突起規制適合品
ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKYルーフキャリア SAシリーズ 車種別ROCKY(2件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用種類ベーシックキャリア
バーエンドキャップ BK カーメイトバーエンドキャップ BKカーメイト(5件のレビュー)
399税込439
1セット(4個)
当日出荷
バーのエンドに取付けるキャップ柔軟素材で衝撃時の緩和に
用途バーのエンドに取付けるキャップRoHS指令(10物質対応)対応
ベースフット(ルーフオンタイプ) TERZOベースフット(ルーフオンタイプ)TERZO(5件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット(4個)
当日出荷
ブラック種類ベーシックキャリア(フット)
バーエンドキャップ TERZOバーエンドキャップTERZO(3件のレビュー)
589税込648
1袋(4枚)
当日出荷
TERZOバー用のエンドキャップです。
材質ゴムブラック
inno システムキャリア エアロベース ステー カーメイトinno システムキャリア エアロベース ステーカーメイト
19,980税込21,978
1箱(4個)
5日以内出荷から8日以内出荷
XS200が取付性を向上させXS201にマイナーチェンジ 極限のローダウン形状でクルマとの一体感を実現 ECE基準認定品 取付けには車種別取付フック(別売)とエアロベースバー(別売)が必要です バーの突出しの無いスタイリッシュなエアロスタイル 適正になると締め過ぎを防ぎ、空転するトルクレンチ付属 キーロック標準装備
用途エアロベースステー
クロスホルダー3ブラック INNOクロスホルダー3ブラックINNO
2,398税込2,638
1箱(2セット)
5日以内出荷
2本のバーを直角に固定する金具(2セット入り) INNOスクエアベースにバーを追加したとき、交差した部分をしっかりと固定できます。
用途直角にクロスするバーがあるとベルト留めできる箇所が増え、長尺物も安定して積載できます。ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
SUトリツケフック カーメイトSUトリツケフックカーメイト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
ステーセットSUの取付けに必要な車種別専用設計の取付フック
用途システムキャリアINSU用取付フック
TERZO業務用キャリア 6本脚タイプ プロボックス/サクシード用 PIAATERZO業務用キャリア 6本脚タイプ プロボックス/サクシード用PIAA
59,980税込65,978
1台
欠品中
ラックは軽くてさびに強い、アルミダイカスト製。 盗難防止のキーロックをすべてのフットに採用。
寸法(mm)1960×1220×120質量(kg)16適合車種サクシード、プロボックス
ルーフボックス取付クランプ TERZOルーフボックス取付クランプTERZO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ルーフボックス取付用のクランプです。
種類ルーフボックス用アタッチメント
inno ローダウンドリップステーセットLDK カーメイトinno ローダウンドリップステーセットLDKカーメイト
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
ドリップタイプステーのローダウン仕様。 工具不要のノブ取付け。 カバーにINNOロゴを印刷。
質量(kg)3.3ブラック
MagSafe対応 スマホホルダー 車載アクセサリー マグネット着脱 エアコン吹出し口 取付 iPhone エレコムMagSafe対応 スマホホルダー 車載アクセサリー マグネット着脱 エアコン吹出し口 取付 iPhoneエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプです。
付属品エアコン取付クリップ×1材質ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/ステンレス質量(g)79
スリットベース TERZO PIAAスリットベース TERZOPIAA
268税込295
1個
3日以内出荷
OGC バンジーコード ロック付 エーモンOGC バンジーコード ロック付エーモン
969税込1,066
1個
当日出荷
質量(g)118全長(cm)約150コード径(Φmm)8伸び(%)許容:150
OGC カムバックルタイダウンベルト エーモンOGC カムバックルタイダウンベルトエーモン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
質量(g)111ベルト幅(mm)25耐荷重(kg)50全長(cm)約300
リンクストラップ TERZOリンクストラップTERZO
2,998税込3,298
1セット(2本)
当日出荷
使い方いろいろあなたのアイデア次第。便利・どこでも使える・つなげて使える。 荷物固定用アジャスターバンド。
用途荷室内の荷物固定に、車内への自転車積載に寸法(mm)1150伸長率(%)最大150
車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 クリップ式 bitstrong車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 クリップ式bitstrong
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。ホルダにスマホを押し当てるだけで自動でホールドされます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)ブラック取付方式エアコン吹き出し口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35関連資料(1.98MB)
ベースフット(ルーフレールタイプ) TERZOベースフット(ルーフレールタイプ)TERZO
8,598税込9,458
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
ブラック種類ベーシックキャリア(フット)
回転灯アタッチメント ROCKY回転灯アタッチメントROCKY(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷から翌日出荷
用途回転灯・ スピーカー・サーチライトなどに取付(可能数)2~3セット取付寸法(ボルト)M5~M10まで、(回転灯)Φ50~Φ150まで
kirifuki特集
おすすめ人気ランキング
カー用品