カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • カー用品
        • 車外用品(419)
        • 車種専用アクセサリー(3)
        • 自動車用緊急用品(1)
        • カーアクセサリー(1)
        • 自動車用電気用品(3)
        • 携帯/スマホ関連品(9)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: カー用品 :「fuki」の検索結果

特価
本日4月23日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 吹き出し口
  • 拭き取り
  • 拭き
436件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
システムキャリア用取付金具 カーメイトシステムキャリア用取付金具カーメイト
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
innoエアロベース用カヤック・カヌー・サーフボード・SUPアタッチメント カーメイトinnoエアロベース用カヤック・カヌー・サーフボード・SUPアタッチメントカーメイト
27,980税込30,778
1セット
5日以内出荷
積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様ワイヤー絡まり防止機構を採用ECE基準認定品
用途innoエアロベース用カヤック・カヌー・サーフボード・SUPアタッチメント仕様カヤック・カヌー積載可能数/1艇。ロングボード・セイルボード積載可能数/2枚。ショートボード積載可能数/3枚セット内容ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。四角ボルト、ロングナット、スプリングワッシャ×各4個。取扱説明書、六角レンチ×各1個。質量(g)3200種類エアロベース用アタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
BU702用サポートパイプ INNOBU702用サポートパイプINNO
5,598税込6,158
1セット(2本)
5日以内出荷
荷物に合わせてラックの形状変更ができ、風切り音も軽減できるサポートパイプ荷物形状に合わせて上下可動できるサポートパイプ
仕様本品はBU702専用ですブラックRoHS指令(10物質対応)対応
THULE エッジクランプ TH7205 THULETHULE エッジクランプ TH7205THULE
31,980税込35,178
1セット(4個)
5日以内出荷
・THULEのThule Edge Clamp フット7205です。・取付けが安全かつ簡単なノーマルルーフ用のスムース形状ベースキャリアフットです。・フィックスポイントが無いノーマルルーフ車にも簡単に取り付けられます。・他の工具を使わずに組立て取リ付け可能です。・車両の盗難を防ぐワンキーロック付属です。・ウイングバーエッジ(721X)と車種別キット(5XXX)は別売りです。
THULE ルーフキャリア取付キット THULETHULE ルーフキャリア取付キットTHULE
8,998税込9,898
1セット(4個)
5日以内出荷
THULE THKIT7177です。ご利用のクルマに合わせてベースキャリアシステム一式を取り付けることができます。
品番●ウイングバーEVO:7113●スクエアバー:7123●フット:7107最大積載量(kg)75適合車種GLCクーペ(C254) 年式:R5/3~ 型式:254605/254605C/254656/254605C ルーフレール無し
ノンスリップパッド ブラック カーメイトノンスリップパッド ブラックカーメイト(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
5日以内出荷
シットオンタイプカヤックの積載に便利な、パッド&ベルトのセットワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)1艇用ベルトのバックル部分で積載物を傷付けないための「バックルパッド」を装備。
用途シットオンタイプカヤックの積載に便利な、パッド&ベルトのセット付属品クレードル×4個、ベルト(4m)×2本、ノブボルト×8個、プレート×4個、バックルパット×2個、取扱説明書×1RoHS指令(10物質対応)対応
INNO車種別取付フック INNOINNO車種別取付フックINNO
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
車種専用取付フック
セット内容フックインナー・ベース・フックアウター・ワッシャ・ナイロンワッシャ×各4個ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
TR取付フック INNOTR取付フックINNO
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
車種専用取付フック。INXP,XS300,350用。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルトTスロットヨウ INNOアイボルトTスロットヨウINNO
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ルーフデッキ専用のオプションベルトやネットで荷物を固定する際に使用
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
INA515用レールキット INNOINA515用レールキットINNO
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
INA515ルーフデッキ120専用オプション。装着するとバスケットタイプになります。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
THULE サイクルキャリア プロライド TH598 THULETHULE サイクルキャリア プロライド TH598THULE
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
・THULEのサイクルキャリア、プロライド598です。・カールーフでサイクルを運ぶための最も便利でスマートな方法が、ProRide598です。軽量で洗練されたアルミニウム製のデザイン、自動調節式フレームホルダーによる容易な取り扱いなどTHULEの技術を結集した商品になっています。・自動調節式フレームホルダー搭載によりホイールトレイにサイクルを置くと、自動的にフレームホルダーにまっすぐ滑り込み装着でき、トルクレンチ機能が備わったトルクリミッターダイヤルで正しく固定されたか確認しながらサイクルフレームにかかる力を調整可能。適正トルクになるとダイヤルが空転するようになります。・フレームホルダーを調節することでサイクルを確実に直立させ、ProRide591と比べラバーのプロテクションが増したので、自転車が落ちないよう受けの部分が長くなっています。・ホイールトレイのベルトも強度の強い斜めかけになっているので、トレイもタイヤが左右に振れにくく、よりしっかりと固定します。・キャリアの取り付け位置をクルマの反対側にするときも工具を使わずに簡単に取り付けでき、同梱のTトラックアダプター(20x20mm)で、ルーフバーのTトラックにキャリアを直接装着可能です。
仕様●TUV承認:○●Tトラック用アダプター:○●アルミエアロバー対応:○●ウィングバー対応:○●キーロック(キャリアとベースキャリア):○●キーロック(サイクルとキャリア):○●サイクル積載数:1(20kgまで)●スクエアバー対応:別売りアダプタ8895が必要●ホイール調整式クイックストラップ:○●自動調整式フレームホルダー:○●適応フレームサイズ:Φ22-80mm質量(kg)4.2マウントフレーム/ホイール
可倒式アイボルト Tスロット用 INNO可倒式アイボルト Tスロット用INNO
3,898税込4,288
1セット(2個)
5日以内出荷
大型リングでしっかり固定し、未使用時は倒してスマートに扱えるアイボルト
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
グラブハンドル Tスロット用 INNOグラブハンドル Tスロット用INNO
3,598税込3,958
1セット(2個)
5日以内出荷
握ブハンドルれる、固定できる、連結できる多用途対応ぐら
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ボックスヨウユニクランフアダプター カーメイトボックスヨウユニクランフアダプターカーメイト
4,198税込4,618
1セット(4個)
5日以内出荷
純正キャリアにルーフボックスを取付ける際に使用するアダプター取付可能ベースキャリアは、幅25~90mm 厚20~35mmベースキャリアバーとルーフのすき間が20mm以上の場合
用途純正キャリアにルーフボックスを取付ける際に使用するアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
INNO車種別取付フック INNOINNO車種別取付フックINNO
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷
車種専用取付フック
セット内容フックインナー・ベース・フックアウター・ワッシャ・ナイロンワッシャ×各4個ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
タイヤホールド3ヨウオプション INNOタイヤホールド3ヨウオプションINNO
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
用途「タイヤホールド3」に20~24インチの自転車を積載する為のオプションブラック入数1セットRoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードベルト(10m) INNOハイグレードベルト(10m)INNO
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
高強度ベルトとメッキバックルで積載物をしっかり固定。PP素材比2倍の強度のポリエステル製で屋外使用でも劣化しにくい。亜鉛ダイカストクロームメッキのバックルで耐久性もアップ。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
室内キャリアセット ハイエース キャラバン用 INNO室内キャリアセット ハイエース キャラバン用INNO
15,980税込17,578
1セット
5日以内出荷
ハイエース 200系・キャラバン用の室内キャリアセット車内スペースを有効活用!
シルバー適合車種ハイエースバン(標準/ワイド幅) 年式:H16.8~ 型式:H2##V/H2##K グレード:バン(スーパーGL)ハイエースワゴン 年式:H16.8~ 型式:H2##V/H2## グレード:ワゴン(GL)レジアスエースバン(標準/ワイド幅) 年式:H16.8~R2.4 型式:H2##V/H2##K系 グレード:バン(スーパーGL)NV350キャラバン バン 年式:H24.6~R4.4 型式:E26系 グレード:プレミアムGXロングボディRoHS指令(10物質対応)対応
サイクルアタッチメント INNOサイクルアタッチメントINNO
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
フレームを掴まないラチェット式タイヤホールド機構。カーボンフレームや異形フレーム、ディープリムに至るまで積載可能。
用途システムキャリアサイクル積載用アタッチメントブラック最大積載量(kg)可能サイクル質量:23入数(個)1適合タイヤサイズ25~29インチRoHS指令(10物質対応)対応ホイールベース(mm)適合:850~1300タイヤ幅(inch)適合:18C~3インチ装着台数積載:1台
ルーフボード130BK INNOルーフボード130BKINNO
99,980税込109,978
1セット
5日以内出荷
軽量・高剛性の樹脂製ルーフデッキ『ルーフボード』軽量な樹脂成型ルーフデッキ:ブロー成型による中空構造で、ボード1枚約6kg。一人でも持ち運び・着脱がしやすい設計です簡単取り付け:2枚のボードをベースキャリアに固定するだけ。必要な工具はすべて付属し、Uボルトとトルクノブで確実に装着できます選べるサイズ展開:ベースキャリアに合わせて選べる3サイズ(W1100/1200/1300mm)をラインアップしています片側使用が可能:左右分割構造のため、片側のみの使用にも対応。ルーフボックスや各種キャリアとの併用が可能です固定しやすく高強度:多穴形状によりベルト固定がしやすく、フラットな天面で積載もスムーズ。最大積載量75kg(1枚使用時50kg)に対応します
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
カーゴネット INNOカーゴネットINNO
5,198税込5,718
1個
5日以内出荷
線径6mmの極太ゴムで重量物も確実に固定。新形状フックにより、絡みにくく、掴みやすい。
用途キャリア取付ブラック入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
EXPルーフギアバッグ IPFEXPルーフギアバッグIPF
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
EXPルーフギアバッグ ・280Lの大容量 ・積載量に応じてコンパクトに ・IPX5相当の防水性と耐紫外線素材 サイズ 展開時:W800×D900×H390(mm) 収納時:W300×D300×H150(mm) セット内容:固定用専用ストラップ(8本)、収納袋
BU702用オプションバー INNOBU702用オプションバーINNO
7,598税込8,358
1セット(2本)
5日以内出荷
コンテナボックスなどを積みやすくするオプションバー本品を追加することで底面のバー間隔を狭くし、小さい荷物などを安定して積載することができます
仕様本品はBU702専用ですブラックRoHS指令(10物質対応)対応
サイクルアタッチメントST ブラック INNOサイクルアタッチメントST ブラックINNO
20,980税込23,078
1箱(1セット)
5日以内出荷
前輪の脱着が必要ないフレームホールドのサイクルアタッチメント 前輪を外す必要がないためそのまま自転車を載せることができます。ベースキャリアと一体感のあるブラックモデルフレームが精悍なマットブラックカラーになっています。ノブの向きが変更できるためキャリアへの取付位置を選択可能ダウンチューブを挟み込むロックノブの向きを左右変更することができるため、運転席側と助手席側のどちら側にも取り付けができます。キーロック付き自転車のダウンチューブを挟み込むロックノブにロックカバーを取り付けることができます。ラチェットベルトで前輪と後輪をしっかり固定ラチェットベルトは車輪を傷つけにくい軟質プラスチックを採用しています。
用途正立タイプのサイクルアタッチメントブラックRoHS指令(10物質対応)対応
THULE キャップロック  ルーフラック THULETHULE キャップロック ルーフラックTHULE
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
空気抵抗を軽減する無駄をそぎ落としたデザイン、風切り音や燃費の悪さを低減します。 CAPROCKの一番の特長として、一部車種においてCAPROCKをベースキャリアのバーを使わず、フットあるいはキットに直接装着(ダイレクトマウント)が可能です。 ルーフバスケットとしての使用は勿論、上面のTスロットを利用して、サイクルキャリアやカヤックキャリアなど一部Tスロット装着アクセサリを積載することが可能です。
ブラック最大積載量(kg)150
バックドアストッパー15 INNOバックドアストッパー15INNO
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
INNO 脚立/ハシゴ リアキャリア専用片側のバックドアダンパーに装着するだけでOKバックドアダンパーシリンダー部へ収納可能耐荷重30Kg
レッド適合車種ハイエース 標準ボディ/標準ルーフ H200系 H16.8~レジアスエース 標準ボディ/標準ルーフ H200系 H16.8~R2.4RoHS指令(10物質対応)対応
THULE トウバーマウントサイクルキャリア エクスプレス TH970 THULETHULE トウバーマウントサイクルキャリア エクスプレス TH970THULE
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
・THULEのサイクルキャリア、エクスプレス970です。・50mmボールトウバーに取り付けるタイプのサイクルキャリアです。・ラバーコーティングフレームホルダーが、フレームをキズから守りながらサイクルをしっかり固定。・ストラップとリフレクタを装備。エンドキャップの反射により道路上での安全性を強化。・コンパクトに折り畳んで車のトランクに簡単に収納可能。※THULEトウバーキャリアを使用するには車両にトウバー・けん引装置(50mmボール、欧州7ピン又は13ピン配線)の装着が必要です。車両のヨーロッパ13ピンコネクターとヨーロッパ7ピンコネクターに対応※国内メーカ製のヒッチメンバーに取付する場合はオプション品(USA7EU13)が必要で車両側のコネクター交換をせずに取付する事が出来ます。
仕様●CityCrash基準適合:○●キーロック(キャリアと車):南京錠使用可●キーロック(サイクルとキャリア):TH538(別売)●サイクル積載数:2●リアライト:TH976(別売)●積載長(cm):34●適応フレームサイズ:全サイズ最大積載量(kg)30本体質量(kg)4
THULE エッジレイズドレール TH7204 THULETHULE エッジレイズドレール TH7204THULE
39,980税込43,978
1セット(4個)
5日以内出荷
・THULEのRaised Rail フット、7204です。・ルーフレール付き車両用 Edge システムフット。・ウイングバーエッジ(721X)別売。・確実な取付ができるトルクレンチ付属。・盗難を防ぐロック付属。
仕様●City Crash基準適合:○●TUV/GS承認:○●キーロック(シリンダー数):○(4)最大積載量(kg)75質量(kg/個)0.9特性※バーはウイングバーエッジ721Xをご使用ください。
INNO車種別取付フック INNOINNO車種別取付フックINNO
8,998税込9,898
1箱(1セット)
5日以内出荷
車種専用取付フック。INSUT,XS201,250用。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
INNO車種別取付フック INNOINNO車種別取付フックINNO
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
車種専用取付フック。INSUT,XS201,250用。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
inno車種別取付フック カーメイトinno車種別取付フックカーメイト(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セットほか
5日以内出荷
innoキャリアの取付けに必要な車種別専用設計の取付金具
用途innoキャリア用取付金具
バックドアストッパー18 INNOバックドアストッパー18INNO
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
INNO 脚立/ハシゴ リアキャリア専用片側のバックドアダンパーに装着するだけでOKバックドアダンパーシリンダー部へ収納可能耐荷重30Kg
グリーン適合車種ハイエース ワイドボディ/ミドルルーフ H200系 H16.8~レジアスエース ワイドボディ/ミドルルーフ H200系 H16.8~R2.4 NV350キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 H24.6~R4.4キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 R3.10~RoHS指令(10物質対応)対応
THULE ルーフラック キャニオンXT TH859XT THULETHULE ルーフラック キャニオンXT TH859XTTHULE
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
・THULEのルーフラック、キャニオンXT 859です。・頑丈、軽量なスチールパイプ製のスタイリッシュなバスケットです。・スタイリッシュで機能的なさりげないデザインで、サイドウォールは積み下ろしがしやすいようテーパード形状です。・THULEのアタッチメントを取り付けると、積荷の安定性を上げ、さらに多くのギアを乗せることができたり、積載エリアを延長することもできます。・積荷の上の気流を整えるウインドフェアリングが付属しています。
仕様●ウイングバー対応:○●スクエアバー対応:○質量(kg)12.3外形寸法(cm)L127×W104×H15ロック4504(別売り)
エアロラックシェイパー80 INNOエアロラックシェイパー80INNO
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷
スマートなデザインでもキャンプ用品をしっかり積載!SUVやミニバンにもピッタリなエアロフォルムのルーフラック コンパクトモデルコンテナボックスやテント、タープなど、車内に載り切らない荷物の積載に便利お手軽なコンパクトモデルでもMサイズクラスのコンテナボックスを3つ積載可能軽自動車、コンパクトカー、ミドルサイズSUVにピッタリのサイズフロアパネルを縦向きにすることで、風切りオンを軽減アルミ製パネルでサビにも強いスクエアベース・エアロベース、どちらにも取付可能(ベースキャリア別売)
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
THULE エッジフィックスポイント TH7207 THULETHULE エッジフィックスポイント TH7207THULE
31,980税込35,178
1セット(4個)
5日以内出荷
・THULEのEdge Fix Point(フィックス ポイント)フット、7207です。・ウイングバーエッジに対応したフットです。・フィックスポイント(ネジ穴)が備わっていることで、取付取り外しがさらに簡単にできるよう改良されています。・710750(別売)を併用することで、使用しない際のフット・バーが取り外しが可能になります。そのため、用途やルーフの高さが気になる方でも、安心してご使用頂けます。・確実な取付ができるトルクレンチ、盗難を防ぐロックが付属しています。
仕様ウィングバー/Edge対応:○
脚立/ハシゴ リアキャリア 350キャラバン INNO脚立/ハシゴ リアキャリア 350キャラバンINNO
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
脚立やハシゴを簡単積載。 車の加工不要。 11尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台) 脚立などをラクに積むことができるリアキャリア。積載したままバックドア開閉可能。 ベースアームは格納可能。 ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能。 固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本) バックドアストッパー18付属
シルバー/ブラック質量(g)7000最大積載量(kg)30適合車種ニッサン NV350キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 H24.6~R4.4、ニッサン キャラバン 標準幅 標準ルーフ E26系 R3.10~
脚立/ハシゴ リアキャリア ハイエースワイド用 INNO脚立/ハシゴ リアキャリア ハイエースワイド用INNO
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷
脚立やハシゴを簡単積載 車の加工不要 11尺までの脚立/ハシゴが積載可能。(サイズによっては1台) 最大積載量 30kg(片側15kg) 脚立などをラクに積むことができるリアキャリア 積載したままバックドア開閉可能 ベースアームは格納可能 ナンバープレートや灯火類をかくすことなく積載可能 固定用ハイグレードベルト付属(1m×2本、2.2m×2本)
シルバー/ブラック質量(g)6900適合車種トヨタ ハイエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8~ 型式 H200系、トヨタ ハイエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1~ 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ ミドルルーフ :年式 H16.8~R2.4 型式 H200系、トヨタ レジアスエース ワイドボディ スーパーロングハイルーフ :年式 HH17.1~R2.4 型式 H200系
取付ホルダーセット TERZO取付ホルダーセットTERZO
6,298税込6,928
1セット
欠品中
フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ―堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
カヤックリフター ブラック カーメイトカヤックリフター ブラックカーメイト(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
5日以内出荷
カヤックを一人で簡単に積載できます一人でカヤックを積載する時のグラグラ感は多くのカヤッカーが毎回味わう不安。コレを解消する商品がついに発売に積載時に一本のアシストアームが伸び、ズリ落ちを防ぎ、スムーズな積載をアシストします
用途カヤックを一人で簡単に積載できますRoHS指令(10物質対応)対応
TR取付フック INNOTR取付フックINNO
6,598税込7,258
1セット
5日以内出荷
車種専用取付フック。XS400,450用。
セット内容フックインナー・ベース・フックアウター・ワッシャ・ナイロンワッシャ・ボルト×各4個ブラック適合車種エクリプスクロス(H30.3~)RoHS指令(10物質対応)対応
カー用品