絞り込み
能力(t)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 2(1)
- 2.5(2)
- 3(1)
最高位(mm)
- 380
- 340(2)
- 350(3)
- 375(2)
- 381(3)
- 400(3)
- 410(4)
- 415(2)
- 425(2)
- 435(2)
- 465(3)
- 485(2)
- 500(6)
- 508(3)
- 525(2)
- 530(2)
- 560(7)
- 600(3)
- 606(2)
- 610(2)
- 最高位(mm)をもっと見る
最低位(mm)
- 85(3)
- 102(1)
- 140(1)
- 142(1)
- 265(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大橋産業(BAL)(2)
- KTC(1)
- Meltec(大自工業)(1)
- BIG RED(1)
- 万方商事(1)
ジャッキ・馬台のカテゴリーでは、ガレージなどで使われる各種ジャッキや馬台、関連商品を取り扱っています。油圧フロアージャッキや油圧ガレージジャッキ、ローダウン車対応ジャッキ、ハイリフトジャッキなど車種や作業に合わせて選べるアイテムが豊富です。ボタンで簡単に操作できるエアー式ガレージジャッキも、アタッチメントを含めて取り揃えています。そのほかパンタグラフジャッキやボトルジャッキ、安全確保に欠かせない各種馬台(リジッドラック)、ドーリー類も豊富で、汎用タイプからプロ用まで、幅広いラインナップから、お選びいただけます。
商品豆知識

パンタグラフジャッキ
KTC(53件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。付属品ハンドル
油圧フロアージャッキ 3t
(162件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15最大荷重(t)3サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130販売区分業務用
2.5t油圧ジャッキ ローダウン
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ジャッキダウン時ゆっくり下がるスローダウン機能付 ハンドル長約740mmとハンドルが長いので少ない力でジャッキアップできる。質量(kg)12.1使用温度範囲(℃)-20~60最大積載量(kg)2500最高位(mm)約380最低位(mm)約85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×133使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約120地上高さ(mm)最低約85//最高約380容量(kN)最大揚程:24.5
オイルパンタグラフジャッキ1t
大橋産業(BAL)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷オイルパンタグラフジャッキ質量(kg)6.6(ハンドル含まず)色黒最高位(mm)380最低位(mm)140最大荷重(t)1揚幅(mm)140~380
スチールジャッキ 低床 2.5t
万方商事¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷スチール製で耐久性の高い2.5tジャッキです。最低位85mm・最高位380mmまで稼働し、乗用車のジャッキアップに適したリフト範囲をカバーします。軽量ながら安定した荷重支持力を持ち、作業時の安全性にも配慮。ゴムパッドなどの付属はありませんが、基本的なメンテナンスやリフト作業を安心して行える汎用モデルです。作業工具として車載用としても活躍します。用途ジャッキ用に。質量(kg)13能力(t)2.5最高位(mm)380最低位(mm)85寸法(cm)57×17.5
ジャッキスタンド キーパーマン 2t
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷サドルの高さを265mmから380mmまで4段階に調整することができます。 2脚入 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業 PL保険加入済(保証期間1年) 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。用途ジャッキスタンド 2t用、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、軽~普通乗用車用質量(kg)1.7(一脚)色オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×215×275最高位(mm)380最低位(mm)265保証期間1年最大荷重(t)2(2脚使用時)サドルの高さ(mm)265~380






















![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)