絞り込み
能力(t)
  • 0.45(2)
  • 0.5(2)
  • 0.56(1)
  • 0.675(1)
  • 0.75(1)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 10(1)
  • 12(2)
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(1)
  • BAHCO(バーコ)(21)
  • 長崎ジャッキ(20)
  • BIG RED(12)
  • マサダ製作所(11)
  • エヌピーエーシステム(8)
  • MTO(6)
  • KTC(4)
  • エナパック(4)
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • 洲本整備機(3)
  • ゴジャック(3)
  • エスコ(2)
  • 日平機器(2)
  • ヤマダコーポレーション(2)
  • YUANBO(2)
  • 大阪ジャッキ製作所(1)
  • HASCO(1)
  • 三菱ケミカル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リフトサポートペダル付き JTC

    リフトサポートペダル付き

    JTC(1件のレビュー)
    24,900税込27,390
    1台
    翌々日出荷
    付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付き耐荷重(kg)750RoHS指令(10物質対応)対応
  • 洗浄台 JTC

    洗浄台

    JTC(1件のレビュー)
    19,900税込21,890
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    電源(V)AC100溶剤循環式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12tプレス JTC

    12tプレス

    JTC(3件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    欠品中
    認証指定工具対応
    最大荷重(t)12
  • エアーパルス洗浄機 JTC

    エアーパルス洗浄機

    JTC
    21,255税込23,381
    1個
    5日以内出荷
    つけ置き洗いの革命!! 泡の爆発力を利用! EGR等パーツ洗浄に!
    用途使用空気圧:0.2~0.5MPa 。サイズ:325mm×475mm×56mm。お手持ちの洗浄台等に入れて汚れたパーツを水溶性洗浄剤で泡洗浄
  • エンジンスタンド JTC

    エンジンスタンド

    JTC(1件のレビュー)
    39,900税込43,890
    1台
    翌々日出荷
    ベースの固定が出来ます。
  • エンジンクレーン JTC

    エンジンクレーン

    JTC(1件のレビュー)
    79,880税込87,868
    1台
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジン固定用ボルト JTC

    エンジン固定用ボルト

    JTC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    セット内容6角ボルト:M10×1.5 全長110mm2本、6角ボルト:M10×1.5 全長120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー長さ10mm:2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10tプレス(メーター付き) JTC

    10tプレス(メーター付き)

    JTC
    77,980税込85,778
    1台
    4日以内出荷
    グリセリン入りメーター付(MPa表示)
    ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51最大荷重(t)10(49MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12tプレス(メーター付き) JTC

    12tプレス(メーター付き)

    JTC
    97,980税込107,778
    1台
    4日以内出荷
    グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。
    仕様ブレート2枚付きストローク(mm)175寸法(幅W×奥行D)(mm)695×500先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)78最大荷重(t)12(59MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンジンバランサー ベアリング入り JTC

    エンジンバランサー ベアリング入り

    JTC
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    ハンドル部ベアリング入り スライドがスムーズ!
    用途エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。最大荷重:680kg 。本体重量:5.2kg 。幅:480mm
  • JTC2001C用シリンダ-(T30806) JTC

    JTC2001C用シリンダ-(T30806)

    JTC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    JTC2001C用
  • エンジンハンガー JTC

    エンジンハンガー

    JTC(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    最大荷重(kg)450
  • ARBOR PLATE 1枚 JTC

    ARBOR PLATE 1枚

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
    JTC5120C用
    厚さ(mm)16寸法(cm)14.8×14.8
  • エンジンスタンド JTC

    エンジンスタンド

    JTC
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    お客様組立 6カ月保証 ・ハンドルでエンジンを回転できます。
    用途JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付きセット内容6角ボルト:M10X1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10X1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個寸法(mm)850×820×800本体質量(kg)24最大荷重(kg)450
  • ベアリング JTC

    ベアリング

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC1180C用
  • キャスター4個SET JTC

    キャスター4個SET

    JTC
    7,498税込8,248
    1個
    欠品中
    JTC05005C用
    幅(mm)30外径(Φmm)75
  • ホイールドーリー JTC

    ホイールドーリー

    JTC
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    余裕の1ton 4t車も使用できます。
    質量(kg)68使用可能径(Φ)530~1200サイズ(mm)1040×1090×890最大荷重(t)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランスミッションジャッキ JTC

    トランスミッションジャッキ

    JTC
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    揚程(mm)190~840本体寸法(mm)480×865本体質量(kg)77最大荷重(kg)1500
  • エンジンクレーン1ton折り畳み式 JTC

    エンジンクレーン1ton折り畳み式

    JTC
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    車上渡し 組立完成検品済み
    用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg
  • エアーポンプシリンダー JTC

    エアーポンプシリンダー

    JTC
    48,555税込53,411
    1個
    5日以内出荷
    エアー式で楽々ジャッキアップ!
    用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ 。JTC1009CN/JTC1009CNWJTC2001C/JTC2001CW用。使用空気圧:0.8MPa以下 。サイズは詳細でご確認下さい。
  • 1t用ダブルポンプシリンダー JTC

    1t用ダブルポンプシリンダー

    JTC
    27,300税込30,030
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!
    用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ。JTC1009CN/JTC1009CNW エンジンクレーン用 。サイズは詳細でご確認下さい。
  • カードーリーセット JTC

    カードーリーセット

    JTC
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    油漏れの心配なし!! 安心の手動式
    用途車両移動が簡単 。カードーリー4個セット+スタンド付き 。ローラー開き幅:265~585mm 。サイズ:395×595×400mm(1台) 。最大荷重:680kg(1台) 。重量:16.9kg(1台)
  • エンジンバラン JTC

    エンジンバラン

    JTC
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。
    最大荷重(kg)500
  • フィルターのみ JTC

    フィルターのみ

    JTC
    1,688税込1,857
    1個
    欠品中
    JTC4002C・JTC4001-40MC用
  • エンジンスタンド固定式 JTC

    エンジンスタンド固定式

    JTC
    29,900税込32,890
    1個
    3日以内出荷
    付属品JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付き(6角ボルト:M10×1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10×1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個)寸法(mm)995×705×960本体質量(kg)27.5RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)560
  • クイックタイヤリフター JTC

    クイックタイヤリフター

    JTC
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    タイヤ交換が楽々 女性にも大好評 上昇、下降はインパクトレンチで回すだけ 回転ローラーにより穴位置合わせがスムーズにできハブボルトを傷めません。
    許容荷重(kg)50差込角(mm)12.7範囲(mm)リフト範囲(ローラートップから地面までの測定):93-1078ローラーサイズ(mm)240ベース寸法(mm)876×720×101.60ローラー間隔(mm)430(ローラ⇔ローラ)適合車種軽自動車(12インチ)~SUV車(22インチ)まで対応適合タイヤサイズ外径:530~820mm、幅:280mmまでRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールドーリー JTC

    ホイールドーリー

    JTC(3件のレビュー)
    43,900税込48,290
    1台
    7日以内出荷
    用途ハブボルトを傷めない為に!!位置調整用ローラー付き
  • くるみブラスト JTC

    くるみブラスト

    JTC
    319,800税込351,780
    1個
    翌々日出荷
    直噴エンジンの宿命・インテークバルブカーボン除去!! EGR洗浄時、ついでにもうひと作業で エンジン不調解決!!
  • エンジンスタンド JTC

    エンジンスタンド

    JTC
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    用途最大荷重:900kg本体重量:40kg
  • トランスミッションジャッキ JTC

    トランスミッションジャッキ

    JTC
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    組立完成検品済み
    揚程(mm)820~1790最大荷重(kg)500
  • エンジンバランサー JTC

    エンジンバランサー

    JTC
    11,880税込13,068
    1個
    5日以内出荷
    最大荷重:1t
    用途チェーン長さ:1400mm
  • 10tエアーポンププレス(MPaメーター付き) JTC

    10tエアーポンププレス(MPaメーター付き)

    JTC
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    グリセリン入りメーター付(MPa表示)車上渡し
    用途最大荷重:10トン(49MPa) ストローク:175mm 幅:695mm 奥行:500mm、本体重量:78kg ブレート2枚付き
  • エンジンクレーン1t ダブルポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン1t ダブルポンプ仕様

    JTC
    85,880税込94,468
    1個
    翌々日出荷
    ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
    用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg能力(t)1
  • エンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様

    JTC
    105,300税込115,830
    1個
    翌々日出荷
    ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
    用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t能力(t)2
  • エンジンクレーン1t エアーポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン1t エアーポンプ仕様

    JTC
    107,250税込117,975
    1個
    翌々日出荷
    エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
    用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg能力(t)1
  • 2t用ダブルポンプシリンダー JTC

    2t用ダブルポンプシリンダー

    JTC
    48,555税込53,411
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!
    用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ サイズは詳細でご確認下さい。
  • エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様

    JTC
    124,800税込137,280
    1個
    翌々日出荷
    エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
    用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 。使用空気圧:0.8MPa以下能力(t)2
  • ホース JTC

    ホース

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    JTC5120C用
  • ポンプ JTC

    ポンプ

    JTC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    JTC5120C用
  • ジャッキプレート JTC

    ジャッキプレート

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    JTC5120C用

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

機械工具・設備機器
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
JTCの機械工具・設備機器 【通販モノタロウ】 ガレージ機器・整備設備:自動車用品