絞り込み
ブランド
- エヌピーエーシステム
- モノタロウ(1)
- JTC(52)
- BAHCO(バーコ)(20)
- 長崎ジャッキ(20)
- BIG RED(12)
- マサダ製作所(11)
- MTO(6)
- KTC(4)
- RIKEN(理研機器)(4)
- エナパック(4)
- 洲本整備機(3)
- ゴジャック(3)
- エスコ(2)
- 日平機器(2)
- ヤマダコーポレーション(2)
- YUANBO(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- HASCO(1)
- 三菱ケミカル(1)
- ブランドをもっと見る

圧力スイッチ 高速デジタル圧力スイッチ
エヌピーエーシステム¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷電動油圧ポンプのモーター/バルブを制御するデジタル圧力スイッチです。用途フレキシブルディスプレイを採用していますので、工具なしでディスプレイを見やすい位置に調整出来ます。トラスコ品番658-7611材質センサ部:SUS316L、ケース:ABS樹脂幅(mm)80接続口径G 1/4(オス)高さ(mm)128.4使用温度範囲(℃)-10~60(温度保証範囲)奥行(mm)59電源(V)AC85~264(47~63Hz/5W)使用圧力(MPa)0~35使用流体気体および液体(SUS316Lを腐食しない媒体)設定圧力(MPa)0~35表示桁数デジタルフル4桁LCD表示耐圧力(MPa)140サンプリング速度0.01~600sec使用湿度範囲(%RH)35~85(但し結露無き事)
プレス機 コンパクトプレス電動式
エヌピーエーシステム1台欠品中汎用性が高い卓上プレスです。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。荷重を確認しながら圧入作業・かしめ作業などを行う場合に。電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350
プレス機 電動式プッシュバックプレス
エヌピーエーシステム1台欠品中上下から均等な加圧が出来るNPaオリジナルプレスです。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。上下両軸での加圧作業をする場合。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能消費電力(W)350
プレス機 ハイセットプレス電動式
エヌピーエーシステム1台欠品中ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能トラスコ品番646-6917ストローク(mm)50高さ(mm)791奥行(mm)360間口(mm)150電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)350オープンハイト(mm)50~200速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):23、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):2.3能力(kN)100(t:10)
プレス機 ハイセットプレス手動式
エヌピーエーシステム1台欠品中ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能ストローク(mm)50幅(mm)470奥行(mm)555速度シリンダ下降速度(mm/sec)(無負荷時):14、シリンダ下降速度(mm/sec)(負荷時):1.4
CIP成形機 シンプルCIP容器
エヌピーエーシステム1台欠品中機能を絞り、よりシンプルになった粉末成形用小型卓上CIP機です。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。電池、半導体の研究機関に。密度が均一な成形体を作成したい場合に。トラスコ品番646-6932幅(mm)340高さ(mm)478奥行(mm)526内径(Φmm)容器:25最高使用圧力(MPa)200寸法(Φ×mm)作業空間:25×120有効深さ(mm)120
CIP成形機 超小型卓上CIP容器
エヌピーエーシステム1台欠品中水圧により全方位から均等に加圧出来る、粉末成形用小型卓上CIP機です。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。電池、半導体の研究機関に。密度が均一な成形体を作成したい場合に。幅(mm)300高さ(mm)427奥行(mm)505
プレス機 ハイセットプレス手動式
エヌピーエーシステム¥919,800税込¥1,011,7801台81日以内出荷ネジでの高さ設定と油圧での加圧が1台で可能です。用途粉末成形、粉体成形。企業、大学、研究所の研究開発分野。より精度の高い両軸成形に。Npaダイス使用時、仮成形の必要なく両軸成形可能仕様シリンダ下降速度(mm/sec) 無負荷時:6.9 負荷時→0.7、能力kN(t):100(10)トラスコ品番646-6928ストローク(mm)50幅(mm)470高さ(mm)791奥行(mm)555間口(mm)150オープンハイト(mm)50~200
『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります
- ジャッキ・馬台
- 駐車関連
- 安全・作業用品
- 機械工具・設備機器
- 車庫・ガレージ
- 自動車店舗向け販促品

















![リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(スクエアタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370088-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高30mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370045-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370036-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370009-260713-02.jpg)
![リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品] リフト受けゴムセット(バンザイタイプ) 4個セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370018-260713-02.jpg)
![リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品] リフト用ゴムブロック高60mm4個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82370070-260713-02.jpg)