絞り込み
ブランド
- 日平機器
- モノタロウ(10)
- JTC(50)
- インターサポート(20)
- MTO(16)
- エスコ(6)
- カイセ(6)
- NPA(東洋テック)(6)
- KTC(4)
- マザーツール(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- エーモン(3)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(3)
- ハゼット(2)
- FACOM(2)
- 三晃精機(2)
- ANEX(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- マクセル(1)
- ブランドをもっと見る
特価

検電テスター
日平機器¥6,998税込¥7,6981個当日出荷LCDディスプレーが内蔵されており、電圧を表示します。+赤-緑と色が変わり極性が一目で分かります。測定電圧はDC6V~48Vと広く、バイクから大型トラックまで対応します。ドライバータイプなので、片手で測定できます。トラスコ品番200-4394質量(g)300
測定ゲージ トーインゲージ 軽・小型車用
日平機器¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。用途直進安定性能、トー角のチェック用トラスコ品番853-6069質量(kg)2.1測定範囲(mm)100~1800適合車種軽~小型車
測定ゲージ トーインゲージ 軽~大型車用
日平機器¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷前輪を正確に平行の位置(対称の位置)に止め、前輪の後側、左右の中心線を結んだ距離を測定し、180°回転させ前側でも同様の距離を測り、その差の値を読みとります。 ホイールのトー角が規定値になる様、測定する為のゲージです。用途直進安定性能、トー角のチェック用トラスコ品番853-6070質量(kg)2.7測定範囲(mm)100~2500適合車種軽~大型車
ゲージ トランスミッション油圧計
日平機器¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷オートマチックトランスミッションの圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-6001質量(kg)2.5最小目盛0.05圧力計(MPa)0~2.5
ゲージ ターニングラジアスゲージ 普通車用
日平機器¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷ホイールを指定した舵取り角度にセットすることができます。 「キャンバーキャスターキングピンゲージ」と併用してください。用途直進安定性能、操舵角度(ホイールアライメント)のチェック用仕様【輪重】750kgトラスコ品番853-5962セット内容2台1セット質量(kg)36目盛45°本体寸法(mm)440×450×45適合車種普通車用
ゲージ ターニングラジアスゲージ 中・大型車用
日平機器¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷ホイールの操舵角度を測定することが出来ます。 「キャンバーキャスターキングピンゲージ」と併用してください。用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用仕様【輪重】1500kgトラスコ品番853-5963セット内容2台1セット質量(kg)60目盛50°本体寸法(mm)480×495×52適合車種中・大型車
ゲージ キャンバーキャスターキングピンゲージ
日平機器¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。 測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。仕様マグネット固定式トラスコ品番853-5961材質アルミダイキャスト質量(kg)2測定範囲(mm)キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°~-3°、キングピン角:左右各0~14°本体寸法(mm)210×95×95
ゲージ エンジン油圧計
日平機器¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷エンジン内部の圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5953セット内容各種アタッチメント質量(kg)2.3最小目盛0.02圧力計(MPa)0~0.7














![ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品] ホースプライヤーセット3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553525-260806-02.jpg)