絞り込み
ブランド
  • 日平機器
  • モノタロウ(202)
  • JTC(1,352)
  • エスコ(456)
  • KTC(350)
  • KOTO(300)
  • BOURNS(295)
  • HASCO(166)
  • ハゼット(106)
  • SIGNET(シグネット)(79)
  • Panasonic(パナソニック)(65)
  • FACOM(64)
  • REX(レックス)[自動車用品](62)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
  • KUKKO(クッコ)(58)
  • TECH(56)
  • CUSTOR(クストー)(54)
  • Lisle(ライル)(49)
  • FPC(46)
  • BAHCO(バーコ)(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストッパーボール 日平機器

    ストッパーボール

    日平機器(16件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)40適合ホース外径(Φmm)10ボルト穴径(Φmm)8
  • フロントグリルカバー 日平機器

    フロントグリルカバー

    日平機器
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    車を汚したり傷つけず安心して点検整備が行えます。 ウレタン製の為、滑りにくくボディも傷つけません。 フロントグリルカバーとフェンダーカバーを合わせてお使い頂くことでフロント周りを全面カバーすることが出来ます。 プラスチック製フックを標準で付属。
    付属品フック×4材質ウレタン製寸法(mm)1800×600質量(g)950
  • フェンダーカバー 日平機器

    フェンダーカバー

    日平機器(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    車を汚したり傷つけず安心して点検整備が行えます。 ウレタン製の為、滑りにくくボディも傷つけません。 フロントグリルカバーとフェンダーカバーを合わせてお使い頂くことでフロント周りを全面カバーすることが出来ます。 プラスチック製フックを標準で付属。
    付属品フック×2材質ウレタン製寸法(mm)900×600質量(g)465
  • ピストンリングコンプレッサー 日平機器

    ピストンリングコンプレッサー

    日平機器(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入できます。
  • ホースリムーブプライヤー(S) 日平機器

    ホースリムーブプライヤー(S)

    日平機器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番783-9359材質スチール全長(mm)200質量(g)200適合径(Φmm)4~16
  • 検電テスター 日平機器

    検電テスター

    日平機器
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    LCDディスプレーが内蔵されており、電圧を表示します。+赤-緑と色が変わり極性が一目で分かります。測定電圧はDC6V~48Vと広く、バイクから大型トラックまで対応します。ドライバータイプなので、片手で測定できます。
    トラスコ品番200-4394質量(g)300
  • バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト 日平機器

    バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト

    日平機器(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    バッテリー液補給用タンクセットです。 注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。
    トラスコ品番853-5852寸法(mm)215×125×230、(スポイト)275×75質量(g)660タンク容量(L)4スポイト容量(mL)18
  • ホースリムーバーS 日平機器

    ホースリムーバーS

    日平機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。
    全長(mm)180質量(g)180適合サイズ(Φmm)24~53
  • プラグホール修正ツール 日平機器

    プラグホール修正ツール

    日平機器
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が大小に変化する通常のタップとは違う理想のネジ山修正ツール。ホールの奥から手前に最大限ネジ山を広げず修正。シリンダー内へもスラッジを落としにくい。
  • ラバーシールリムーバー 日平機器

    ラバーシールリムーバー

    日平機器(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    Oリング、シール、パッキン類を傷付けずスムーズに取り外す事が出来ます。
    トラスコ品番200-4406セット内容直長×1、直短×1、曲長×1、曲短×1質量(g)100
  • プライヤー ピストンリングツール 普通車用 日平機器

    プライヤー ピストンリングツール 普通車用

    日平機器
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ピストンリングをピストンから脱着する時に使用します。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場に種類スナップリングプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)145軸穴種別軸用トラスコ品番853-4845質量(g)100適合車種普通車リング径(Φmm)51~85リング開き(mm)25
  • モバイルケースリムーバーセット 日平機器

    モバイルケースリムーバーセット

    日平機器
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途スマートエントリーキーの電池交換や、Oリングの取り外しに。トラスコ品番200-4423材質/仕上複合材質量(g)30
  • ラックエンドレンチ 日平機器

    ラックエンドレンチ

    日平機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ステアリングラックエンドとタイロッドの切り離しが狭い空間で簡単に行えます。
    用途ステアリングラックとタイロッドエンドの脱着トラスコ品番835-4995材質スチールサイズS質量(g)320差込角(mm)12.7使用範囲(mm)20~40
  • ホースクリップ 日平機器

    ホースクリップ

    日平機器
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番783-9367材質スチール全長(mm)56質量(g)150適合径(Φmm)20
  • ドレンプラグリペアキット 日平機器

    ドレンプラグリペアキット

    日平機器(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。
    全長(mm)20首下長(mm)13付属品パッキン×12枚、タップ×1本質量(g)300
  • ベアリングレースプーラー 日平機器

    ベアリングレースプーラー

    日平機器
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ベアリングやギア類を抜き取るスタンダードなベアリングレースプーラーセットです。 認証工具にも適用可能です。 スタンダードなベアリングレースプーラーです。
    適合認証工具トラスコ品番835-5011セット内容本体、センターボルト、セパレーター、セパレーターボルト×2本、アーム×2本寸法(mm)(角爪開き)38~115、(セパレーター開き)17~60質量(g)800
  • ピックツールセット 日平機器

    ピックツールセット

    日平機器
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    Oリングや細かなパーツの取り外しに便利なピックツールです。 先端だけを交換し、5種の先端が使用できます。(4種ニードル状、1種マグネット) 5種類の先端部を本体内に収納できます。
    仕様日平 ピックツールセットトラスコ品番835-5008セット内容ストレート、90°曲がり、45°ネジリ、135°曲がり、ピックアップマグネット各1質量(g)70グリップ長さ(mm)127
  • ホースリムーブプライヤー 日平機器

    ホースリムーブプライヤー

    日平機器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    適合径(Φmm)4~21トラスコ品番835-5007全長(mm)235質量(g)260
  • バランスウェイトプライヤー 日平機器

    バランスウェイトプライヤー

    日平機器
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    バランスウエイトの脱着、切断、調整用プライヤーです。 ホイールの傷つきを軽減する樹脂プロテクター付。 グリップエンド部はマイナス形状。
    寸法(mm)250×90×28質量(g)390
  • キャリパーツール 日平機器

    キャリパーツール

    日平機器(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルを回転させ、シングルおよび対向ブレーキキャリパーのピストンを押し戻します。
    用途ブレーキキャリパーのピストンを押し込むトラスコ品番835-4998適合機種軽、普通車~ライトトラック質量(kg)1.1深さ(mm)62開口寸法(mm)15~82ブレード幅(mm)50
  • ショックレンチ 日平機器

    ショックレンチ

    日平機器
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    クランクプーリーのセットボルトや狭い場所で固着しているボルトに遠隔からハンマーで直接打撃を与え、緩めることができます。
    用途クランクプーリーボルトの緩めトラスコ品番835-4989全長(mm)555質量(kg)2.2差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)800
  • クラッチアライナー(乗用車~4ton) 日平機器

    クラッチアライナー(乗用車~4ton)

    日平機器(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    クラッチのセンター出しが容易に行いえます。 バリアブルに太さが可変するので、適応車種が広い。
    用途クラッチオーバーホール時トランスミッションとエンジンをドッキングさせる際、クラッチプレート、クラッチカバー、フライホイールのセンター出し工具仕様軽普通車~4Ton車用トラスコ品番147-0147質量(kg)2外径(Φmm)【シャフト】15~35先端外径(Φmm)【アタッチメント】10・12・14・15・16・17・19・25・27・30
  • トルクロットブッシングツール 日平機器

    トルクロットブッシングツール

    日平機器
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
  • パイロットベアリングプーラー 日平機器

    パイロットベアリングプーラー

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで幅広くお使い頂けます。
    付属品替爪(小)15~28mm、替爪(大)22~38mm寸法(mm)200×40×90質量(kg)1.5適合車種2ton~大型車
  • クラッチアライナー 日平機器

    クラッチアライナー

    日平機器
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton~大型車のクラッチセンター出し作業が簡単に行えます。 通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。
    質量(kg)3.3外径(Φ)(先端アタッチメント)20、25、27、30ケース寸法(mm)380×200×65適合車種6t~大型車適合寸法(mm)36~52
  • ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール 日平機器

    ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

    日平機器(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    大型車のトルクロッドブッシュの脱着時に用います。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-6000寸法(mm)105質量(kg)6
  • タイロッドエンドリフター 日平機器

    タイロッドエンドリフター

    日平機器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    タイロッドのボールジョイントを、ボルトを締め付けるだけでテコの原理で簡単に外すことができます。 軽自動車から4t車までのタイロッドエンドのボールジョイント外し用です。
  • ホースリムーバーL 日平機器

    ホースリムーバーL

    日平機器
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。補助グリップ付き。
    全長(mm)290質量(g)500適合サイズ(Φmm)48~115
  • ピストンリングツール 日平機器

    ピストンリングツール

    日平機器
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    プラーヤー先端爪の形状は脱着時リングをホールドし外れにくい形状となっています。
    用途ピストンリングの脱着に。トラスコ品番582-8703材質スチール全長(mm)240リング径(Φmm)83~135リング開き(mm)40
  • ”エボリューションライト” オプション 日平機器

    ”エボリューションライト” オプション

    日平機器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    マグネット付き自在雲台によりスチール材のあらゆる場所に設置して使用できます。リバーシブルにセットでき、角度調整が自由自在です。
    用途両手がふさがる作業時などランプを固定する際に。トラスコ品番257-4567適合機種HLED-20シリーズ材質樹脂・スチール・マグネット幅(mm)46ブラック高さ(mm)90奥行(mm)70寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×46×90
  • ホーシング修正ツール 日平機器

    ホーシング修正ツール

    日平機器
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番200-3941質量(kg)1.5
  • スプリングロックリリース 日平機器

    スプリングロックリリース

    日平機器
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    エアコンや燃料ラインのスプリングロックタイプの継手を取り外す際使用します。
    トラスコ品番200-4409セット内容3本組質量(g)100
  • ブーツバンドツール 日平機器

    ブーツバンドツール

    日平機器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付け、カット、折り返し作業が簡単に行えます。
    用途ドライブシャフト用ブーツバンドの締め付けおよび折り返し仕様ラチェット機構巻き取りトラスコ品番835-4992セット内容タイロッド用内寸20mm、24mm、ハンマーヘッド6種、フラットチゼル、ポイントチゼル、12mmアダプター全長(mm)205質量(g)340適合バンド幅(mm)10以下
  • クランクシールツール 日平機器

    クランクシールツール

    日平機器
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    狭い場所に装着されているオイルシールの脱着を、容易に行うことができます。
    用途オイルシールの脱着トラスコ品番835-4990セット内容抜き取りプーラー本体×1、抜き取りアームL(足長114mm)×1組、アームS(足長69mm)×1組、オイルシールアダプター(外径×内径)、アルミカラー27.5mm×21.5mm・33.5mm×27.5mm・42mm×36mm・46mm×40mm・49mm×43mm・56mm×50.5mm、ハイトスペーサー(厚み)2mm・10mm・18mm・22mm・27mm、クランクボトル用アダプタ(適用ボルト径)8mm・10mm・12mm・14mm・16mm・18mm・20mm質量(kg)1.8適合サイズ(mm)【ボルト】8、10、12、14、16、18、20、【シール】Φ28~Φ64
  • オイルフィルターレンチ 日平機器

    オイルフィルターレンチ

    日平機器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7
  • 内張りはがしセット 日平機器

    内張りはがしセット

    日平機器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    全長(mm)158~210トラスコ品番783-9332セット内容5材質樹脂質量(g)300
  • プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用 日平機器

    プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用

    日平機器
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。 強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。 4本、5本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。
    用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5959セット内容4本・5本兼用ヘッド2コ入り寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)9
  • エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター(普通車用) 日平機器

    エンジンバルブ着脱工具 バルブリフター(普通車用)

    日平機器
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    エンジンヘッドを下ろしてバルブスプリングを圧縮し、エンジンバルブを脱着出来ます。
    トラスコ品番853-6080ストローク(mm)75質量(kg)2.4能力(mm)15×100適合車種普通車/DOHC・OHV
  • アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド 日平機器

    アタッチメント フロントハブプーラー用4穴ヘッド

    日平機器
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    HFF-55用の4穴ヘッド。
    仕様日平アタッチメントフロントハブプーラー用4穴ヘッドトラスコ品番853-5958質量(kg)1.3寸法PCD(mm)97~142
  • 日平 ホースクリッパー 大 日平機器

    日平 ホースクリッパー 大

    日平機器
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    自動車に使われているホースに流れる液体・気体をワンタッチストッパーにより完全に止められます。ワンタッチストッパーで確実にグリップでき、手を離して他の作業ができます。スペースの無い所、エンジンルーム深部の作業に最適です。
    トラスコ品番381-9906全長(mm)250質量(g)500最大開口(mm)45バイス(mm)63
整備工具・収納