絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(44)
  • KTC(54)
  • JTC(40)
  • RotopaX(ロトパックス)(38)
  • KOTO(34)
  • TRUSCO(32)
  • 阿部商会(27)
  • REX(レックス)[自動車用品](19)
  • SIGNET(シグネット)(18)
  • SK11(18)
  • OTC(17)
  • HASCO(13)
  • ハゼット(12)
  • FACOM(11)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(10)
  • 日平機器(9)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • SK(新潟精機)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
144件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤ保管袋(乗用車用/100枚) エスコ

    タイヤ保管袋(乗用車用/100枚)

    エスコ
    4,480税込4,928
    1箱(1箱)
    当日出荷
    乗用車のタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。
    用途季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に材質高密度ポリエチレン使用時寸法(mm)800×1000 (マチ:100×100)適合車種乗用車総質量(kg)2.4
  • 1000x1000x6mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V) エスコ

    1000x1000x6mm 高圧用絶縁ゴムマット(7000V)

    エスコ
    26,300税込28,930
    1枚
    当日出荷
    仕様絶縁性・耐候性に優れています。配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。種別(定期自主検査)非対象品材質天然ゴム寸法(mm)1000×1000×6.0(t)試験電圧20000V/分使用電圧(V)7000以下
  • マイクロピック エスコ

    マイクロピック

    エスコ(1件のレビュー)
    3,660税込4,026
    1セット(5本)
    当日出荷
    エスコ品番EA566AKセット内容ダブルアングル、ストレート、バヨネット、フック、45°材質(ニードルチップ)ステンレス、(ハンドル)スチール全長(mm)140
  • [EA986EC-10]用 キャスター エスコ

    [EA986EC-10]用 キャスター

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA986EC-10C材質ウレタン車輪径(Φmm)50適合品番EA986EC-10、-10R、-10Y用替キャスター
  • 1000x470x130mmサービスクリーパー(寝板) エスコ

    1000x470x130mmサービスクリーパー(寝板)

    エスコ(1件のレビュー)
    11,300税込12,430
    1個
    当日出荷
    材質高密度ポリエチレン寸法(mm)1000×470×130(H)質量(kg)4.2耐荷重(kg)150
  • サービスクリーパー[寝板] エスコ

    サービスクリーパー[寝板]

    エスコ(1件のレビュー)
    34,600税込38,060
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA986EC-10
  • オーリング、オイルシール ピック エスコ

    オーリング、オイルシール ピック

    エスコ
    1,180税込1,298
    1セット(2本)
    当日出荷
    エスコ品番EA566AE材質ステンレス(ニードルチップ)全長(mm)180
  • ピックルフォークキット エスコ

    ピックルフォークキット

    エスコ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA501AB材質鍛造鋼質量(kg)1.77直径×長さL(Φmm×mm)【手打ちハンマー用ハンドル】19×165、【エアーチゼル用シャンク】10×130口幅(mm)17・24・30
  • シートカバー(PVC製) エスコ

    シートカバー(PVC製)

    エスコ
    2,980税込3,278
    1枚
    翌日出荷
    シートカバーが汚れた際はウエス等で、汚れをふき取れます。生地がPVCのため、油汚れが布にしみません。PVC、裏面:ポリエステル起毛。
    用途自動車整備時のシート汚れ防止に。寸法(mm)1400×700質量(g)700入数(枚)1
  • ステアリングカバー(PVC製) エスコ

    ステアリングカバー(PVC製)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1枚
    翌日出荷
    適用ハンドルΦ38mmまで整備・点検作業によるハンドルの汚れ防止に。PVC。
    質量(g)60
  • 813x689x206mm ドラム缶用オイルパン エスコ

    813x689x206mm ドラム缶用オイルパン

    エスコ
    47,600税込52,360
    1個
    当日出荷
    ドラム缶充填時にこぼれたオイルから床が汚れるのを防止します
    仕様ドラム缶が汚れにくい格子付材質ポリエチレン寸法(mm)813×689×206(H)質量(kg)12
  • 50mm用 差込ホルダー エスコ

    50mm用 差込ホルダー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA661CH-6
  • オーリング&シールピック エスコ

    オーリング&シールピック

    エスコ
    1,890税込2,079
    1本
    翌々日出荷
    ハンドル部は握りやすい刻み目付き。
    材質ニードルチップ:ステンレス全長(mm)220質量(g)56
  • マグネット付トレー エスコ

    マグネット付トレー

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    システムバス(ユニットバス)の壁にマグネットが付きます。
  • 10x 230mm プライバー エスコ

    10x 230mm プライバー

    エスコ
    3,170税込3,487
    1本
    翌日出荷
    先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
    軸径(Φmm)10全長(mm)230質量(kg)0.12ロックウェル硬度43~47先端幅(mm)11
  • 伸縮型 マグネット ピックアップ エスコ

    伸縮型 マグネット ピックアップ

    エスコ(4件のレビュー)
    2,680税込2,948
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    磁石側面につかない様にするキャップ付(キャップを付けると能力は45%upします)
    材質(伸縮部)ステンレス
  • 貫通柄プライバー (カーブ) エスコ

    貫通柄プライバー (カーブ)

    エスコ
    4,820税込5,302
    1本
    翌々日出荷
    ハンマーヘッドの為叩けます。ゴム製グリップ。ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。酸化処理でサビから保護します。
    材質スチール (黒色酸化)軸径(Φmm)四角:9.5全長(mm)250質量(g)299先端カーブタイプグリップ長さ(mm)127先端幅(mm)16
  • サービスクリーパー エスコ

    サービスクリーパー

    エスコ
    34,600税込38,060
    1個
    翌々日出荷
    耐油性キャスター(ウレタン)。キャスターはすべて自在タイプです。体によくフィットするデザイン。キャスターは、EA986EC-44(車輪径:100mm)も取替可能です。通常より50mmほど長くいかなる体形でもフィットします。溶剤やグリース、燃料物に強い表面で清掃しやすい。
    材質プラスチック質量(kg)5.4イエロー車輪径(Φmm)50耐荷重(kg)135サイズ(mm)960×440×102 (H)
  • タイヤ保管袋(SUV用/100枚) エスコ

    タイヤ保管袋(SUV用/100枚)

    エスコ
    7,460税込8,206
    1箱(1箱)
    翌日出荷
    ミニバン・SUVのタイヤサイズに使用されてます。袋にマチがあるためタイヤの出し入れが簡単です。
    用途季節タイヤ(夏冬)交換時の保管に材質高密度ポリエチレン使用時寸法(mm)800×1500 (マチ:200×200)適合車種SUV総質量(kg)4.4
  • サービスクリーパー(寝板) エスコ

    サービスクリーパー(寝板)

    エスコ
    1,810税込1,991
    1個
    翌日出荷
    【EA986EC-10・10B・10R・10Y用】ヘッドレスト。
    質量(g)45.3サイズ(mm)260×60
  • 600x1000mm フェンダーカバー マグネット付 エスコ

    600x1000mm フェンダーカバー マグネット付

    エスコ
    2,560税込2,816
    1枚
    翌日出荷
    生地がPVCのため、油汚れが布にしみません。フェンダーカバーが汚れた際はウエス等で、汚れをふき取れます。
    仕様●サイズ:600×1000mm●材質:PVC●重量:500g●マグネット、フック付
  • ピンチバー EA519ALシリーズ エスコ

    ピンチバー EA519ALシリーズ

    エスコ
    3,380税込3,718
    1本
    翌日出荷
    金属や木材の位置合わせ、調整、移動、こじ開けに適しています
    材質ハイカーボンスチール製
  • ツールホルダー マグネット式 エスコ

    ツールホルダー マグネット式

    エスコ
    5,370税込5,907
    1本
    翌日出荷
    マグネットがしっかりとツールを保持します。家庭、ガレージ、ワークショップでの工具保管に最適です。
    寸法(mm)506×24.5×14(H)質量(g)730
  • 610x610x121mm/25L折畳オイルトレイ エスコ

    610x610x121mm/25L折畳オイルトレイ

    エスコ
    19,900税込21,890
    1個
    当日出荷
    コンパクトな折りたたみ式トレー
    仕様オイルがこぼれて床が汚れるのを防ぎます。材質PVC寸法(mm)610×610×121(H)容量(L)25
  • 160mm ピックツール(カーブフック) エスコ

    160mm ピックツール(カーブフック)

    エスコ
    3,070税込3,377
    1本
    当日出荷
    狭い場所やユニークなスペースへアクセスしやすい設計です
    材質焼入鋼(黒色酸化)幅(mm)24全長(mm)160軸長(mm)77ハンドル長さ(mm)83
  • 19x 510mm プライバー エスコ

    19x 510mm プライバー

    エスコ
    6,500税込7,150
    1本
    翌日出荷
    黒色酸化仕上げで錆を防止します
    全長(mm)510質量(kg)1.0ロックウェル硬度43~47先端幅(mm)23六角軸対辺(mm)19
  • 13x 360mm プライバー エスコ

    13x 360mm プライバー

    エスコ
    4,010税込4,411
    1本
    当日出荷
    黒色酸化仕上げで錆を防止します
    全長(mm)360質量(kg)0.32ロックウェル硬度43~47先端幅(mm)23六角軸対辺(mm)13
  • 190x50x60mmマグネットホルダー エスコ

    190x50x60mmマグネットホルダー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    材質本体:スチール(粉体塗装)、 バー:天然木取付マグネット式耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190(W)×50(D)×60(H)mm
  • 4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付) エスコ

    4個組 パーツトレー(スチール製/マグネット付)

    エスコ
    7,060税込7,766
    1個
    翌日出荷
    背面マグネット付。 マグネット付の為、キャビネットや工具箱の側面にサイドトレーとして取付可能。 小物類や使用頻度の高い工具の一時置き場として便利です。
    エスコ品番EA957SB材質スチール質量(g)A:430、B:595、C:770、D:825耐荷重(kg)A:0.6、B:0.77、C:1、D:1.17
  • 13x640mm ストレート プライバー エスコ

    13x640mm ストレート プライバー

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA519BA-640軸径(Φmm)【四角軸】13形状ストレート質量(kg)0.68
  • 11x300mm プライバー エスコ

    11x300mm プライバー

    エスコ
    6,760税込7,436
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA519AH-1材質ハイカーボンスチール軸径(Φmm)11全長(mm)300質量(g)208
  • 590mm フレキシブル ピックアップクロー エスコ

    590mm フレキシブル ピックアップクロー

    エスコ(2件のレビュー)
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA598BK-2材質(爪)スチール全長(mm)590タイプ4本爪
  • 30mm用 差込ホルダー エスコ

    30mm用 差込ホルダー

    エスコ
    1,060税込1,166
    1袋(4個)
    4日以内出荷
    適合EA661CD-52~52C、100用(クリップボード)エスコ品番EA661CH-1材質プラスチック製寸法(mm)Φ30×80
  • 貫通柄プライバー (カーブ) エスコ

    貫通柄プライバー (カーブ)

    エスコ
    19,400税込21,340
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:3本組 全長:300mm、先端幅:17mm、四角軸:10mm、重量:0.3kg・全長:430mm、先端幅:17mm、四角軸:10mm、重量:0.4kg・全長:635mm、先端幅:21mm、四角軸:13mm、重量:0.9kg。貫通柄。ハンマーヘッド付き。
    材質スチール(黒色酸化)、ハンドル:樹脂製
  • 貫通柄プライバー (カーブ) エスコ

    貫通柄プライバー (カーブ)

    エスコ
    32,500税込35,750
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:(全長/先端幅/四角軸/重量)・203mm/17mm/9.5mm/0.26kg・305mm/17mm/9.5mm/0.31kg・432mm/17mm/9.5mm/0.38kg・635mm/20mm/12.7mm/0.86kg・787mm/20mm/12.7mm/1.06kg。貫通柄。ハンマーヘッド付き。
    材質スチール(黒色酸化)
  • 丸形トレー (ステンレス製) エスコ

    丸形トレー (ステンレス製)

    エスコ
    795税込875
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス厚さ(mm)1質量(g)40サイズ(mm)Φ90×10(H)
  • 両面マグネットツールホルダー (ねじ止穴付き) エスコ

    両面マグネットツールホルダー (ねじ止穴付き)

    エスコ
    5,160税込5,676
    1個
    翌々日出荷
    大小の工具や金属部品を磁石の力でしっかりと固定します。6.35mmのねじ止め穴付きで、壁面にも使用できます。ワークショップ、ガレージ、製造施設、およびトラックやバンの内部に最適です。
    付属品取り付けねじ(1/4”)×2本材質フェライト磁石、ニッケル幅(mm)19全長(mm)610質量(kg)1.8高さ(mm)29吸着力(kg)3.6/cm
  • ボルト用絶縁スリーブ (PTFE) エスコ

    ボルト用絶縁スリーブ (PTFE)

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個(10個)
    4日以内出荷
    10個入り。PTFEボルト用絶縁スリーブとは、絶縁性のあるPTFE樹脂で作られたボルト用絶縁スリーブです。通常のボルトにボルト用絶縁スリーブをはめ込むだけで、絶縁ボルトとして使用が可能になります。絶縁ボルトは電子回路内等において電流が流れるのを防ぐ機能があります。ボルト用絶縁スリーブ使い方PTFE製のボルト用絶縁スリーブを鉄やステンレス製のボルトにはめ込み、通常通りナットやワッシャーを用いて締付作業を行います。ボルト用絶縁スリーブが絶縁機能をボルトにプラスします。主な採用分野:自動車関係、電子機器関係。
    仕様吸収率:0.01%>、圧縮荷重:280kgf適合ボルトサイズ:M12材質PTFE樹脂全長(mm)23耐熱温度(℃)200外径(mm)Φ14内径(mm)Φ13絶縁耐力19KV/mm体積固有抵抗率(Ω・cm)10^18<
  • パッドクリーパー エスコ

    パッドクリーパー

    エスコ
    15,300税込16,830
    1枚
    翌々日出荷
    持ち手付・折りたたみ式で持ち運びや保管に便利です。
    材質ビニール寸法(mm)展開時:457×1219×35 (t)質量(kg)1.4折りたたみ寸法(mm)457×610×70 (t)
  • ミニプライバー エスコ

    ミニプライバー

    エスコ
    5,980税込6,578
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:3本組(0°、27°、55°)。プラスチッククリップ、Oリング、ラバーシール、ワイヤーハーネス等の取り外しに最適。角度のついたブレードにより狭い場所への作業が可能。 耐食性に優れた黒色酸化仕上げ。クリップ付き。
    材質刃:合金鋼、ハンドル:アセテート軸径(Φmm)4.7全長(mm)127質量(g)25刃幅(mm)4.7先端形状ストレート、ベント(27°・55°)
整備補助用品