絞り込み
定格電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: ヒューズ

335件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒュージブルリンク電線 日立オートパーツ&サービス

    ヒュージブルリンク電線

    日立オートパーツ&サービス(12件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    長さ(m)2
  • ATCヒューズ Modes

    ATCヒューズ

    Modes
    369税込406
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ATCブレードヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
    用途ヒューズの交換寸法(幅W×高さH)(mm)19.1×18.7
  • 低背ヒューズホルダー FUJIX(フジックス)

    低背ヒューズホルダー

    FUJIX(フジックス)(9件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    電装品の保護に。防滴タイプ。配線時の出っ張りが少ないコンパクトタイプ。
    材質端子: 銅合金(スズメッキ)ハウジング: PBTキャップ・ワイヤーシール: NBR電線: 軟銅撚線・PVC定格電圧(V)DC58以下コード長さ(mm)左右各100
  • 低背ヒューズ JTC

    低背ヒューズ

    JTC
    759税込835
    1個
    当日出荷
    JTC2043・JTC2044用 10A 5個入り
    電流(A)10
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 8A 10個入
    電流(A)8
  • スローブローヒューズホルダーキット BRIDGE[自動車用品]

    スローブローヒューズホルダーキット

    BRIDGE[自動車用品]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    用途スローブローヒューズホルダー端子セットセット内容ホルダー:1個、専用端子:2個適合規格ASタイプ適合電線5sq
  • MIDI ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    MIDI ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ミディヒューズ専用のヒューズホルダーです。
    付属品M5フランジナット×2個、ターミナル2種 (適応電線 2.5-4.0mm22×2個と適応電線 6.0-8.0mm2×2個)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低背ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]

    低背ヒューズセット

    BRIDGE[自動車用品]
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズブレーカー ミニ平型 KIJIMA(キジマ)

    ヒューズブレーカー ミニ平型

    KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    新型の車輌で使用されている事が多くなった平型(ブレード)ヒューズよりも小さなミニタイプに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
    サイズ(mm)36(ツメ部除き27)×12×7
  • MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    MIDIヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで、時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
    用途大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。寸法(mm)41×12定格DC52V以下ボルト径M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    619税込681
    1個
    当日出荷
    JTC2023・JTC2044用 10A 10個入
    電流(A)10
  • ミニ平型ヒューズホルダー(防水) BRIDGE[自動車用品]

    ミニ平型ヒューズホルダー(防水)

    BRIDGE[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    ミニ平型ヒューズ用の防水ヒューズホルダー。エンジンルームにも使用可能。
    仕様3.0sq30A以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac C10G2 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 2A 10 x 38mm 500V ac C10G2

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    ヒューズ、ヒューズリンク、低電圧、 2 A 、 AC 500 V 10 x 38 mm 、 gL / gG 、 IEC 、円筒型、産業用途用 汎用用途向けに IEC60269-2
    仕様定格電流 = 2Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    619税込681
    1個
    当日出荷
    JTC2023・JTC2044用 30A 10個入
    電流(A)30
  • 防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー BRIDGE[自動車用品]

    防水スローブローヒューズLPJタイプ用・ホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    LPJタイプ専用のヒューズホルダー。
    用途電装品の保護に。適合電線サイズ(sq)8入数(本)1
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 25A 10個入
    電流(A)25
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 16A 10個入
    電流(A)16
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    619税込681
    1袋(10個)
    当日出荷
    JTC2023・JTC2044用 20A 10個入
    電流(A)20
  • マイクロ2ベンリヒューズ15A Modes

    マイクロ2ベンリヒューズ15A

    Modes(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
    電流(A)15
  • ミニ&低背ヒューズセット Modes

    ミニ&低背ヒューズセット

    Modes
    2,798税込3,078
    1セット(71個)
    当日出荷
    ATMブレードヒューズが入ったセット品です。
    用途ヒューズの交換セット内容ATMヒューズ5A 5個、ATMヒューズ7.5A 5個、ATMヒューズ10A 5個、ATMヒューズ15A 5個、ATMヒューズ20A 5個、ATMヒューズ25A 5個、ATMヒューズ30A 5個、低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個、低背用ヒューズ抜き1個レッド、グリーン、イエロー、ブルー、オレンジ、ホワイト、ブラウン電流(A)5、7.5、10、15、20、25、30
  • 低背ヒューズ Modes

    低背ヒューズ

    Modes(2件のレビュー)
    189税込208
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    低背ヒューズです。アンペアごとに色分けしています。
    用途ヒューズの交換寸法W(mm)11
  • メガヒューズホルダーキット(パワーヒューズ用) MTA

    メガヒューズホルダーキット(パワーヒューズ用)

    MTA(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    メガヒューズ専用ホルダー。適合電線10~20mm2と25~35mm2の専用端子および固定用プレート付き
    セット内容ヒューズホルダ本体×1ターミナル 各サイズ×2ボルト×2固定用フック×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ平型ヒューズセット BRIDGE[自動車用品]

    ミニ平型ヒューズセット

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管ヒューズ 500mA 6.3x32mm 1kVac dc (超速断型) SIBA

    管ヒューズ 500mA 6.3x32mm 1kVac dc (超速断型)

    SIBA
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    超高速ヒューズは高温で動作するため、半導体装置の回路保護に最適です。
    用途結束バンドツール材質(本体)セラミックシリーズGZ定格電圧(V)AC DC1000定格電流(mA)500サイズ(mm)ヒューズ:6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応溶断速度FF
  • マイクロ2ヒューズ電源 RIZDE

    マイクロ2ヒューズ電源

    RIZDE(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(10本)
    当日出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換して電源を取り出せる。 ETC、レーダー、ドライブレコーダー、アクセサリーの電源をヒューズボックスから取り出せます。 差し換えるヒューズのサイズ、アンペア数は必ずご確認ください。
    適合適合電力(V/W):DC12/60以下許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.75
  • ミニヒューズ JTC

    ミニヒューズ

    JTC
    649税込714
    1個
    当日出荷
    JTC2024・JTC2044用 15A 10個入
    電流(A)15
  • マイクロ2ブレードヒューズ Modes

    マイクロ2ブレードヒューズ

    Modes(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    マイクロ2ブレードヒューズです。ヒューズの幅を縮小しスペースメリットを実現したブレードヒューズです。
    用途ヒューズの交換寸法W(mm)9.1
  • MIDIヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    MIDIヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    大電流配線保護のためのボルト留めヒューズで時間遅延特性を持っています。輸入車に純正として使用されていますが、高出力アンプなどのオーディオ機器の電源に使用します。
    電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ平型ヒューズホルダー 住友電装

    ミニ平型ヒューズホルダー

    住友電装
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    用途電装品の保護・増設に仕様ミニ平型用セット内容ホルダー2個、専用端子4個適合電線0.5~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    防水管ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質PVC定格DC12・360以下適合電線サイズ0.75~3.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 管ヒューズ (消弧剤入) エスコ

    管ヒューズ (消弧剤入)

    エスコ
    790税込869
    1袋(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    入数:2本。定格特性B種(普通溶断型)。消弧剤入。交流電圧・電流(AC)にて認可を受けています。(※直流回路(DC)では十分な性能は得られません。)PSEマーク取得商品。RoHSⅡ適合商品。本商品に水銀は使用されておりません。
    寸法(mm)Φ6.4×30定格電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用ヒューズホルダー 矢崎総業

    自動車用ヒューズホルダー

    矢崎総業
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    自動車用ヒューズを内蔵できるヒューズホルダ/ヒューズボックスです。 自動車用標準型平型ヒューズを収めることができます。
    用途自動車用備考連結可能適合電線2.0sq色(本体)
  • Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac C10G6 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac C10G6

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか gL-gG と aMクラスには、 8 x 32 mm 、 10 x 38 mm 、 14 x 51 mm 、 22 x 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG と aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
    仕様定格電流 = 6Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 20A 10個入
    電流(A)20
  • オープンバレル端子用圧着工具 motopresto

    オープンバレル端子用圧着工具

    motopresto
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、EDM加工(放電加工)により精密な仕上がりです。また5リンク機構で軽い力でスムースな開閉動作が特徴です。
    全長(mm)380質量(kg)1.3適合電線4~30sq
  • マイクロ2・分岐ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    マイクロ2・分岐ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    当日出荷
    マイクロ2・ヒューズ専用電源取り出し。 ヒューズボックスから簡単に取り出すことができます。
    全長(mm)165定格電流(A)20以下RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)16
  • スローブローヒューズ・SBFC-ES PACIFIC

    スローブローヒューズ・SBFC-ES

    PACIFIC
    2,998税込3,298
    1袋(5個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~120規格ISO8820-4定格電圧(V)DC32以下定格遮断容量(A)1000挿入力44.1N以下RoHS指令(10物質対応)対応挿抜力9.8~24.5N
  • 2025用ヒューズプーラー JTC

    2025用ヒューズプーラー

    JTC(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ミニ管ヒューズホルダー エーモン

    防水ミニ管ヒューズホルダー

    エーモン(4件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    車外(エンジンルーム内など)での電装品の保護に.
    仕様ミニ管ヒューズ専用許容電流(A)2.5(MAX)付属コード0.2sq相当×12cm使用可能温度範囲-10~80℃使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下防水保護等級IPX4相当
  • ヒューズセット マリンテック

    ヒューズセット

    マリンテック
    1,498税込1,648
    1式
    6日以内出荷
    ・2A/3A/5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A/35A/40Aの11種類。 ・短絡や過負荷から車両や電気機器を保護。 ・過電流時に瞬時遮断する安全設計。 ・温度変化に強く、優れた導電性を持つ高品質平型ヒューズ。 ・透明カバー付き亜鉛合金製で、溶断状態を一目で確認可能。 ・ヒューズボックス&交換用ツール付きで交換が簡単。 ・自動車/バイク/ボート/トラック/産業機器/電子機器など幅広く対応
    付属品ヒューズ脱着工具 1個材質亜鉛合金&プラスチック型式HS-180多色規格2A/3A/5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A/35A/40A電圧(V)DC12内容33種類、180個
ヒューズ