絞り込み
定格電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ヒューズ

335件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーカーヒューズ ミニ・低背用 モノタロウ

    ブレーカーヒューズ ミニ・低背用

    モノタロウ(14件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    自動車・トラック向けのブレーカータイプのヒューズです。 万が一、対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。再度ピンを押すと再使用可能です。
    用途自動車・トラック・農機・建機などのヒューズが切れて困る方には必需品です。使用可能電圧(V)DC12・24販売区分業務用
  • ミニ管ヒューズホルダー エーモン

    ミニ管ヒューズホルダー

    エーモン
    329税込362
    1個
    当日出荷
    リード線付きで取り付けがカンタン 5.2Φ×20mm 2.5A以下のヒューズに適合
    用途電装品(LED)取り付け時の電装品保護として
  • ANL・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    ANL・ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    電装回路の保護に!音質の向上に!
  • 平型ヒューズボックス YEC

    平型ヒューズボックス

    YEC(15件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ATC用ブレードヒューズ。2.0sqコード付。連結可能。
    付属品AV2.0コード(連結使用可)タイプATCヒューズ用(平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
  • 低背ヒューズセット エーモン

    低背ヒューズセット

    エーモン(5件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
  • ミニ管ヒューズセット エーモン

    ミニ管ヒューズセット

    エーモン(1件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5本)ほか
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)11タイプミニ管使用可能電力DC12V車/DC24V車直径×長さ(mm)約Φ5.2×20
  • 低背ヒューズ PEC

    低背ヒューズ

    PEC(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー エーモン

    ヒューズホルダー

    エーモン(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    リード線付きで取り付け便利
    用途電装品の保護に
  • マキシヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    マキシヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズボックス マリンテック

    ヒューズボックス

    マリンテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    平型ヒューズ付きのヒューズボックス。場所を選ばないコンパクト設計!。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。4回路用。ヒューズ付き。取付はタッピングビスなど2ヶ所で固定。難燃性PBT樹脂製。。
    付属品ヒューズ・カバー・取り付け用ステンレス製タッピングネジ2本電圧(V)DC12/24許容電流(A)1回路:30まで
  • スローブローヒューズ・SBFC‐JT PEC

    スローブローヒューズ・SBFC‐JT

    PEC(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(5個)
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)27寸法W(mm)14.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用ヒューズセット JTC

    自動車用ヒューズセット

    JTC(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車用ヒューズセット JTC

    自動車用ヒューズセット

    JTC(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ブレードヒューズ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローブローヒューズ・SBFC‐CT PEC

    スローブローヒューズ・SBFC‐CT

    PEC(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法W(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズクリップ エーモン

    ヒューズクリップ

    エーモン(16件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    ミニ平型ヒューズ・低背ヒューズ兼用
    用途ヒューズ外しに
  • ミニ平型ヒューズセット エーモン

    ミニ平型ヒューズセット

    エーモン(4件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)9タイプミニ平型サイズ(mm)約11×16×4
  • 管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    管ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    リード線付きで取付けに便利
    用途電装品、電装回路の保護に。材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • メガスローブローヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    メガスローブローヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。 そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。 このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に寸法(mm)68×13.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低背ヒューズセット マリンテック

    低背ヒューズセット

    マリンテック
    699税込769
    1式
    6日以内出荷
    ・5A / 7.5A / 10A / 15A / 20A / 25A / 30Aの7種類、各10個入りのヒューズセット。 ・短絡や過負荷から車両や電気機器を保護。 ・過電流時に瞬時遮断する安全設計。 ・温度変化に強く、優れた導電性を持つ高品質ヒューズ。 ・透明カバー付き亜鉛合金製で、溶断状態を一目で確認可能。 ・ヒューズボックス&交換用ツール付きで交換が簡単。 ・自動車/バイク/ボート/トラック/産業機器/電子機器など幅広く対応
    付属品ヒューズ脱着工具 1個材質亜鉛合金&プラスチック型式HS-70多色規格5A/7.5A/10A/15A/20A/25A/30A内容7種類、70個
  • 低背ヒューズ エーモン

    低背ヒューズ

    エーモン
    299税込329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)8タイプ低背使用可能電力DC12V車/DC24V車サイズ(mm)約11×9×4直径×長さ(mm)約11×9×4
  • 平型ヒューズセット エーモン

    平型ヒューズセット

    エーモン(3件のレビュー)
    299税込329
    1パック(5個)
    当日出荷
    ヒューズ本体上面にアンペア数を表示。アンペア数により本体の色を変えています。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)13タイプ平型サイズ(mm)約19×19×5
  • 防水マキシヒューズホルダー8.0sq BRIDGE[自動車用品]

    防水マキシヒューズホルダー8.0sq

    BRIDGE[自動車用品]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マキシヒューズ専用防水ホルダー。電装品の保護に。
    RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)8
  • スローブローヒューズ・SBFC‐BT PEC

    スローブローヒューズ・SBFC‐BT

    PEC(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    当日出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間大きな電流が瞬間的に流れ,その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいます。このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず連続の電流が流れたときに切れるようになっております。
    用途ヒューズ切れの交換用もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)15寸法D(mm)43.2寸法W(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 管ヒューズセット エーモン

    管ヒューズセット

    エーモン(2件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。質量(g)16タイプ直径×長さ(mm)約Φ6.4×30
  • 管ヒューズショート・ケースセット BRIDGE[自動車用品]

    管ヒューズショート・ケースセット

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット
    当日出荷
    用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用にセット内容0.2A・0.5A・1A・2A・3A・5A・8A・10A・15A・20A各10本寸法(mm)5×20
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC(1件のレビュー)
    5,688税込6,257
    1セット
    当日出荷
    ヒューズがすぐ切れるトラブルに!。対応電流以上のアンペアが流れると白いピンが飛び出して回路をカットします。再び白いピンを押すと復帰します。
    セット内容5A(茶)、7.5(こげ茶)、10A(赤)、15A(青)、20A(黄)、25A(白)、30A(緑)、各1個許容電流(A)各50RoHS指令(10物質対応)対応使用可能電圧(V)DC12・24
  • スローブローヒューズ・SBFC-LPJ BRIDGE[自動車用品]

    スローブローヒューズ・SBFC-LPJ

    BRIDGE[自動車用品]
    2,598税込2,858
    1袋
    当日出荷から7日以内出荷
    電気回路でスイッチを入れた瞬間、大きな電流が瞬間的に流れ、その電流は通常の何十倍になることがあります。そのため普通のヒューズだと切れてしまいますが、このスローブローヒューズは瞬間的な電流では切れず、連続の電流が流れたときに切れる仕様となっております。
    用途ヒューズ切れの交換用、もしくはアフターパーツ取付時の電装品保護に寸法H(mm)12寸法D(mm)15.9寸法W(mm)14.1入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニガラス管ヒューズ KOITO(小糸製作所)

    ミニガラス管ヒューズ

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    549税込604
    1箱(10個)
    当日出荷
    サイズ(mm)26×6.5
  • 30A ミニ平型ヒューズホルダー(防水型) エスコ

    30A ミニ平型ヒューズホルダー(防水型)

    エスコ
    905税込996
    1個
    当日出荷
    材質PVC定格電圧30A以下、DC12360W以下線径(sq)3.0
  • 平型ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    平型ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    電装品の保護に。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ平型ヒューズ
  • マイクロ2ブレードヒューズセット Modes

    マイクロ2ブレードヒューズセット

    Modes(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(21個)ほか
    当日出荷
    マイクロ2ブレードヒューズのセット品です。
    用途ヒューズの交換
  • 低背ヒューズセット Modes

    低背ヒューズセット

    Modes
    1,998税込2,198
    1セット(35個)
    当日出荷
    低背ヒューズが入ったセット品です。
    用途ヒューズの交換セット内容低背ヒューズ5A 5個、低背ヒューズ7.5A 5個、低背ヒューズ10A 5個、低背ヒューズ15A 5個、低背ヒューズ20A 5個、低背ヒューズ25A 5個、低背ヒューズ30A 5個オレンジ、ブラウン、レッド、ブルー、イエロー、ホワイト、グリーン
  • ミニ平型ヒューズボックス YEC

    ミニ平型ヒューズボックス

    YEC(5件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ATMヒューズ用AV1.25sqコード付、AV1.25コード(連結使用可)
    付属品AV2.0コード(連結使用可)タイプATMミニヒューズ用(ミニ平型)端子の種類差込式最大電流(A)20
  • ヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用 PEC

    ヒューズホルダー【SBFC-BT専用】2個用

    PEC(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アフターパーツ取付時に電装品の保護のためスローブローヒューズBTタイプを使用する際の専用ホルダーです。ヒューズは2個まで可能
    用途アフターパーツ取付の電装品保護付属品ボルト4個寸法H(mm)62寸法D(mm)49寸法W(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低背ヒューズ JTC

    低背ヒューズ

    JTC
    759税込835
    1個
    当日出荷
    JTC2043・JTC2044用 15A 5個入り
    電流(A)15
  • スタンダードヒューズ JTC

    スタンダードヒューズ

    JTC
    629税込692
    1個
    当日出荷
    JTC2023・JTC2044用 15A 10個入
    電流(A)15
  • 低背ヒューズ用ヒューズ抜き Modes

    低背ヒューズ用ヒューズ抜き

    Modes(1件のレビュー)
    80税込88
    1個
    当日出荷
    低背ヒューズ用ヒューズ抜きです。
    用途ヒューズの交換ホワイト
  • コンチネンタル・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    コンチネンタル・ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    旧タイプの欧州車ヒューズ。
    用途電装品の保護寸法(mm)25×Φ6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズブレーカー 平型 KIJIMA(キジマ)

    ヒューズブレーカー 平型

    KIJIMA(キジマ)(17件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    多くの車輌で使用されている平型(ブレード)ヒューズに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
    サイズ(mm)31(ツメ部除き25)×20×6
ヒューズ