絞り込み
定格電流(A)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ヒューズ

335件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動車用ヒューズ L 15A ノーブランド

    自動車用ヒューズ L 15A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    標準型です。
    定格電圧(V)DC32定格電流(A)15色(本体)青色
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    JTCIMCB用 15A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)15
  • ブレーカーヒューズ JTC

    ブレーカーヒューズ

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    JTCIMCB用 10A
    用途ヒューズがすぐに切れるトラブルに赤いピンを押せばすぐに復帰ミニ(ATM)・低背ヒューズ用 破壊電流:各種50A対応電圧:12V・24V対応電流(A)10
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 5A 10個入
    電流(A)5
  • ミニヒューズ JTC

    ミニヒューズ

    JTC
    609税込670
    1個
    当日出荷
    JTC2024・JTC2044用 10A 10個入
    電流(A)10
  • ワンタッチ電源低背 Bullcon

    ワンタッチ電源低背

    Bullcon
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
    用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズ低背
  • ワンタッチ電源ミニ Bullcon

    ワンタッチ電源ミニ

    Bullcon
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ヒューズボックスから常時電源/イグニッション電源/ACC電源などが簡単に取り出せます。
    用途ドライブレコーダーやETC等の電装品の取り付けに大変便利です。ヒューズミニ
  • ブレードヒューズセット Modes

    ブレードヒューズセット

    Modes
    4,498税込4,948
    1セット(120個)ほか
    当日出荷
    セット品です。
    用途ヒューズの交換
  • 平型端子(187型) ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    平型端子(187型)

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    確実な電線の接続に。
    用途スピーカー等への接続に材質黄銅スズメッキタイプメス適合電線0.5~1.25sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキットブレーカー MTA

    サーキットブレーカー

    MTA(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途自動車の電装整備に電圧(V)12~48
  • マイクロ2・ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    マイクロ2・ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    1,688税込1,857
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ミニ平型ヒューズ幅を縮小し、スペースメリットを実現した最新型のヒューズです。
    用途電装品の保護寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)15.3×9.1×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水平型ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    防水平型ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    1,598税込1,758
    1袋(2個)
    当日出荷
    用途電装品の保護。船舶、エンジンルーム内線径(sq)3
  • Eaton 管ヒューズ 32A 10 x 38mm 400V ac C10G32 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 32A 10 x 38mm 400V ac C10G32

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 400V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低背ヒューズ BRIDGE[自動車用品]

    低背ヒューズ

    BRIDGE[自動車用品]
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    電装品の保護に。
    用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。ヒューズ低背ヒューズ
  • ATOブレーカーヒューズ E-T-A

    ATOブレーカーヒューズ

    E-T-A
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ATOブレードヒューズと同様の端子形状。リセットが可能なだけでなくマニュアルで回路を遮断可能なので回路の点検が容易に行うことができる
    用途ATOブレードヒューズの代わりに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒュージブルリンク30A(ハウジング・丸型端子付) BRIDGE[自動車用品]

    ヒュージブルリンク30A(ハウジング・丸型端子付)

    BRIDGE[自動車用品]
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    電装品の配線の一部がショートした場合ヒュージブルリンクが溶断によりハーネス火災を防ぎます。
    付属品6Φ端子コネクター電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス管ヒューズ2A FUJIX(フジックス)

    ガラス管ヒューズ2A

    FUJIX(フジックス)
    459税込505
    1セット(10本)
    当日出荷
  • 平型ヒューズホルダー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    平型ヒューズホルダー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ホーン関連、フォグランプなど容量の大きい電装品の保護などの車外への取付けが可能なキャップ付きヒューズホルダー。平型ヒューズ専用。30Aヒューズまで対応
    用途外装/電装その他【配線】12AWG 50mm寸法(mm)12.7×34.4×29.3容量MAX30Aヒューズ平型ヒューズ専用
  • 低背ヒューズ 20A ノーブランド

    低背ヒューズ 20A

    ノーブランド
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    許容電流(A)20
  • Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac C10G10 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac C10G10

    EATON(イートン)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか gL-gG と aMクラスには、 8 x 32 mm 、 10 x 38 mm 、 14 x 51 mm 、 22 x 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG と aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
    仕様定格電流 = 10Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 30A 10個入
    電流(A)30
  • ヒュージブルリンク電線 HRシリーズ 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    ヒュージブルリンク電線 HRシリーズ

    日立Astemoアフターマーケットジャパン
    3,598税込3,958
    1本(2m)
    当日出荷
    自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。
    長さ(m)2許容電流(A)46電線太さ(mm2)3アズワン品番64-9726-22
  • マイクロ2ベンリヒューズ10A Modes

    マイクロ2ベンリヒューズ10A

    Modes(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
    用途10Aアクセサリー用電流(A)10
  • ATCヒューズセット Modes

    ATCヒューズセット

    Modes
    6,598税込7,258
    1セット(140個)
    4日以内出荷
    ATCブレードヒューズが入ったセット品です。
    用途ヒューズの交換
  • 自動車用ミニヒューズセット JTC

    自動車用ミニヒューズセット

    JTC(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    付属品ヒューズプーラー1個入りセット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A(ミニヒューズ)×各15個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレードヒューズ(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ブレードヒューズ(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    179税込197
    1パック(3個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ミニ平型ヒューズホルダー 日立オートパーツ&サービス

    ミニ平型ヒューズホルダー

    日立オートパーツ&サービス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1パック(5個)
    当日出荷
    防水型ミニブレードヒューズカバー。
    材質黄銅・PBT使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
  • Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-10 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-10

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 150 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)10
  • ブレードヒューズ サトーパーツ

    ブレードヒューズ

    サトーパーツ
    979税込1,077
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
    仕様定格遮断電流:1000A適合規格ISO 8820-9材質(絶縁体)ナイロン絶縁抵抗DC58VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水マキシヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    防水マキシヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    マキシヒューズ専用ホルダー
    用途大容量電装品の保護RoHS指令(10物質対応)対応適合電線サイズ(sq)5
  • マイクロ2ベンリヒューズ10A Modes

    マイクロ2ベンリヒューズ10A

    Modes(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
    電流(A)10
  • メガヒューズ MTA

    メガヒューズ

    MTA
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    メガヒューズは、高電流回路を保護できるよう設計されています。 タイムラグ型の特長を備えています。 バッテリーや発電機の保護アプリケーションのほか、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。
    用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
  • 旗型端子・専用工具 motopresto

    旗型端子・専用工具

    motopresto
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、プラズマ放電加工により精密な仕上がりです。 ヘッドランプコネクター、センサーコネクター等に使用されている.312/.250のB-クリンプ式のオープンバレル”旗型"端子を端子のフレーム部分に干渉することなく圧着可能です。
    全長(mm)225材質/仕上鉄/黒色塗装質量(g)535適合電線0.5~2.5sq
  • 電工ペンチ・Fクランプ・Oクランプ対応 FUJIX(フジックス)

    電工ペンチ・Fクランプ・Oクランプ対応

    FUJIX(フジックス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    便利な5WAY
    用途端子の圧着(F・Oクランプ)、電線の切断、電線の被覆剥き、ボルトカッターとして全長(mm)240材質(本体)鉄S45C(黒色塗装)質量(g)279ボルトカット可能ボルト:M2.6/3/3.5/4/5材質(グリップ)PVC電線仕様被覆剥き可能電線サイズ:0.3~5.0sq適合電線Fクランプ:0.3~3.0sq、Oクランプ:0.3~5.0sq
  • ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    59税込65
    1個
    4日以内出荷
    自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
    材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)16×11×4適合車種汎用
  • 管ヒューズホルダー BRIDGE[自動車用品]

    管ヒューズホルダー

    BRIDGE[自動車用品]
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷
    用途電装品の保護に線径(sq)0.75
  • 100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ

    100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    定格100V15Aケーブル1.25mm2(KlV)
  • 34種類自動車用ヒューズセット JTC

    34種類自動車用ヒューズセット

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    セット内容【スタンダード】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【ミニヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各10個【低背ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ガラス管ヒューズ】5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 各5個【ヨーロッパ車用】5A、8A、16A、25A 各5個スタンダード用・ミニ用ヒューズプーラー 各1個入組点数232RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平型ヒューズ ミニ LED付 モノタロウ

    平型ヒューズ ミニ LED付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷
    切れると光るヒューズ。ヒューズが切れた際は中に内蔵されているLEDが光るので暗い場所での作業でも便利です。 ヒューズの上にアンペア数を表示。またアンペア数によって色を変えているので識別に便利です。
    用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。販売区分業務用
  • ヒューズボックス YEC

    ヒューズボックス

    YEC(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    管ヒューズ用のボックスです。
    仕様ヒューズボックス(ネジ式)取付ネジ止めΦ15.5端子形状ハンダづけ電流容量15A用
ヒューズ
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
4ページ目: ヒューズ 【通販モノタロウ】 AV取付用品:自動車用品